オフィスサプライ :「CD-ROM」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
HDMIケーブル付属 軽量コンパクト! 自分専用の2台目にも最適。端子部。・映像出力:HDMI端子×1 AV端子×1。・音声出力:HDMI端子×1 AV端子×1。・USBポート×1。・SDカードスロット×1。・ヘッドホン端子。対応メディア:DVD、DVD-R、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ、microSDカード(32GBまで対応)。対応フォーマット:DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画
付属品ACアダプター(Type C電源ケーブル)、取扱説明書、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AVケーブル、HDMIケーブル
質量(g)300
消費電力(W)7
電源AC100V(50/60Hz)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×15.8×2.9
取扱説明書(3.12MB)
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
再生専用DVDプレーヤー。CDからUSB/SDカードへの録音ができる
用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画
付属品取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)、HDMIケーブル(約1m)
質量(g)970
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)11
対応メディアDVD、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、USBメモリ、SDカード(32GBまで対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×22×5
対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
端子映像出力:HDMI端子×1 コンポジット出力/音声出力:HDMI端子×1 ステレオ音声出力/USBポート×1/SDカードスロット×1
1台
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
地デジ放送を録画したDVDも再生可能。CDから、USBへの録音が可能。CPRM対応。リモコン付属。液晶表示。
用途据え置き、コンパクト、USBメモリ対応、DVDプレイヤー、CD、リッピング、録画、録音に。
再生可能ファイル形式DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ(32GBまで対応)
セット内容取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)
質量(kg)0.7
消費電力(W)11
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×200×50
保証期間お買い上げ日より1年
対応フォーマットDVD-Video、DVD-VRCPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG※著作権保護管理されたファイルは再生できません
取扱説明書(16.46MB)
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ブルーレイディスクを家で車で外出先で楽しめる ポータブルブルーレイディスクプレーヤー。3WAY電源対応。CDリッピング機能・レジューム機能搭載。車載用バック付き
用途ブルーレイプレイヤーとして。3電源対応 AC / DC / モバイルバッテリー 対応
付属品リモコン、リモコン用乾電池、PD対応 Type-C アダプター、Type-C ケーブル、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、取扱説明書兼保証書
電源AC100V 50/6OHz DC12V 1.67A(付属のACアダブターを使用してください。)
対応接続可能モバイルバッテリー:PD対応20W以上で12V出力可能なもの 容量10000mAhを推奨(別売)
保証期間1年
対応メディア再生:BD-ROM/BD-R/BD-RE/BD-R DL/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW/USB メモリー/SD カード(128GBまで)
接続端子USB ポート×1、メディアスロット×1、3.5mmフォンジャック×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1、AV入力端子×1 ※音声入力は、本機の音量調節非対応です。
スピーカー2CHステレオ(4Ω 2W×2)
対応フォーマットオーディオ:Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS、ビデオ:H.264、VC1、MPEG1、MPEG-2、MPEG4、再生可能:BDMV、BDAV、DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、AVCHD、VC-1、CD-DA、MP3、WAV、JPEG、PNG、GIF、AVI
信号方式映像:NTSC/PAL/自動
許容温度(℃)動作:5~35
取扱説明書(13.75MB)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。