パソコン/周辺機器 (7) 家電 (5) カテゴリ: オフィスサプライブランド: YAMAZEN(山善)すべて解除
ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 17.3インチ 電源3WAY AC DC モバイルバッテリー mini B-CASカード付属 YAMAZEN(山善) 5日以内出荷
部屋でも外でもテレビが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビパソコンのサブモニターとしても使用できる!※別売HDMIコードにて接続ワンセグフルセグ自動切換番組表搭載・液晶ディスプレイ:17.3インチTFT/LEDバックライト/1600*900・スピーカー:2W+2W・推奨使用環境:使用温度0~40℃(※結露なきこと) 保存温度:-10℃~60℃・端子:電源入力・HDMI入力・AV入力・イヤホン出力・アンテナ入力・USBポート×2・mini B-CASスロット・DVD/CDプレーヤー※DVDプレーヤー内蔵モデルのみ対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW・地デジチューナー受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)EPG番組ガイド:8日・メディアプレーヤーソフト再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)音楽:MP3、WAV動画:MP4、AVIテキスト:TXT・対応ファイル形式は、すべてのファイルの再生を保証するものではありません
用途 ポータブルテレビ、サブモニターとして。ドライブ 行楽 お出かけ 在宅 テレワーク 旅行 トラベル サブモニター パソコン リモコン USB 車内 HDMI 充電 録画 キッチン 持ち運び 付属品 リモコン、リモコン用電池、PD対応用ACアダプター、PD対応シガーソケットアダプター、USB-C&USB-Cケーブル、AVケーブル、TV受信用簡易アンテナ(屋外用)、mini B-CASカード、取扱説明書 質量(kg) 1.2 消費電力(W) 18 電源 AC100V-240V 50/60HZ (PD対応ACアダプター)、DC12V/24V (PD対応シガーソケットアダプター)、モバイルバッテリー (PD対応20W以上で12V出力可能なもの)容量10000mAh以上を推奨(別売)※3時間稼働 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 41.0×37.5×27.3
DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用 YAMAZEN(山善) 当日出荷
HDMIケーブル付属 軽量コンパクト! 自分専用の2台目にも最適端子部・映像出力:HDMI端子×1 AV端子×1・音声出力:HDMI端子×1 AV端子×1・USBポート×1・SDカードスロット×1・ヘッドホン端子対応メディア:DVD、DVD-R、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ、microSDカード(32GBまで対応)対応フォーマット:DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
用途 据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画 付属品 ACアダプター(Type C電源ケーブル)、取扱説明書、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AVケーブル、HDMIケーブル 質量(g) 300 消費電力(W) 7 電源 AC100V(50/60Hz) 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15.2×15.8×2.9 取扱説明書 (3.12MB)
キュリオム DVDプレーヤー コンパクト YAMAZEN(山善) 4日以内出荷
再生専用DVDプレーヤーCDからUSB/SDカードへの録音ができる
用途 据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画 付属品 取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)、HDMIケーブル(約1m) 質量(g) 970 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 11 対応メディア DVD、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、USBメモリ、SDカード(32GBまで対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 22.5×22×5 対応フォーマット DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG 端子 映像出力:HDMI端子×1 コンポジット出力/音声出力:HDMI端子×1 ステレオ音声出力/USBポート×1/SDカードスロット×1
ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 5日以内出荷
部屋でも外でもテレビとDVDが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビパソコンのサブモニターとしても使用可能(※別売HDMIコードにて接続)ワンセグフルセグ自動切換番組表搭載3WAY電源 (AC/DC/モバイルバッテリー)【DVD/CDプレーヤー】対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW【地デジチューナー】受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)、EPG番組ガイド:8日【メディアプレーヤーソフト】再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)、音楽:MP3、WAV、動画:MP4、AVI、テキスト:TXT
用途 ポータブルテレビ、DVDプレーヤーとして。サブモニター 在宅 持ち運び 車内 どこでもテレビ ドライブ 行楽 お出かけ こども 子ども キッズ ベビー ギフト 父の日 母の日 在宅 テレワーク 旅行 トラベル サブモニター パソコン リモコン USB 車内 HDMI 充電 録画 キッチン 持ち運び モバイルバッテリー DCカー電源 家庭用ACアダプタ 付属品 リモコン、リモコン用電池、PD対応用ACアダプター、PD対応シガーソケットアダプター、USB-C&USB-Cケーブル、AVケーブル、TV受信用簡易アンテナ(屋外用)、mini B-CASカード、取扱説明書 電源 AC100V-240V 50/60HZ (PD対応ACアダプター)、出力DC12V/24V (PD対応シガーソケットアダプター)、モバイルバッテリー (PD対応20W以上で12V出力可能なもの/容量10000mAh以上を推奨(別売)) 取扱説明書 (16.63MB)
CPRM対応 デジタル放送録画用DVD-R 10枚入り YAMAZEN(山善) 当日出荷
記録面が傷付きにくいハードコート。1~16倍速対応。
用途 CPRM対応 デジタル放送録画用 記憶容量 片面120分(4.7GB) 入数 10枚 CPRM対応 対応 タイプ 録画用 速度 16倍速 適合プリンタ インクジェットプリンタ
データ記録用 1回記録用 DVD-R 超高速記録対応 1-16倍速 50枚 4.7GB YAMAZEN(山善) (2件のレビュー) 予約販売
お得なDVD-R50枚セット。6倍速記録対応。ビデオカメラ、携帯、スマートフォン等で撮影された動画や静止画像及びその他のデータを保存。高精度スタンパー採用で低エラーレートでディスクの外周部までムラなく確実に記録(録画)・再生可能。インクジェットプリンタ対応ワイドプリントレーベル(ホワイト)。
用途 DVDR、DVD-Rとして。録画、再生、デジタル放送、地デジ、BSデジタル、CSデジタルに。 直径(Φmm) 140 タイプ データ用 種類 DVD-R 構造 片面1層 速度 1~16倍速 レーベル面色 ホワイト 記憶容量(GB) 4.7 入数 50枚 適合プリンタ インクジェットプリンタ ケース スピンドルケース CPRM対応 非対応
キュリオム テレビ繰り返し録画用 DVD-RW 2倍速 YAMAZEN(山善) 4日以内出荷
片面120分。CPRM対応・高画質デジタル放送録画用のDVD-RW。5枚入り。テレビ繰り返し録画用(データ用としてPCでも使用可能)。セミプリントホワイトレーベル ※インクジェットプリンタ対応。ケース付き。
用途 録画、再生、地デジ、BSデジタル、CSデジタルに。PCデータ用としても。 記憶容量(GB) 4.7 速度 2倍速 タイプ データ用 種類 DVD-RW 構造 片面1層 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 142×5×124 レーベル面色 ホワイト 録画時間 片面120分 入数 5枚 適合プリンタ インクジェットプリンタ ケース 薄型5mmケース CPRM対応 対応
キュリオム DVD-R スピンドル 16倍速 YAMAZEN(山善) 当日出荷
DVD-R 1-16倍速 10枚入り。
用途 録画、再生、地デジ、BSデジタル、CSデジタルに。 質量(kg) 1 タイプ データ用 種類 DVD-R 構造 片面1層 速度 1~16倍速 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 142×142×90 レーベル面色 ホワイト 記憶容量(GB) 4.7 入数 10枚 適合プリンタ インクジェットプリンタ ケース スピンドルケース CPRM対応 対応
キュリオム テレビ繰り返し録画用 DVD-RW 1-2倍速 4.7GB YAMAZEN(山善) 当日出荷
CPRM対応・高画質デジタル放送テレビ繰り返し録画用(データ用としてPCでも使用可能)。2倍速記録対応。セミプリントホワイトレーベル ※インクジェットプリンタ対応。ケース付き。
用途 くりかえし録画用できるDVDRW。 記憶容量(GB) 4.7 タイプ データ用 種類 DVD-RW 構造 片面1層 速度 2倍速 レーベル面色 ホワイト 録画時間 片面120分 適合プリンタ インクジェットプリンタ CPRM対応 対応
キュリオム DVDプレーヤー YAMAZEN(山善) 当日出荷
地デジ放送を録画したDVDも再生可能。CDから、USBへの録音が可能。CPRM対応。リモコン付属。液晶表示。
用途 据え置き、コンパクト、USBメモリ対応、DVDプレイヤー、CD、リッピング、録画、録音に。 再生可能ファイル形式 DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ(32GBまで対応) セット内容 取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m) 質量(kg) 0.7 消費電力(W) 11 電源 AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×200×50 保証期間 お買い上げ日より1年 対応フォーマット DVD-Video、DVD-VRCPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG※著作権保護管理されたファイルは再生できません 取扱説明書 (16.46MB)
キュリオム テレビ繰り返し録画用 DVD-RW 2倍速 YAMAZEN(山善) (1件のレビュー) 当日出荷
片面120分。
テレビ繰り返し録画用(データ用としてPCでも使用可能)。2倍速。
インクジェットプリンタ対応。"
用途 録画、再生、地デジ、BSデジタル、CSデジタルに。PCデータ用としても。 速度 2倍速 記憶容量(GB) 4.7 適合プリンタ インクジェットプリンタ ケース スピンドル タイプ データ用 種類 DVD-RW 構造 片面1層 レーベル面色 ホワイト 入数 10枚 CPRM対応 対応
キュリオム DVD-R スピンドル 16倍速 4.7GB YAMAZEN(山善) (13件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
ホワイトプリントレーベル
※インクジェットプリンタ対応
DVD-RのCPRM対応レコーダー用
CPRM対応・高画質デジタル放送録画用のDVD-R
用途 CPRM対応・高画質デジタル放送録画用のDVD-R 記憶容量(GB) 4.7 適合プリンタ インクジェットプリンタ タイプ 録画用 種類 DVD-R 構造 片面1層 レーベル面色 ホワイト ケース スピンドルケース CPRM対応 対応