ビーモミニ LEDJOBY4日以内出荷
どこにいても、きれいに見せてくれます
外出先でのコンテンツクリエーターの為のデザイン
とてもコンパクトで携帯できるLEDライト
欠点をカバーして、より綺麗なスキントーンを作り出す設計
アクセサリー追加のための独自の2つのコールドシューマウント
多目性、防水、頑丈- アウトドアコンディションに最適
マグネットの裏面
材質アルミ、ABS樹脂、TPU質量(kg)0.11色グレー寸法(cm)3.9×5.1×5.1バッテリー内蔵リチウムイオン電池色温度(K)5100照度(Lux)470(1m)光束(Lm)1000LED使用数(個)1対応アプリケーションiOS / Android防水性30m調光補正5段階Bluetooth対応演色指数(Ra)95+/-バッテリー寿命40mins +/- @100% 輝度、100mins +/- @50%輝度照射角度(°)55