オフィスサプライ :「アクセサリー 撮影」の検索結果
シリコンOリングメンテナンスのためのグリス
対応機種防水プロテクタ「PT-009」以降の全ての防水プロテクタにご使用いただけます。
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
水中専用フラッシュUFL-1 / UFL-2 / UFL-3 の本体に設置されているO型の浸水防止用のシリコンパッキン
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
「OM-DE-M5」専用の防水プロテクター「PT-EP08」に、フォーサーズ規格レンズを使用するために必要なポートアダプター。
適合【レンズ】ZUIKODIGITALED8mmF3.5Fisheye/ZUIKODIGITAL35mmF3.5Macro/ZUIKODIGITALED50mmF2.0Macro、【レンズポート】防水レンズポート「PPO-E04」(ED8mmF3.5Fisheye)防水レンズポート「PPO-E03」(ED50mmF2.0Macro)防水レンズポート「PPO-E01」(35mmF3.5Macro)
耐圧水深(m)45以内(許容水圧)
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
防水プロテクターと水中撮影用外部フラッシュを接続して使用します。
カメラの内蔵フラッシュの発光信号を光ファイバーで伝達することにより、カメラのボディ側でフラッシュの発光を制御することが可能になります。
適合【プロテクタ】PT-EP05L/PT-EP06L/PT-054/PT-050/PT-027/PT-022/PT-020/PT-018/PT-015/PT-010
1個
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
デジタルカメラ用防水プロテクタの前面に、ステップアップリングを介して取り付けられます。
適合【プロテクタ】PT-EP05L/PT-EP06L/PT-058/PT-056/PT-054/PT-053/PT-052/PT-051/PT-050/PT-048/PT-047/PT-045/PT-043/PT-042/PT-041/PT-039/PT-038/PT-036/PT-035/PT-034/PT-033/PT-032/PT-031/PT-030/PT-029/PT-027/PT-026/PT-024/PT-022/PT-021/PT-020/PT-018/PT-017/PT-016/PT-015/PT-014/PT-012/PT-010
セット内容レンズ本体、レンズキャップ
材質/仕上アルミ軽合金/耐蝕硬質アルマイト処理、窒素ガス入りによるレンズ曇り止め
奥行(mm)69
本体質量(g)約1000
倍率(倍)約0.6倍(水中・画角約100度)
最大径(Φmm)131
コーティング全面単層コーティング
レンズ構成4群4枚
耐圧水深(m)40
1個
¥66,980
税込¥73,678
10日以内出荷
耐圧水深60m のマクロレンズ用レンズポートです。
マクロ撮影のライティングに適した先細り形状となっています。
付属品Oリング POL-E301、レンズキャップ PRLC-17、リアキャップ PRPC-EP02、シリコングリス PSOLG-2、Oリングリムーバー
材質レンズ部:ガラス(ARコート)、本体:アルミニウム合金
寸法(mm)Φ112×80
質量(g)330
使用温度範囲(℃)0~40
対応【レンズ】M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 MACRO、M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 MACRO
アズワン品番64-9619-14
使用環境湿度(%)30~90
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
マイクロフォーサーズ規格「M.ZUIKODIGITALED30mmF3.5Macro」用のフォーカスギア。
水中でもマニュアルフォーカスが使えるようになり、微細なピント合わせが可能です。
適合【レンズ】M.ZUIKODIGITALED30mmF3.5Macro、【M.ZUIKODIGITALED30mmF3.5Macroが使用可能な防水プロテクター】PT-EP13(E-M5MarkII用)/PT-EP10(E-PL6/E-PL5用)/PT-EP11(E-M1用)/PT-EP08(E-M5用)※PT-EP11、PT-EP08はPPO-EP01が必要
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
マイクロフォーサーズ規格「M.ZUIKODIGITALED8mmF1.8FisheyePRO」用のフォーカスギア。
防水プロテクターを介して水中でマニュアル操作によるフォーカシングができるようになります.
適合【レンズ】M.ZUIKODIGITALED8mmF1.8FisheyePRO(マイクロフォーサーズ用マクロレンズ)、【M.ZUIKODIGITALED8mmF1.8FisheyePROが使用可能なレンズポート】PPO-EP02
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
防水レンズポート(PPO-EP01タイプ)でマクロコンバージョンレンズPTMC-01を使用するためのアダプター
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
「防水プロテクター PT-EP14」に同梱されている、PT-EP14用Oリング。
アズワン品番64-9619-12
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
手持ちでマクロ撮影を行うためのTG-4[1]用アクセサリーです。
TG-4内蔵のフラッシュを利用してライティング。
暗いところでのマクロ撮影や昆虫など動きのあるものを撮影する際に使えます。また、水中での撮影や、被写体の背景を暗くして雰囲気のある写真を撮ることができ、一眼カメラに負けないクリエイティブな撮影を楽しめます。
さらに、FD-1には光量切り替えレバーが付いているので、撮影状況に合わせて、約1.4段分の光量差でライティングを調整できます。
質量(g)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80.6×60.7×19.8
対応機種TG-5、TG-4
焦点距離(mm)5.5~18mm(35mmフィルム換算:30~100mm)
撮影距離(mm)20~300(顕微鏡モード時)
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
マクロ撮影が気軽に楽しめるレンズアタッチメントです。花や料理など、被写体をより大きく撮影したい時などに効果的です。
ED14-42mmF3.5-5.6EZとの組合せでは最短撮影距離が18cm、最大撮影倍率が0.38倍(35mm判換算0.76倍)の簡易マクロ撮影が可能です。
フィルター径Φ37mmのレンズにつけるためのステップアップリングを同梱しています。
対応機種M.ZUIKODIGITALED14-42mmF3.5-5.6EZ/M.ZUIKODIGITAL14-42mmF3.5-5.6II/M.ZUIKODIGITAL14-42mmF3.5-5.6IIR/M.ZUIKODIGITAL45mmF1.8(以上ステップアップリング使用)M.ZUIKODIGITAL25mmF1.8/M.ZUIKODIGITAL17mmF1.8/M.ZUIKODIGITALED12mmF2.0
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
TG-6に装着できるフィッシュアイコンバーター。ズーミングにより全周魚眼撮影~対角魚眼撮影が可能になるフィッシュアイコンバーターです。
その他※取り付けには別売のコンバーターアダプター「 CLA-T01」(別売)が必要となります。
付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書
質量(g)125
倍率(倍)0.3
対応機種TG-6
寸法(Φ×mm)65×27.2
防塵防水性能保護等級6級(IP6X):JISC0920/IEC60529相当(メーカー試験方法による)
防水性保護等級8級(IPX8):JISC0920/IEC60529相当 (メーカー試験方法による)、水深20mで使用可
適合アダプタCLA-T01
1個
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
広がりのある写真の撮影が可能になるレンズアタッチメントです。広大な景色の撮影の他、パーティ会場など近い距離からの集合写真でもたくさんの人を写すことができます。レンズ先端から8cm(撮像面から20cm)の近接撮影も十分に楽しめます。
セット内容レンズキャップ(LC-62C)、レンズリアキャップ(LR-3)、取扱説明書
質量(g)85
倍率(倍)0.79
レンズ対応:M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ/M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱr
着脱方式バヨネット構造
直径×長さ(mm)62×30.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
「BLN-1」に対し、約37%電池容量が増え1720mAhへと大容量化、約440枚(CIPA基準)の撮影が行えます。
対応機種E-M1MarkII
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)1720
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
防塵・防滴性能を備えたOM-D E-M1 Mark II用のパワーバッテリーホルダーです。
十字ボタンにより、縦位置に持ち替えても横位置と同様の操作が可能です。
本体とHLD-9で計2個の電池を併用することで、約880枚(CIPA試験基準)撮影可能です。
別売のグリップストラップ GS-5や長時間の連続撮影を可能にするACアダプター AC-5も利用できます。
アズワン品番64-9619-19
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
マイクロフォーサーズ規格「M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8」専用のレンズフード。逆光撮影時にレンズに侵入する不要な光をカットします。
対応機種M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8
パワーバッテリーホルダー「HLD-9」を介して接続することで、バッテリー残量を気にせず撮影が行えます。
定格入力電圧が100V~240Vで海外での使用も可能なACアダプターです。
アズワン品番64-9619-17
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
三脚座を外した際のビスを覆い隠すデコレーションリング。外した際のレンズ本体の質感を維持するだけではなく、手持ち撮影時のホールドをサポートします。
質量(g)13.2
対応機種M.ZUIKODIGITALED40-150mmF2.8PRO
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
「M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro」専用のレンズフード。スライド式のレンズフードなので、撮影開始/終了のたびに着脱する手間が省けます。不要な外光をカットするだけでなく、レンズの保護にも効果があり、偏光フィルターの回転操作も容易です。 近接撮影時には、フードをスライドさせることによりフードの影の写り込みや被写体への光の回り込み具合を調整することができます。
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
アクセサリーポートに接続して使用するフラッシュ。ワイヤレスフラッシュを制御するコマンダー機能を備えているので、外部フラッシュを使った高度なライティング撮影も手軽に行うことができます。GN10(ISO200時)。PENLiteE-PL3/E-PL5、PENminiE-PM1/E-PM2に同梱。
質量(g)25(電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.2×39.2×43.4
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。