絞り込み
ブランド
- SELECTED BY MARINTEC
- モノタロウ(361)
- BUFFALO(バッファロー)(1,226)
- Canon(1,014)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,879)
- RS PRO(1,235)
- StarTech.com(1,891)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,699)
- エスコ(2,106)
- エレコム(4,803)
- オーム電機(970)
- コクヨ(2,383)
- サクラクレパス(965)
- サンワサプライ(2,978)
- サンワダイレクト(1,102)
- トーエイライト(1,031)
- ナカバヤシ(2,045)
- ナリカ(3,040)
- メディアカバーマーケット(39,665)
- レイ・アウト(1,359)
- 永岡書店(1,069)
- ブランドをもっと見る

VGA-HDMI変換アダプター
SELECTED BY MARINTEC¥2,898税込¥3,1881式6日以内出荷VGA映像をHDMI対応ディスプレイへ変換。最大1080Pの高画質出力に対応。・VGAのアナログ映像信号をHDMIのデジタル信号へ変換するコンバーター。・最大1920×1080(1080P)対応。・USBケーブルを接続することで、音声信号をHDMI経由で出力可能。・USBによる電源供給式。・コンパクトで持ち運びに便利用途パソコン・ノートパソコン・HDMI入力を備えたモニター・プロジェクター・テレビなどの接続に
ポータブル車載冷蔵庫
SELECTED BY MARINTEC¥21,980税込¥24,1781式6日以内出荷後部座席足元にも置きやすいコンパクト10Lサイズ。マイナス20℃から20℃対応 /コンプレッサー式。飲み物の保冷から冷凍食品保存まで幅広く対応。MAX急速冷却モード搭載。約15分で25℃→0℃/約40分でマイナス20℃まで急速冷却。省エネECOモード搭載。330ml缶 最大12本/500mlペットボトル約7本収納可能。AC100V/DC12V24V/ポータブル電源対応。低電圧保護機能付き。約42dBの静音設計で車中泊や室内使用時も快適。タッチパネル操作で簡単温度調整。メモリー機能搭載!電源OFF後も設定温度を自動保存。ゴムシーリング採用で冷気漏れを軽減。PSE認証取得済み。1年保証付属品ACアダプター / DC電源コード / 取扱説明書型式PRC-10L質量(kg)7.1外形寸法(mm)480×320×243容量(L)10電源(V)AC100 / DC12・24定格電流(A)DC12V:4.2 / DC24V:2.1冷却方式コンプレッサー式モード(消費電力)ECO / MAX冷媒R134a温度設定範囲(℃)-20-+20作動音(dB)約42
HDMI-VGA変換アダプター
SELECTED BY MARINTEC¥1,998税込¥2,1981式6日以内出荷HDMI信号をVGAへ変換。最大1080Pの高画質出力に対応。・HDMI出力をVGA入力へ変換するコンバーター。・最大1920×1080(1080P)対応。・USBによる電源供給式。・コンパクトで持ち運びに便利用途パソコン・ノートパソコン・HDMI入力を備えたモニター・プロジェクター・テレビなどの接続に
大容量車載冷蔵庫
SELECTED BY MARINTEC¥57,980税込¥63,7781式6日以内出荷大容量46L!500mlペットボトルなら約52本収納可能。左右それぞれの庫内温度を個別設定可能な2室独立温度制御搭載。片側を冷凍庫、もう片側を冷蔵庫として使用可能!飲み物などを最適な温度で保存!。各庫室ごとに独立したフタを採用!2フタ構造で冷気を逃がさない。コンプレッサー式による急速冷却!約15分で庫内温度0℃に。マイナス20℃から20℃まで幅広く温度設定可能。切替可能なMAX/ECOモード搭載。約45dBの静音設計で静かな運転を実現。温度をリアルタイム表示/1℃単位で細かな温度調整が可能。電源を切っても設定温度を記憶するメモリー機能搭載。庫内LEDライト搭載で、夜間や暗い場所でも確認しやすい。AC/DC電源対応。車両バッテリーの電圧低下を検知すると自動停止する低電圧保護機能搭載。本体に栓抜きを装備その他【庫内灯】LEDライト搭載質量(kg)14.5外形寸法(mm)615×402×549容量(L)46(36+10)電圧(V)DC12消費電力(W)60電源AC100V / DC12V・24V構造2室独立温度制御冷却方式コンプレッサー式運転音(dB)45設定温度範囲-20-+20℃保護機能低電圧保護
家庭用高速製氷機
SELECTED BY MARINTEC¥17,980税込¥19,7781式6日以内出荷AC100V用。最短約6分で高速製氷!。1回で9個の氷を製造/24時間最大約2,160個製氷可能。安心安全!氷満杯/水不足自動停止機能。氷の表面積が広く、飲み物を素早く冷やせる弾丸型アイス採用。約6.2kgの軽量ボディで移動や収納も簡単。便利な持ち運びハンドル付き。1.2L大容量水タンク採用!給水回数を減らし効率よく製氷。氷の出来具合をフタを開けずに確認可能な透明確認窓付き。ボタンひとつで内部を自動洗浄可能なワンタッチ自動洗浄機能。排水栓を抜くだけでスムーズに排水可能。動作音45dB以下の静音設計付属品アイスバスケット/ 取扱説明書質量(kg)6.2質量(g)210(ポンプ本体)電源(V)AC100消費電力(W)120本体サイズ(mm)294×290×222保証期間1年水タンク容量(L)1.2ケーブル100cm(ポンプ本体)作動音(dB)45以下製氷能力コンプレッサー式製氷量9個/約6分、最大2,160個/24時間