大容量車載冷蔵庫
大容量46L!500mlペットボトルなら約52本収納可能
左右それぞれの庫内温度を個別設定可能な2室独立温度制御搭載
片側を冷凍庫、もう片側を冷蔵庫として使用可能!飲み物などを最適な温度で保存!
各庫室ごとに独立したフタを採用!2フタ構造で冷気を逃がさない
コンプレッサー式による急速冷却!約15分で庫内温度0℃に
マイナス20℃から20℃まで幅広く温度設定可能
切替可能なMAX/ECOモード搭載
約45dBの静音設計で静かな運転を実現
温度をリアルタイム表示/1℃単位で細かな温度調整が可能
電源を切っても設定温度を記憶するメモリー機能搭載
庫内LEDライト搭載で、夜間や暗い場所でも確認しやすい
AC/DC電源対応
車両バッテリーの電圧低下を検知すると自動停止する低電圧保護機能搭載
本体に栓抜きを装備
- その他
- 【庫内灯】LEDライト搭載
- 質量(kg)
- 14.5
- 外形寸法(mm)
- 615×402×549
- 容量(L)
- 46(36+10)
- 電圧(V)
- DC12
- 消費電力(W)
- 60
- 電源
- AC100V / DC12V・24V
- 構造
- 2室独立温度制御
- 冷却方式
- コンプレッサー式
- 運転音(dB)
- 45
- 設定温度範囲
- -20-+20℃
- 保護機能
- 低電圧保護
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
家電 の新着商品
カテゴリ



























![どこでもミニ冷凍庫 サンコー[日用品] どこでもミニ冷凍庫 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82631660-260903-02.jpg)






