業務用途に求められる生産性、耐久性を低コストで実現するA4複合機。多彩な機能をワイドタッチパネルで簡単に操作でき、A3機と同等の高機能がもっと身近に。コンパクトなデスクトップ複合機だからこそ、様々なシーンで活躍します。コピー/プリント/スキャン/ファクス/有線/タッチパネル/両面印刷対応。耐久性にすぐれた独自開発のPSLPドラムを搭載し、本体寿命60万ページを実現しました。また、20万ページまでは部品交換の必要がなく、毎月3,000ページ程度の印刷量であれば、約5年間トナー補給のみで快適に稼働します。連続印刷速度は1分間あたり35枚(A4用紙、片面連続印刷時(カラー・モノクロとも))とスピーディーで、オフィスで稼働中のA3複合機のサブ機としても十分ご利用いただけます。店舗や受付、執務室などの小型空間にも置きやすい、幅394mm×奥行531.5mm(本体設置面)のコンパクト設計。また、デスクサイドに設置しても駆動音が気にならない、静音モードにも対応しています。
仕様【エミュレートプリント】PCL6 (PCL XL / PCL 5c)、KPDL3(PostScript3互換、AESサポート)、PDF(要:KPDL3 設定)、XPS、Open XPS【ページ記述言語】プリスクライブ【プリント速度(A4/片面印刷時)】カラー/白黒 35ページ/分
質量(kg)38(トナーコンテナ含まず)
エコマーク認定認定
対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~)
メーカー京セラ/KYOCERA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×576.5×571.5(突起含まず)
最大解像度(出力)9600dpi相当×600dpi
寿命(目安)60万ページまたは5年のいずれか早い方
印刷(標準装備)両面印刷
プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式
用紙サイズカセット:105mm×140mm~216mm×356mm・A4タテ・A5・B5タテ・Letter・Legal(最大Folio(Legal)~A6タテ)手差し:70mm×140mm~216mm×356mm長尺は・縦1220mm横216mmまで
給紙容量カセット:250枚(75g/m2) 300枚(64g/m2)、手差し:100枚(75g/m2) 110枚(64g/m2)
インターフェイス1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×1、USB2.0(Hi-Speed USB)×1、USB HOST USB2.0(Hi-Speed USB)×2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
適合トナーTK-5381シリーズ
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号23155015
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
モノクロA3レーザープリンター ECOSYS P4140dn。高い生産性、基幹業務との親和性、低ランニングコスト。業務プリンターに求められる条件を、ハイレベルなクオリティーで実現するモノクロA3プリンターです。。A4用紙1ページあたり0.8円の低ランニングコストを実現しています。※トナー価格より算出。JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算。本体寿命100万ページのロングライフ設計。 長寿命アモルファスシリコンドラムをはじめ、交換する消耗部品を少なくすることで、廃棄物とコストを大きく軽減いたします。分速40枚でスピーディーに連続印刷。ファーストプリントタイムも、6.3秒とスピーディー。クラス初、Wi-Fi Direct無線LAN対応。解像度1,200dpi×1,200dpiの高精細な書き込みを実現。本体は、幅469×奥行き410×高さ320mmのコンパクト設計。動作時52dB(A)の静音性を実現。静音モードを使用すると、さらに快適にご利用いただけます。マルチエミュレーションで基幹システムから印刷可能。PCLをはじめ、IBM5577やNEC PC-PR201等のエミュレーションを標準搭載。 レガシーなシステムで稼働しているドットプリンターの置き換えなども可能です。「PostScript3」の互換エミュレーションを標準搭載。Macからの印刷やPDFダイレクト印刷も可能。。メールでジョブの完了をお知らせ。大量の資料印刷など、時間のかかるジョブは、終了したらプリンターからEメールでお知らせします。USBメモリーだけでプリント。手差しトレイから最大1,220mmまでの長尺プリントに対応可能。トナー交換が簡単。レバーを引くだけで簡単にロック解除。取り外しができます。さまざまな特殊紙印刷に対応。手差しトレイは、60~220g/m2までの用紙に対応しています。「AirPrint」、「Mopria Print Service」からのダイレクトプリントが可能。京セラデバイス専用のモバイルアプリ「KYOCERA Mobile Print」を利用することで、両面・集約などの基本設定はもちろん、部門管理などの詳細機能の設定も可能です。「国際エネルギースタープログラム」「エコリーフ」など環境保全に役立つ製品につけられる各種環境ラベルを積極的に取得しています。省エネ性にすぐれた最新のコントローラー搭載により、スリープ時にかかる電力を0.5Wに抑えます。
質量(kg)約21(同梱トナーコンテナを含む)
エコマーク認定認定
対応OSWindows 8.1/10、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、Mac OS X(10.9~)
型番1102Y49JP0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×410×343(突起含む)
インターフェース10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1、USB2.0デバイスポート×1、USBホストインターフェース×2、オプションインターフェース×1
解像度【出力】Fine1,200(1,200dpi×1,200dpi)、Fast1,200(1,800dpi相当×600dpi)、600dpi、300dpi
寿命100万ページ
ウォームアップ時間18秒以下(23℃/60% RH環境下において)
保証期間納入後6ヵ月(消耗品・定期交換部品は除く)
印刷両面印刷:標準装備
印刷速度40枚/分(A4ヨコ)、22枚/分(A3タテ)
プリント方式半導体レーザーによる乾式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)6.3以下(EcoFuser ON/Ready時)
用紙サイズ【カセット】A3(タテ)、B4(タテ)、A4、B5、A5、A6(タテ) 297×431.8(mm)~ 105×148(mm)、手差し:297×450(mm)~70×148(mm)、長尺紙(最大1220mm)
給紙容量(80g/m2相当)カセット:500枚、手差し:100枚
排紙容量フェイスダウン:500枚
印刷コスト0.8円/ページ(※トナー価格より算出。JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算)
グリーン購入法適合
プリント【エミュレート】NEC PC-PR201、IBM5577、EPSON VP-1000、PCL6、KPDL3、XPS
適合トナーTK-7311
商品タイププリンター
エコマーク認定番号19 155 071
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
圧倒的なランニングコストで基幹業務を強力にサポート。A4 1ページあたりモノクロ0.8円/ページ。という圧倒的な低ランニングコストを実現。印刷にかかる経費を最低限に抑えます。トナー価格より算出。JIS X 6931標準原稿換算。モノクロ45ページ/分でスピーディーに連続印刷。また、PCからの印刷指示後、1枚目がプリントされるまでの時間は5.3秒で、1枚でもすばやく印刷できます。本体は、幅380×奥行き410×高さ285mmのコンパクト設計。出っ張りのないすっきりとしたデザインで、狭いスペースやデスクサイドにも置くことができ、オフィス空間の有効活用に貢献します。解像度1,200dpi×1,200dpiの高精細な書き込みを実現。小さい文字や細い線はくっきり明瞭に、素材の質感や繊細な色のトーンもなめらかに再現します。手差しトレイからハガキや封筒の給紙にも対応しています。封筒はプリンタードライバーにあらかじめ定型サイズの印刷設定が登録されていて、簡単に印刷できます。
仕様【エミュレートプリント】NEC PC-PR201、IBM5577、EPSON VP-1000、PCL6、KPDL3、XPS、OPEN XPS【ページ記述言語】プリスクライブ【プリント速度(A4/片面印刷時)】モノクロ 45ページ/分(A4タテ)
質量(kg)約14.6(同梱トナーコンテナを含む)
エコマーク認定認定
対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~)
メーカー京セラ/KYOCERA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×410×285(突起含まず)
最大解像度(出力)1200dpi×1200dpi
寿命(目安)90万ページまたは5年のいずれか早い方
印刷(標準装備)両面印刷
プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式
用紙サイズカセット:A4(タテ)・B5(タテ)・A5(タテ)・Letter・Legal・216×356mm~140×210mm手差し:216×355.6mm~70×139.7mm・長尺:216×915mm~216×470.1mm
給紙容量カセット:520 枚(64g/m2) 手差し:110 枚(64g/m2)
インターフェイスUSB2.0 ×1、USB Host×2、1000BASE-T ×1、オプションインターフェイス×1
RoHS指令(10物質対応)対応
色数モノクロ
グリーン購入法適合
適合トナーTK-3401
商品タイププリンター
エコマーク認定番号22155028
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
圧倒的なランニングコストで基幹業務を強力にサポート。A4 1ページあたりモノクロ0.8円/ページ。という圧倒的な低ランニングコストを実現。印刷にかかる経費を最低限に抑えます。トナー価格より算出。JIS X 6931標準原稿換算。モノクロ60ページ/分でスピーディーに連続印刷。また、PCからの印刷指示後、1枚目がプリントされるまでの時間は4.5秒で、1枚でもすばやく印刷できます。本体は、幅380×奥行き410×高さ320mmのコンパクト設計。出っ張りのないすっきりとしたデザインで、狭いスペースやデスクサイドにも置くことができ、オフィス空間の有効活用に貢献します。解像度1,200dpi×1,200dpiの高精細な書き込みを実現。小さい文字や細い線はくっきり明瞭に、素材の質感や繊細な色のトーンもなめらかに再現します。手差しトレイからハガキや封筒の給紙にも対応しています。封筒はプリンタードライバーにあらかじめ定型サイズの印刷設定が登録されていて、簡単に印刷できます。
仕様【エミュレートプリント】NEC PC-PR201、IBM5577、EPSON VP-1000、PCL6、KPDL3、XPS、OPEN XPS【ページ記述言語】プリスクライブ【プリント速度(A4/片面印刷時)】モノクロ 60ページ/分(A4タテ)
質量(kg)約16.1(同梱トナーコンテナを含む)
エコマーク認定認定
対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~)
メーカー京セラ/KYOCERA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×410×320(突起含まず)
最大解像度(出力)1200dpi×1200dpi
寿命(目安)100万ページまたは5年のいずれか早い方
印刷(標準装備)両面印刷
プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式
用紙サイズカセット:A4(タテ)・B5(タテ)・A5・A6(タテ)・Letter・Legal・216×356mm~105×148mm手差し:216×355.6mm~70×139.7mm・長尺:216×915mm~216×470.1mm
給紙容量カセット:520 枚(64g/m2) 手差し:110 枚(64g/m2)
インターフェイスUSB2.0 ×1、USB Host×2、1000BASE-T ×1、オプションインターフェイス×1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
適合トナーTK-3431
商品タイププリンター
エコマーク認定番号22155028
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。