オフィスサプライ :「エアー 冷却」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。 トラスコ品番114-4835 材質ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他 全長(mm)184 全高(mm)161 使用空気圧力(MPa)0.1~0.7 ノズル長(mm)90 ノズル口径(Φmm)1 空気消費量(NL/min)約260(0.2MPa、調整弁最大時) ノズル外径(Φmm)42 取付口エア:カプラ用プラグ(JS-02) ノズル取付口Rc1/4
1個
5,198 税込5,718
当日出荷