オフィスサプライ :「コード 整理」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TLT010-BK テルッタ ハンギングラック キングジム 動画あり
S字フックとハンモックで自由にアレンジ。小物をフレームに直接引っ掛けたり、フックで吊るしたりすることで小物を浮かして整理できます。吊るすことができない小物は付属のハンモックに載せたり、ハンモック下のスペースに置くことも。コンパクトに畳めて携帯性抜群。ポールには伸縮性のあるショックコードを内蔵しているため、コードに従ってはめ込むだけで簡単に組み立て可能です。付属の専用ベルトを使えば、マルチケースと一緒に持ち運べます。
セット内容ハンギングラック本体、専用ポーチ、ハンモック、S字フック(4本)、滑り止めゴム(4個)、専用ベルト(2本) 材質フレーム/アルミ合金、ハンモック・専用ポーチ/ポリエステル、フック/ステンレス クロ 質量(g)約224(ハンギングラック本体のみ) 耐荷重(kg)フレーム部/5、ハンモック部/0.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約447×210×450(使用時)
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

吸盤で貼りつく収納ファイルです。A3サイズからレシートまで、さまざまな書類を収納できるスタンダードタイプです。ポケットに収納した書類は、ページをめくるように閲覧できます。本体裏の吸盤穴に紐を通せば、壁掛けファイルとしても使用できます。オプション品のマグネットセット(KSP5000-M01)を使えば、金属面にも貼り付けが可能です。整理整頓、壁面収納に。
仕様●色:白●規格:A4変形●幅(mm):260●奥行(mm):16●高さ(mm):320●タイプ:スタンダード●規格:A4変形●収納時サイズH×W×D:320×260×16mm(吸盤、および吸盤台座含まず)●使用時サイズH×W:320×536mm●ペンホルダーサイズH×W×D:77×20×20mm●耐荷重:約110g●ポケット数:サイドインタイプ8ポケット(4枚)●材質/仕上:本体/ポリプロピレン(PP)、吸盤/ポリ塩化ビニル(PVC)●セット内容/付属品:本体、吸盤4個、小吸盤1個(セット済み)、マグネットシート2枚(セット済み)●原産国:ベトナム●コード番号:261-3489 アズワン品番67-2207-18
1個
1,998 税込2,198
当日出荷