オフィスサプライ :「HDMI 切り替え」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K放送の視聴に必要なHDCP 2.2対応。高画質技術 HDR10対応。5つのHDMI機器を切り替え。離れたところからも操作できるリモコン付属。意図しない画面切り替えがおこらない、手動切り替えモデル。4K UHD(2160p、60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。USBケーブルとHDMIケーブルを接続するだけの簡単接続。
ポート数5
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

3つのHDMI機器と1つのType-C機器の映像を選択して1つのテレビに映し出す切替器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMIまたはType-C機器の映像を選択してテレビに映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。
仕様●充電用出力端子:USB Type-C 5V/0.9A、USB Type-A 5V/0.9A●映像帯域:18Gbps/600MHz 付属品専用リモコン、リモコン用単4形乾電池×2、ACアダプタ(120cm)、取扱説明書/保証書 質量(g)約200(本体のみ) 外形寸法(mm)W140 × D64 × H16 規格HDMI(Deep color対応) ポート数5 入力端子HDMIタイプA端子 3系統、USB Type-C端子 1系統 出力端子HDMIタイプA端子 1系統 電源仕様5W RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

3台のHDMI機器を1台のディスプレイに切り替えて表示できる便利な切替器です。4K(2160p, 60Hz)やWQHD(2560×1440, 最大144Hz)に対応しており、高精細かつ滑らかな映像表示が可能。ゲームや映画鑑賞にも最適です。手動切替式で、意図しない自動切替が起こらず安定した操作が可能。付属のリモコンと受信機により、離れた場所からでも快適に切替操作ができます。USB給電タイプで設置も簡単。HDR10やHDCP2.2にも対応しており、著作権保護されたコンテンツも安心して楽しめます。Nintendo Switch 2との動作確認済みで、最新機器との互換性もばっちりです。
その他【映像帯域】14.4Gbps/600MHz 付属品USB電源ケーブル(120cm)、専用リモコン、リモコン受信機(ケーブル長:100cm)、取扱説明書、保証書 材質ABS 質量(g)約45 備考【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR 電源電圧DC5V/0.5A(USB給電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×59×19 適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど 対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ インターフェース入力:HDMIタイプA端子×3 / 出力:HDMIタイプA端子×1 最大解像度3840×2160(60Hz) 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度480i、480p、1080i、1080p、2160p(60Hz)、1920×1080(最大144Hz)、2560×1440(最大144Hz) HDCP対応HDCP2.2準拠 HDR対応HDR10
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

最大5台のHDMI機器を1台のディスプレイに切り替えて表示できる高機能HDMIセレクタです。4K(2160p, 60Hz)やWQHD(2560×1440, 最大144Hz)に対応しており、ゲームや高精細映像の視聴に最適です。手動切替式で、意図しない自動切替が起こらず安定した操作が可能。付属のリモコンと受信機により、離れた場所からでも快適に切替操作ができます。HDR10やHDCP2.2にも対応し、著作権保護されたコンテンツも安心して楽しめます。USB給電タイプで設置も簡単。Nintendo Switch 2との動作確認済みで、最新機器との互換性も高く、家庭用からビジネス用途まで幅広く活躍します。
その他【映像帯域】18Gbps/600MHz 付属品USB電源ケーブル(120cm)、専用リモコン、リモコン受信機(ケーブル長:100cm)、取扱説明書、保証書 材質ABS 質量(g)約50 備考【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR 電源電圧DC5V/0.5A(USB給電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×59×19 適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど 対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ インターフェース入力:HDMIタイプA端子×5 / 出力:HDMIタイプA端子×1 最大解像度3840×2160(60Hz) 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度480i、480p、1080i、1080p、2160p(60Hz)、1920×1080(最大144Hz)、2560×1440(最大144Hz) HDCP対応HDCP2.2準拠 HDR対応HDR10
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

RCA(コンポジット)信号をHDMIに変換するアナログ→デジタル変換器です。古いDVDプレーヤーやゲーム機などの映像を、HDMI端子しかないテレビやモニターに出力できるのが最大の魅力です。映像は720pまたは1080pにアップコンバートされ、より鮮明な表示が可能です。接続はUSB給電・HDMI・RCAケーブルをつなぐだけの簡単設計で、専門知識がなくても扱いやすいのがポイント。NTSC/PAL両方式に対応し、海外機器にも柔軟に対応できます。また、リニアPCM2ch音声にも対応しており、映像と音声を同時に変換可能です。レトロ機器を現代のディスプレイで活用したい方におすすめの一台です。
付属品USB電源ケーブル(100cm)、取扱説明書、保証書 材質ABS 質量(g)約35 電源電圧DC5V/0.5A(USB給電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×67×24 適合機器コンポジッド映像出力端子を搭載したDVDプレーヤーなど 対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ インターフェース入力:コンポジッド映像出力×1、アナログ音声出力(RCA)×2 / 出力:HDMIタイプA端子×1 解像度1280×720ドット、1920×1080ドット、720p、1080p ※映像表示方式切替スイッチでの切替えとなり、記載の解像度以外の出力はできません。 保証期間1年間 対応フォーマットHDMI Audio(リニアPCM2チャンネル) 音声規格リニアPCM2チャンネル RoHS指令(10物質対応)対応 信号入力NTSC/PAL 対応解像度480i(720×480)
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

1台で「2入力1出力」または「1入力2出力」の2WAY切替が可能な多機能なHDMIセレクタです。4K(2160p, 60Hz)やWQHD(2560×1440, 最大144Hz)に対応しており、高精細かつ滑らかな映像表示が可能。ゲームや映画鑑賞にも最適です。手動切替式なので、意図しない自動切替が起こらず、安定した使用感が魅力。電源不要で、HDMIケーブルを接続するだけの簡単設置もポイントです。HDR10やHDCP2.2にも対応しており、著作権保護されたコンテンツも安心して楽しめます。Nintendo Switch 2など最新機器との動作確認済みで、家庭用からビジネス用途まで幅広く活躍します。
その他【映像帯域】6.9Gbps/600MHz 材質 質量(g)約70 備考【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR 電源電圧HDMI接続機器からのバスパワー駆動(外部電源不要) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×53×21 適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど 対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ インターフェース上部:HDMIタイプA端子×1、下部:HDMIタイプA端子×2 ※入出力両方向対応 最大解像度3840×2160(60Hz) 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度480i、480p、1080i、1080p、2160p(60Hz)、1920×1080(最大144Hz)、2560×1440(最大144Hz) HDCP対応HDCP2.2準拠 HDR対応HDR10
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

4K放送の視聴に必要なHDCP 2.2対応。高画質技術 HDR10対応。3つのHDMI機器を切り替え。離れたところからも操作できるリモコン付属。意図しない画面切り替えがおこらない、手動切り替えモデル。
ブラック
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷

臨場感あふれる音を楽しめる2.0chスピーカーのサウンドバーです。Bluetooth 5.3やHDMI(ARC)、光デジタル、USBメモリー、3.5mmステレオミニなど多彩な接続方式に対応し、テレビやスマートフォンとの連携も簡単。音楽・映画・ニュースの3モードを切り替えられるEQ機能を搭載し、シーンに合わせた最適な音質を提供します。最大出力28Wで迫力あるサウンドを再生でき、HDMI連動による電源オフ機能も便利。コストパフォーマンスに優れ、ホームシアター入門にもおすすめのモデルです。
付属品リモコン、リモコン用単4型乾電池×2(テスト用)、専用ACアダプタ(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1m)、取扱説明書、保証書 型式L/R 密閉型(非防磁) 質量(kg)1.1 消費電力(W)20 電源DC15V/1.5A 最大出力(W)14×2 口径(Φmm)スピーカー:53 チャンネル数2.0ch 感度77±2db 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×70×65 保証期間6ヶ月間 入力端子HDMI:ARC対応、PCM(2chまで)、CEC対応、音声:光デジタル、3.5mmステレオミニジャック、USBポート:USB-TypeA 再生周波数帯域(Hz)160~20000 スピーカー構造:フルレンジ×2 インピーダンス(Ω)4±15% Bluetoothバージョン5.3
1台
7,598 税込8,358
7日以内出荷

テレビをどこでも楽しめる!バッテリー内蔵のポータブルテレビ。ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替。HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。※メーカー検証による(ご使用メディアサービスとの互換性はお客様にてご確認ください)。ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる。ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる
付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーアダプタ(約140cm)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、専用キャリングバッグ、取扱説明書、保証書 保証期間1年間 端子アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、電源入力端子×1 受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 /ワンセグ放送 UHF(13~62ch) 再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT 発売年2022年
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこでも楽しめる!。バッテリー内蔵のポータブルテレビ。ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替。DVDプレーヤー搭載でDVDも楽しめる。軽量1020g&厚み38mmで持ち運びラクラク。HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる。USBメモリー・外付けHDDで番組録画が可能 ※セルフパワー方式。USBメモリー、microSDカードの動画・音楽・画像・文書データの再生が可能。バッテリー内蔵で約2時間のテレビ視聴が可能。据え置き用スタンド&角度調整可能なスタンド兼吊り下げと持ち運び用のハンドルを搭載。スピーカー&ヘッドホン出力端子搭載。ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる。便利なリモコンが付属
付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約150cm)、専用シガーアダプタ(約150cm)、専用AVケーブル(約120cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、スタンド、スタンド固定用ネジ、イヤホン、取扱説明書、保証書 質量(g)約1020 電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A 外形寸法W344×D38×H209 (mm) 消費電力最大18W(満充電待機時1W未満) 入力信号対応:(HDMI)最大1920×1080(圧縮表示にて対応)、(AV)NTSC 保証期間1年間 外部メモリー対応:(データ再生用)microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB)/ USBメモリー(~32GB) 充電時間(時間)(バッテリー)約4 スピーカー2W+2W 対応フォーマットディスク:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD /データCD 端子搭載:アンテナ入力端子(F型)×1、アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、microSDカードスロット×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、AV出力端子(DVDモード専用)×1、電源入力端子×1 画面サイズ14V型 画素数1366×768(水平×垂直) 受信チャンネル(ch)受信:地上デジタル放送/ワンセグ放送 UHF(13~62ch) / VHF(1~12ch)/CATV(c13~c63) 再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT ディスクタイプ対応:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW 動作湿度(%RH)20%~80%(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)5~35 アスペクト比16:9 再生時間(時間)(バッテリー)約2時間(テレビモード)/1時間50分(DVDモード)
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー。180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶(1366×768)搭載。地デジやワンセグを受信可能。電波状況で地デジとワンセグを自動切替。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホンでも楽しめる。AC-USBアダプタ、モバイルバッテリー、USBシガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの4WAY電源に対応。※モバイルバッテリーは出力1.67A以上が必要です。前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応。※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。microSD/microSDHC/USBメモリー対応。HDMI出力端子を搭載。内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能。車内でも楽しめるUSBシガーソケットアダプタ付属(12/24V車対応)。便利なリモコンが付属
仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、光デジタル出力端子×1 、3.5Φヘッドホンジャック×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、アンテナ入力端子(F型)×1、地上デジタル専用 miniB-CASカードスロット×1、電源入力端子(USB TypeC)×1 付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AC-USBアダプタ、専用USB Type-Cケーブル(給電専用)、専用USBシガーソケットアダプタ、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ(約1.5m)、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書 質量(g)約1200 外形寸法(mm)W281×D232×H50 規格Bluetooth:Ver 5.3 消費電力(W)最大20 電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz 0.6A、出力:DC5/3A DC9V/2.22A DC12V/1.67A PD20W、(シガーアダプタ)入力:DC12V-24V/2A、出力:DC5/3A DC9V/2.23A DC12V/1.67A PD20W 充電時間(バッテリー)約4時間 ディスプレイ11.6型ワイドTFT液晶(LED) 解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p 保証期間1年間 スピーカー2chステレオ(2W×2) 対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC /DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD 動作湿度(%)40~80(結露なきこと) 信号方式NTSC 画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル (16:9) メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要があります 受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13~62 ディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW 動作温度範囲(℃)5~40 再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時) 約3(TV視聴時) 対応コーデックBluetooth:SBC、音声:PCM 対応プロファイルBluetooth:A2DP / AVDTP / AVRCP / GAVDP、BD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

どこでも楽しめる!。バッテリー内蔵のポータブルテレビ。ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替。DVDプレーヤー搭載でDVDも楽しめる。軽量1020g&厚み38mmで持ち運びラクラク。HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる。USBメモリー・外付けHDDで番組録画が可能 ※セルフパワー方式。USBメモリー、microSDカードの動画・音楽・画像・文書データの再生が可能。バッテリー内蔵で約2時間のテレビ視聴が可能。据え置き用スタンド&角度調整可能なスタンド兼吊り下げと持ち運び用のハンドルを搭載。スピーカー&ヘッドホン出力端子搭載。ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる。便利なリモコンが付属
付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約150cm)、専用シガーアダプタ(約150cm)、専用AVケーブル(約120cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、イヤホン、スタンド、スタンド固定用ネジ、取扱説明書、保証書 質量(g)約1470 電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A 外形寸法W410×D38×H253 (mm) 消費電力最大20W(満充電待機時1W未満) 入力信号対応:(HDMI)最大1920×1080(圧縮表示にて対応)、(AV)NTSC 保証期間1年間 外部メモリー対応:(データ再生用)microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB)/ USBメモリー(~32GB) 充電時間(時間)(バッテリー)約4 スピーカー3W+3W 対応フォーマットディスク:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD /データCD 端子搭載:アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、microSDカードスロット×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、AV出力端子(DVDモード専用)×1、電源入力端子×1 画面サイズ17V型 画素数1600×900(水平×垂直) 受信チャンネル(ch)受信:地上デジタル放送/ワンセグ放送 UHF(13~62ch) / VHF(1~12ch)/CATV(c13~c63) 再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT ディスクタイプ対応:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW 動作湿度(%RH)20%~80%(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)5~35 アスペクト比16:9 再生時間(時間)(バッテリー)約1時間45分(テレビモード)
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

ケーブル1本で映像入力・電源供給・LAN接続ができる、23.8型USB Type-C搭載 ワイド液晶ディスプレイ。ケーブル1本で映像入力・電源供給・ネットワーク接続ができる。ワイド画面で快適操作。フル HDの高解像度に対応。複数のハードウェアを接続して切り替えながら使用可能。使いやすい高さ、角度に調整できる昇降スタンドを採用。液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。著作権保護技HDCPに対応したDisplayPort端子やHDMI端子搭載。ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル。ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵。アスペクト比固定拡大機能搭載。日本語OSD対応。OSDボタンロック機能&電源ボタンロック機能付き。VESA規格に対応したディスプレイアームにも対応。盗難防止用ホールを装備(スロットサイズ 3×7mm)。
解像度フルHD 色(本体)ブラック モニターサイズ23.8型
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷