絞り込み
ブランド
  • Dr.AIR(ドクターエアー)
  • モノタロウ(361)
  • メディアカバーマーケット(36,623)
  • エレコム(4,866)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,760)
  • ナリカ(3,049)
  • サンワサプライ(3,013)
  • コクヨ(2,386)
  • エスコ(2,153)
  • ナカバヤシ(2,054)
  • StarTech.com(1,893)
  • レイ・アウト(1,332)
  • RS PRO(1,184)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,164)
  • サンワダイレクト(1,118)
  • トーエイライト(1,032)
  • Canon(1,022)
  • BUFFALO(バッファロー)(997)
  • オーム電機(973)
  • サクラクレパス(969)
  • 永岡書店(963)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リフトライザー Dr.AIR(ドクターエアー)

    リフトライザー

    Dr.AIR(ドクターエアー)
    22,700税込24,970
    1個
    7日以内出荷
    顔の筋肉にアプローチするEMS美顔器で、表情筋を刺激しながらフェイスラインを引き締めることを目的としたアイテムです。EMS+温感+赤色LEDの3つの機能を搭載。EMSは微弱な電気刺激で筋肉を動かし、ハリや弾力をサポート。温感機能は血行を促進し、肌の代謝を整えます。さらに、赤色LEDは美容サロンでも注目される光ケアで、健やかな肌環境へ導きます。本体は軽量・コードレス設計で、片手で簡単に操作可能。複数のモードを搭載し、EMS強度や温度を切り替えて、自分の肌状態や目的に合わせたケアができます。10分程度の短時間ケアでOKなので、忙しい方でも続けやすいのが魅力です。見た目ケア!第一印象改革へ。
    付属品充電台、コットンリング、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付)適合【ACアダプタ】定格出力:DC5.0V 2.0A以上。※ ACアダプタは付属しておりません。材質PC+ABS、PC、シリコン、ステンレス寸法(mm)本体:約W52×D84×H66(コットンリング付き)、充電台:約W52×D93×H50質量(g)本体:約192(コットンリング付き)、充電台:約54電源リチウムイオン電池(7.4V、560mAh)充電時間約1時間30分 ※実際の時間および回数は、使用状況・使用環境により異なります。使用温湿度範囲10℃~40℃、85% R.H.以下保存温湿度範囲ー10℃~60℃、85% R.H.以下タイマー約3分(アクティブモード、スキンケアモード、リリースモード)、約6分(コアバランスモード)
  • ドクターエア ビュオール ドライヤー Dr.AIR(ドクターエアー)

    ドクターエア ビュオール ドライヤー

    Dr.AIR(ドクターエアー)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    髪を”熱で乾かす”のではなく、”パワフルな風で素早く乾かす”ことに着目した新発想のヘアドライヤーです。市場トップクラスの大風量により、髪の根元までしっかり風を届け、ドライ時間を短縮しながら髪や頭皮への熱ダメージを抑えます。さらに遠赤外線機能が髪の水分バランスにアプローチし、乾燥によるパサつきを防ぎながら、うるおいのある仕上がりへ導きます。プラスイオンとマイナスイオンを同時に放出する「ダブルイオンテクノロジー」を搭載。静電気による髪の広がりやまとまりの悪さを抑え、指通りのよいツヤ髪をサポートします。さらに、モイスト・ブースト・スカルプ・グロウの4つのモードを搭載しており、髪質や目的に合わせた使い分けが可能です。髪のうねりや広がり、ボリューム不足、パサつきが気になる方におすすめ!低温で頭皮をケアするスカルプモードや、温風と冷風を自動で切り替えるグロウモードにより、毎日のドライヤー時間をヘアケア時間へと変えてくれます。海外対応のマルチボルテージ仕様や折りたたみ機能も備えているため、自宅はもちろん旅行や出張時にも便利に使用できます。速乾性とヘアケア性能を両立した、ワンランク上のドライヤーをお探しの方におすすめのモデルです。
  • ミラジェットドライヤー Dr.AIR(ドクターエアー)

    ミラジェットドライヤー

    Dr.AIR(ドクターエアー)
    13,600税込14,960
    1個
    7日以内出荷
    約225gの超軽量・手のひらサイズ設計で、従来のドライヤーの約半分の重さを実現。腕が疲れにくく、引き出しにもすっきり収まるコンパクトさが魅力です。風量は約1.7m?/分とパワフル。高性能ブラシレスDCモーター(BLDC)を採用し、ムラのない安定した風で髪をやさしく、スピーディーに乾かします。4つのモードを搭載。「ホット(約80℃)」で速乾、「クール」でキューティクルを引き締め、「スカルプエア(約60℃)」で頭皮ケア、「グロスモード」では温風と冷風を自動切替し、ツヤを引き出します。さらに、2億個/cm?のマイナスイオンを発生し、パサつきや静電気を抑えてまとまりのある髪へ導きます。海外対応のマルチボルテージ仕様で、旅行や出張にも便利(変換プラグは必要)。付属のセット用ノズルや、吸込み口の取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。収納用フック付きで洗面所でもすっきり片付けられます。
    付属品セット用ノズル、フィルター、取扱説明書(保証書付)材質本体: PC+ABS、シリコン、セット用ノズル:PC+ABS質量(g)225コード長さ(m)1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×144.5×99.5(ノズルなし)
  • EMSスカルプスパ Dr.AIR(ドクターエアー)

    EMSスカルプスパ

    Dr.AIR(ドクターエアー)
    12,500税込13,750
    1個
    7日以内出荷
    EMSスカルプスパは、ドクターエアが「もみ」にこだわって開発した頭皮ケア専用アイテム。現代人の硬くなりがちな頭皮を、深く狭い内回転のもみ動作でしっかりほぐし、緊張をリセットします。さらに、EMS(電気刺激)で頭皮の奥の筋肉までアプローチし、血行促進やリフトケアをサポート。頭皮と顔は一枚の皮でつながっているため、ケアすることで髪のハリ・コシやフェイスラインの印象改善にもつながります。3つのモード(低速・高速・ストレッチ)を搭載し、コンディションや時間に合わせて選べます。低速は朝の目覚めや準備運動に、高速は夜のリラックスケアに、ストレッチはランダム動作で左右差を整えるのに最適です。赤色LED搭載で、光ケアによる代謝・めぐりサポートもプラス。美容サロンでも注目される赤色LEDを取り入れ、健やかな頭皮環境へ導きます。自宅でサロンのようなスカルプ体験を。アタッチメントは3種類(スタンダード・ソフト・ニードル)で、心地よいもみから強めの刺激まで好みに合わせて選択可能。IPX7の防水仕様で、入浴中やシャンプー時にも使えます。女性の手のひらに収まるコンパクトサイズで、ペットボトルより軽量。置くだけ簡単充電&10分自動オフ機能付きで、毎日安心して使えます。
    付属品スタンダードアタッチメント×4(本体に取り付け済)、ソフトアタッチメント×4、ニードルアタッチメント×4、充電台、USBコード(TYPE-C(AtoC))、取扱説明書(保証書別紙)適合【ACアダプタ】定格出力:DC5.0V 2.0A以上。※ ACアダプタは付属しておりません。材質本体:ABS、PC、充電台:ABS、PC、シリコン、アタッチメント:シリコン寸法(mm)W81.5×D81.5×H100(アタッチメント装着時)、W81.5×D81.5×H111.5(充電時)質量(g)約230(本体のみ)、約60(充電台のみ)電源充電式(リチウムイオン充電池内臓3.7V、650mAh)充電時間約2時間 ※実際の時間は、使用状況・使用環境により異なります。使用環境温度(℃)10~40タイマー約10分