ドクターエア ビュオール ドライヤー
髪を”熱で乾かす”のではなく、”パワフルな風で素早く乾かす”ことに着目した新発想のヘアドライヤーです。
市場トップクラスの大風量により、髪の根元までしっかり風を届け、ドライ時間を短縮しながら髪や頭皮への熱ダメージを抑えます。さらに遠赤外線機能が髪の水分バランスにアプローチし、乾燥によるパサつきを防ぎながら、うるおいのある仕上がりへ導きます。
プラスイオンとマイナスイオンを同時に放出する「ダブルイオンテクノロジー」を搭載。静電気による髪の広がりやまとまりの悪さを抑え、指通りのよいツヤ髪をサポートします。
さらに、モイスト・ブースト・スカルプ・グロウの4つのモードを搭載しており、髪質や目的に合わせた使い分けが可能です。
髪のうねりや広がり、ボリューム不足、パサつきが気になる方におすすめ!低温で頭皮をケアするスカルプモードや、温風と冷風を自動で切り替えるグロウモードにより、毎日のドライヤー時間をヘアケア時間へと変えてくれます。
海外対応のマルチボルテージ仕様や折りたたみ機能も備えているため、自宅はもちろん旅行や出張時にも便利に使用できます。
速乾性とヘアケア性能を両立した、ワンランク上のドライヤーをお探しの方におすすめのモデルです。
- 付属品
- セット用ノズル、清掃用ブラシ、フィルター、吸込口、取り扱い説明書(保証書付)
- 材質
- 本体:ポリカーボネート+ ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル、セット用ノズル:ポリアミド66、ポリカーボネート
- 寸法(mm)
- 本体(ノズルなし)W209 × H205 × D57
- 質量(g)
- 本体(コード付き)560/(コード無し)400
- 電源
- 100V~240V(50Hz/60Hz)
- コード長さ(m)
- 2
- 使用温湿度範囲
- 0℃~ +40℃、85% R.H.以下
- 保管温湿度範囲
- ー10℃~ 60℃、85% R.H.以下
- 内容量
- 1個
美容家電 の新着商品
カテゴリ
































