商品豆知識
音声の録音・再生ができるVOCA
録音した音声を再生することで意思表示を簡単にすることができます。
セット内容本体のみ
材質ABS
寸法(mm)Φ80×40
シャボン玉遊びができるハンディファン!矢印を押すと扇風機に!シャボン液入りなのですぐに遊べます。
セット内容本体
材質PP、POM、PET、PE
寸法(mm)75×220
1個
¥337
税込¥371
当日出荷
マグネットフック付で鉄製の板に固定ができる
大きい画面で遠くからでも時刻が見やすい!
タイマー機能、アラーム機能付
セット内容本体、マグネットフック、取扱説明書
材質ABS、磁石
寸法(mm)350×35×145
色ホワイト
表示方式デジタル
タイマー○
アラーム○
温度計○
六曜表示○
1個
¥8,200
税込¥9,020
当日出荷
時計の向きも縦・横変えられる!6つの機能付!
時刻表示/月日・曜日表示/アラーム/スヌーズ/温度計/タイマー
単4電池2本使用(別売)
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(mm)178×178×15
アズワン品番65-1827-86
1個
¥1,046
税込¥1,151
3日以内出荷
音声の録音・再生ができるVOCA。録音した音声を再生することで意思表示を簡単にすることができます。
セット内容赤×1、青×1、黄×1、緑×1
材質PP
寸法(mm)80×40
1セット
¥3,000
税込¥3,300
3日以内出荷
キャッチコピー:シャボン玉遊びができるハンディーファン!。商品説明:矢印を押すと扇風機に! 12個セット
セット内容本体×12
材質PP、PET、PE、POM
寸法(mm)80×225×50
1箱(12個)
¥4,037
税込¥4,441
3日以内出荷
コンパクトなキューブ型の多機能クロック!。コンパクトなキューブ型の多機能クロックです。時計、カレンダー、温度、アラームの4つの機能がついています。時刻、日付、温度を自動で交互表示するモードと時間のみ表示するモードの切り替えが可能。12/24時間制選択可能。輝度は4段階で設定可能。電源:USB電源または単4形アルカリ電池3本。
セット内容本体×1、USBコード×1
材質MDF
寸法(mm)63×63×63
色ホワイト
1個
¥1,228
税込¥1,351
3日以内出荷
抵抗器のカラーコードが示す抵抗の値を学習する早見盤です。
表面の円盤をカラーコードが示す順番になるように回転させると、裏側に抵抗値が表示されます。
材質紙、真ちゅう(はとめ部)
寸法(mm)100×100
科目理科
分野物理(電気・磁気)
1個
¥100
税込¥110
3日以内出荷
解像度500万画素の軽量・コンパクトタイプ最大印刷範囲/A4。
PDFで保存可能、ペンツールで書き込み可能、OCR対応、静止画最大16分割表示可能、USB接続でパソコンに出力可能。
画素数500万画素
セット内容実物投影機(500万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1
材質ABS、スチール
寸法(cm)34×14×12
対応OSWindowsXP SP2/Vista/7/8/8.1/10
最大電流(mA)400
ケーブル長(m)1.55
USBタイプUSB2.0
接続方式USB接続 TypeA
周波数(Hz)50または60
形式出力:MJPG、YUY2
照度(Lux)50~80(推奨)
最低照度(Lux)10
レンズ1000tv本
解像度500万画素
ズームデジタル15倍ズーム
質量(g)524
1セット
¥16,000
税込¥17,600
3日以内出荷
800万画素の高画質カメラで教科書などの細かい文字も鮮明に映す最大撮影範囲/A3サイズ。
PDFで保存可能、ペンツールで書き込み可能、OCR対応、静止画最大16分割表示可能、USB接続でパソコンに出力可能
画素数800万画素
セット内容実物投影機(800万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1
材質ABS、スチール
寸法(cm)34×14×12
対応OSWindowsXP SP2/Vista/7/8/8.1/10
最大電流(mA)500
ケーブル長(m)1.55
USBタイプUSB2.0
接続方式USB接続 TypeA
周波数(Hz)50または60
形式出力:MJPG、YUY2
照度(Lux)50~80(推奨)
最低照度(Lux)10
レンズ1000tv本
解像度800万画素
ズームデジタル15倍ズーム
質量(g)約1123
1セット
¥31,000
税込¥34,100
3日以内出荷
初めての目覚ましにぴったり!かわいい見た目のカエルのミニ時計!。お部屋のインテリアにもなる、かわいいカエルデザインの目覚まし時計です。アナログ表示で、視覚的に時間の感覚が身につきます。見やすい文字盤で、お子さまの時計の学習にもぴったり。コンパクトなので、ベッドサイドやデスク上にもスッキリ置けます。小さな手でも扱いやすいミニサイズで、はじめての時計としておすすめです。楽しいデザインで、朝の習慣づけにも役立ちます。
セット内容本体のみ
材質ABS
寸法(mm)Φ88×36
1個
¥455
税込¥501
3日以内出荷
蛇腹でつながる12ヵ月!予定管理が一目でわかるカレンダー!。1月始まりで12ヵ月分がつながった蛇腹式カレンダーです。単月~12ヵ月の必要な期間だけを広げて使える自由表示タイプで、予定の全体像が一目で把握できます。罫線付きで書き込みやすく、試験や出産準備など長期計画におすすめです。書きやすい紙質と罫線で、スケジュール管理がはかどります。蛇腹製本でコンパクトなので、持ち運びにも便利です。プラ製ホルダー付きで丈夫かつ自由に取り外しが可能。壁掛け可能なパーツ付。別売のATイーゼル 大(品番:11536、JANコード:4521718115382)と組み合わせれば、卓上での使用も可能です。
セット内容カレンダー本体×1、カレンダーホルダー×1
材質紙、PP
寸法(mm)299×210
1個
¥780
税込¥858
3日以内出荷
蛇腹でつながる12ヵ月!予定管理が一目でわかるカレンダー!。1月始まりで12ヵ月分がつながった蛇腹式カレンダーです。単月~12ヵ月の必要な期間だけを広げて使える自由表示タイプで、予定の全体像が一目で把握できます。罫線付きで書き込みやすく、試験や出産準備など長期計画におすすめです。書きやすい紙質と罫線で、スケジュール管理がはかどります。蛇腹製本でコンパクトなので、持ち運びにも便利です。軽量で扱いやすいプラスチック素材のイーゼル付。壁に穴を開ける必要がないので、賃貸やオフィスにもぴったり。カレンダー使用後は、デスクやカウンターに置いて、POP・掲示物の展示が可能です。特許出願中。
セット内容カレンダー本体×1、イーゼル×1
材質紙、PP
すぐ使える、すぐ描ける!iPad対応・高性能スタイラスペン!。ペアリング不要で電源を入れるだけですぐ使えます。パームリジェクション機能により、画面に手を置いても誤タッチが起こらず快適に描画可能。傾き検知機能で自然な線の表現も実現。約40分の急速充電で最大10時間連続使用でき、10分間の無操作で自動スリープに入り省電力。5段階のバッテリー表示で充電残量が視覚的にわかりやすいのもポイントです。画面に優しいPOM素材の樹脂ペン先を採用し、交換用ペン先が2個付属。転がりにくい六角形状とマグネット吸着で持ち運びや保管も便利。充電口の蓋は一体型で紛失しにくく、日本語説明書&1年保証付きで安心してお使いいただけます。【商品スペック】充電規格: 5V/0.2A、充電時間: 約40分、使用時間: フル充電で最大10時間連続使用可
セット内容本体×1、充電用ケーブル(C-C)×1、交換用ペン先×2
材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM
寸法(mm)Φ9×165
1本
¥1,800
税込¥1,980
3日以内出荷
すぐ使える、すぐ描ける!iPad対応・高性能スタイラスペン!。ペアリング不要で電源を入れるだけですぐ使えます。パームリジェクション機能により、画面に手を置いても誤タッチが起こらず快適に描画可能。傾き検知機能で自然な線の表現も実現。約40分の急速充電で最大10時間連続使用でき、10分間の無操作で自動スリープに入り省電力。5段階のバッテリー表示で充電残量が視覚的にわかりやすいのもポイントです。画面に優しいPOM素材の樹脂ペン先を採用し、交換用ペン先が2個付属。転がりにくい六角形状とマグネット吸着で持ち運びや保管も便利。充電口の蓋は一体型で紛失しにくく、日本語説明書&1年保証付きで安心してお使いいただけます。【商品スペック】充電規格: 5V/0.2A、充電時間: 約40分、使用時間: フル充電で最大10時間連続使用可
セット内容本体×1、充電用ケーブル(C-A)×1、交換用ペン先×2
材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM
寸法(mm)Φ9×165
1本
¥1,700
税込¥1,870
欠品中
1セットで2種類のかるたが楽しめるダブルカルタシリーズ!。1セットで2種類のかるたが楽しめるダブルカルタシリーズです!多彩なルールで何度でも楽しめるこのセットは、家族や友人との楽しいひとときや、知育・運動にもぴったりなセットです!【カラフルモンスターヒントかるた】45体のカラフルなモンスターが登場するかわいいカードゲームです。ヒントかるた、絵合わせ、めくりかるたの3種類の方法で遊べるかるたです。1.ヒントかるた(色や形などのヒントをもとにモンスターを探してゲットするゲーム)2.絵合わせ(裏向きにしたカードの中から2枚めくって同じモンスターを探すゲーム)3.めくりかるた(山札からめくったカードと同じモンスターのカードを探して札を取るゲーム)。【あいうえおポーズかるたアプリ付き】かわいい猫のキャラクターとおもしろいポーズが盛りだくさんの楽しいかるたです。読み札でポーズが読み上げられて、一番最初にそのポーズをした人が取り札をもらえます。体の部位の名前を覚えたり、軽い室内運動をしたりするのにも良いゲームです。読み上げのアプリ(スマホ・PC対応)を使うと、音声が流れます。ボタンを押すだけの簡単操作です。ランダム読み上げ、残りの枚数表示、読み上げ速度変更機能などもついています。読み上げアプリを使えば、一人でも遊べることができます。アプリなしでも遊ぶことができます。
セット内容カラフルモンスターヒントかるた(取り札×45、読み札×45、予備×4、説明カード×6)×1、あいうえおポーズかるた読み上げアプリ付き(取り札×46、読み札×46、予備×6)×1
材質紙
寸法(mm)【カード】57×87
1セット
¥2,000
税込¥2,200
3日以内出荷
遊びながら好奇心を刺激!モンテッソーリの算数教育領域対応のおもちゃセット!。モンテッソーリの算数教育領域対応のおもちゃセットです。2歳~3歳ぐらいの年齢から、子どもは数字の形を認識しはじめます。この時期こそ、「数」の学習を始めるベストタイミング。本教材は、そんな「はじめての数・算数」学習にぴったりのスペシャルセットです。発達段階順に楽しく数が学べるおもちゃが5種類あり、2歳~6歳の未就学期の数の勉強に最適。さぁ、一緒に数の勉強を楽しくスタートしましょう!。エンジョイえあわせパズル すうじ(おすすめ2歳~):まずは数字を触りながら、はめこみパズルで楽しく形をおぼえましょう。パズルの盤面には、楽しいイラストとともに数字の読み方が書かれています。「いち」「に」「さん」と声に出して数字を読んでみましょう。木製すうじパズル どうぶつ(おすすめ3歳~):数字の形と読み方を覚えたら、次は「数」と「絵」の関係性を学びます。2ピースで1セットのパズルの表面には、数字と同じ数の動物の絵が描かれています。ピースはそれぞれ異なった形をしているので、ぴったりと合うものを探しましょう。すうじてんびん(おすすめ4歳~):数と絵の関係性を学んだら、次に「数」の大小を、てんびんをつかって理解します。かわいいおさるさんの両手に数字の形の重りをつるして、てんびんの傾きでそれぞれの数字の違いや大きさを学びます。重りを重ねてつるして「足し算」を学んだり、逆に減らして「引き算」を理解することも。かいて!けせる!すうじれんしゅうボード(おすすめ4歳~5歳):数字の形や読み方、大きさを理解することができたら、いよいよ自分で数字を書く練習です。何度でも書いたり消したりできる書き順つきの練習ボードで、まずは数字のお手本をなぞってみましょう。なぞり書きをしたあとは、四角いマスに自分で数字を書いてみます。さんすうとけい(おすすめ5歳~):そして最後に、時計の読み方を学習しましょう。時間の感覚を覚えるのには、デジタル時計よりも長針と短針が連動して動くアナログ時計が適しています。この「さんすうとけい」は、文字盤に「時間」だけでなく「分」の数字も表示されており、また1時間の区切りが色分けされているため、無理なく時計や時間の概念を学習できます。
セット内容エンジョイえあわせパズル すうじ×1、木製すうじパズル×1、かいてけせるすうじ練習ボード×1、すうじてんびん×1、さんすうとけい×1
材質エンジョイえあわせパズル すうじ:紙、木製すうじパズル:木、かいてけせるすうじ練習ボード:紙、すうじてんびん:PP、さんすうとけい:PP
寸法(mm)【エンジョイえあわせパズル】すうじ:295×210×3 / 木製すうじパズル:103×55×55 / かいてけせるすうじ練習ボード:290×200 / すうじてんびん:130×135×22 / さんすうとけい:114×115×23
1セット
¥2,728
税込¥3,001
3日以内出荷
スタディーノ ミニに接続して使用できる多機能液晶時計基板
仕様アラーム、スヌーズ機能、RGB LEDバックライト、ブザー
寸法(mm)80×80×20
液晶サイズ69×42mm
表示内容時刻/日付/曜日/温度
1個
¥273
税込¥300
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。