M196 Bluetooth マウスロジクール(1件のレビュー)当日出荷
手ごろな価格のコンパクトなワイヤレスマウス「M196」手頃な価格ながら快適に手にフィットするデザインとコンパクトさで持ち運びにも便利です。左右対称のシンプルなデザインで、手の自然な曲線に続く曲線的な形状が手のカーブにフィットし、右手でも左手でも快適に操作できます。また、コンパクトなデザインに加えて軽量(76g)なのでカバン等に簡単に収納でき、持ち運びにも便利です。サステナビリティを考慮し設計されており、環境を配慮して製造されたカーボンニュートラル認定製品です。プラスチック部分には認定済みの再利用プラスチックを一部使用*し、カーボンフットプリントを軽減しています。また、森林保全活動を支援するため、パッケージはFSC(R)認証を取得した材料を採用しており、プラスチックを使用したパッケージを廃止しパルプ紙に変更するなど、環境に配慮した製品です。*「M196」グラファイトは67%、オフホワイトは66%、ローズは66%使用しています。(アクセサリーとパッケージを除く。重量ベースで計算。)
付属品単三型乾電池×1、保証書、保証規定質量(g)76対応OSWindows、macOS接続方式無線接続Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyセンサー能力:オプティカルトラッキング機能チルト:無使用電池単三乾電池×1本保証期間2年ホイールスクロールホイール:有電池寿命(最大)12ヶ月ボタン数総:3寸法(縦×横×奥行)(mm)60×100×38入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth