オフィスサプライ :「webカメラ マイク付き」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
純粋かつシンプルなHDテレビ電話
C270n HD Webcamを使って、ワイドスクリーンフォーマットの鮮明でスムーズなテレビ電話(720p/30fps)を体験してください。自動光補正により、鮮やかで自然な色を表現します。
仕様ユニバーサルクリップ:ノートパソコン、LCDまたはモニター用
セット内容製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定
色ダークグレー
質量(g)75
ケーブル長(m)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×31.91×66.64
対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、macOS 10.10以降、Chrome OS、Android v 5.0以降
接続方式USB-A
最大解像度720p/30fps
保証期間2年間無償保証
視野角対角(dFoV):55°
材質(レンズ)プラスチック
フォーカス固定フォーカス
RoHS指令(10物質対応)対応
記録画素数0.9メガピクセル
内蔵マイクモノラル
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
世界で最も高度なテクノロジーを採用したウェブカメラは、ビデオ会議、ストリーミング、録画でプロフェッショナルな画質を実現します。
ロジクールBRIOは、あらゆる環境で素晴らしい画像を生み出す機能を多数備えています。
ロジクールのプレミア4K Ultra HDカメラは、5倍ズーム、高フレームレート、優れた微光条件でのパフォーマンス、HDR、およびRightLight 3を提供します。
センサー4Kセンサー
仕様録画:4k(DCIネイティブ)、4kUHD(16:9)、1440p、1080p30fps、1080p60fps、720p60fps、720p30fps、UVCサポート:あり、RightLight:RightLight3(HDR)、プライバシー シェード:有、三脚取り付けオプション:有、ユニバーサル クリップ調節機能:有
セット内容製品本体、取り外し式クリップ、USB 3.0ケーブル(USB 2.0およびType-C対応)、プライバシーシェード、クイックスタートガイド、保証規定
質量(g)本体:63、マウントクリップ:44
ケーブル長(m)2.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:27×102×27、マウンクリップ:19×36×63
対応OSWindows 7(ドライバが必要)、8、10 、Mac OS 10.8 以降、Chromebook バージョン 29.0.1547.70、プラットフォーム 4319.79.0 以降
接続方式USB 2.0、3.0、3.1 またはタイプ C
マイクロホン全方位マイク2本
解像度4K
動作環境2.4 GHz Intel Core 2 Duo プロセッサ、2GB 以上のRAM
視野角対角視野(FOV):90度(78/65度に調節可能)
材質(レンズ)ガラス
フォーカスオートフォーカス
アズワン品番64-8162-73
デジタルズーム5×
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大4K@30、1080p および 720 @60
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
RightSoundTMテクノロジーを採用したモジュール式のビームフォーミング
マイクを使ってオーディオ範囲を拡大して、クリアかつ自然な会話音を実現。
音声の自動レベリング、背景雑音の抑制、および振動の低減により、クリアなオーディオを実現
便利なミュートコントロールとインジケーターライト
ビームフォーミング要素:8つの音響ビームを形成する4本の無指向性マイク
オーディオ処理:AEC(アコースティックエコーキャ、ンセレーション)、VAD(音声区間、検出機能)
雑音抑制:AIフィルター、ミュートコントロール:タッチセンサー式のミュートコントロール(色分けされたLEDインジケーター付き)
Rally:最大7台のマイクポッド、(システムには1台のRallyマイクポ、ッドが含まれています)
Rally Plus:最大7台のマイクポッド、(システムには2台のRallyマイクポッドが含まれています)
Rally Bar:最大3台のマイクポッド(内蔵マイクアレイを補完します)、Rally Bar Mini:最大2台のマイク
ポッド(内蔵マイクアレイを補完します)※Rallyマイクポッドは、スタンドアロンのUSB Rallyカメラとの互換性はありません。
周波数特性90Hz~16kHz
ピン形式出力:12ピン キャプティブケーブル(2.95m)、入力:12ピン インターフェースによりマイクポッドをデイジーチェーン接続、またはRallyマイクポッドハブに接続
規格【認定】Rallyマイクポッド(ホワイト):プレナム定格、Eca/IEC 60332-1-2準拠
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×102×102
音圧感度(dB)>-27 +/-1@ 1Pa
出力マイクのデータレート出力:48kHz
色ホワイト
仕様集音範囲:4.5m
1個
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
フルHD1080pの高画質及びRightLightTM自動光補正技術によって、暗所や逆光といった環境下においても鮮明な画像を届けることができ、ビジネスシーンにおける様々な会議環境に適応します。また、ノイズリダクション機能付きモノラルマイクによって、周囲が騒がしい場合も通話の妨げとならず、リモートワーク、ハイブリッドワークにも適した商品です。
法人向けのデバイス管理サービス「ロジクール Sync」を活用すれば、IT管理者が一括してデバイスを管理でき、遠隔でもデバイスのトラブル対応やファームウェアの更新に対応できます。
Logi Tuneをダウンロードする必要があります。(こちら でWindows(R)/macOS用を入手可能 )
ビデオ会議用として企業が安心して利用できる、Microsoft Teams、 Google Meet及びZoom認証製品であり、そのほかの一般的な会議・通話プラットフォームでも優れたパフォーマンスを発揮するため、ビデオ会議用のデバイスとして安心して導入いただけます。
色グラファイト
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows(R) 10以降 macOS 10.15以降 Chrome OSTM
レンズプラスチック
機能RightLightTM テクノロジー、プライバシーシャッター
解像度1080p/30fps、720p/30fps
視野角70°
フォーカス固定フォーカス
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵マイクノイズリダクション機能付きモノラルマイク
周辺装置I/FUSB-C プラグ&プレイ
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
4K対応の高画質と高機能の最上位モデル。高度なAI技術とロジクールのウェブカメラでは最大のセンサーを搭載した、4K対応の高画質を誇ります。独自の技術で最適な明るさに自動調整し、鮮明でクリアな映像を映し出します。また、デュアルビームフォーミングマイク搭載で周囲のノイズを軽減し、自分の声をより明瞭に相手に届けることが可能
仕様【解像度/フレーム】4K1080p/30fps、1080p/60fps、720p/60fps
質量(g)174
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10 以降, macOS 10.15 以降, ChromeOS, Linux
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×43×98
ズーム4倍
フォーカスオートフォーカス
RoHS指令(10物質対応)対応
画角レンズ:90°/78°/65°
内蔵マイクノイズリダクション機能付きステレオマイク
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
マイクポッドマウント
RallyおよびRally Plusを装備した会議室の外観を洗練させましょう。コンパクトな設置面積と巧みな設計により、マイクポッドマウントはRallyマイクポッドを所定の場所に固定し、
配線用の目立たない経路を提供し、余分なケーブルをテーブルの下で巻き取ります。
完璧な配置
目に見えるケーブルや、不安定な配置のマイクポッドがもはやなくなります。マイクポッドマウントによって会議室テーブルは洗練した外観になり、
会議を何度行ってもマイクポッドは常に接続されたままです。
ほとんどのテーブルに適合
マイクポッドマウントはマイクを固定し、直径25~65mmのグロメット穴を通して配線し、最大50mm厚のテーブルに適応します。
余分な配線を固定
会議室テーブルのケーブルスプールに余分な配線を巻き取ります。テーブルの下に配線をまとめるとテーブル上がすっきりします。
ケーブルスプールをマイクポッドマウントに直接固定するか、または同梱の取り付け金具を使って別の面に取り付けます。
セット内容マイクポッドマウント、ケーブルスプール(取り付け金具付き)、ケーブルラップ、取扱説明書、保証書、保証規定
対応Rally(マイクポッド1台) / Rally Plus(マイクポッド2台) / Rallyマイクポッド アドオンマイク(Rallyシステム1つ当たり最大7)(テーブル厚:20~50mm グロメットの穴(直径):25~65mm)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)90×146×146
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。