絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- モノタロウ(333)
- メディアカバーマーケット(38,502)
- ナリカ(3,033)
- サンワサプライ(2,703)
- コクヨ(2,344)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,214)
- エレコム(2,079)
- ナカバヤシ(2,015)
- StarTech.com(1,803)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,698)
- レイ・アウト(1,414)
- 永岡書店(1,074)
- オーム電機(970)
- マルアイ(956)
- エスコ(953)
- サクラクレパス(949)
- シヤチハタ(915)
- 呉竹(869)
- トリニティ(859)
- LEPLUS NEXT(800)
- ブランドをもっと見る

pH計 SK-625PH
佐藤計量器製作所¥29,000税込¥31,9001個16日以内出荷精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付。測定時の温度による影響を抑えるため自動温度補償機能付です付属品ハードケース、センサプローブ(PHP-31)、ガラス電極保護ボトル、標準液(pH4.01/6.86/10.01)型式SK-625PH寸法(mm)72×32×182(本体)、Φ12×135(センサ)、コード長1m測定範囲pH0.00~14.00、0.0~50.0℃電源9V型乾電池1個(モニタ用付属)精度[pH]±0.3+1digit(pH0~2)、±0.1+1digit(pH2~12)、±0.4+1digit(pH12~14)、±0.5(20~30℃)、±0.7(前記以外)分解能pH0.01、0.1℃校正3点校正
pH計 SKシリーズ
佐藤計量器製作所¥7,200~税込¥7,920~1個9日以内出荷土壌の管理、水槽の水質管理などのpHを手軽にチェックできるpH計です。防水機能付きで、濡れた手でも操作できます。寸法(mm)36×25×150校正3点校正電源(個)LR44電池4(付属)防水JISX0920(IPX4)準拠
シグマミニキューブ温湿度記録計
佐藤計量器製作所¥79,800税込¥87,7801個6日以内出荷軽量、コンパクトなデザイン。付属品記録用紙(7日巻)55枚、カートリッジペン寸法(mm)148×97×190質量(kg)1.6測定範囲(℃)温度-15~+40、湿度5~100%RH 精度 温度±2(10~30、その他は±3、湿度±5%RH(30~90%RH・15~25、その他は±7%RH)電源(個)単3乾電池1(付属)記録モード時計:7日
アネロイド気圧計
佐藤計量器製作所¥55,000税込¥60,5001個5日以内出荷気象観測に使用されている、本格的な真鍮枠付き気圧計です。型式BM-15A寸法(mm)Φ158×50測定範囲(℃)気圧:930~1,070hPa、温度:-10~+50測定精度(℃)気圧:±1hPa(980~1,020hPa)、±3hPa(前記以外)、温度:±2
卓上型pH計(センサプローブ付)SK-650PHS
佐藤計量器製作所¥100,000税込¥110,0001セット9日以内出荷センサアーム付きで連続測定が簡単に行える、デスクトップ型のpH計。自動温度補償機能付き。付属品センサアームセット、センサプローブ、電極キャップ、電極保護キャップ、補充内部液寸法(mm)215×170×58(本体)電源ACアダプタ(付属)測定範囲(℃)pH2.00~13.00、0.0~50.0精度(℃)±pH0.03、±0.5分解能(℃)pH0.01、0.1機能データメモリ機能(最大99データ)校正1~3点校正
pH計 SK-670PH
佐藤計量器製作所¥11,600税込¥12,7601個9日以内出荷試験管やフラスコなど口の細い容器でも計測できる。安価ながら、3点校正で精度の高い測定ができるpH計。防水機能付きで濡れた手でも操作できます。センサ部が細長いので、口径が小さい容器内の液体も測定できます。付属品電極保護ボトル寸法(mm)本体:36×224×20、センサ部:Φ12×115測定範囲(pH)2.00~12.00(0.01)、温度0.0~50.0℃(0.1℃)温度測定範囲(℃)0.0~50.0(0.1)精度(℃)±pH0.20、±1.0校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01)電源(個)CR2032電池2(モニタ用付属)防水JIS C 0920(IPX4)準拠
温湿度計
佐藤計量器製作所¥12,300税込¥13,5301個9日以内出荷小型軽量のデジタル温湿度計です。型式PC-5110寸法(mm)167×33×15測定範囲(℃)温度-10.0~+50.0、湿度5.0~95.0%RH測定項目温度、湿度精度(℃)温度±1.0、湿度±5.0%RH(23において)機能データホールド、MAX/MIN、最高・最低温湿度測定電池CR2032電池×1個(付属)
シグマⅡ型温度記録計
佐藤計量器製作所¥76,900税込¥84,5901個5日以内出荷温度の変化を連続的に記録する装置です。付属品記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン型式RT-81Q寸法(mm)336×148×295質量(kg)2.9(電池含まず)測定範囲(℃)-15~+40精度(℃)±1(10~30)、その他は±2電源(個)単2乾電池2(付属)記録モード時計:1日・7日・32日(切替式)
シグマⅡ型気圧記録計
佐藤計量器製作所¥145,000税込¥159,5001セット9日以内出荷気圧の変化を連続的に記録する装置です。7日用記録紙が付属しています。付属品記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン型式RB-81Q寸法(mm)336×148×295質量(kg)3.1(電池含まず)電源(個)単2乾電池2(付属)測定範囲(hPa)940~1,045、最小目盛1記録モード時計:1日・7日・32日(切替式)
シグマⅡ型温湿度記録計
佐藤計量器製作所¥89,000税込¥97,9001個5日以内出荷高精度な温湿度記録計の普及モデル。付属品記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン型式RTH-82Q寸法(mm)336×148×295質量(kg)3.1(電池含まず)測定範囲(℃)温度-15~+40、湿度0~100%RH精度(℃)温度±1(10~30、その他は±2、湿度±3%RH(20~95%RH、その他は±5%RH)電源(個)単2乾電池2(付属)記録モード時計:1日・7日・32日(切替式)
地温気温計
佐藤計量器製作所¥1,150税込¥1,2651個9日以内出荷地中温度と地表温度を同時に測ることができるアルコール温度計です。材質ABS樹脂、ガラス、着色白灯油寸法(mm)34×8×245最小目盛(℃)1表示範囲(℃)-5~+50
丸型温湿度計
佐藤計量器製作所¥4,000税込¥4,4001個9日以内出荷室内の温度と湿度の測定・表示に適しています。型式TH-200寸法(mm)180×180×35測定範囲(℃)温度:-30~+50、湿度:20~100%RH(温湿度ともにアナログ表示)精度(℃)温度:±2、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~25の時)、±8%RH(前記以外)
風速計(ミニ)
佐藤計量器製作所¥21,000税込¥23,1001個5日以内出荷折りたたみケース採用で、小型・計量なポケットタイプで手軽に持ち運んで測定できます。登山・キャンプ・釣り・ヨット・ウィンドサーフィン・グライダーなどのレジャーで、空調の風速チェックや工事現場などでの簡易風速測定で活用できます。オートパワーオフ機能付き。測定値データホールド機能付き。風速測定平均値表示/最高値表示機能付き。豊富な測定要素、表示項目型式PC-51D寸法(mm)144×26×47測定範囲温度:-15.0~+50.0℃、風速:1.1~20.0m/s測定項目最大風速、平均風速、温度機能データホールド電源(個)CR2032電池1(付属)
デジタル気圧計
佐藤計量器製作所¥210,000税込¥231,0001個9日以内出荷卓上型の精密デジタル気圧計です。広い測定範囲、高分解能。PCへ出力可能(RS-232C出力搭載)。専用のソフト使用で、測定結果をリアルタイムで表示可能(フリーダウンロード)付属品RS-232C接続ケーブル、USBケーブル型式SK-500B寸法(mm)200×90×280質量(kg)3電源AC100V(ACアダプタ付属)対応OSWindows測定精度±0.50hPa(700.00~1100.00、10~40℃)、±1.00hPa(前記以外)分解能0.01hPa機能上下限警報、LEDによる状態表示など測定範囲(hPa)600.00~1100.00測定間隔約1回/秒
乾湿計
佐藤計量器製作所¥2,320~税込¥2,552~1個5日以内出荷同じ構造の温度計2本のうち、一方を乾球、他方を常に湿った状態にしたもので、2つの温度計の差から湿度を求めます。精度(℃)±1(0~30)、±2(前記以外)最小目盛(℃)1温度計アルコール温度計
デジタル温湿度計
佐藤計量器製作所¥5,400税込¥5,9401個5日以内出荷ソーラー電池を電源に使用。室内の温度・湿度をデジタル表示。温湿度の各最高・最低値を常時表示。型式PC-5200TRH寸法(mm)90×20×115測定範囲(℃)温度:-10~+50、湿度:20~95%RH測定項目温度、湿度精度(℃)温度:±1(+10~40、±2(前記以外)湿度:±5%(+15~35、40~70%RH)、±8%RH(前記以外)機能最高・最低温湿度を常時表示電源(個)光電池(内蔵)、LR44電池1(モニタ用付属)