オフィスサプライ :「rgb 延長」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OWLTECH(オウルテック)ケースファンx3
連結タイプのデイジーチェーンで配線すっきり。アドレサブルRGB LED搭載、中央部にはインフィニティミラーデザインを採用。PWM制御対応で静音性と冷却性能を両立。ベアリングに流体軸受けを採用。防振ゴムパッド付き。アドレサブルRGBコントローラー付属(3個セットモデルのみ)。安心の1年保証
付属品ケースファン取付用ネジ × 12、分岐ケーブル × 1、延長ケーブル × 1、ARGBコントローラー × 1、取扱説明書 兼 保証書 ブラック 本体質量(g)約118 ※ファン1つあたり 定格入力電圧(V)LED:DC5 最大静圧(mmH2O)1.97 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 120×120×25 ※ファン1つあたり 定格入力電流(A)LED:0.28 寿命30000 時間 保証期間1年間 騒音レベル(dB(A))35.4(最大時) LEDアドレサブル RGB コネクタ4ピン (PWM制御)、LED:3ピン 軸受種類流体軸受け 最大風量(CFM)76.67
1個
8,098 税込8,908
6日以内出荷

多彩な照明効果でPCケース内をを彩ります。ベースプレートは熱伝導効率に優れる無酸素銅を採用し、広い面積でCPUからの熱を素早く冷却します。
付属品バックプレート×1、Intel用スライダー(色:黄)×4、Intel用ブラケット(Intel刻印)×2、AMD用スライダー(色:黒)×4、AMDブラケット(AMD刻印)×2、ばね付きナット×4、サーマルグリス×1、ワッシャー×4、ブラケット取付用ネジ×4、ネジやぐら×4、Intel LGA2066/2011用スタンドオフ×4、AMD/Intel兼用スタンドオフ×4、Intel LGA1700用スタンドオフ(色:ガンメタル)×4、AMD AM5用スタンドオフ×4、ファン取付用ネジ×12、ラジエーター固定用ネジ×12、ファン×3、LED 3ピン延長ケーブル×1、取扱説明書 兼 保証書 材質ベースプレート:銅、ラジエーター:アルミ 質量(g)約850(全て含めた重量) 回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:2600±260、ファン:800±250~1800±18 入力電圧(V)【水冷ヘッド】DC12、LED:DC5、【ファン】DC12、LED:DC5 最大静圧(mmH2O)2.12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水冷ヘッド:約80×70×54.3、ラジエーター:約120×393×27、ファン:約120×120×25 定格入力電流(A)【水冷ヘッド】0.24、LED: 0.01、【ファン】0.32、LED:0.24 寿命30000時間 保証期間3年間 騒音レベル(dB(A))ポンプ:≦ 38、ファン:33.8(最大時) LED水冷ヘッド:アドレサブル RGB、ファン:アドレサブル RGB 適合ソケット【CPU】Intel:LGA1366、LGA115x、LGA1200、LGA1700、LGA2066、LGA2011、AMD:AM2、AM3、AM4、AM5 コネクタポンプ:3ピン、ファン:4ピン (PWM制御)、【LED】水冷ヘッド:3ピン、ファン:3ピン 構造(軸受)流体軸受け チューブ長さ(mm)約400 最大風量(CFM)73.6
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷