オフィスサプライ :「充電式エアーダスター」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。
付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。
使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。
噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm)55×94×185
質量(g)320
消費電力(W)10
電源LED:最大1W
入力DC5V/2A
風量風圧27~32g
連続使用時間(分)約20
バッテリーリチウムイオン電池
モーター出力(W)40
バッテリー電圧(V)3.7
モーター回転数(min-1[r.p.m])35000
充電時間(時間)2A:約2.5、1A:約5
動作温度(℃)0~60
バッテリー容量(mAh)6000
点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)
標準ノイズ(dB)76~80
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。風量調整は、3段階調整が可能です。ペン型なので、狙った場所をピンポイントでクリーニングできる形状です。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。本体にLEDライトがついておりますので、暗い所も奥まで照らしながら噴射可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。付属の充電ケーブルで充電でき、約6時間の充電で約8分(強)使用できます。充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
バッテリー容量(mAh)2000
使用可能時間(分間)約13(弱) 約8(強)
充電時間(時間)6
電源(V)10.8(2000mAh)
付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本
保証期間ご購入日より6ヶ月
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。付属のノズルでご利用シーンに応じた使い方が可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。3段階の風量調整機能付きです。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
仕様逆さ噴射対応
寸法(mm)85×41×135
質量(g)約276
タイプ電動式
消費電力(W)50
入力DC5V/2A
モーター(W)56
使用時間(分)約20~90
風量風圧約5g~48g
保存温度(℃)-20~60
バッテリーリチウムイオン電池
相対湿度60~70%
使用環境温度(℃)操作:0~40
モーター回転数(min-1[r.p.m])80000
充電時間(時間)2A場合:約2、1Aの場合:約4
USBケーブル長(cm)約80
ノイズレベル<85dB
逆さ噴射○
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。ブラシノズル付きで精密機器やカメラのお手入れなどに最適です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。2段階の風量調整機能付きです。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
仕様逆さ噴射対応
寸法(mm)30×48×87×128
質量(g)約190
タイプ電動式
消費電力(W)60
入力DC5V/2A
モーター(W)60
使用時間(分)約12~32
風量風圧最大約30g
保存温度(℃)-20~60
バッテリーリチウムイオン電池
相対湿度60~70%
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)操作:0~40
モーター回転数(min-1[r.p.m])35000
充電時間(時間)2Aの場合:約2、1Aの場合:約4
USBケーブル長(cm)約60
バッテリー容量(mAh)800
ノイズレベル<85dB
逆さ噴射○
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。