パソコン/周辺機器 (42) 家電 (174) カテゴリ: オフィスサプライブランド: サンワサプライすべて解除
AVケーブル サンワサプライ 当日出荷
RCAピンプラグ対応のAV出力機能を持つパソコンやテレビ、ビデオカメラ、ビデオデッキなどのAV機器を接続するケーブル。
仕様 AV種別:オーディオ, ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用(映像ケーブルのみ)、AV(信号別):コンポジット 色 ブラック 種類 AV コネクタ形状 RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3 対応機種 RCA端子(コンポジットビデオ信号用)とRCA端子(音声用)を持つ機器 プラグ 24金メッキ コネクタ RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3 ケーブル外径(Φmm) 約4/2.9×10 UL規格 NON UL RoHS指令(10物質対応) 対応
AVジャックキャップ サンワサプライ 当日出荷
ゴミや酸化からAV機器のコネクタを守ります。
セット内容 ミニDsub15ピン(HD15ピン)用×2D端子用×4ピンジャック用×10S端子用×2HDMI用×5光(角型)用×2ミニピンジャック用×2F端子(同軸)用×5RJ-11(電話線)用×2RJ-45(LAN)用×2eSATA用×2USB用×2 アズワン品番 64-0859-92
USBヘッドセット サンワサプライ (3件のレビュー) 当日出荷
USBポートに接続するだけの簡単接続です。
幅広く音を拾える無(全)指向性です。
絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。
通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状 USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応) 色 ブラック 質量(g) 84 形式 ヘッドホン部:ダイナミック型30mm(ステレオ)、マイクロホン部:コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約1.8 機能 マイクミュート+ボリューム調節 インピーダンス 32Ω±15% 入力感度 -34dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番 64-0905-10 指向性 無(全)指向性 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.5MB) 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:20~20,000、マイクロホン部:10~10,000 最大入力(mW) 30 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート ○ 音量調節 ○
イヤースポンジ サンワサプライ (6件のレビュー) 当日出荷
10個セットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×45×17 対応機種 MM-HS402SV、MM-HS403BK、MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS519NCN、MM-HS526TAB、MM-HSTC02BK、MM-HSU05BK、MM-HSU09BK、MM-HSU12BK、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16WMM-HP208N、MM-HP215
ホルダー モニターマウント VESA取付け サンワサプライ 3日以内出荷
VESA規格の取り付け穴がないモニターを、モニターアームに固定できるホルダー部品です。13~32インチまでの幅広いサイズに対応し、家庭用からビジネス用途まで幅広く活躍します。対応厚さ10~70mmで、さまざまなモニターにフィットしやすく、安定した設置が可能です。簡単に取り付けできる設計で、誰でも手軽にモニター環境をアップグレードできます。
セット内容 アーム×4、フック×4、ストッパー×4、カバー×4、ナット×8、六角レンチ(4mm)、スパナ(7mm+8mm)、ノブボルト(M5×45mm)×4、ボルト(M5×80mm)×4、ボルト(M5×60mm)×4、ボルト(M5×40mm)×4、ボルト(M4×12mm)×4、組立説明書 材質 スチール、プラスチック 質量(g) 180 耐荷重(kg) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×40×79~117
オーディオケーブル(ステレオミニプラグ) サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色 ブラック コネクタ形状 ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ ケーブル OFC採用 コネクタ 24金メッキ 関連資料 商品導入事例(1.9MB) ケーブル径(Φmm) 2.9×5.9
ステレオイヤホン サンワサプライ 当日出荷
リモート通話に便利なマイク付きステレオイヤホンです。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。ボタン一つで着信ON/OFF・音楽再生/一時停止などの操作が可能です。
形式 コンデンサー型、【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ) 直径(Φmm) 10(スピーカーユニット) 周波数特性 20~20000Hz(ヘッドホン)、100~20000Hz(マイクロフォン) インピーダンス(Ω) 16(ヘッドフォン)、1.2K(マイクロフォン) 音量調節 × 最大入力(mW) 20 装着方法 イヤホンタイプ 対応 ステレオ 材質 シリコン(イヤーパッド) 指向性 無(全)指向性 入力感度 -40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) マイクミュート × ノイズキャンセリング × ケーブル長(m) 1.2 プラグ形状 3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ、CTIA規格準拠 対応機種 4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。 ※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。 セット内容 イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書
VESA変換金具 サンワサプライ 当日出荷
VESA100×100を200×100または、200×200に変換する金具です。
用途 VESA200×100、200×200へ変換 間口(mm) 240 奥行(mm) 40 高さ(mm) 240 付属品 VESA100×100モニタアーム用ネジ(4本)、VESA200×200の場合に使うブラケット用ネジ(4本)、その他ディスプレイ用ネジM4×12(6本)、M4×16(6本)、M5×16(6本)、M6×16(6本)、M8×16(4本)、M8×30(4本) 材質 スチール 質量(kg) 0.55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×40×240 アズワン品番 64-0900-41 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
ヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様 ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○ 材質 ソフトイヤーパッド(イヤーパッド) サイズ 小型 直径(Φmm) 30(スピーカーユニット) 形式 ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型 ケーブル長(m) 2.1±0.2 対応OS Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性 20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 -45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 USB A インピーダンス(Ω) 32±5 最大入力(mW) 40 イヤホン形状 オーバーヘッドタイプ マイクミュート ○(手元スイッチ) 音量調節 ○(手元スイッチ)
32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ 当日出荷
壁面取り付け用ディスプレイ金具です。
取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400に対応しています。
チルト角度は±15°です。
32~65型程度までのディスプレイの設置が可能です。
適合サイズ 【ディスプレイ】 32~65型 耐荷重(kg) 60 付属品 ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 476×65.5×423 アズワン品番 64-0911-29 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB) VESA対応 100×100~400×400mm スペーサー/t=10mm
マイク付きステレオイヤホン サンワサプライ 欠品中
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。
ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。
高級感のあるアルミハウジングを採用しています。電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。
イヤホン形状 カナル型 形式 ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ 周波数特性 20~20000Hz インピーダンス(Ω) ヘッドホン:16、マイクロホン:2.2K 音圧感度(dB) 89±3 最大許容入力(mW) 3 指向性 無(全)指向性 入力感度 ‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz) プラグ形状 直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 付属品 イヤーピース(S/M/L)各1セット 対応機種 直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン 操作方法 (手元スイッチボタン)着信応答・通話終了:1回短押し音楽再生・停止:1回短押し曲送り:ボタンを2回連続短押し曲戻し:ボタンを3回連続短押し
オーディオケーブル(RCAピンプラグ) サンワサプライ (2件のレビュー) 当日出荷
RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色 ブラック コネクタ形状 RCAプラグ×2-RCAプラグ×2 ケーブル OFC採用 コネクタ 24金メッキ ケーブル径(Φmm) 4.0×8.1
オーディオ延長ケーブル サンワサプライ (6件のレビュー) 当日出荷
ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。
色 ブラック コネクタ形状 ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ ケーブル OFC採用 コネクタ 24金メッキ ケーブル径(Φmm) 2.9×5.9
スピーカー サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。実用最大出力5W(2.5W+2.5W)で小型ながらパワフルなサウンドを楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様 ケーブル長:PC接続ケーブル約1.2m、スピーカー間ケーブル約1.0m、電源コード長約1.2m スピーカーサイズ:2×3.5インチ(直径50×88mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:5W(2.5W+2.5W) セット内容 取扱説明書 寸法(mm) W60×D66×H150 色 ブラック 電源 内蔵 外部出力 ヘッドホン端子 周波数特性 200Hz~20000Hz 入力端子 ステレオミニプラグ(3.5mm)
4極対応ヘッドセット サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
周りの音も同時に聞ける片耳タイプのヘッドセットです。
左右どちらにも装着可能です。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
音量調整が手元スイッチで操作できます。
4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 適合機種 3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン 色 シルバー 形式 ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(モノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約1.8 対応OS 9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular 機能 音量調整 周波数特性 ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hz インピーダンス ヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ 入力感度 -48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番 64-0894-13 指向性 無(全)指向性 装着方式 片耳 最大許容入力(mW) 20 イヤホン形状 片耳 音量調節 ○
ヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
周りのノイズを拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。タブレットやスマートフォンだけでなく、4極対応のパソコンにも使用できます。
用途 学校、テレワークにも。周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイク付きのヘッドセット。 仕様 【ヘッドホン】ボリューム調整:あり(手元スイッチ)、【マイクロホン】マイク・ミュート機能:なし 型式 【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)、【マイクロホン】コンデンサー型 色 ブラック 直径(Φmm) スピーカーユニット:30 ケーブル長(m) 約1.8 対応機種 4極ミニプラグに対応したパソコン・タブレット・スマートフォン ※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。 周波数特性 【ヘッドホン】20~20000Hz、【マイクロホン】100~10000Hz インピーダンス 【ヘッドホン】32Ω、【マイクロホン】2.2KΩ 入力感度 -30dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、-50dB±3dB(0dB=1V/ubar,1kHz) 指向性 単一指向性 プラグ形状 3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ 最大入力(mW) 【ヘッドホン】100 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド型
ヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも相手に声が伝わります。※デュアルマイクノイズキャンセル→通話用のマイク(自分の声を拾うマイク)と環境音を拾うマイクの2つのマイクで音声を収集してノイズキャンセルを行います。口元にマイクが来るので集音性が高く、マスクをしていても声が綺麗に伝わります。柔らかいイヤーフックで装着時の耳への負担が少ないので長時間使用しやすい。イヤーピースがSMLの3サイズで付属しているので自分の耳にフィットしやすい。左右の耳どちらにも取り付けることができます。約10時間以上の使用が可能でバッテリー切れの心配がありません。充電はType-Cポートで、付属の充電ケーブルを紛失しても代用がしやすい。マイクミュート機能搭載※スマートフォンの通話でのみ使用可能で、zoomやteamsなどでは使用できません。
仕様 SCMS-T:対応 セット内容 製品本体、充電用USBケーブル、イヤーピース(SML) 色 ブラック 電源 リチウムポリマーバッテリー 接続方式 Bluetooth 感度 -42±2dB(0dB=1V/ubar,at 1kHz) 対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど 通信方式 Bluetooth 5.0 QCC3020搭載 周波数範囲 2.402~2.480GHz 通信距離 10mClass2 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 充電時間(時間) 1.5 連続再生時間 最大12時間 指向性 全(無)指向性 伝送方法 GFSK ポート 充電ポート:Type-C 装着方式 片耳 イヤホン形状 耳掛け 連続待受時間 最大150時間 対応コーデック SBC 音量調節 ○ ノイズキャンセリング ○ マルチペアリング ○ 連続通話時間(時間) 最大12 マルチポイント 対応 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP
スピーカー サンワサプライ (3件のレビュー) 当日出荷
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。最大出力6WのハイパワーでUSB電源ながらパワフルで迫力ある音楽が楽しめます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
最大出力(W) 6(3+3)(実用) 周波数特性 200~18000Hz スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー・2インチ インピーダンス(Ω) 4(ロード) 入力端子 ステレオミニプラグ(3.5mm) 外部出力 ヘッドホンジャック(3.5mm) 電源 USB電源 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×62×140 ケーブル長(m) 0.9 セット内容 製品本体、取扱説明書 質量(g) 344
I/OロックHDMI-WIDE サンワサプライ 当日出荷
AVレシーバー用HDMIプラグが誤って抜けることを防止します。
HDMIポート上部にネジが取り付けてある、AVレシーバーなどのデバイスであれば簡単に取り付けできます。
既にデバイス側に取り付けてあるネジを利用するので、加工が一切不要です。
セット内容 ガイド(ステンレス/SUS304)×1個、フック(ポリカーボネイト/オレンジ)×1個、ナット(ナイロン/黒)×1個、ワッシャー(鉄/黒)×1個 材質 ガイド/ステンレス、フック/ポリカーボネイト、ナット/ナイロン、ワッシャー/鉄 質量(g) ガイド/4、フック/1、ナット/1、ワッシャー/1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ガイド/50×7×13、フック/17×5×16、ナット/11×5×11、ワッシャー/10×0.8×10 対応機種 AVレシーバー用HDMIプラグ(プラグ差し込み部直径8.5mm)(フラットケーブルのプラグには取り付けできません) アズワン品番 64-0908-35
メディアプレーヤー_ サンワサプライ 当日出荷
動画、音楽、画像データをテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。
再生したいデータをUSBメモリ、またはSDカードに保存して本製品に接続すれば、パソコンを使うことなく再生できます。
HDMI、RCAコンポジットの端子から出力できます。
同時出力はできません。
最大1920×1080pixelの出力が可能です。
画面の回転が可能で、縦向きのディスプレイでも使用可能です。
電源を入れると自動で再生するオートプレイ機能を搭載しています。
動画・音楽ファイル再生時、リモコンのメニューボタンからリピート再生の設定が可能です。【ご注意】
AVCHDフォーマットのMTSファイルは再生できません。MP4等へファイルを変換、また、ビットレート、フレームレートの変換をお試しくだ さい。
USB HDDでも再生できる場合がありますが、動作保証対象外になります。あらかじめご了承ください。
初回の起動時は、ACアダプタを接続すると自動で起動しますが、リモコンで電源をOFF後は必ずリモコンでの操作が必要になります。(オー トプレイ時を除く)
動画再生の際、映像の乱れや音声が再生されないなどの症状が出た場合は、フリーソフトなどでコーデックやビットレート、フレームレートを 下げるなど、ファイルを変換してお試しください。高解像度の動画ファイルの場合、正常に再生されない場合があります。
本製品は、WindowsやmacOSでのFAT・FAT32・NTFSでのフォーマットで利用できる製品になります。家電製品などでフォーマット したメモリでは動作保証対象外となりますので、WindowsやmacOSでのフォーマットをお願いします。
KM-HD20-Aシリーズ、KM-HD20-APRシリーズは使用できません。
セット内容 本体、ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、RCAコンポジットケーブル(約1m)、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書 消費電力(W) 1.5 電源 ACアダプタ(DC5V/2A) 対応メディア 256GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード、SDXCカード/FAT32, exFAT, NTFS コネクタ 映像出力:HDMI端子 専用RCAコンポジットケーブル接続用端子給電用端子:DCジャックメモリー接続端子:USB Aポート 対応フォーマット オーディオ:MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, M4A、画像:JPG, JPEG, BMP, PNG スロット SDメモリカード 画素数 1920×1088(1080p)1920×1080(1080p)1280×720(720p) フレームレート 60fpsまで対応 ビデオフォーマット H.264/AVC(MP4、MOV、3GP、TS、FLV)H.264/MVC(TS)H.263(3GP、MOV、MP4)MPEG4(MP4、MOV、3GP)MPEG1/MPEG2 (TS)
ヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
IPX4の防水機能搭載なので汗をかいたり急な雨が降っても使えるヘッドセットです。耳をふさがないイヤーピースなので、外の音も聞こえて安全に使用できます。イヤーフックを外して付け替えなくても右耳と左耳の付け替えが可能なイヤーフック一体型のヘッドセットです。電源のON/OFFはスライドスイッチで簡単に操作が可能です。電源を入れると自動的にペアリングモードになるので初めての方でもスムーズに機器とのペアリングが可能です。充電ポートに水が入るのを防止するポートカバー付きです。音量調節や曲送り・曲戻しなどの操作も可能です。
仕様 SCMS-T:非対応 セット内容 製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル 適合規格 Bluetooth 5.2 接続方式 Bluetooth 感度 【マイク】-44±2dB,f=1KHZ 対応機種 Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど バッテリー リチウムポリマーバッテリー 周波数範囲 2.402~2.480GHz 防塵防水性能 IPX4 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 充電時間(時間) 2 連続再生時間 最大12.5時間 指向性 全(無)指向性 伝送方法 GFSK ポート 充電ポート:microUSB Bluetooth Ver.5.2 装着方式 片耳 通信距離(m) 10(Class2) イヤホン形状 耳掛け型 連続待受時間 最大130時間 対応コーデック SBC 音量調節 ○ ノイズキャンセリング ○ 連続通話時間(時間) 最大8.5 マルチポイント 対応 対応プロファイル HFP/A2DP/AVRCP
イヤーパッドカバー サンワサプライ 当日出荷
汗や皮脂で汚れやすいヘッドホンのイヤーパッドに装着できる、衛生的な使い捨ての不織布製ヘッドホンイヤーパッドカバーです。
ヘッドホンのイヤーパッドに被せるだけの簡単装着でヘッドホン、ヘッドセットを衛生に保ちます。
蒸れにくい不織布素材で汗や皮脂によるべたつきや蒸れによる不快感を軽減します。
装着口にはゴムが付いているのでお使いのイヤーパッドにぴったりとフィットします。
たっぷり使える100枚入りです。
材質 不織布(PP)、PEゴム 色 BK 質量(g) 約800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×1.5×80
オーディオケーブル サンワサプライ 当日出荷
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブル。
ビデオケーブル サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブル。
仕様 AV種別:ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用、AV(信号別):コンポジット 色 ブラック 種類 AV コネクタ形状 RCAピンプラグ-RCAピンプラグ 対応機種 RCA端子(コンポジットビデオ信号用)を持つ機器 プラグ 24金メッキ コネクタ RCAプラグ-RCAプラグ(75Ω) ケーブル外径(Φmm) 約4 UL規格 NON UL RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブルサイズ(AWG) 25
液晶ディスプレイスタンド_ サンワサプライ 欠品中
34~55型までのディスプレイの搭載が可能です。
VESA取付け200×200~400×400mmに対応しています。
±10°のチルト機能があります。
初期設定で862mm/916mm/970mm/1024mmの位置に取り付けできます。
W650xD444xH1226mmとコンパクトなサイズで省スペースに設置可能です。
会議テーブル横に置いて使用するのにおすすめのサイズの製品です。
組立時に支柱を前後逆向きに取り付けることによって、棚板を前方、後方どちらにも取り付けができます。
脚の部分にスチール+天然木(ビーチ)を使用しており、様々な利用シーンに対応できます。
付属品 ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M8×16、M6×30、M8×35)各4本 材質 棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール、ケーブルホルダー/ABS 使用工具 プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg) ディスプレイ:35 キャスター あり 形態 ノックダウン組立式 組立時間 30分 対応インチサイズ 55インチ 総耐荷重(kg) 40 六角レンチ(mm) 5 組立人数 2 対応VESA規格 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400
4極対応ヘッドセット サンワサプライ (2件のレビュー) 当日出荷
髪型が崩れにくいネックバンドタイプです。
頭や耳への圧迫感が少なく、長時間でも快適に使用できます。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
音量調整が手元スイッチで操作できます。
4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 適合機種 3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン 色 ブラック 形式 ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約1.8 対応OS 9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular 機能 音量調整 周波数特性 ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hz インピーダンス ヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ 入力感度 -48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番 64-0894-14 指向性 無(全)指向性 装着方式 両耳 最大許容入力(mW) 20 イヤホン形状 ネックバンド型 音量調節 ○
ヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
単一指向性マイク搭載で、周囲のノイズを低減できます。口元にマイクが来るので集音性が高いです。耳をふさがずに周りの音をききながら使える骨伝導ヘッドセットです。IPX6の防水機能で汗や雨にも強いヘッドセットです。周りの音が聞こえないと危険な現場でも安心して使用できます。ランニングでも車の音が聞こえるので安心です。
セット内容 製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓 伝送方法 GFSK 対応コーデック SBC マルチポイント 対応 周波数範囲 2.402~2.480GHz 通信距離(m) 10(Class2) 対応プロファイル HFP/A2DP/AVRCP 電源 リチウムポリマーバッテリー 充電時間(時間) 2 連続再生時間 最大6時間 連続通話時間(時間) 最大8 連続待受時間 最大200時間 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 感度 -38dB(マイク) 指向性 単一指向性 ポート 専用端子(充電) 接続方式 Bluetooth 対応機種 Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 防水保護等級 IPX6 仕様 SCMS-T:対応Bluetooth5.3
マルチメディアPCヘッドセット サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。
フレキシブルアームでマイク位置を自由に調整できます。
手元で音量調節ができるボリュームコントローラー付きです。
SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
プラグ形状 3.5mmステレオミニプラグ ※4極タイプには対応しません。 付属品 交換用イヤーパッド×2 適合機種 マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン 色 シルバー 質量(g) 68(ケーブル含む) 形式 ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m) 1.8 対応OS Windows 8.1・8・7・Vista・XP 機能 音量調整 入力感度 マイクロホン部/-34dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番 64-0888-80 指向性 マイクロホン部/無(全)指向性 インピーダンス(Ω) ヘッドホン部/32±15%、マイクロホン部/2.2K 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部/20~20000、マイクロホン部/100~10000 最大入力(mW) ヘッドホン部/30 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド 音量調節 ○
50型~84型対応ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ (2件のレビュー) 当日出荷
壁面取り付け用ディスプレイ金具です。
取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400、600×400に対応しています。
チルト角度は±15°です。
50~84型程度までのディスプレイの設置が可能です。
適合サイズ 【ディスプレイ】50~84型 耐荷重(kg) 80 付属品 ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 2.21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 660×65.5×423 アズワン品番 64-0911-30 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB) VESA対応 100×100~600×400mm スペーサー/t=10mm
タブレット用ヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
タブレットでの音声入力や学習に便利なヘッドセットです。
ウィンドスクリーン(マイクスポンジ)付きで、息によるノイズを軽減します。
フレキシブルアームでマイク位置を自由に調整できます。
軽い装着感のソフトイヤーパッドを採用しています。
イヤー部はスイング式で収納にも便利です。
マイク・ヘッドホン共用ジャックを持つパソコンにも使用できます。
ボリューム調整が手元で行えます。
プラグ形状 直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 適合機種 直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したタブレット・スマートフォン・パソコン 質量(g) 80 形式 ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m) 1.8 対応OS 9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular 機能 ボリューム調整 周波数特性 ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/100~10000Hz インピーダンス ヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/2.2KΩ 入力感度 -34dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番 64-0876-89 指向性 無(全)指向性 最大入力(mW) 30 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド型 音量調節 ○
ヘッドセット_Bluetooth骨伝導 サンワサプライ 当日出荷
耳を塞がずに使える骨伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。
物流や倉庫現場での作業でも安心安全に使える。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。
オフィスや学校での作業効率アップに。オフィスや学校ではWEB会議やオンライン授業で使え、周囲の人から声をかけられてもスムーズな対応が可能です。
イヤホン部分が稼働するので安定感抜群。イヤホン部分を稼働させることができるので、音が聞こえにくい場合や、ヘッドセットが外れやすい場合などに調節をすることができます。
水や汗に強いIPX6対応。IPX6対応で作業時の発汗や、水を使う作業現場での使用でも安心して使用できます。洗うこともできるので清潔に保つことができます。
声をしっかり拾うロングマイク搭載。口元に来るロングマイクが声をしっかり拾うので、声が入っているかどうか気にする必要がありません。
単一指向性マイクとノイズキャンセルでより通話を快適に。単一指向性マイクで集音範囲を限定し、さらにノイズキャンセルで周囲の騒音を低減することでより通話を快適に行うことができます。
8時間連続通話できるロングバッテリー搭載。8時間連続使用できるので、長時間の会議や通話でもバッテリー切れの心配なく使用できます。
マグネット端子で簡単充電充電端子がマグネットになっているのでケーブルを引っ付けるだけで簡単に充電できます。抜き差しの必要がないので耐久性が高く、充電端子から内部に水が入りにくいので防水性能も高くなっています。
セット内容 製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓×2 電源 リチウムポリマーバッテリー 適合規格 Bluetooth 5.3Bluetooth5.3 接続方式 Bluetooth 対応機種 Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 周波数範囲 2.402~2.480GHz 通信距離 10mClass2 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 充電時間(時間) 2 連続再生時間 8時間 指向性 単一指向性 伝送方法 GFSK 防水性 IPX6 音圧感度(dB) -38 連続待受時間 180時間 対応コーデック SBC 連続通話時間(時間) 10 マルチポイント 対応 対応プロファイル HFP, A2DP, AVRCP
USBハンドセット サンワサプライ 当日出荷
コネクタ形状 USB Aコネクタ(USB2.0/1.1両対応) 質量(g) 80 ケーブル長(m) 1.2 周波数特性 ヘッドフォン部:50~20000Hz、マイクロフォン部:70~12000Hz マイクロフォン部 コンデンサータイプ ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 アズワン品番 64-0899-50 指向性 マイクロフォン部:全(無)指向性 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.7MB) 最大入力(mW) ヘッドフォン部:50 装着方式 ハンズフリー マイクミュート ○ 音量調節 ○
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 欠品中
すっきりとした一本支柱で、会社の案内板としてや展示会用、病院や工場などのディスプレイの用途して使用できます。モニター取り付け後、置くだけで使用できます。高さは910~1600mmまで無段階で調整できます。角度(左右:60度、上下:45度、回転:360度)の無段階調整が可能です。支柱に配線口があるのですっきりとした配線が可能です。(25×25mmまでのコネクタ対応)
付属品 ディスプレイ取付ネジ(M4×12、M6×12・各4本ずつ) 材質 スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 寸法(mm) 付属スペーサー:約5 使用工具 手袋 キャスター なし 取付け方法 据置き 組立時間 20分 適合モニターサイズ 32インチ 支柱径(Φmm) 35、下側:42 設置形態 1台 総耐荷重(kg) ディスプレイ:約8 アジャスター なし 六角レンチ(mm) 5、6 組立人数 2 対応VESA規格 75×75、100×100
スピーカー サンワサプライ 当日出荷
USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。スタンド機能もあるクリップ構造になっており、ノートパソコンの画面上部に挟んで固定したり、モニタ下の空いたスペースに設置したりなど2WAYで使用できます。実用最大出力6W(3W+3W)で左右2つのスピーカーユニットと中央に低音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵。コンパクトサイズながら臨場感のある音源を再現できます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。
材質 筐体:ABS樹脂 直径(Φmm) 約40(1.5インチ) 電源 USBポートより供給(DC5V500mA) 最大出力(W) 6(3+3) ケーブル長(m) 約1.2 対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×36×68 周波数特性 80Hz~18000Hz 入力端子 USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応) スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー(非防磁設計) インピーダンス(Ω) 4(ロード)
ヘッドセット_Bluetooth サンワサプライ 当日出荷
耳を塞がずに使える空気伝導タイプのヘッドセット周りの音を聞きながら作業したり、耳が蒸れにくくなり快適に使用することが出来ます。わずか21gの超軽量ヘッドセット非常に軽いので耳が痛くなりにくい。小声でも相手にしっかり伝わる単一指向性のロングマイク+デュアルマイク搭載通話用とノイズキャンセル用の2つのマイク搭載。自分の声は口元に来る単一指向性のロングマイクでしっかり拾い、周りのノイズはノイズキャンセル用のマイクでノイズ低減が出来ます。CVCノイズキャンセルで更にノイズを低減。ICによるCVC(CLEAR VOICE CAPTURE)搭載。IPX4の防滴機能搭載
仕様 【ノイズキャンセル】CVC(ICによるもの)、デュアルマイクノイズキャンセル セット内容 ヘッドセット、USBケーブル(充電用) 寸法(mm) 15×11 色 黒 質量(g) 8.5 電圧(V) 3.7 感度 【マイク】Main MIC:-38±2db、Sub mic 対応 SCMS-T 通信方式 Bluetooth 5.2 バッテリー リチウムイオン 周波数範囲 2.4GHz帯 公称容量(mAh) 400 充電時間(時間) 約2 再生周波数(Hz) 20-20000 連続再生時間 【最大】約8時間(70%の音量では14時間) 消費電力量(Wh) 1.48 指向性 【マイク】単一指向性 伝送方法 GFSK 防水性 IPX4 ポート 【充電】Type-C ドライバーユニット(Φmm) 16 装着方式 ハンズフリー、片耳 通信距離(m) 約10 イヤホン形状 耳かけ型 連続待受時間 【最大】約220時間 対応コーデック SBC ノイズキャンセリング ○ 連続通話時間(時間) 【最大】約6(70%の音量では9時間) マルチポイント 非対応 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP
タブレット用ヘッドセット サンワサプライ 当日出荷
マイクロフォン部 コンデンサータイプ ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 周波数範囲(Hz) ヘッドフォン部:20~20000 指向性 全(無)指向性 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド