オフィスサプライ :「CD-ROM」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ
ケーブルOFC採用
コネクタ24金メッキ
関連資料商品導入事例(1.9MB)
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
いろいろな機種に対応。 CDドライブ(CD-R・RW・ROM)・CDプレイヤー・音楽CD DVDドライブ(DVD-R・RW・ROM・RAM)・DVDプレイヤー・DVDレコーダー Blue-rayディスクドライブ(BD-ROM・R・RE)・Blue-rayプレイヤー・Blue-rayレコーダー
プレイステーション・プレイステーション2・プレイステーション3 XBOX・XBOX360
内容1.クリーニングインフォメーション 約39秒2.クリーニングエリア(音楽は収録されていません)3.クリーニング終了アナウンス 約14秒4.スピーカー接続チェック(左) 約38秒5.スピーカー接続チェック(右) 約35秒6.スピーカー接続チェック(ステレオ)ビバルディ「四季」春より 約3分40秒7.BGM 「ベールギュント組曲」朝より 約4分24秒
方式湿式
対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, Me, 98SE, 98, 95, NT4.0, NT3.1/対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 8.6~9.2
使用の目安50回
ブラシ除電ブラシ1本、湿式用専用ブラシ1本(青色)
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
機器にディスクを挿入した時の初期回転を利用してクリーニングできるオートキュア機能で、 読み込みができなくなった深刻なエラーにも対応しています。
いろいろな機種に対応。 CDドライブ(CD-R・RW・ROM)・CDプレイヤー・音楽CD DVDドライブ(DVD-R・RW・ROM・RAM)・DVDプレイヤー・DVDレコーダー Blue-rayディスクドライブ(BD-ROM・R・RE)・Blue-rayプレイヤー・Blue-rayレコーダー
プレイステーション・プレイステーション2・プレイステーション3 XBOX・XBOX360
対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12・10.14・10.15
使用の目安50回
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
いろいろな機種に対応。 CDドライブ(CD-R・RW・ROM)・CDプレイヤー・音楽CD DVDドライブ(DVD-R・RW・ROM・RAM)・DVDプレイヤー・DVDレコーダー Blue-rayディスクドライブ(BD-ROM・R・RE)・Blue-rayプレイヤー・Blue-rayレコーダー
プレイステーション・プレイステーション2・プレイステーション3 XBOX・XBOX360
CD・DVDとBlue-rayが異なるレンズを持つ場合はBlue-rayのレンズはクリーニングできません。
レンズにやさしいブラシ植毛方法で、レンズに負荷をかけません。
スロットイン・スロットローディングタイプにも使用できます。
オートスタート機能で、簡単にすばやくクリーニングできます。
クリーニングブラシには導電性繊維を採用し、レンズのホコリや汚れを取り除くと同時に 静電気も取り除きます。
内容1.クリーニングインフォメーション 約39秒2.クリーニングエリア(音楽は収録されていません)3.クリーニング終了アナウンス 約14秒4.スピーカー接続チェック(左) 約38秒5.スピーカー接続チェック(右) 約35秒6.スピーカー接続チェック(ステレオ)ビバルディ「四季」春より 約3分40秒7.BGM 「ベールギュント組曲」朝より 約4分24秒
方式乾式
対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, Me, 98SE, 98, 95, NT4.0, NT3.1/対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 8.6~9.2
使用の目安50回
ブラシ除電ブラシ2本
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
FF-CD40用追加リフィルシートです。3シートまで追加して使用することができます。
一般の2穴、3穴、4穴のリングファイルにも対応しています。
不織布付シートでDVD・CDを優しく保護します。
1シートに4枚のDVD・CDとジャケットや歌詞カードが同時に収納できます。
収容数1シート4枚(DVD・CD×20枚)
付属品インデックスカード
対応製品FF-CD40 CD-ROMファイル
材質PVC、不織布
色クリア
サイズA4
タイプリフィル
縦(mm)295
横(mm)215
アズワン品番64-0852-60
収納枚数(枚)4(1シート)
1個(5シート)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
デュアルDisplayPort出力、デュアルHDMI出力、さらにDisplayPort+HDMI出力構成にも対応するUSB3.1 Type-C(Gen2)接続のドッキングステーションです。最大4K2K/3840×2160(60Hz)解像度で2台までのディスプレイに同時出力・拡張出力が可能です。PD給電(最大60W)に対応しておりType-Cケーブル1本の接続で様々な機器を拡張接続しながらパソコンの充電もすることができます。USB3.1 Gen2(10Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカーまたはヘッドホン(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー/ヘッドホンとして利用することができます。ドッキングステーション本体の盗難を防ぐセキュリティスロット(標準スロット)を搭載しています。自宅やオフィスなどではUSBケーブル1本の接続で大画面ディスプレイと各種USBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはUSBケーブル1本を抜くだけで素早く持ち運ぶことができます。
用途デュアルDisplayPort出力(4K)、またはデュアルHDMI出力(4K)に対応し、PD給電にも対応するUSB Type-C(Gen2)接続のドッキングステーション。
付属品ACアダプタ(DC19.5V/6.15A)×1、パソコン接続用ケーブル(USB3.1 Gen2 TypeCオス-オス)×1、電源ケーブル×1、ドライバCD-ROM×1、取扱説明書(保証書)×1
色シルバー
質量(g)370
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
コネクタ形状【USBハブ】USB3.1 Gen2 Type-Cコネクタ メス×1(アップストリーム)、USB3.1 Gen2 Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB3.1 Gen2 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB3.1 Gen1 Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、【映像出力】HDMIタイプA(19PIN)メス×2、DisplayPort×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×70×17
インターフェイスUSB仕様 Ver3.1 Gen2準拠(USB Ver3.1 Gen1(USB3.0)/2.0/1.1上位互換)
通信速度10Gbps/5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度3840×2160(60Hz)、3840×2160(30Hz)、2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(50/60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1366×768(50/60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(50/60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800×600(56/60/72/75/85Hz)、640×480(60/67/72/75/85Hz)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
USBで接続する、電源不要の書画カメラです。
800万画素オートフォーカスカメラ、細かい文字や小さな被写体の細部のキャプチャが可能です。
カメラ本体にLEDライトを搭載しています。カメラに搭載されたボタンでオン・オフ可能です。
アーム部分を折りたたむと非常にコンパクトに収納することができます。
見開きA3サイズ(400×300mm)の教科書を撮影可能です。
付属の顕微鏡用アダプターを使用することで、デジタル顕微鏡のように使用することができます。
画素数800万画素
付属品ドライバCD-ROM、取扱説明書、顕微鏡用アダプター、直径31mmアダプター、直径28mmアダプター
質量(g)620
対応OSWindows 10・8.1・8・7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×80×40(折りたたみ時)
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0(Aタイプコネクタオス)
解像度3264×2448、2592×1944、2048×1536、1600×1200、1920×1080、1280×960、1280×720、1024×768、640×480
撮影範囲400×300mm
USBケーブル(m)1.5
フォーマット形式YUY2、MJPG
撮像素子CMOS
ホワイトバランス本体ボタンで調整
フォーカスオートフォーカス
撮影距離(cm)10
絞り自動調整
アズワン品番64-0908-42
コントラスト自動調整
明るさ自動調整
フレームレート最大30fps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。