発泡樹脂分度器三和製作所6日以内出荷
軽量で柔軟性のある発泡樹脂素材でできた分度器です。軽いので誰でも扱いやすく、柔軟性のある素材により、曲げに対して丈夫で折れにくい性質を持っています。裏面に磁石付でスチール黒板に貼り付け使用できます。
環境にやさしいMDF大分度器三和製作所5日以内出荷
計画植林と伐採をした松材を粉末にして板状にしたMDF材を使用した循環型の環境にやさしい素材です。磁石付で黒板に貼って使用できます。
スクラボMDF大分度器三和製作所12日以内出荷
見やすく教えやすい こだわりの分度器国際的な非営利団体FSCの認証を受けたMDFを100%使用し、環境にも配慮した商品です。つや消しのクリア塗装と目盛の印刷で落ち着いた雰囲気の商品です。定規取手は抗菌剤入りで衛生管理に配慮しています。裏面磁石付で黒板に貼り付けて使用できます。
材質本体:MDF 取手:ポリプロピレン・ ゴム磁石:塩ビ・1個箱入り長さ(mm)600幅(mm)300厚さ(mm)5質量(g)320
スクラボ蛍光アクリル大分度器三和製作所12日以内出荷
目盛りがよく見える 使いやすい定規定規本体は蛍光グリーン色、目盛が発色の良いオレンジ色です。明るいグリーンゴム磁石で、黒板に貼り付けた際に、黒ゴム磁石と比較して目立ちません。抗菌取手で安心して使用できます。
材質本体:アクリル、取手:PP、ゴム磁石:塩ビ製長さ(mm)600幅(mm)300厚さ(mm)3質量(g)418