オフィスサプライ :「3M のり」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り 粘着タイプ弱粘着 成分基材:アクリルゴム主溶剤:イソヘキサン噴射剤:ジメチルエーテル トラスコ品番003-6382 使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 貼合せ可能時間(片面)10秒~1日(両面)30秒~7日 はく離強度(N/m)80 塗布面積(m2)約12 吹出しパターン円形微粒子状 アズワン品番8-257-01
1本(430mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

速乾接着スプレーのり 接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。 粘着タイプ強粘着 成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン噴射剤:ジメチルエーテル トラスコ品番216-9312 使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。 乳白色 貼合せ可能時間(片面)30秒~1分(両面)30秒~5分 はく離強度(N/m)2200 塗布面積(m2)約4 吹出しパターン荒い帯状
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

使いやすい速乾性のスティックのり。乾くと透明になります。 ムラなく塗れてシワになりません。 重ね塗りすれば、粘着力が強くなります。
用途紙、写真、布などに。 グリーン購入法適合 タイプ色付き、速乾 エコマーク認定認定
1本(8g)ほか
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。 成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテル トラスコ品番003-6404 貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分 はく離強度(N/m)1800 塗布面積(m2)約10 吹出しパターン円形粒子状 アズワン品番8-257-02
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

きれいにはがせて、貼り直しもできる、仮止めや切り貼り作業に最適なスティックのりです なめらかでのびがよく使えますムラなく塗れてしわになりません 重ね塗りすれば、粘着力が強くなります。
用途紙、写真、布などの仮止めに タイプはがせる グリーン購入法適合
1本(7g)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。 建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着
用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせ 粘着タイプ強粘着 トラスコ品番293-0102 黄色 不揮発分15% 貼合せ可能時間(両面)1分~30分 塗布面積(m2)約2(両面塗布する場合接着可能面積:1) 吹出しパターン粗い帯状 噴射剤ジメチルエーテル 軟化点(℃)150(耐熱) 適合被着体金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなど はく離接着剤強度(kN/m)3.0 標準重ね塗り回数(回)1~3 建築基準法F☆☆☆☆
1本(430mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

使いやすい速乾性のスティックのり。ムラなくしっかり貼れます。
用途紙、写真、布などに エコマーク認定認定 グリーン購入法適合
1本(8g)ほか
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材料の両面にスプレーすることで、強力に接着できます。耐熱性、耐湿性に優れ、粗面の接着も可能です。
用途自動車内張りの接着。金属、プラスチック、ゴムなどの接着。 粘着タイプ強粘着 トラスコ品番775-7514 材質主成分:クロロプレンゴム 黄色 容量(mL)430 質量(g)450 2018年トラスコ掲載ページ3 1128
1缶
3,500 税込3,850
当日出荷

軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着に。
1本(100mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着に トラスコ品番216-9304 濃い黄色 (乾いても消えません) 基材S.B.R(スチレンブタジエンゴム) 主成分ノルマルペンタン、アセトン 不揮発分22% 貼合せ可能時間両面:30秒~15分 塗布面積(m2)約12(両面塗布 6) 吹出しパターン幅調整可の粗い帯状 噴射剤ジメチルエーテル はく離接着剤強度(kN/m)2 (25℃) 標準重ね塗り回数(回)1~2
1本(430mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

自動車内張りの接着、金属、プラスチック、ゴムなどの接着に使用します。材料の両面にスプレーすることで強力に接着できます。耐熱性、耐湿性に優れ、粗めの帯状スプレーパターンで粗面の接着も可能です。
粘着タイプ強粘着
1ケース(430mL×6缶)
20,980 税込23,078
6日以内出荷

ワンタッチですばやく、手を汚さずののりづけできる、スプレータイプののりです。 カンプ、版下製作、レイアウトなどのデザイン作業に適しています。 しっかり貼れてはがせる。強力粘着
用途うすい材料の一時接着に 粘着タイプ強粘着 材質【基材】アクリルゴム【主溶剤】イソヘキサン 容量(mL)430
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

ワンタッチですばやく、手を汚さずにのりづけできるスプレータイプのりです。
用途うすい材料の一時接着 トラスコ品番001-9119 アズワン品番8-257-03
1本(220mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

簡単にすばやく接着できるスプレータイプの接着剤です。 生地を汚さず、型紙の伸縮もなく、繰り返し貼りはがしができます。
用途捺染作業の型紙の貼り付け 容量(mL)430 主成分アクリルゴム
1箱(430mL×20缶)
37,980 税込41,778
当日出荷

壁などにしっかり貼ることができ、取り外したいときにはきれいにはがせる両面テープです。掲示用のテープとして、画びょうやピンがわりに使えます。はがすときはタブ(テープのミミ)を壁面に沿って引っ張るだけ。掲示物や壁などを傷めず、のり残りもなくきれいにはがせます。
用途板壁、柱、家具・机(木、スチール製)、ステンレス、冷蔵庫などの金属塗装面、タイル、ガラス、プラスチックなど平滑面 種別テープ 形状タブ状 基材ポリエチレンフォーム 粘着剤ゴム系粘着剤
1パック(16枚)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番542-2205 材質 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×250×250 環境対応古紙90%の再生紙を使用
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

ワンタッチですばやく、手を汚さずののりづけできる、スプレータイプののりです カンプ、版下製作、レイアウトなどのデザイン作業に適しています。
用途うすい材料の一時接着に 材質【基材】アクリルゴム【主溶剤】イソヘキサン 主成分アクリル樹脂、イソヘキサン、アセトン、ノルマルヘキサン、ジメチルエーテル
1本(430mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスク ペーパー、発泡スチロール、フェルト、紙、布、ビニール等と金属の接着に使用します。スプレーの為、広い箇所に早く、均一にしかも簡単に塗布できます。貼り合わせ可能時間が長く、貼り直しができ、耐水性にも優れています。
形態 透明 種類接着剤/エアーゾール その他使用後は、ノズルのつまりを防ぐ為に缶を逆さにして1~2秒空吹きをして下さい。
1本(440mL)
3,500 税込3,850
当日出荷