絞り込み
ブランド
  • SONY
  • エレコム(71)
  • オーム電機(2)
  • StarTech.com(106)
  • サンワサプライ(73)
  • ラトックシステム(11)
  • BELKIN(ベルキン)(16)
  • ルーメン(4)
  • トライメイト(3)
  • タイムリー(1)
  • ZATTA(3)
  • JAPANNEXT(130)
  • NEC(117)
  • Dell Technologies(105)
  • ASUS(エイスース)(92)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(74)
  • Dynabook(53)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(52)
  • シャープ(50)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(49)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィスサプライ :「USB C HDMI」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • usb-c hdmi
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルデータトランスミッター SONYポータブルデータトランスミッターSONY
145,900税込160,490
1個
9日以内出荷
高速・低遅延映像伝送を実現する、5G対応の無線通信機器。プロが求める高速かつ安定した通信と、シンプルな操作性を実現。通信性能を高めるための独自のアンテナ構造と配置により、国内外の5Gミリ波帯やSub6通信、スタンドアローン方式の5G通信、ローカル5Gなどの幅広いバンドに対応し、高速・低遅延通信を実現。差し込み式の物理的なSIMに加え、抜き差し不要なeSIMを備えるデュアルSIM対応。プリインストールされている独自アプリ”Network Visualizer”により、アップロードやダウンロード中にデータ通信が途切れていないか、通信状況を視覚的に確認可能。新規開発した内蔵の冷却ファンとヒートシンクにより、高負荷状況においても高いパフォーマンスを確保し、最大40度の環境でも熱遮断を防ぐ。本機とソニー製カメラをケーブルで接続するだけで写真や動画を本機に取り込み、指定したFTPサーバーやソニーが提供するクラウドサービスに自動転送可能となり、撮影後の作業時間を短縮。LAN端子、USB Type-C端子、HDMI端子を搭載(USB Type C端子は2つ搭載で、外部給電しながら、カメラからのデータ転送が可能)。
55V型 業務用ブラビアBT30K 4Kディスプレイ SONY55V型 業務用ブラビアBT30K 4KディスプレイSONY
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
【輝度】450cd/m2【バックライト】直下型LED【解像度】3840×2160【パネル】IPS 60Hz対応【高画質プロセッサー】HDR X1【超解像エンジン】4K X-Reality PRO【広色域】トリルミナス プロ【OS】Android TV (Ver. 10)【プロモード】搭載【キャスト系】Apple Airplay / Google Cast【ソニーロゴ位置】正面【ACアダプターレス】対応【端子位置】すべて側面
付属品標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線) 16×17、単4形乾電池(2個)、電源コード(50V型・43V型のみ)、転倒防止用固定ベルト一式質量(kg)15.9[スタンド含む16.9]消費電力(W)213[待機時0.5]対応Bluetoothオーディオ機器:〇、HDR信号:〇(HDR10/HLG/Dolby Vision)寸法(cm)有効画面サイズ:幅121.0×高さ68.0cm、対角138.8cm機能広色域:トリルミナス プロ、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、スピーカー種類:エックス バランスド スピーカー、スピーカー:フルレンジ x 2、スピーカー数:2、実用最大出力(JEITA): 20W(10+10)、Dolby Atmos対応:〇コントラスト比1200:1(ダイナミックコントラスト 400000:1)ディスプレイ55V応答速度(Gray to Gray. Ave.)8ms視野角(左右:上下)178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)プロセッサー高画質プロセッサー:HDR X1画素数水平3840×垂直2160(4K)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)[スタンド含む]123.3×71.3×7.2[123.3×78.3×33.9]年間消費電力量(kWh/年)198省エネ基準達成率(%)62(目標年度2026年度)バックライトLEDバックライトパネル液晶パネル入出力端子ビデオ入力端子:1 、HDMI入力端:4 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 、USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1TVチューナー地上:3、BS・110度CS:3、BS4K・110度CS4K:3、CATV:C13ch -C63ch 、CATVパススルー:〇、データ放送/データサービス:〇/〇モニターサイズ55VVESA対応横300×縦300mm無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n対応プロファイルBluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP輝度(cd/m2)450
ゲーミングモニター SONYゲーミングモニターSONY
89,980税込98,978
1個
9日以内出荷
リフレッシュレート240Hz表示に対応。秒間240枚フレームのスムーズな動きで、素早く動く敵にも今まで以上の照準の合わせやすさを実現。また、より早いタイミングで敵が表示されるため、敵に遅れを取ることがありません。ディスプレイ側で映像に合わせて表示枚数を決める可変リフレッシュレート(VRR)の中でも、NVIDIA G-SYNC CompatibleとVRR(HDMI2.1)の両方に対応。ゲーミングPCでもPlayStation5でも、チラつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減します。sRGBカバー率99%の高色域表示に対応。高い色再現性で、美しいゲームの世界を色鮮やかに表現します。また、10.7億色表示に対応しているため、グラデーションもなめらかに描きます。
規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1920×1080アスペクト比16:9入出力端子DisplayPort×1 (Ver. 1.4)/HDMI×2 (Ver. 2.1)、USB Type-C×1 (DP Alt Mode Upstream)、USB Type-B×1 (Upstream)/USB Type-A×3 (Downstream)、ヘッドホン出力×1 (3.5mm Jack)モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
空間再現ディスプレイ(法人向け) SONY空間再現ディスプレイ(法人向け)SONY
319,800税込351,780
1個
8日以内出荷
それはもはや、もうひとつの現実。 目の前にまったく新しい映像空間が現れる。 「空間再現ディスプレイ(Spatial Reality Display)」は、ソニー独自の視線認識技術により、裸眼のままでもクリアで色鮮やかな立体視体験を実現します。 3Dコンテンツ制作やデザイン確認の現場だけではなく、イベント会場やショールーム、店舗といった、一般のお客様が対象となる現場での活用が可能。 実在感のある空間表現がさまざまなビジネスシーンで新たな可能性をもたらします。 ソニー[法人向け]空間再現ディスプレイ(Spatial Reality Display)は、保証を3年間受けられます。 さらに専用の法人様向け電話窓口も開設しているので、お問い合わせや修理相談もすぐにできます。
規格4K/UHDコントラスト比1400:1解像度3840×2160接続端子HDMI input×1、USB-C×1(USB 3.2 Gen1 Type-C)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ15.6型
ホームシアタープロジェクター  ブラック VPL-XW7000BC SONYホームシアタープロジェクター ブラック VPL-XW7000BCSONY
1,998,000税込2,197,800
1個
8日以内出荷
ソニー独自の新開発ネイティブ4Kパネル0.61型「4K SXRD」を搭載。これにより、高精細かつ自然な表現が可能になり、被写体の輪郭や微妙なディテールまでクリアに描きだします。反射シリコン層は、正確に反射されるシャドウとブラックにより優れた光制御を提供し、さらに新しい液体材料を使用することにより、光の耐久性と反射率を向上させました。原色(赤、緑、青)ごとに1つのLCOSチップを使用して、リアルな色とトーンを提供する3チップ構成となっています。ソニー独自の新開発高度かつ鮮明なACF(アドバンストクリスプフォーカス)レンズにより画面全体で高品位な映像を体験できます。70mmの非球面フロントレンズはフォーカスエリアを広げ、隅から隅まで鮮明な画像を保証します。フローティングフォーカスシステムは、2つの可動レンズグループと超低分散ガラスを利用して、正確な色再現を備えた歪みの少ない画像を実現します。高評価を得ているブラビアの高性能映像プロセッサーをプロジェクター用にカスタマイズした「X1(TM) Ultimate for projector」を搭載。「オブジェクト型超解像」、「デュアルデータベース分析」、「オブジェク型HDRリマスター」、「デジタルフォーカスオプティマイザー」「ダイナミックHDRエンハンサー」で各画面上のオブジェクトのリアルタイム処理を強化し、ホームシネマではこれまでにない質感、色、コントラスト、リアリズムを備えた高ダイナミックレンジの画像が得られます。「フライアイレンズ」、「新素材の蛍光体ホイール」によりサイズの最小化を実現。また、「高密度レーザーダイオード」と「高効率光学フィルター」により輝度効率の向上を実現。従来のモデルよりも高い色量を実現し、高いコントラストを維持しながら、高輝度と広い色域を実現します。
仕様●カラースペース:BT.709、BT2020●シフト:V:+/-0.85V(電動)、H:+/-0.36H(電動)●投写サイズ:60-300型●投写方式:3SXRDパネル・3原色液晶投写方式付属品リモコン RM-PJ24、単3形乾電池×2、プロジェクター用電源コード、レンズキャップ、簡易説明書、保証書(3年あるいは、12,000時間の早い方)質量(kg)約14電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大:約420(待機時:約0.3/リモートスタート(入)時:約0.5)レンズ2.14倍ズームACFレンズ(電動)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×210×517(レンズ、突起部含まず)光源レーザーダイオード運転音(dB)約26入力端子HDMI入力端子:2系統(18Gbps対応、HDCP 2.3対応、CEC非対応)光源寿命レーザー:約20000時間(目安で保証値ではありません)対応信号720×576/50p、720×480/60p、1280×720/50p、1280×720/60p、1920×1080/50i、1920×1080/60i、1920×1080/24p、1920×1080/50p、1920×1080/60p、1920×1080/120p、3840×2160/24p、3840×2160/25p、3840×2160/30p、3840×2160/50p、3840×2160/60p、4096×2160/24p、4096×2160/25p、4096×2160/30p、4096×2160/50p、4096×2160/60p色(本体)ブラック端子コントロール:トリガー出力:1系統(ミニジャック:DC 12V、最大100mA)、RS-232C:D-sub 9ピン(凸)×1、LAN:RJ-45×1、10BASE-T/100BASE-TX、IR IN / OUT:IN:1、3Dシンクロ:対応(ステレオミニプラグ)、USB端子:対応(DC 5V、最大500mA:アップデート用)明るさ(Lm)3200(工場出荷時)コントラストダイナミック:∞:1パネルソニー製0.61型4K SXRD、24883200画素(8294400×3)(ハイフレームレート対応)
液晶テレビ BRAVIA(ブラビア)  XRJ-50X90K [50V型 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応 /Bluetooth対応] SONY液晶テレビ BRAVIA(ブラビア) XRJ-50X90K [50V型 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応 /Bluetooth対応]SONY
239,800税込263,780
1個
8日以内出荷
認知特性プロセッサー「XR」と直下型LED部分駆動が、高コントラストかつ広色域に映像を描くプレミアム4K液晶テレビ スポーツシーンもくっきりなめらか 自然で美しい、高コントラストな映像表現 ネット動画を、心ゆくまで Perfect for PlayStation(R)5
仕様トリルミナス:XR トリルミナス プロ付属品標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式質量(kg)13.5[スタンド含む:14.1]消費電力(W)170[待機時:0.5]最大出力(W)JEITA:20(10 + 10)センサー明るさセンサー機能【放送サービス】データ放送/データサービス、ハイブリッドキャスト対応、【高画質】高輝度技術:XR コントラスト ブースター 5、HDR信号対応(HDR10/HLG/Dolby Vision)、倍速機能:倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー、【高音質】Dolby Atmos対応、自動音場補正(部屋環境補正+位置補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)、サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド)、3D サラウンド アップスケーリング、ボイスズーム(ボイスズーム2)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)、【ネットワーク】Google TV、音声検索、ハンズフリー音声検索、テレビメニュー、Google アシスタントbuilt-in、Works with Apple AirPlay、Chromecast built-in、Works with Apple HomeKit、Works with Google アシスタント、Works with Alexa、Video & TV SideView、ブラウザ機能、Wi-Fi Directモード、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)(クライアント機能)、【便利】リモコン:音声検索機能付リモコン(無線) 、チャンネルポン、ブラビアリンク、ゲームメニュー、PlayStation(R)5との連携機能:オートHDRトーンマッピング、コンテンツ連動画質モード、外付けHDD録画、外付けHDD裏番組録画(2番組同時録画)、ARC(オーディオリターンチャンネル)(eARC)、Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP /AVRCP、番組表:地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K、ECOメニュー、省電力対応(省エネ設定)、時計/タイマーエンジンタイプXR 4K アップスケーリングスピーカーアコースティック マルチ オーディオ、エックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2、トゥイーター×2、スピーカー数:4画面サイズ50Vプロセッサー認知特性プロセッサー「XR」画素数(水平×垂直)3840×2160/4K年間消費電力量(kWh/年)176省エネ基準達成率(%)63バックライト直下型LED部分駆動パネル4K入出力端子ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×4、HDMI2.1に規定される機能:4K/120fps、eARC、VRR、ALLM 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)×1、ヘッドホン出力端子×1、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1チューナー数地上×3、BS・110度CS×3、BS4K・110度CS4K×3、CATV: C13-C63ch、CATVパススルー寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)111.9×64.9×7.0[スタンド含む:111.9×71.5×28.6]無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n
液晶テレビ BRAVIA(ブラビア) SONY液晶テレビ BRAVIA(ブラビア)SONY
439,800税込483,780
1個
13日以内出荷
ネット動画も放送波も色鮮やかな4K高画質で楽しめる。Google TV 機能、スマホ連携など多彩な便利機能を搭載した4K液晶テレビ ネット動画を、心ゆくまで Google TV(TM)機能搭載なので、ネット動画や音楽、ゲームなどあらゆるジャンルのアプリに対応。また音声でのコンテンツ検索やテレビの操作が可能です。 テレビが届いたその日からおうち映画館 ソニー独自のコンテンツサービス「BRAVIA CORE(ブラビア コア)」は、最新映画や大ヒット映画を、映画館のような迫力ある映像と音質で堪能していただけます。 スマホの画面から大画面の世界へ Android(TM)からも、iPhoneからも、いつもスマートフォンで見ている写真、動画、音楽、ネット動画をワンタッチでブラビアの大画面に映すことができます。 ラクラク検索・サクサク操作 「OK Google, ○○○して」と直接テレビに話しかけることで、テレビの電源や音量コントロールなどの操作がハンズフリーで操作可能。スマホを使っているかのようなサクサクな操作性。アプリの起動やテレビ番組の切り替えが速く、豊富なコンテンツから見たい映像を快適に楽しめます。 ブラビアカム連携 別売りのブラビアカムを繋げば、テレビに向かってジェスチャーをするだけで、リモコンいらずで操作が可能です。また、Google Meet を使ったビデオチャットに対応。大画面で家族や友人とビデオチャットを楽しめます。
仕様トリルミナス:トリルミナス プロ付属品標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式、電源コード(50V型・43V型のみ)最大出力(W)JEITA:20(10 + 10)センサー明るさセンサー機能【放送サービス】データ放送/データサービス、ハイブリッドキャスト対応、【高画質機】HDR信号対応(HDR10/HLG/Dolby Vision)、【高音質】自動音場補正(部屋環境補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)、【ネットワーク】Google TV、音声検索、ハンズフリー音声検索、テレビメニュー、Google アシスタントbuilt-inWorks with Apple AirPlay、Chromecast built-in、Works with Apple HomeKit、Works with Google アシスタント、Works with Alexa、Video & TV SideView、ブラウザ機能、Wi-Fi Directモード、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)(クライアント機能)、【便利】リモコン:音声検索機能付リモコン(無線)、チャンネルポン、ブラビアリンク、ゲームメニュー、PlayStation(R)5との連携機能:オートHDRトーンマッピング、コンテンツ連動画質モード、外付けHDD録画、外付けHDD裏番組録画:(2番組同時録画)、ARC(オーディオリターンチャンネル):eARC、Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP、番組表:地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K、ECOメニュー、省電力対応(省エネ設定)、時計/タイマーエンジンタイプ超解像:4K エックス リアリティー プロスピーカーエックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2プロセッサー高画質プロセッサー「HDR X1」画素数(水平×垂直)3840×2160/4KバックライトLEDバックライトパネル4K入出力端子ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×4、HDMI2.1に規定される機能:eARC、ALLM、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)×1、ヘッドホン出力端子×1、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1チューナー数地上×3、BS・110度CS×3、BS4K・110度CS4K×3、CATV:C13-C63ch、CATVパススルー無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n
α6400 ILCE-6400Y ミラーレス一眼カメラ SONYα6400 ILCE-6400Y ミラーレス一眼カメラSONY
169,800税込186,780
1台
41日以内出荷
安定して瞳を追いかけるリアルタイム瞳AF フルサイズカメラで培った技術により、瞳を検出する精度と速さ、追随性が、α6300の瞳AFから大幅に向上。動きのあるポートレート撮影でも簡単・確実に、瞳にピントを合わせ続けることが可能になりました。また、シャッターを半押しするだけで瞳AFが作動。ピントを合わせたい瞳の左右を切り換えることも可能になりました。さらに、「リアルタイム瞳AF」は一部の動物にも対応。これにより、ペットや野生動物の瞳も高速・高精度に検出し、追随可能です。 世界最速0.02秒を実現したAF速度と、被写体を確実に捉え続けるリアルタイムトラッキング 撮像エリアの約84%をカバーする425点の位相差AFセンサーを高密度に配置。加えて、コントラストAF枠をα6300の169点から425点に多分割化しました。さらに従来のロックオンAFを一新した「リアルタイムトラッキング」機能を搭載。狙いたい被写体を指定し、シャッターボタンを半押し、もしくはモニター上でタッチするだけで、カメラまかせで精度高く自動追尾させることができます。 APS-C Exmor CMOSセンサーと新世代画像処理エンジンBIONZ Xにより圧倒的な高画質を追求 Exmor(エクスモア) CMOSセンサーと画像処理エンジンBIONZ X(ビオンズ エックス)の採用により高画質を実現。フルサイズカメラの画像処理アルゴリズムを継承し、解像感を維持したままノイズを抑制、細部の質感描写を向上しました。また、自然な肌の色あいなど、色の再現性にも優れています。 高解像4K動画記録と本格的な撮影に応える動画機能 全画素読み出しによる高解像4K動画記録をはじめ、HDR(HLG)やS-Log/S-Gamutなど、クリエイティブな動画制作をサポートする動画機能を搭載。さらに、180度チルト可動式液晶モニターを使って動画の自分撮りも簡単に行えます。また、マイク端子を搭載しているので、別売マイクを使用した動画撮影も可能です。 アダプターなしで使えるミラーレス専用設計レンズを、豊富にラインアップ 「ソニー Eマウント」はAPS-Cと35mmフルサイズの両方に対応するマウント。α6400はAPS-C対応レンズだけでなく、豊富なラインアップがそろっているフルサイズ用レンズもアダプターなしで使えます。撮影の幅が今までよりさらに広がり、将来フルサイズカメラにステップアップしてもレンズをそのまま使えるので安心です。
型式フラッシュ内蔵レンズ交換式デジタルカメラ質量(g)約403(バッテリーとメモリカードを含む)、約359(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120.0×66.9×59.7、約120.0×66.9×49.9(グリップからモニターまで)記録方式XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠有効画素数カメラ:約2420万画素記録媒体メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカードインターフェースPCインターフェース(接続の種類)マスストレージ/MTP/専用ソフトによるPCリモート、NFC対応(NFCフォーラムType3Tagに準拠)、ワイヤレスLAN対応(内蔵)、HDMI端子:Wi-Fiに準拠、IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)、マルチインターフェースシュー、マイク端子:3.5mmステレオミニジャック、リモートコントロール(ワイヤレス):赤外線リモコン/Bluetoothリモコン総画素数約2500万画素使用電池リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50スピーカーモノラルスピーカー内蔵撮像素子APS-Cサイズ(23.5 x 15.6mm)、Exmor CMOSセンサー記録ファイル形式JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.31、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット)液晶モニター7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動画質モードRAW、RAW+JPEG(エクストラファイン、ファイン、 スタンダード)、JPEG(エクストラファイン、ファイン、スタンダード)使用レンズソニーEマウントレンズ記録画素数【3:2】Lサイズ: 6000 x 4000(24M),Mサイズ: 4240×2832(12M),Sサイズ: 3008x2000(6.0M)、【16:9】Lサイズ: 6000x3376(20M),Mサイズ: 4240x2400(10M),Sサイズ:3008x1688(5.1M)、【スイングパノラマ】ワイド: 左右方向 12,416 x 1,856 (23M)、上下方向 5,536 x 2,160 (12M)、標準: 左右方向 8,192 x 1,856 (15M)、上下方向 3,872 x 2,160 (8.4M)アスペクト比3:2Wi-Fiスマートフォン転送、PC保存、TVに映す