タイムスタンプアマノ3日以内出荷
電波時計搭載で正確な時を刻み続ける多機能モデル。時刻改ざんを防ぐパスワード機能搭載複写伝票にも対応(感圧紙5枚、カーボン紙6枚まで)8桁まで印字できるナンバリング機能を搭載印字パターンは32種類、オリジナルのコメントをカタカナで入れることも可能
用途企業・研究所の資材・受入検査:受入。検収伝票に病院・医院・歯科医:処方箋・予約受付にホテル・旅館:チェックイン・貴重品預かりに駐車場:時間営業・清算の記録に学校・市・区役所・社会保険事務所:福祉・障害・母子手帳の発行に銀行・証券会社:売買受付書・取引伝票控えにカラオケ:時間営業・清算の記録に写真現像ショップ:お預かり伝票に質量(kg)2.2電源(V)AC100±10%(50/60Hz)定格電力(W)8使用温度(℃)-10~45定格電流(A)0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×171×163印字方式9ピンドットプリンター方式調整方法月末調整:万年カレンダーによる自動調整紙厚(mm)3印字文字用紙検知による自動印字、印字ボタンによる手動印字/年・月・日・曜日・時・分・秒・漢字(9種類)、カタカナ、英数字メモリー機能時計・設定内容に対して3年間複写枚数感圧紙5枚、カーボン紙6枚RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~90(結露なきこと)発振方式水晶:週差±3秒以内(25℃±5℃)
電子タイムスタンプ NS-5000アマノ(1件のレビュー)当日出荷
電子式で多機能・高性能のタイムスタンプ。豊富な印字バリエーションと文字幅自動調整機能など、使う人のことを考えた機能が満載です。
印字パターン91通り。基本印字項目(年・月・日・時・分・ナンバリング6桁か4桁)を91通りの組み合わせから選べます。
印字スペースを自動調整。打ちたい印字スペースの幅を入力すると、自動的に各文字の大きさを調整します。
複写伝票もOK!6枚複写伝票も鮮明に印字できます。(最大紙厚1mm)
逆さに印字可能。文字を逆さにして印字できますので、用紙の下すみの欄にも記録ができます。
ボタンを押さず、差し込むだけで自動印字。印字方法は、用紙が差し込まれると自動的に印字するモードやボタンを押すと印字するモードなど、自動/手動が選択できます。
万年カレンダー内蔵ですので、月末や閏年を自動調整します。
消費電力(W)待機時3、定格12質量(kg)2.9電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×224×163使用環境温度:-10~45℃、湿度:10~90%RH(結露なきこと)