特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。
約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。
ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ
質量(kg)約1.9(ソフトブラシ含)
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)750
スイッチスライド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×360×270 (ソフトブラシ含)
集塵容量(L)約 0.7
電源コード(m)約6.0
運転音(dB)75以下
吸引力(W)200
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
見た目はスタイリッシュに。
操作はかんたんに。
モノトーン調のモダンなキッチンにもよく合うピアノブラック。使わないときは庫内が見えず、風景がガラスに映えるデザインです。押すだけのシンプル操作で使いやすく仕上げています。
フラットタイプでお手入れらくらく。
回転軸やターンテーブルがないフラット構造。毎回パーツを外す必要がないから、お掃除もかんたん。大きめのコンビニ弁当もそのまま温められます。
ON/OFFが分かりやすい調理中のみの点灯
ヘルツフリーで引っ越し・転勤にも対応
定格消費電力(W)900/1200(50/60 Hz)
色ブラック
周波数(Hz)50/60
寸法(mm)約460×350×27(ハンドル含まず)
質量(kg)約13.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
電源コード(m)約1.4
高周波出力(W)600
庫内寸法(mm)約320×330×185
タイマー15分(煮込みのみ30分)
庫内容量(L)20
出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍
年間消費電力量(kWh/年)60、(年間待機時)2.6
省エネ基準達成率(%)100
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。
本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。
高速遠心分離サイクロン方式
場所をとらない自立式収納
床掃除にも適したアタッチメント付
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵方式サイクロン
集塵容量(L)約0.3
吸込仕事率(W)50
電源コード(m)約5
質量(kg)約1.5(製品のみ)
付属品床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ
寸法(mm)約225×220×390
色スケルトンブラック
消費電力(W)250
スイッチスライド式(ON/OFF)
運転音(dB)65
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
なんといっても2.1kgの軽さが魅力。女性やご高齢の方でもかんたんに扱えます。しかも100Wの吸込仕事率でパワーも十分。
2トーンカラーで、上質なデザインに仕上がりました。おしゃれなリビングにも、一人暮らしのお部屋にもぴったりです。
お部屋の広いところのお掃除はスティックタイプでしっかりと。階段や出窓、ソファのすき間やサッシの溝など細かいところはハンディータイプでさっとお掃除。
また、フルフラット構造なので、テーブルやベッドの下など狭いところのお掃除もラクラクこなします。
狭いところや、ホコリのたまりやすいお部屋の隅の掃除に便利なすき間ノズルも付属しています。
吸込仕事率(W)100
質量(kg)約2.1
付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)
寸法(mm)約230×225×1050
消費電力(W)450
家の中も外も、これ一台でお掃除。
ショルダーベルト付属でらくらくお掃除。
ベッドやソファーの下も掃除しやすいフルフラット構造。
0.7Lの大容量ダストケース。
6mのロング電源コード。
ごみ捨てが簡単にできる「ラクステ」機能付き。
付属品延長パイプ、床用吸込口(タービンブラシ)、すき間ノズル、ブロワカバー、ショルダーベルト、伸縮ホース(ハンドル付)、関節ジョイント、マルチソフトブラシ、アタッチメント収納袋
寸法(mm)約145×290×220(床用吸込口なし)
質量(kg)約1.9(製品のみ)
色ピンク
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)750
スイッチスライド(ON/OFF)
吸込仕事率(W)200
集塵容量(L)約0.7
電源コード(m)約6.0
集塵方式ダストケース式
アズワン品番65-0436-33
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
種類精米器MR-E500、MR-E520用フタ
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
パワフルコードレス&多彩なアタッチメント。取り回しは自由自在。
サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。
充電終了をLED消灯でお知らせ。
ダストケースとフィルターは水洗い可能。
仕様アフターパーツ:HC-AF145 ニッケル水素電池パック
付属品充電台、ACアダプター(HC-CH98)、床用吸込口、延長パイプ、すき間ノズル、すき間ブラシ、マジックパイプ、布団ノズル
寸法(mm)約345×105×180、収納時:約220×300×360、【マジックパイプ寸法】ホース収納時:全長約350、ホース使用時:約903
質量(kg)約1.0(製品のみ)、約1.9(付属品含)
消費電力(W)充電中:6、満充電時:1(本体を充電台に載せない時0.1)
スイッチスライド式 ON/OFF
電源充電式
集塵容量(L)約0.45
電源コード(m)約1.8
連続使用時間(分)約10
使用電池専用ニッケル水素電池パック(HC-AF145)/7.2V/2000mAh
集塵方式サイクロン式
充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)/0.5A MAX
充電時間(時間)6(充電タイマー/充電完了時LED消灯)
充電出力電源(V)DC12/500mA
モノトーン調のモダンなキッチンやオープンキッチンに映える、ミラーデザインの電子レンジです。
調理中のみ庫内が点灯。使っていないときはキッチンの風景に溶け込みます。
あたため機能に特化したシンプルな一台です。直感的に操作できるダイヤル式なので、あたため時間を簡単に調整できます。
また、回転テーブルのないフラット構造を採用。庫内を広々使える上に、お掃除も簡単です。
引っ越し・転勤にも対応のヘルツフリー。
色ブラック
寸法(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)
質量(kg)約13.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格出力(W)600
電源コード(m)1.4
庫内寸法(mm)約320×330×185
タイマー10分
庫内容量(L)20
出力切替あたため:600W、500W、煮込み、解凍
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(kWh/年)60
待機時消費電力(W)2.6/年
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
手軽に使える軽量1.7kg
軽くてもしっかり吸える吸込仕事率70W
サイクロン式でゴミと空気を分離
1台2役、スティックでもハンディーでも
手元スイッチでかがまなくても操作可能
仕様床用吸込口ノーマル(ブラシなし)
付属品床用吸込口1、ハンドル1、すき間ノズル1、すき間ノズルホルダー1
寸法(mm)約225×155×1020
質量(kg)約1.7
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)270
スイッチスライド(ON/OFF)2箇所本体スイッチ・ハンドルスイッチ
コード長さ(m)約4.5
吸込仕事率(W)70
集塵容量(L)約0.6
運転音(dB)約75以下(参考値)
集塵方式サイクロン式
「見せる家電」。調理中のみ庫内灯が点灯。使っていないときはミラーガラスに反射して中が見えないようになっています。
操作部までミラーデザインにこだわることでシンプルで美しい外観が生まれました。また、操作パネルもシンプルで直感的に操作できます。
いつもの出力・時間なら設定のいらないメモリー機能を搭載。ワンプッシュで記憶させた設定を呼び出し操作もラクラク。
庫内は回転軸やターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材も置くだけでそのまま温められます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。
夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が家族や近所の迷惑になるのではないかと気になる。そんな声を受けて搭載したのが消音機能です。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで寝ている家族を気にせず使うことができます
定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200
色ブラック
周波数(Hz)50/60
寸法(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)
質量(kg)約13.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.4
高周波出力(W)600~、煮込み:約100相当
庫内寸法(mm)約320×330×185
タイマー15分(煮込みのみ30分)
庫内容量(L)20
出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍
年間消費電力量(kWh/年)60、(待機時)2.6
省エネ基準達成率(%)100
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
本体は約1.5kg。500mlのペットボトルの水およそ3本分の重さです。軽くて取り回しがらくだから、気づいた時にサッと出して掃除ができます。
ハンドルスティックを外せばハンディタイプに変身する2way仕様。これ一台で、床から棚の上まで幅広くカバーできます。
自立式で立てたまま収納できるので、使わない時もスペースを取りません。サイクロン方式なので、集じん効果が持続します。
また、モーターと吸込口の形状を改良したことで、従来製品TC-5122よりも吸引力がアップ。コンパクトなサイズの中に、しっかりとした性能を搭載しました。
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵方式サイクロン式
集塵容量(L)約0.3
吸込仕事率(W)20
電源コード(m)約5
質量(kg)約1.5
仕様床用吸込口:ノーマル
付属品隙間ノズル、隙間ノズルホルダー
寸法(mm)約230×155×1050
色ブラウン
消費電力(W)170
スイッチスライド式
運転音(dB)68以下
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ハンディーアイロン&スチーマー SA-4095Bは、衣類をハンガーにかけたまま簡単にシワ伸ばし。
パワフルなたっぷりスチームでシワもニオイもサッとリセットします。
シワ伸ばしに便利なフリーアングルでタテ、ヨコ、ナナメ、姿勢が変わっても、安定してスチーム掛けができます。
仕様スチーム噴出口:12個
付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ
容量(mL)75
質量(g)約630(製品のみ)、870(付属品含む)
電源(V)AC100 (50-60Hz)
消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D)(mm)かけ面広さ:60×130(約58cm2)
温度(℃)[かけ面]高:約190、中:約150、低:約100
コード長さ(m)2.5
容量(g)噴出:0.4/回
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×80×98 (スタンドセット時:約 350 × 92 × 130)
塗装かけ面表面:セラミック
霧化方式単発ショットスチーム
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
つぶす・ねる・まぜるの1台3役で日々の調理を手助けする、ハンディーブレンダー KC-4834です。お料理の下ごしらえはもちろん、離乳食やドレッシング作りにも大活躍。食材の臭いや色が移りにくいステンレス製ブレンダーで衛生的にお使いいただけます。
付属品専用計量カップ、カップ用ふた
容量(mL)500(専用カップ)
質量(g)約820(付属品含)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
回転数(min-1[r.p.m])TURBO:16700、ON:15500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×66×380、計量カップ(カップ用ふた付き):約 97×97×175
電源コード(m)約1.8
定格時間1分30秒
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
家具を選ぶように家電を選ぶ。「Mirror Design」シリーズはそんな発想から生まれました。唯一無二の存在感を持ちながら、さまざまな空間にマッチします。フロント部分をミラーデザインに、ボディにはマットブラックデザインを取り入れ、よりスタイリッシュな家電に進化。ミラー効果で部屋を広く見せ、シンプルな配色がお部屋をスマートな印象に仕上げます。
使用時のみ庫内灯が点灯し、使っていないときはミラーガラスが反射して中が見えないようになっています。
大きく見やすい液晶画面と、直感的に操作できる操作パネルが特徴で、操作部までミラーデザインにこだわりシンプルかつ美しい外観になりました。
庫内はターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材もあたためられます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が気になる、そんな声を受けて静音モードを搭載しました。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで、夜も安心して使うことができます。
質量(kg)約13.5
色ブラック
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)
電源コード(m)約1.4
モード自動:自動あたため/ごはん/飲みもの/おかず/解凍
定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200
高周波出力(W)600(50Hz)、700(60Hz)
庫内寸法(mm)約W320×D330×H185
タイマー15分
庫内容量(L)20
出力切替あたため500W/あたため600W/あたため700W/解凍200W
年間消費電力量(kWh/年)2.6(待機時)
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(kWh/年)60.0
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
ハンディーアイロン&スチーマー SA-D087は、衣類をハンガーにかけたまま、シワ伸ばしや除菌・脱臭ができます。
幅広く配置したスチーム噴出口から出るパワフルスチームショットは、厚手衣類のお手入れにも便利。
季節を問わずお使いいただけます
本体寸法(mm)約300×76×80
質量(g)約640(製品のみ)/約940(付属品含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
容量(mL)80
面積(cm2)約68(かけ面)
表面処理ADCフッ素樹脂コート
電源コード(m)約2.5
温度(℃)高:190/中:150/低:100
噴射量(mL/回)0.4
付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ
仕様スチーム噴出口:12、噴霧方式:単発ショットスチーム
コードあり
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
DR-F282は赤外線センサー、インバーター、加熱制御プログラムの3つの技術を搭載し、あたためムラを抑え適切に加熱する18Lの単機能電子レンジです。
インテリアに馴染むシンプルなマットブラックのデザインとバックライトの入った大きな見やすい液晶、4つのボタンによる簡単操作でどなたでも直感的にご利用いただけます。
仕様高出力の継続時間:1000W(最大1分30秒、後600W) 、900W(最大3分、後600W)
質量(kg)約9
色ブラック
出力(W)1000/900/600/500/200/100
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)1420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×350×275(ドアハンドル含まず)
センサー赤外線センサー
電源コード(m)約1.4
モードメニューモード:あたため・解凍・飲みもの・冷凍食品
庫内寸法(mm)約315×330×195
年間消費電力量(kWh/年)58.2
省エネ基準達成率(%)103
設置条件上面は15cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.4(コードリール式)
定格時間15分
使い方はダイヤルを回すだけのシンプル操作で、新生活におすすめ。用途に合わせて700Wまで設定できる出力切替を搭載しています。15分タイマーは、よく使う5分以下が設定しやすい仕様に。
質量(kg)10.5
直径(Φmm)【ターンテーブル】245
定格電圧AC 100 V DR-D419W5/B5:50Hz
定格消費電力(W)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×265
電源コード1.4m
高周波出力(W)700
庫内寸法(mm)305×280×175
タイマー15 分
庫内容量(L)17
出力切替700 W / 600 W / 500 W / 弱 / 解凍 / 煮込み
年間消費電力量(kW)【待機時】60
省エネ基準達成率(%)1
エネルギー消費効率(kWh/年)60
毎日のお掃除をより気軽にする 便利な2wayクリーナー。 。スティック型でもハンディー型でも使用できます。使いやすい1.7kgの軽さで思い立った時にサッと使えて、 日々の掃除をより気軽に行えます。 置き場所をコンパクトにできる自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や 2階用としてもおすすめです。
付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー
質量(kg)1.7
色ブラック
消費電力(W)240
スイッチスライド式
電源AC 100 V (50-60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×155×1050
吸込仕事率(W)40
集塵容量(L)0.5
集塵方式サイクロン式
電源コード5m
運転音78 dB以下
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
ミニマルでシンプルなデザインでインテリアに調和する単機能電子レンジ。初めての方でも直感的に使えるようなダイヤル式。操作は3段階の出力と、最大10分タイマーの2ダイヤルのみ。また、庫内を広々使えるフラットテーブルで、大きな容器の冷凍食品やお弁当でも、。庫内に引っかかることなくらくらくと出し入れができます。
質量(kg)13.5
備考上面は10cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要
出力(W)あたためHIGH ( 50Hz : 600 / 60Hz : 700、あたため500、解凍200
定格電圧(V)AC 100 50 / 60Hz
定格消費電力(W)900 ( 50Hz ) / 1200 ( 60Hz )
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×350×275 (ドアハンドル含まず)
電源コード1.4m
庫内寸法(mm)320×330×185
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kW)50Hz : 59.4h/年、60Hz : 59.1h/年
省エネ基準達成率(%)1.01
軽さとパワーを兼ね備えた、シンプルなスティック掃除機です。ハンドルを外せば、ハンディクリーナーとしても使える2WAY仕様。 置き場所を取らない自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や2階用としてもおすすめです。
仕様【床用吸込口】ノーマル( ブラシなし )
付属品すき間ノズル 1、すき間ノズルホルダー 1、ハンドル 1、床用吸込口 1
質量(kg)1.7
消費電力(W)500
スイッチスライド( ON / OFF ) 2箇所 本体スイッチ・ハンドルスイッチ
電源AC 100V(50-60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×155×1010
吸込仕事率(W)100
集塵容量(L)0.6
集塵方式サイクロン式
電源コード4.5m
サイクロン式のダストケースを搭載したスティッククリーナーです。ハンディクリーナーとしても使用可能で、場所に合わせて掃除ができます。?
セット内容本体、床用吸込口、延長パイプ(2本)、すき間ノズル、取扱説明書
質量(kg)1.7 (本体のみの質量:1.4
色ホワイト
消費電力(W)550
スイッチスライド式 ON/OFF
電源AC100V (50-60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×236×1,000(本体に延長パイプ2本、床用吸込口取付時)
吸込仕事率(W)120
集塵容量(L)0.7
集塵方式サイクロン式
電源コード4.5m
運転音75dB以下
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
1台で家中のお掃除が出来る、ACハンディークリーナー。
約5mの電源コードと豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。
本体約1.6kgの軽量ボディで、取り回しもよくお掃除の負担を軽減します。
付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル
質量(kg)1.6
電源(V)AC100 (50-60Hz)
消費電力(W)250
スイッチスライド式
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×340×160
吸込仕事率(W)50
集塵容量(L)0.3
運転音(dB)65
集塵方式サイクロン式
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
結露対策もこれ一台。液体・土・砂も吸い取る、ウェット&ドライクリーナー。
水も吸えるウェット&ドライクリーナー。
コードレスだから必要なときにさっと使えます。
「かんたん・水抜き栓」でダストケースを外さずに水捨てがかんたんに。
便利なすき間ノズル&すき間ブラシ付。
仕様アフターパーツ:HC-AF142ニッケル水素電池パック、HC-AF121スポンジフィルター
付属品充電台、吸水ノズル、すき間ノズル、すき間ブラシ
寸法(mm)約410×115×135
質量(kg)約1.5(付属品含む)、約1.0(製品のみ)
色ホワイト
消費電力(W)充電中:5、満充電後/待機時:1.7(※待機時とは本体を充電台に載せない場合)
スイッチON/OFF
電源充電式
集塵容量(L)約0.5(乾燥ゴミ:500mL、液体:200mL)
電源コード(m)約1.8
連続使用時間(分)約10
使用電池専用ニッケル水素電池
運転音(dB)約65以下
集塵方式フィルター式
充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)/6VA
充電時間(時間)約5
充電出力電源(V)DC10/300mA
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
すばやいあたために特化した1000W出力対応の容量23L単機能電子レンジです。最大3分間持続する高出力1000Wや時短モードで、食材を手早くあたためられます。庫内幅が広く、大皿もらくらく入るので大容量のあたためにも。シンプルなボタンでかんたんに操作できる電子レンジです。
質量(kg)9.8(製品のみ)
色ホワイト
備考上面は10cm以上、側面は3cm以上、背面は10cm以上スペースが必要
出力(W)1000・600・500・200・100
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)1420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×351×298(ドアハンドル含まず)
センサー蒸気センサー(温度センサー)
電源コード1.4m
モードあたため・飲みもの(1杯)・飲みもの(2杯)・解凍(100g)・解凍(200g)・解凍(300g)・解凍(400g)・解凍(500g)
高周波出力(W)1000
庫内寸法(mm)340×337×217
庫内容量(L)23
年間消費電力量(kW)【使用時】58.8【待機時】0
省エネ基準達成率(%)1.02
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
パワフルな吸引力で細かいゴミも素早く吸込み、お掃除時間の短縮に貢献します。ダストボックスは分解・丸洗いができる仕様です。
付属品延長パイプ×2個・床用吸込口・すき間ノズル・ソフトブラシ・アタッチメント収納袋・お手入れブラシ
適合集じん方式:サイクロン式
寸法(mm)約145×290×220
質量(kg)約1.9
電源(V)AC 100 50/60Hz
消費電力(W)750
コード長さ(m)電源:約6.0
吸込仕事率(W)200
集塵容量(L)約0.7
アズワン品番1-1965-21
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
毎日のお掃除をより気軽にする 便利な2wayクリーナー。
スティック型でもハンディー型でも使用できます。
使いやすい1.7kgの軽さで思い立った時にサッと使えて、 日々の掃除をより気軽に行えます。
置き場所をコンパクトにできる自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や 2階用としてもおすすめです。
付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー
質量(kg)約1.7
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)240
スイッチスライド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×155×1050
吸込仕事率(W)40
集塵容量(L)約0.5
電源コード(m)約5
運転音(dB)78以下
集塵方式サイクロン式
1台
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
軽さとパワーを兼ね備えた、シンプルなスティッククリーナーです。ハンドルを外せば、ハンディクリーナーとしても使える2WAY仕様。スティックの時もハンディの時も手元にスイッチが来るよう、配置を工夫しました。シンプルな使いやすさを追求した、一人暮らしにおすすめの掃除機です。
仕様【床用吸込口】ノーマル( ブラシなし )
付属品すき間ノズル 1、すき間ノズルホルダー 1、ハンドル 1、床用吸込口 1
質量(kg)1.7
消費電力(W)270
スイッチスライド( ON / OFF ) 2箇所 本体スイッチ・ハンドルスイッチ
電源AC 100V(50-60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×155×1020
吸込仕事率(W)70
集塵容量(L)0.6
集塵方式サイクロン式
電源コード4.5m
お部屋の汚れに気がついた時すぐに掃除できる、使いやすさを備えた紙パック式のコードレススティック型クリーナーです。独自のヘッド構造により、小回りの利く思い通りの動きを実現します。軽量1.4kg×自走式により、軽い力ですいすい進むので、お掃除の負担を軽減します。
付属品延長管、パワーブラシ、すき間ノズル、収納フック、ACアダプター、ネジ( 3本 )、使い捨てダストパック( 13枚、1枚本体に装着済み )
質量(kg)約1.4(本体+延長管+パワーブラシ)
色ブラック
消費電力(W)充電中16/満充電後/待機時0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×135×1050
集塵容量(L)約0.25
電源コード(m)約1.5
連続使用時間(分)強モード約7、自動モード約30
集塵方式ダストパック式
充電入力電源(V)AC100-240(50/60Hz)
充電時間(時間)約2.5
1台
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
ふとん乾燥機は、花粉やアレルギー対策、景観などの理由で、ふとんを外に干せない場合の必需品。
即熱のセラミックヒーターにより、すぐに温風が吹き出します。
エアマットレスタイプなのでホースをふとんにさしこむだけ。
縦置きと横置きの両方ができるため、ベッドと床敷のそれぞれの高さにあわせて使い分けができます。
つまみ式のダイヤルで、モードや時間の設定を回すだけでかんたん操作。
季節に合わせた「夏モード」と「冬モード」の使い分けで快適におやすみいただけます。
熱気や湿気のこもる時期は夏モードで。
運転終了の60分前に自動的に「温風」から「送風」に切り替わり、さらっと仕上げます。
寒い時期やしっかりと乾燥をさせたい時は冬モードで。
運転終了まで「温風」を出してあたたかに仕上がります。気持ちのいい寝具で毎日ぐっすり眠れます。
香りが楽しめるアロマケース、靴乾燥用アタッチメント、ダニ対策機能、室内干しに役立つホースホルダー付。
電源コード(m)2
付属品ふとんアタッチメント、くつアタッチメント、ホースホルダー、アロマケース
寸法(mm)355×140×290
質量(kg)2.8
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)550
ヒーターPTCヒーター
タイマー時間120分
温度ヒューズ113℃
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
おいしいトーストをつくるポイントは「ヒーターとパンの距離」にあります。ヒーターとパンの距離が近いので、外は素早く焼き上げ、内側の水分は逃さない。サクッとふんわりのどちらも楽しめます。
庫内の高さをおさえて、コンパクトに。近火となるので熱回りが速く焼き上がり時間を短縮します。ポップアップトースターでは楽しめない具乗せパンやピザもおいしく焼き上げます。
サーモスタットを搭載。ピザやグラタンの焼き上げにもおすすめ。
消費電力(W)860
枚数トースト:2
付属品天板
寸法(mm)350×210×180
質量(kg)2.0
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.0
庫内寸法(mm)260×160×55
タイマー約15分
ラック寸法(mm)250×145
パワフル&コンパクトのサイクロン式家庭用クリーナー。シンプルながらも180Wの吸込仕事率で、ゴミをしっかり吸い込みます。吸引力が長持ちするサイクロン式で紙パックが要らず経済的。ダストケースとフィルターは水洗いが可能です。毛ブラシの付け外しができる2WAY仕様のすき間ノズル付きで、家中の掃除に大活躍のサイクロンクリーナーです。
仕様●スイッチ・表示:本体:ON/OFF、パワーコントロール:弱~強(無断階)●床ノズル:フロアータイプ(回転ブラシなし)
付属品床用吸込口、ホース、延長パイプ、延長パイプ(すき間ノズルホルダー付)、すき間ノズル
質量(kg)本体のみ:約3.5/付属品含む:約4.4
電源(V)AC10050/60Hz
消費電力(W)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×340×230
吸込仕事率(W)180(消費電力1000時)
集塵容量(L)約1.1
電源コード(m)約4.5(コードリール式)
集塵方式サイクロン式
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
使い方はダイヤルを回すだけのシンプル操作で、新生活におすすめ。用途に合わせて700Wまで設定できる出力切替を搭載しています。15分タイマーは、よく使う5分以下が設定しやすい仕様に。
質量(kg)10.5
直径(Φmm)【ターンテーブル】245
定格電圧AC 100 V DR-D419W6/B6:60Hz
定格消費電力(W)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×265
電源コード1.4m
高周波出力(W)700
庫内寸法(mm)305×280×175
タイマー15 分
庫内容量(L)17
出力切替700 W / 600 W / 500 W / 弱 / 解凍 / 煮込み
年間消費電力量(kW)【待機時】60
省エネ基準達成率(%)1
エネルギー消費効率(kWh/年)60
ヒーター部はアルコールランプを彷彿させるようなデザイン。
ロート・サーバーはプロ仕様の本格的な製品も供給しているHARIO製を使用。
かくはん用の竹べらもつけました。 細部までこだわり、コーヒータイムの雰囲気を演出するクラシックデザインを実現しました。
マグネット式プラグで引っ掛けても安心。
サーバーと取っ手が外れるのでお手入れかんたん。
サーバーを外すと自動的にスイッチオフ。
最大容量(mL)480(4カップ)
付属品計量スプーン×1、ろ過器×1(ろ過布、ろ過布取付金具、クサリから構成)、竹べら×1、ガイドシート×1
寸法(mm)約255×180×325
質量(kg)約1.8
色ブラウン
消費電力(W)400
電源コード(m)1.4(マグネットプラグ式)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
オーブントースターから置き換え可能のノンフライ。
ファンで熱風を食材に当ててカリッと仕上げます。
油を使わないから、揚げ油の処理が必要ありません。
置き場所も今までのオーブントースターから置き換え可能です。
トーストも今まで通り、 予熱なしでスピーディーに。
庫内の反射を考えたトースター構造で、予熱なしで調理開始。
オーブンだと時間がかかりがちなトーストも、これまでのオーブントースターに近い時間で焼き上げます。(目安:食パン6 枚切り 4枚なら予熱なしで4分~6分)
消費電力(W)1200
色ブラウン
枚数4
付属品天板、焼き網
寸法(mm)約345×390×225
質量(kg)約4
電源(V)AC100(50/60Hz)
天板寸法(mm)約250×250
電源コード(m)約1
温度設定範囲(℃)80~250
庫内寸法(mm)約285×280×95
タイマー約30分
ラック寸法(mm)約270×245
1台
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。