絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ
  • ATEN(14)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • フォスター電機(4)
  • TEAC(4)
  • MARSHALL(4)
  • エスコ(3)
  • エレコム(3)
  • Canon(3)
  • StarTech.com(3)
  • KEF(ケーイーエフ)(3)
  • SPARKFUN(2)
  • H3C(2)
  • オリンパス(1)
  • コクヨ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • TRUSCO(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィスサプライ :「DB-15」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBヘッドセット/ブラック ナカバヤシUSBヘッドセット/ブラックナカバヤシ
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
コントローラーに3.5mmプラグのヘッドホンなどを接続し、同じ音声を同時に聞く事ができます。ボリューム調節機能付きコントローラーフレキシブルアームマイクソフトな肌触りで快適な使い心地のイヤーパッド頭の大きさに合わせて調整できるバンドアジャスター付き<ご使用上の注意>へッドフォンのボリュームは、本機のコントローラーとあわせてパソコン側で調整してください。落としたり、衝撃を与えたりしないでください。装着する前にパソコンに接続して、音量を小さくしてからご使用ください。
用途2人同時に聞ける!USB接続ヘッドセット仕様●本体寸法/質量:約W160xD55xH190mm/142g●材質:ABS●ケーブル長:約1.8m●対応機種:USBを搭載したPC●対応OS:Windows11/10/8.1/8、MacOS X以降●ヘッドホン/インピーダンス:32Ω±15%●ヘッドホン/周波数特性:20Hz~20K Hz●ヘッドホン/ 感度:100±4dB●マイクロホン/マイクタイプ:無指向性コンデンサーマイク●マイクロホン/インピーダンス:2.2kΩ●マイクロホン/周波数特性:100Hz~8KHz●マイクロホン/入力感度:-42±4dB●パッケージ寸法:W200xD65xH235mm保証期間6ヶ月
電動エアダスターJET turbo充電式 / シャンパンゴールド ナカバヤシ電動エアダスターJET turbo充電式 / シャンパンゴールドナカバヤシ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
小型でパワフル、充電式で経済的 (1回の満充電電気代約1円/社内試算)アルミ製ボディーUSBタイプC充電風速4段階:弱約23・中約32・強約41・最強約50 (m/s)操作方法 長押しON :(弱)→短押し(中)→短押し(強)→短押し(最強)→短押しOFF/いずれの作動状態でも長押しでOFF動作音≦85dB (風速最強時) 連続噴射時間:約20分 (風速中時)/充電時間:約3.0時間ノズル5種付属USB A to C充電用ケーブル付属<ご使用上の注意>リチウムイオン充電池を内蔵していますので、落下等、強い衝撃を与えないでください。必ず付属のUSBケーブルで充電してください(付属以外のケーブルは絶対に使用しない)。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色・劣化の原因になりますので、お使いにならないでください。廃棄の際は、各自治体の指示に従ってください。
用途最大風速50m/sの小型パワフルエアダスター充電式仕様●入力:DC 5V 3A●出力/定格電力:弱約40・中約80・強約120・最強約180 (W)/180W●電源:内蔵リチウムイオン充電池 4000mAh●付属USB AtoC充電用ケーブル:PVC樹脂、銅/コードの長さ約70cm●付属ノズル5種:ABS樹脂●収納袋 (付属):ポリエステル●インナートレー:ポリエステル/EPE●風速4段階:弱約23・中約32・強約41・最強約50 (m/s) ●動作音:≦85dB (風速最強時)●モーター回転数:弱約63000・中約87000・強約100000・最強約110000 (rpm) ●連続作動時間:弱約45・中約20・強約15・最強約10 (分)※本体保護の為、徐々に風速が弱まる仕様です●充電時間:約3時間材質アルミ合金、ABS樹脂、PC樹脂シャンパンゴールド質量(g)約290(ノズル含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×34×141保証期間1年間取扱説明書(1.65MB)動作温度範囲(℃)0~40
電動エアダスターJET turbo充電式 / ブラック ナカバヤシ電動エアダスターJET turbo充電式 / ブラックナカバヤシ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
小型でパワフル、充電式で経済的 (1回の満充電電気代約1円/社内試算)アルミ製ボディーUSBタイプC充電風速4段階:弱約23・中約32・強約41・最強約50 (m/s)操作方法 長押しON :(弱)→短押し(中)→短押し(強)→短押し(最強)→短押しOFF/いずれの作動状態でも長押しでOFF動作音≦85dB (風速最強時) 連続噴射時間:約20分 (風速中時)/充電時間:約3.0時間ノズル5種付属USB A to C充電用ケーブル付属
用途最大風速50m/sの小型パワフルエアダスター充電式仕様●入力:DC 5V 3A●出力/定格電力:弱約40・中約80・強約120・最強約180 (W)/180W●電源:内蔵リチウムイオン充電池 4000mAh●付属USB AtoC充電用ケーブル:PVC樹脂、銅/コードの長さ約70cm●付属ノズル5種:ABS樹脂●収納袋 (付属):ポリエステル●インナートレー:ポリエステル/EPE●風速4段階:弱約23・中約32・強約41・最強約50 (m/s) ●動作音:≦85dB (風速最強時)●モーター回転数:弱約63000・中約87000・強約100000・最強約110000 (rpm) ●連続作動時間:弱約45・中約20・強約15・最強約10 (分)※本体保護の為、徐々に風速が弱まる仕様です●充電時間:約3時間材質アルミ合金、ABS樹脂、PC樹脂ブラック質量(g)約290(ノズル含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×34×141保証期間1年間取扱説明書(1.65MB)動作温度範囲(℃)0~40
db-25特集
おすすめ人気ランキング