HP Series 3 Pro 324pv FHD VAモニターHP(日本ヒューレット・パッカード)翌日出荷
仕様●応答速度(G to G):5ms●電波法備考:規制の対象機器でない●パネル方式:VA●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●J-Moss:対応●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm (モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.43mm●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なしサイズ23.8型ピッチ0.2745×0.2745mm電源100 - 240VAC 50/60Hz適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドあり:3.56、スタンドなし:3.17最大消費電力(W)30コントラスト比3000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178° (水平)/178° (垂直)走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI)走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI)ケーブルHDMI ケーブル×1 (1.8m )、電源ケーブル×1 (1.83m )入力端子VGA 、HDMI 1.4スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトパネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250
HP Series 3 Pro 322pf FHDモニターHP(日本ヒューレット・パッカード)翌日出荷
仕様●標準消費電力:20W●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:規制の対象機器でない●モニタ形状:平面●国際エネルギースター:登録●高さ調整:なし●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:378.2×488.0×180.4mm(モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:294.3×488.0×51.3mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●左右角度調整(スイベル)機能:なし●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電源OFF時消費電力:0.5W未満●応答速度(G to G):5ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認サイズ21.5型ピッチ0.2480×0.2480 mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドあり:3.25、スタンドなし:2.86最大消費電力(W)25コントラスト比1000:1(ダイナミック8000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI&DisplayPort)走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI&DisplayPort)ケーブルHDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m)入力端子VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
HP Series 3 Pro 324pf FHDモニター(23.8型/1920×1080/VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2/ブラック/スピーカー:無)HP(日本ヒューレット・パッカード)8日以内出荷
仕様高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm(モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.4mm●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●最大消費電力:30W●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):5msサイズ23.8型ピッチ0.2745×0.2745mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドあり:3.77、スタンドなし:3.38コントラスト比1000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI & DisplayPort)走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI & DisplayPort)ケーブルHDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m)入力端子VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250