HPE FlexNetwork 5140 24G 2SFP+ 2XGT EI SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)8日以内出荷
質量(kg)2.5消費電力(W)33(最大)、14.5(アイドル時)注記:待機電力は、ポート未接続時のデバイスの実際の消費電力です。最大定格電力と最大放熱は、PoEフル搭載(該当モデルの場合)、100%トラフィック、全ポートに接続、全モジュール実装済みのインフラストラクチャを計画する場合の、最悪のケースにおける理論上の最大値です。電源電源が最低1個必要(要別途注文)外形寸法(cm)4.36×44×16機能<ルーティング機能>テーブルサイズ:1024エントリー、MACアドレス:16384エントリー(IPv6 Ready認定)<管理機能>HPE Aruba Networking IMC - Intelligent Management Center、SmartMC、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、SNMPマネージャーメモリー512MB SDRAM(256MBフラッシュ)動作温度(℃)-5~45(23~113°F)発熱量(KJ/h)最大:52.2/118.8(49.5/112.6BTU/h)処理量95MppsポートRJ-45オートセンシング10/100/1000ポート×24、デュプレックス:ポート1~24は10BASE-T/100BASE-TX、1000BASE-T(フルのみ)、SFP+固定10GbEポート×2、1/2.5/5/10GBASE-T×2、RJ-45シリアルコンソールポート×1をサポートスタックIRF スイッチ×9スイッチ容量128Gbps入力電圧AC電圧:100~240VACレイテンシー1000Mbレイテンシ:< 5μs 10Gbpsレイテンシ:< 3μsPoE対応370W PoE+(最大、モデルにより異なる)
HPE FlexNetwork 5140 8G 2SFP 2GT Combo EI SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)8日以内出荷
質量(kg)1.5消費電力(W)15(最大)、8(アイドル時)注記:待機電力は、ポート未接続時のデバイスの実際の消費電力です。最大定格電力と最大放熱は、PoEフル搭載(該当モデルの場合)、100%トラフィック、全ポートに接続、全モジュール実装済みのインフラストラクチャを計画する場合の、最悪のケースにおける理論上の最大値です。電源電源が最低1個必要(要別途注文)外形寸法(cm)4.36×10.47×16機能<ルーティング機能>テーブルサイズ:1024エントリー、MACアドレス:16384エントリー(IPv6 Ready認定)<管理機能>HPE Aruba Networking IMC - Intelligent Management Center、SmartMC、コマンドラインインターフェイス、Webブラウザー、SNMPマネージャーメモリー512MB SDRAM(256MBフラッシュ)動作温度(℃)-5~45(23~113°F)発熱量(KJ/h)最大:28.8/54(27.3/51.2BTU/h)処理量18MppsポートRJ-45オートセンシング10/100/1000ポート×8、デュプレックス:ポート1~8は10BASE-T/100BASE-TX、1000BASE-T(フルのみ)、コンボポート(SFP×2または1GbEポート×2およびSFPポート×2)×2、RJ-45シリアルコンソールポート×1をサポートスタックIRF スイッチ×9スイッチ容量24Gbps入力電圧AC電圧:100~240VACレイテンシー1000Mbレイテンシ:< 5μs 10Gbpsレイテンシ:< 3μsPoE対応370W PoE+(最大、モデルにより異なる)