チェストフリーザーNORFROST3日以内出荷
庫内温度調節ダイヤル付き
通電表示ランプ付き
バスケット、ヘラ付き
うしろスッキリタイプ
庫内温度表示ディスプレー付き
霜取り時排水口付き
カギ付き
ノンフロン
定格内容積(L)280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1035×720×845付属品バスケット×1、ヘラ×1、カギ×2材質外装:スチール(エポキシ樹脂焼付塗装)、内装:ハンマーアルミ、フタ(内側):ポリスチレン/ABS樹脂質量(kg)42色ホワイト定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)58冷却方式冷気自然対流方式(直接冷却)操作方法(霜取り)手動開始・手動終了冷媒R600a 76g庫内寸法(mm)654×530×664、229×530×415霜取方法自然式年間消費電力量(kWh/年)314省エネ基準達成率(%)131(2021年)