オフィスサプライ :「卓上回転台」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドホン端子のないAV機器でライン出力からヘッドホンモニターが可能。 音質重視設計。余裕の最大300mW+300mW出力。 ライン出力を無駄にしないスルー出力端子。クリップ部が回転し、衣服への装着や卓上への設置が可能です。 2台のヘッドホンの同時使用が可能。メタルボディ&コンパクトサイズ。
電源DC15V(ACアダプター) 周波数特性20Hz~20kHz(-3dB) 質量(g)約160(本体のみ) 消費電流(mA)300(最大) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×70×92(突起部除く) 歪率(%)0.1%以下{1/2最大出力=150mW/ch(32Ω、1kHz)} 出力(mW)300/ch( 32Ω、1kHz T.H.D 3%時最大) 出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック×2) SNR値85dB以上(JIS-A) 入出力端子ライン入/出力 (Φ3.5mmステレオミニジャック/ピンジャック×2)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷