パソコン/周辺機器 (15) カテゴリ: オフィスサプライブランド: ERGOTRON(エルゴトロン)すべて解除
エルゴトロン LX Pro モニターアーム ブラック 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。シングルをデュアルにしたり、デスクマウントをウォールマウントにすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLXより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、デスククランプ、標準ベース、ポール、ポールカラー、取り付け金具 色 ブラック タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ・グロメット(別売) 耐荷重(kg) 10 サイズ(inch) 34(※モニターサイズは参照値です。 荷重範囲を超えない限り、より大きなサイズのモニターを取り付けられます) 本体質量(kg) 3.8 荷重範囲(kg) 1.8~10 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100x100、75x75 液晶モニター 1台 伸縮範囲(cm) 56 アームの可動方向 水平垂直 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 横型 2画面 ブラック 27インチ(3.6~18.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 欠品中
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。横並び配列のデュアルモニター環境にぴったりなモニターアームです。モニターはそれぞれ動かせます。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。3画面や4画面のマルチモニター構成にすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を90°と180°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXデュアル横型より軽いモニターを設置できます。27インチ、1モニター1.8 kgから9kg/合計3.6kgから18.1kgまでのモニターに対応。首の部分の上下の傾きは上方向70°/下方向15°で、下方向の角度が従来のLXデュアル横型より10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXデュアル横型より部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 LX Proアーム2本、エクステンション2本、モニターピボット2個、デスククランプ、標準ベース、ポール、Tブラケット、ポールカラー、取り付け金具 色 ブラック タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ・グロメット(別売) 本体質量(kg) 6.2 荷重範囲(kg) 1モニター1.8から9まで/総重量3.6から18.1まで 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 液晶モニター 2 適合モニターサイズ 27インチまで 伸縮範囲(cm) 56 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 欠品中
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。ポールが長いので、モニターを高い位置に設置し、ノートPCを下に置き2画面とすることもできます。豊富なアクセサリで3画面、4画面などのマルチモニターに変更も可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLX長身ポールより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLX長身ポールより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLX長身ポールより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、デスククランプ、ラージベース、30cmポール、ポールカラー、取り付け金具 色 ブラック 取付方式 クランプ・グロメット(別売) 本体質量(kg) 5.1 荷重範囲(kg) 1.8~10 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 56 モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン HX モニターアーム マットブラック 49インチ(9.1~19.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 9日以内出荷
最大19kgまでのモニターやTVをマウントできるモニターアームです。ウルトラワイド湾曲モニターやゲーミングモニターにも対応。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。12.7~19.1kgで湾曲の深さが15cm以上のモニターには別売ピボット(98-540-216)が必要です。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 ゲーミング、大型ディスプレイ向け、オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 モニターアーム、エクステンション、モニターピポット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 色 マットブラック タイプ デスク取付 取付方式 クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg) 約6.9 荷重範囲(kg) 9.1~19.1 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75、200×100、200×200 液晶モニター 1台 適合モニターサイズ 49インチ 伸縮範囲(cm) 約60(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲 パン : 180°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5° アームの可動方向 水平・垂直 昇降範囲(mm) 約290
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。ポールが長いので、モニターを高い位置に設置し、ノートPCを下に置き2画面とすることもできます。豊富なアクセサリで3画面、4画面などのマルチモニターに変更も可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLX長身ポールより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLX長身ポールより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLX長身ポールより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、デスククランプ、ラージベース、30cmポール、ポールカラー、取り付け金具 色 ホワイト 取付方式 クランプ・グロメット(別売) 本体質量(kg) 5.1 荷重範囲(kg) 1.8~10 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 56 モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン MXV デュアル モニターアーム スリムタイプ 2画面 マットブラック 24インチ(18.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
スリムなつくりながら2台のモニターをしっかりサポートするMXVデュアルモニターアームは、スタイリッシュなデザインでインテリアと調和します。小さめのつくりのクランプは、狭いスペースにもフィットします。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクト折りたため、さらに省スペース化ができます。ベースには回転ストップがついており、180°で止まるようになっています。クランプは12~32mmの厚さ、グロメットは直径8~31mmの穴、32mmまでの厚さに取り付け可能です。クランプは付属、グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-111)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ セット内容 デュアルモニターアーム、2ピースデスククランプ、取付金具 色 マットブラック 取付方式 クランプ (付属)・グロメット (別売) 本体質量(kg) 約5.0 荷重範囲(kg) 1モニター3.2から9.1/総重量18.1 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100x100、75x75 適合モニターサイズ 24インチ 伸縮範囲(cm) 約57(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲 パン : 180°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方90°/前方90° 昇降範囲(mm) 約330
エルゴトロン LX Pro デュアル ダイレクト モニターアーム 横型 2画面 ホワイト 27インチ(8.5kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 9日以内出荷
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。1本のアームの先端に2台のモニターを取り付けるタイプです。2台のモニターを同時に動かしたり持ち上げることができます。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。3画面や4画面のマルチモニター構成にすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 27インチ、1モニター4.25kg/合計8.5kgまでのモニターに対応、従来のLXデュアルダイレクトより大きなモニターを設置できます。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXデュアルダイレクトより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 LX Proアーム、エクステンション、デュアルボウ、モニターピボット2個、デスククランプ、標準ベース、ポール、ポールカラー、取り付け金具 色 ホワイト 取付方式 クランプ・グロメット(別売) 本体質量(kg) 5.2 荷重範囲(kg) 1モニター4.25まで/総重量8.5まで 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 56 モニターサイズ 27インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方13前方17
エルゴトロン LX Pro デュアルダイレクト ボウキット ブラック ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
LX Pro シングルモニターアームに、2台のモニターを横並びに取り付けてデュアルダイレクト型に変換するキットです。 2台のモニターを同時に動かして最適なモニター位置を見つけることができます。デスク上の省スペースも可能になります。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。27インチ、1モニター4.25kg/総重量8.5kgまでのモニターに対応。VESAは100x100mm、75x75mmです。キットはモニターアーム本体に取り付けます。延長アームや支柱には直接取り付けできません。モニターアーム本体は別売です。
セット内容 ボウ、ピボット2個、取り付け金具 色 ブラック 本体質量(kg) 2.2 荷重範囲(kg) 1モニター4.25kg/総重量8.5kg 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100x100、75x75 モニターサイズ 27インチ 可動範囲(°) パン:180、縦横回転 : 360、チルト:後方13前方17
エルゴトロン LX Pro デュアルダイレクト ボウキット ホワイト ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
LX Pro シングルモニターアームに、2台のモニターを横並びに取り付けてデュアルダイレクト型に変換するキットです。 2台のモニターを同時に動かして最適なモニター位置を見つけることができます。デスク上の省スペースも可能になります。耐久性に優れ、保証は10年間です。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。27インチ、1モニター4.25kg/総重量8.5kgまでのモニターに対応。VESAは100x100mm、75x75mmです。キットはモニターアーム本体に取り付けます。延長アームや支柱には直接取り付けできません。モニターアーム本体は別売です。
セット内容 ボウ、ピボット2個、取り付け金具 色 ホワイト 本体質量(kg) 2.2 荷重範囲(kg) 1モニター4.25kg/総重量8.5kg 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100x100、75x75 モニターサイズ 27インチ 可動範囲(°) パン:180、縦横回転 : 360、チルト:後方13前方17
エルゴトロン LX Pro モニターアーム ホワイト 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。好きなところでピタッと止まります。 耐久性に優れ、保証は10年保証です。豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応。シングルをデュアルにしたり、デスクマウントをウォールマウントにすることも可能です。新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。 新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。 従来のLXより軽いモニターを設置可能。1.8~10kgまで、34インチまでのモニターに対応。首の部分の上下傾きは上方向70°/下方向15°。下方向の角度が従来のLXより10°広がりました。ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。従来のLXより部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、デスククランプ、標準ベース、ポール、ポールカラー、取り付け金具 色 ホワイト 取付方式 クランプ・グロメット(別売) 本体質量(kg) 3.8 荷重範囲(kg) 1.8~10 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100x100、75x75 伸縮範囲(cm) 56 モニターサイズ 34インチ 昇降範囲(mm) 約330 可動範囲(°) パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15
エルゴトロン NX モニターアーム ホワイト 34インチ(8kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
モニターアームに必要な機能を中心に搭載した、ベーシックでシンプルなモニターアームです。エルゴトロンが誇る品質はそのまま、コストパフォーマンスが高いモニターアームです。アームは1つの工具で簡単組み立て。デスクなどへの取り付けはクランプのみ、50mmまでの厚さに取り付け可能です。ポールの長さは33cm、アームは任意の位置に固定できます。高さはつまみで簡単調節、工具はいりません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使え、ノートPCを下に置けば2画面での作業が可能です。オフセット配置にすれば、さらにデスク上が広く使えます。ホームオフィスにもオフィスにも映える無駄のないすっきりとしたデザイン。安定性に優れ、モニターの落下や転倒を防ぎます。保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、ノートPCを下に置いての2画面使い セット内容 組立済みベースとポールユニット、アーム、ピボット、取り付け金具 色 ホワイト 取付方式 クランプのみ(付属) 本体質量(kg) 約2.8 荷重範囲(kg) 8 保証期間 5年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 約37(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 モニターサイズ 34インチ 可動範囲(°) パン:180、縦横回転:360、チルト:後方30/前方5
エルゴトロン HX デュアル モニターアーム 2画面 ホワイト 32インチ(4.5~15.9kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 翌々日出荷
最大32インチまでのモニターを2画面マウントできるモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。奥行6.4cmを超えるモニターを取り付けると、荷重範囲が減少する場合があります。ヒンジボウは内側に40°、外側に90°曲げることができます。ピボットはクイックインストールとリリースが可能、縦横左右に6°のパンチルトができます。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ セット内容 モニターアーム、エクステンション、ヒンジボウ、2つのモニターピボット、デスククランプ、グロメットマウント、モニター取り付け金具 色 ホワイト 取付方式 クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg) 約10.3 荷重範囲(kg) 1モニター2.3から7.9まで/総重量4.6から15.8まで 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100x100、75x75 適合モニターサイズ 32インチ 伸縮範囲(cm) 約62(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲 パン : 180°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5° 昇降範囲(mm) 約292
エルゴトロン HDピボット付き HX デスク モニターアーム ホワイト 49インチ(12.7~19.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 4日以内出荷
ヘビーデューティーのチルトピボットがついたウルトラワイド湾曲ディスプレイ用HXモニターアームです。Samsung G9ゲーミングモニターのような12.7~19.1kg、湾曲深度が15~30cmのモニターに適しています。モニターの仕様をよくご確認ください。ゲームはもちろん、オフィス用途にも適しています。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能。モニター位置を調節することで、没入感が深まります。ベースには回転ストップがついており、壁やパーティションにぶつかることを防ぎます。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能です。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 ゲーミング、オフィス、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容 アーム、エクステンション、ヘビーデューティーピボット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 色 ホワイト 取付方式 クランプ・グロメット(付属) 本体質量(kg) 6.9 荷重範囲(kg) 12.7~19.1 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100×100、75×75 伸縮範囲(cm) 45 モニターサイズ 49インチ 昇降範囲(mm) 290 可動範囲(°) パン:180、縦横回転 : 360、チルト:後方15前方5
エルゴトロン HX デスクモニターアーム ヘビーデューティーチルトピボット付き マットブラック 49インチ(12.7~19.1kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 9日以内出荷
ヘビーデューティーのチルトピボットがついたウルトラワイド湾曲ディスプレイ用HXモニターアームです。Samsung G9ゲーミングモニターのような12.7~19.1kg、湾曲深度が15~30cmのモニターに適しています。モニターの仕様をよくご確認ください。ゲームはもちろん、オフィス用途にも適しています。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能。モニター位置を調節することで、没入感が深まります。ベースには回転ストップがついており、壁やパーティションにぶつかることを防ぎます。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能です。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
エルゴトロン HX デュアル モニターアーム 2画面 アルミニウム 32インチ(4.5~15.9kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 9日以内出荷
最大32インチまでのモニターを2画面マウントできるモニターアームです。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。奥行6.4cmを超えるモニターを取り付けると、荷重範囲が減少する場合があります。ヒンジボウは内側に40°、外側に90°曲げることができます。ピボットはクイックインストールとリリースが可能、縦横左右に6°のパンチルトができます。耐久性に優れており、保証期間は10年です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途 オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ セット内容 モニターアーム、エクステンション、ヒンジボウ、2つのモニターピボット、デスククランプ、グロメットマウント、モニター取り付け金具 色 アルミ色 取付方式 クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg) 約10.3 荷重範囲(kg) 1モニター2.3から7.9まで/総重量4.6から15.8まで 保証期間 10年間 VESAマウント(mm) 100x100、75x75 適合モニターサイズ 32インチ 伸縮範囲(cm) 約62(前後) RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲 パン : 180°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5° 昇降範囲(mm) 約292
延長コード ELPA 税込 ¥ 1,538 ¥ 1,398 バスケットへ