オフィスサプライ :「CPEX」の検索結果
・従来モデルよりコンパクトに設計され、高さやメモリ干渉を抑え、幅広いシステムに対応。・6本のヒートパイプ構造により、より優れた熱放散を実現。・自社設計のヒートパイプにより効率的な熱伝導。・強化されたデザインとブラックアウト・ステルス美学で、洗練された外観を演出。・デュアル「Mobius 120P」ファンを搭載し、静音性と冷却性能を向上。・トップカバーは取り外し可能で、取り付けやメンテナンスが簡単。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・5年保証。・製品寸法:127×114×159mm
寸法(mm)127×114×159、ファン:120×120×25
定格電圧ファン:12 VDC/(電流/消費電力)0.18A/0.35A (安全電流)/2.16W
ベアリングファン:FDB
最大静圧(mmH2O)ファン:3.63 (Max)
騒音値(dB)ファン:30 A (Max)
風量ファン:75.2 CFM (Max)
回転数ファン:0-2400 RPM ± 10%
コネクタファン:4-pin PWM
ソケットIntel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socketAMD:AM5 / AM4 socket
RoHS指令(10物質対応)対応
数量(本)ファン:2
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。