25ページ目: オフィスサプライ

176,247件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正インクカートリッジ brother LC416 brother(ブラザー)純正インクカートリッジ brother LC416brother(ブラザー)(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
インクジェットプリンター用純正インク
適合DCP-J4140N、MFC-J4440N/J4540N/J4940DN種別純正エコマーク認定認定適合機種メーカーBrotherRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号21 142 001
マルチプリンタ帳票 複写タイプ ヒサゴマルチプリンタ帳票 複写タイプヒサゴ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用。レーザプリンタ・コピー機対応のノーカーボンタイプの帳票用紙。重ねて手書きで記入すると複写されます。必要な伝票を、必要な枚数だけ印刷してお使いいただけます。複写は、青色発色です。必要な複写伝票を、必要な枚数だけ印刷! 無地だから必要な伝票を必要なとき、必要なだけ印刷できます。項目や行数など、フォーマットが変更になっても、簡単に切り替えられます。ミシン目入りタイプは切り離しがカンタン! 切り離しがしやすく切り口キレイなクリアカットミシン加工!ファイル穴タイプは穴あけ不要! 紙づまりや二重送りを防止するスターホール採用!カラータイプは伝票整理に便利! 伝票ごとに色分けできるので、モノクロ印刷でも一目で区別がつき伝票整理の効率アップにつながります。ラインタイプは選べる5色のラインナップ! 5職揃えればインデックスラベルのように使えます。※グレーとグリーンはBPC品番のみ環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用! FSC(R)マークが付いた製品を選ぶことは、森林保全への貢献につながります。環境に配慮した商品を選びたい方にオススメです!
用途訪問先でもOK! あらかじめ印刷したフォーマットを持参して、現場で手書きで記入すれば控えをその場で渡せます。コピー機要らずで便利!サインも1回でOK! 手書きで1回サインすればカンタンに控えが作れます。複数回サインする必要がありません。訂正も1回でOK! 数量変更なども重ねて記入すれば、一度に訂正できて訂正漏れが防げます。改ざん防止にも!適合プリンタレーザプリンタ・コピー機紙厚(mm)約0.08RoHS指令(10物質対応)対応ミシン目ありFSC認証認定FSC認証番号C002242
スーパーエコノミーシリーズプリンタ用ラベル エーワン[ラベル]スーパーエコノミーシリーズプリンタ用ラベルエーワン[ラベル](3件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(500シート)
当日出荷
コスト削減に貢献。たっぷり使える500枚入り。お得な業務用ラベルです。 いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。
紙質上質紙標準総厚さ(mm)0.15ラベル厚(mm)0.09入数500枚シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプしっかり貼れる
レールクリヤーホルダー(厚とじ) コクヨレールクリヤーホルダー(厚とじ)コクヨ(11件のレビュー)
249税込274
1冊ほか
当日出荷
従来の2倍、約40枚の書類をとじることができる高透明PET樹脂製の厚とじタイプ レールの挿入が簡単にできるよう、シリコン印刷が施された表紙を使用。 レール挿入が確実に出来るガイド付き表紙は、レールの抜け止めにもなります。 表紙は再生PET100%使用で環境にも配慮しています。
背幅(mm)11収納枚数約40枚収納枚数(枚)約40
災害でも安全!プラ風防 掛時計 MAG(ノア精密)災害でも安全!プラ風防 掛時計MAG(ノア精密)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
「もしも」を想定し防災・減災を目的とした掛け時計。 軽くて割れにくいアクリル樹脂製前面ケースで安全面に配慮。 秒針が連続してスムーズに動きます。
機能連続秒針、アクリル樹脂前面ケース表示方式アナログ付属品取扱説明書、保証書、掛け具材質プラスチック寸法(mm)280×280×49質量(g)420電池単3形マンガン乾電池1本
ロットガード カール事務器ロットガードカール事務器(5件のレビュー)
482税込530
1パック(10枚)ほか
当日出荷
強力パンチ専用ロットガード(刃受け)です。ロットガードを交換することで、快適な切れ味が持続します。強力パンチ装着時、切れ味が悪くなったらロットガードをまわして、痛みのない位置でご使用ください。劣化が著しい時は新しいロットガードとお取替えください。
Type-C映像変換アダプタ USB TypeC-HDMI エレコムType-C映像変換アダプタ USB TypeC-HDMIエレコム(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
ケーブル長(m)0.15ブラック規格HDCP1.4コネクタ形状Type‐Cオス-HDMIメス対応機種Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等プラグ金メッキシールド3重シールドケーブル太さ(mm)5対応解像度最大4K×2K(30Hz)ケーブルタイプノーマルタイプ
変換ケーブル HDMI⇒VGA モノタロウ変換ケーブル HDMI⇒VGAモノタロウ(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin)メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)ブラック質量(g)約35電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)ケーブル長(m)0.15コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)ケーブル外径(Φmm)約4.5ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2USB2.0Micro-B
メッシュケース マチあり MagX(マグエックス)メッシュケース マチありMagX(マグエックス)(6件のレビュー)
299税込329
1袋
当日出荷
中身が見えて、すっきり収納ができます。 裂けにくい丈夫な素材です。 マチありタイプで厚みのある物でも収納できます。 L型ファスナー採用で、出し入れがラクに出来ます。
材質本体:PEVA厚さ(mm)30透明タイプマチありタイプ
純正インクボトル EPSON IT08 EPSON純正インクボトル EPSON IT08EPSON(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
インクジェットプリンター用純正インク
適合メーカーEPSON/エプソン種別純正適合PX-M6712FT/M6711FT/M791FT/S6710TRoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル サンワダイレクトLANケーブルサンワダイレクト(1件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
直径わずか3.8mmの極細タイプで取回しが良く、狭い場所や限られて空間の配線に大変便利です。 ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6対応のLANケーブルです。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)ケーブル極細タイプシールドUTP(4対)通信速度1Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)3.8伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)3.8カテゴリーCat6PoE対応×
文書保存箱A4ファイル用 コクヨ文書保存箱A4ファイル用コクヨ(12件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
A4判ファイル、ファイルボックスFSシリーズの保存にぴったりに設計されている文書保存箱です。 素材には従来の約2倍の厚みを持つ段ボールを使用しています。 さらに上からの荷重に強い構造を持つフタを採用し、耐荷重性を大きく向上させました。(3段の積み重ねができます。) 保存期間中の管理、検索に便利な管理欄を2面に設けました。また、オリジナルの保存票を貼るスペースもあります。ワンタッチ底。
用途フタ分離式、3段の積み重ねができる保存箱。サイズA4仕様フタ差し込み式・ワンタッチ底材質段ボール(古紙パルプ配合)耐荷重約196N(約20kgF)内寸法(mm)380×317×260紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率80%)外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)270グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)355
コーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ 直挿し ホワイト ELPAコーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ 直挿し ホワイトELPA(13件のレビュー)
313税込344
1個
当日出荷
熱に強い設計。差込口が180°可動。
プラグ形状ストレートコンセント形状2P機能耐熱性ホワイト材質本体:ABS樹脂ホルダー部:PBT樹脂質量(g)44スイッチ×定格電力(W)1500定格電圧(V)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×20定格電流(A)15アース端子×マグネット×USBポート数×雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
おーいお茶緑茶ラベルレス 伊藤園おーいお茶緑茶ラベルレス伊藤園(2件のレビュー)
2,798税込3,022
1箱(280mL×24本)
当日出荷
さわやかさを、茶畑から。香り高く、まろやか。
用途茶産地育成事業の茶葉を100%使用成分カテキン種類緑茶容器ペットグリーン購入法適合ラベルレス対応
コルクボード 壁掛タイプ モノタロウコルクボード 壁掛タイプモノタロウ(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
木目調フレームで温かみのあるコルクボードです。
用途メモやポストカードなどの掲示に。付属品取付用ねじ×4本、取付用樹脂プラグ×4本、固定用ブラケット×2個材質(本体)コルク、MDF、(芯材)紙関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)外寸法・奥行(mm)18
プロパス・ウインドウ uni(三菱鉛筆)プロパス・ウインドウuni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷
ペン先の窓から文字が見えるので、チェックしたいところだけピタッとはみ出さずにラインが引けます。 太字角芯+細字丸芯の1本で2役。 OA用紙対応。乾けば水ににじまず鮮やかさが持続します。
質量(g)8.4材質(軸)PP樹脂寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15×138線幅(mm)0.6~4.0タイプツインインク水性商品タイプ使い切り本体線の太さ細字丸芯/太字角芯
超強力マグネットフック サンケーキコム超強力マグネットフックサンケーキコム(24件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
物を「吊下げる」ということを極限まで追求した超強力マグネットフックです!
フック固定特性超強力
クリアホルダーA4 ワールドクラフトクリアホルダーA4ワールドクラフト
179税込197
1冊(10枚)ほか
当日出荷
どんな用途にも使える、0.2mmのしっかりした厚みで、書類も見やすい透明なクリアホルダーです。
厚さ(mm)0.2クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×310×10収納サイズA4
背幅伸縮フラット セノバス エコノミー 樹脂とじ具 PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバス エコノミー 樹脂とじ具PLUS(プラス)[文具](8件のレビュー)
249税込274
1冊
当日出荷
書類の量に応じて、背幅の調節が可能なフラットファイル。書類の出し入れが簡単な横入れ式とじ具!書類をセットしたらとじ具を横にスライドさせるだけ。書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。
エコマーク認定認定穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 222
マグネットピース 粘着付きタイプ モノタロウマグネットピース 粘着付きタイプモノタロウ(18件のレビュー)
269税込296
1パック(150個)
当日出荷
スチール面での掲示物に最適! マグネットは掲示物で隠れるので見た目もスマートで、もうテープいらず!!
用途ホワイトボード、ロッカー、ドアなどスチール製品への掲示物に。商品タイプ粘着テープ付サイズ(mm)100×300寸法(mm)10×20(1ピースあたり)仕様表面磁束密度:380以上使用方法1.マグネットピースを剥離紙からはがします。2.掲示物の裏側にマグネットピースの糊面を貼り付けてください。(掲示物のサイズ等に合わせて、適量増やしてください)3.スチール面に掲示物の磁石面を貼り付けます。材質剥離紙、粘着剤、マグネットシート厚さ(mm)0.8吸着力(N/cm2)0.441
データ用CD-R700MB 48倍速対応 マクセルデータ用CD-R700MB 48倍速対応マクセル(6件のレビュー)
819税込901
1パック(10枚)ほか
当日出荷
「SuperMQ色素」により、記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。低エラーレートを実現。省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケース採用。(スピンドルケース除く)インクジェットプリンター対応「ひろびろワイドレーベル」採用!スーパーファインホワイト層の採用により優れた速乾性・発色性を実現。
タイプデータ用種類CD-R速度48倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンターグリーン購入法適合
ボードマスター 中字丸芯 パイロットボードマスター 中字丸芯パイロット(8件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
インクの濃さ、消しやすさ、豊富なペン先(丸芯・平芯)、最初から最後まで安定した筆跡に定評のある”ボードマスター”。 インクが濃いため遠くからでもハッキリ見え、豊富なカラーバリエーションで様々な用途に対応。 アルコール系溶剤で、匂いもきつくなく長時間ストレス少なくご使用いただけます。 インクカートリッジ式、ペン先交換も可能で、経済的(エコフレンドリー)かつ時間の節約(タイパ)ができるヘビーユーザーにこそ使ってほしいホワイトボードマーカー。 パイロットのホワイトボードマーカーで1番人気商品。使用頻度の高いシーンで活躍する1本目に最適なボードマーカー。 ※極太のペン先用意はございません。 ※ボードマスターペン先各種共通の交換カートリッジとなります。
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談替芯P-WMTIP-9L詰め替えインクP-WMRF8線幅(mm)2.3線の太さ中字全長(mm)135エコマーク認定認定方式キャップ式、カートリッジ式最大径(Φmm)24インクアルコール系顔料インキグリーン購入法適合商品タイプ交換式本体エコマーク認定番号17 112 231繰り返し・詰め替え対応
ボールペン VERY楽ノック0.7 uni(三菱鉛筆)ボールペン VERY楽ノック0.7uni(三菱鉛筆)(26件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷
最適粘度の新インクでなめらかな書き味。 ガリつき、ボテが少なく、インク色は見た目も鮮やかできれい。 新形状&ロングタイプのグリップは握りやすく、どんな握り方でも疲れません。
厚さ(mm)15.6最大径(Φmm)11全長(mm)140.2質量(g)8.7先端ボール径(mm)0.7替芯SA-7CNシリーズベリー楽ラクエコマーク認定認定方式ノック式色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 189入数(本)1
ナイスタック 超強力タイプ 両面テープ ニチバンナイスタック 超強力タイプ 両面テープニチバン(5件のレビュー)
419税込461
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
ハンガーなどに使える超強力タイプに広幅が追加になってさらに使いやすくなりました。 特殊な発泡アクリルフォームの基材と強力な粘着保持性粘着剤を使っており、群を抜いて強力です。 巻心は再生紙を使用しています。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途フック、ハンガーの取付に。 ネームプレートの固定に。
ダルマ画鋲 クラウン[事務用品]ダルマ画鋲クラウン[事務用品](6件のレビュー)
239税込263
1箱(16本)ほか
当日出荷
抜き穴が目立たない、針径0.9mm。
針長(mm)11タイプダルマタイプ材質再生材使用、ステンレス、スチロール製RoHS指令(10物質対応)対応
タプリクリップ シャープ 0.5 ゼブラタプリクリップ シャープ 0.5ゼブラ(10件のレビュー)
90税込99
1本
当日出荷
たっぷり書けて、バインダークリップ採用! 可動式クリップ採用で、厚手の生地や厚みのあるボード等もはさめます。
商品タイプ本体芯径(mm)0.5仕様軸は樹脂・ラバーグリップ付。先端はパイプスライド式。全長(mm)141.6最大径(Φmm)11.4エコマーク認定認定方式ノック式グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 184繰り返し・詰め替え対応
ガチャ玉 オートガチャ玉オート(26件のレビュー)
339税込373
1箱(50個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステン玉50発入/プラケース+ブリスター仕様。
繰り返し・詰め替え対応
セルフィンキングスタンプ日付印用パッド Shiny(シャイニー)セルフィンキングスタンプ日付印用パッドShiny(シャイニー)(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
適合S-400繰り返し・詰め替え対応
アルカリ乾電池 エボルタネオ 単3形 Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 エボルタネオ 単3形Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
439税込483
1パック(2個)ほか
当日出荷
パナソニック史上No.1長もち! チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!
タイプ単3形
ボールペン クリフター uni(三菱鉛筆)ボールペン クリフターuni(三菱鉛筆)(13件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
挟むものの厚みによって、クリップの支点部分がスライドすることで、挟んだものがクリップの奥まで入りクリップ全体で固定するため、安定した保持力を得ることができます。(もちろん薄いものでもしっかり挟むことができます)。厚さ5mmのものをクリップ奥まで挟むことができます。
材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)再生PC樹脂方式ノック式先端ボール径(mm)0.7替芯S-7Sインク油性商品タイプ本体
クリヤーポケット(エコノミーパック) リヒトラブクリヤーポケット(エコノミーパック)リヒトラブ(2件のレビュー)
798税込878
1組(100枚)
当日出荷
環境対応型ポケット交換タイプのクリヤーブックにお使いください。 厚さ0.06mm、トップインタイプの標準仕様。 綴じ穴部はテープで補強していますので、丈夫で傷みにくく、長期間ご使用いただけます。タテ差し
サイズA4タテポケットタイプタテ差し材質ポリプロピレン厚さ(mm)生地/0.06穴数30(2・4)縦(mm)302横(mm)229グリーン購入法適合
ジェットストリーム替芯 0.38mm uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム替芯 0.38mmuni(三菱鉛筆)(7件のレビュー)
389税込428
1パック(5本)ほか
当日出荷
ジェットストリーム極細リフィル5本パック。適合商品 SXK-3000-38
インク色ボール径(Φmm)0.38繰り返し・詰め替え対応
ダブルクリップ PLUS(プラス)[文具]ダブルクリップPLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
239税込263
1箱(10個)ほか
当日出荷
しっかりはさめるダブルクリップ、シンプルだから使いやすい定番の形。銀色の取っ手の部分を指でつまむとクリップが開き、簡単に用紙を挟めます。挟んだ後は折りたためる取っ手なので、書類をスマートにまとめられます。もともとは書類向けのクリップでしたが、はさむ力がゼムクリップより強いので、使いかけの袋の封や、結束バンドの替わり、取っ手部分を利用したハンガー用途、簡易のカードスタンド、フォトスタンドとしてなど、さまざまな用途で使用できオフィスだけでなく、ご家庭でも大活躍のダブルクリップです。
ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 耐水タイプ エーワン[ラベル]ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 耐水タイプエーワン[ラベル](14件のレビュー)
1,498税込1,648
1冊(20シート)ほか
当日出荷
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。 特殊加工なので表面はもちろん、断面にも耐水性があり、また粘着剤も水に強いタイプの糊を使用しています。
用途製品パッケージ用としてタイプ水に強いタイプシートサイズ(mm)210×297坪量(g/m2)145標準総厚さ(mm)0.15ラベル厚(mm)0.1白色度(%)86紙質耐水紙+レーザー専用塗工シートサイズA4適合プリンタレーザー、コピー粘着タイプしっかり貼れる
帳票 A4 カラー 3面 6穴 カット入り モノタロウ帳票 A4 カラー 3面 6穴 カット入りモノタロウ(12件のレビュー)
859税込945
1パック(100枚)
当日出荷
ミシン目付です。 無地ですので、様々な伝票の作成が可能です。
材質上質紙厚さ(mm)約0.08カラー(ブルー/イエロー/ピンク)サイズA4穴数6ラベルサイズ(mm)210×99面付3穴間隔(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)適合プリンタレーザ、コピー機、インクジェットプリンタ取扱説明書(0.4MB)ミシン目あり
ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル リッチブレンド  30P Nestle(ネスレ)ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル リッチブレンド 30PNestle(ネスレ)(15件のレビュー)
1,998税込2,158
1箱(30個)
当日出荷
手間ひまかけた”こまやか焙煎”!挽き立つ香りと豊かな味わいをお楽しみいただけます
シリーズネスカフェ原材料コーヒー豆(生豆生産国名:ラオス、パプアニューギニア)
マイタックパンチラベル ニチバンマイタックパンチラベルニチバン(7件のレビュー)
189税込208
1パック(35片×8シート)
当日出荷
書類のパンチ穴の補強、補修に便利なラベルです。
用途パンチ穴の補強・補修に !質量(g)12内径(Φmm)6基材ポリエステルフィルム外径(Φmm)14.5粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
USB3.0 マルチカードリーダー スタンダード BUFFALO(バッファロー)USB3.0 マルチカードリーダー スタンダードBUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
USB3.0対応のマルチカードリーダ!主要メディアもこれ一台で コンパクトフラッシュ逆差し防止機構を搭載 スリット構造を採用!LEDの眩しさ軽減効果、名刺・メディアのスタンドに
対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXCケーブル長(cm)約50インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A)付属品取扱説明書、保証書質量(g)約91対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB3.0/2.0/1.1ポート(Type-A)を標準搭載する機種、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル、突起部を除く)消費電流(mA)最大:900動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)保証期間1年間
エナージェルリフィル 0.5mm ぺんてるエナージェルリフィル 0.5mmぺんてる(18件のレビュー)
77税込85
1本
当日出荷
先端ボール径(mm)0.5適合本体シリーズ名エナージェルクレナ、エナージェル、エナージェルエス、エナージェル・エックス、エナージェルフィログラフィ、エナージェルトラディオ入数1本繰り返し・詰め替え対応