27ページ目: オフィスサプライ

176,247件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャープ芯 0.5mm トンボ鉛筆シャープ芯 0.5mmトンボ鉛筆(1件のレビュー)
499税込549
1パック(3個)
当日出荷
”なめらかな書き味””芯の強さ””描線の濃さ”のすべてを満たした高性能シャープ芯。ケースは「1本出し」と「まとめ出し」が選べるダブルガイド機構を搭載。
エコマーク認定認定芯径(mm)0.5商品タイプシャープペンシル替芯エコマーク認定番号16 112 059
レンズクリーニングティッシュ 小津産業レンズクリーニングティッシュ小津産業(9件のレビュー)
639税込703
1箱(150枚)ほか
当日出荷
レーヨン単糸素材でできたクリーニングティッシュです。 クリーナー液等と併用した光学レンズ清掃に適しています。 クレープ加工により表面が柔らかいためレンズ表面を傷つけることなく汚れを除去することができます。 使いやすい連続取り出し式です。
寸法(mm)100×220
強力粘着テープフック 大一鋼業強力粘着テープフック大一鋼業(2件のレビュー)
209税込230
1パック(3個)ほか
当日出荷
強力粘着テープのフック。
用途物掛け等
製本テープ(カットタイプ) コクヨ製本テープ(カットタイプ)コクヨ(10件のレビュー)
409税込450
1パック(10枚)
当日出荷
A4サイズにカットされ、すぐに貼れる便利な製本テープ。あらかじめA4サイズにカットされているため、ハサミを使わずに貼ることができ便利です。テープに樹脂加工を施しておらず捺印が可能なため、契約書の製本に最適です。契約書割印用です。テープに古紙パルプを使用したグリーン購入法適合商品です。
種類普通紙タイプ適合サイズA4用グリーン購入法適合テープ幅(mm)35基材上質紙粘着剤アクリル系材質(テープ)古紙パルプ配合テープ長さ(mm)297
ユニ・ポスカ 細字丸芯 uni(三菱鉛筆)ユニ・ポスカ 細字丸芯uni(三菱鉛筆)(16件のレビュー)
169税込186
1本ほか
当日出荷
ポスターカラーのように鮮やか発色。 乾けば水に流れず耐水性に優れています。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 重ね書きができます。 にじみや裏うつりがありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。
タイプシングル線幅(mm)0.9~1.3インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ細字丸芯
ダストレスチョークホルダー 日本理化学ダストレスチョークホルダー日本理化学(24件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
キャップ式で清潔にお使いいただけ、携帯に便利です。 後ろにボタンがついたノック式になっています。 マグネットでスチール面に付きます。
材質PP製適合サイズ(mm)(チョーク径)12トラスコ品番739-4977全長×太さ(mm)150×17
文書保存箱 段ボール A式 モノタロウ文書保存箱 段ボール A式モノタロウ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(20枚)
当日出荷
書類整理に便利な印刷入りのダンボール箱です。 部署名、書類名など書き込み可能ですので、一目で保管書類の確認ができます。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
材質ダンボールKライナー(K5-AF)製/再生紙形状A式(ミカン箱タイプ)厚さ(mm)5
修正テープ スタンダードデザイン PLUS(プラス)[文具]修正テープ スタンダードデザインPLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
コンパクトで握りやすいスタンダードな修正テープ
材質再生樹脂84%(本体ケース:再生ポリスチレン(PS)100%)テープ長さ(m)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×68×15グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)グリーンマーク認定
紙パック式 掃除機 Panasonic(パナソニック)紙パック式 掃除機Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
コンパクトなのに強力パワーの掃除機。
用途掃除機、掃除器、クリーナー、キャニスター、置き型、掃除、清掃として。電源(V)AC100(50/60Hz)集塵容量(L)1.3質量(kg)3消費電力(W)150-1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×348×196
抗菌 ミニジャスト型電卓 カシオ計算機抗菌 ミニジャスト型電卓カシオ計算機(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
衛生面に配慮し、清潔に使える抗菌加工。
桁数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105.5×144×26.2トラスコ品番788-6861サイズミニジャストタイプ質量(g)約100電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能)機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り電池寿命約3年特性抗菌寸法(幅×奥行×高さ)(mm)144×105.5×26.2
ブックエンド L型大 黒 1組(2枚) SONIC(ソニック)[文具]ブックエンド L型大 黒 1組(2枚)SONIC(ソニック)[文具](5件のレビュー)
799税込879
1組(2枚)
当日出荷
滑り止めでしっかりキープ!
用途デスク上の本や資料整理に便利。 シンプルで飽きのこないデザイン。 滑り止めでしっかりキープ!材質スチール(カラー焼付け塗装)寸法(mm)(パッケージ)142×204×138サイズL型大主要材質スチール(カラー焼付け塗装)
A4ステーショナリーケース L型 和泉化成A4ステーショナリーケース L型和泉化成(16件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
A4クリアファイルが収納可能。
サイズA4クリア材質PP寸法(mm)317×253×27
液晶モニタ 23.8型 IPS/フルHD/VESA / 3年保証/スピーカーなし ASUS(エイスース)液晶モニタ 23.8型 IPS/フルHD/VESA / 3年保証/スピーカーなしASUS(エイスース)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ASUS VA24EHF Eye Careモニター 24型(23.8型表示可能)、IPS、フルHD 、100Hz、 Adaptive-Sync、1ms MPRT、HDMI、ブルーライト軽減、フリッカーフリー、VESA対応
仕様オーディオ関連機能:無し、ケンジントンセキュリティースロット:搭載、メーカ保証:3年、Trace Free テクノロジー :Yes、SPLENDID テクノロジー :Yes、色温度選択:Yes(4 modes)、GamePlus機能 :Yes、QuickFit :Yes、HDCP :Yes, 1.4、VRR テクノロジー :Yes (Adaptive-Sync)、Motion Sync :Yes、ブルーライト軽減機能 :Yes、Eye Care+ テクノロジー :Yes、チルト :Yes (+23°~-5°)、高さ調整 :No、VESAマウント :100×100mm、ケンジントンセキュリティースロット :Yes付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード質量(kg)2.84ピッチ(mm)画素:0.2745周波数(Hz)デジタルHDMI:48~100電圧(V)AC100-240(50/60Hz)ポート数HDMI(v1.4)×1消費電力(W)使用時 :12.02、スタンバイ時 :<0.5、Power Off モード :<0.3定格電圧(V)AC100-240(50/60Hz)角度(°)(チルト)上:23、下:5表面処理ノングレア周波数(kHz)デジタルHDMI:30~120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)539.5×417.2×205.9角度調整範囲上下角度調節(チルト):上33°~下5、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):左右回転90°コントラスト比1300:1(標準)最大解像度1920×1080視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms(MPRT)入力端子HDMI(v1.4)×1視野角(左右:上下)178°:178°VESAマウント(mm)100×100スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)527.04×296.46アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250走査周波数デジタル信号周波数 :HDMI: 30~120 KHz (H) / 48~100 Hz (V)I/OポートHDMI(v1.4)×1モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色約1677万色フリッカーフリー軽減モード:YES対応VESA規格100mm×100mmリフレッシュレート(Hz)最大100輝度(cd/m2)250角度調節
AC-USB電源アダプター オーム電機AC-USB電源アダプターオーム電機(17件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1Aポート数1本体質量(g)26出力端子USB Aタイプコネクター定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
レタートレーA4タテ型 クルーズレタートレーA4タテ型クルーズ(13件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
A4サイズの書類や小物の整理に便利です。 積み上げられたトレーは、書類を取り出しやすいように後方にスライドできます(2段階) 別売りのレタートレーラックやライザーと組み合わせて、さらに便利にお使いいただけます。
材質ポリスチレン(再生ポリスチレン70%以上)質量(g)266内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×325×57外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×347×65
AGF ブレンディカフェラトリースティック アソート20本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディカフェラトリースティック アソート20本味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(5件のレビュー)
1,298税込1,402
1箱(20本)
当日出荷
「あなたにぴったりのほんのり幸せカフェメニュー。」「Blendy(ブレンディ) カフェラトリー」は、スティック1本で手軽にカフェで過ごすようなご褒美のひとときを味わえる、高品質な人気のインスタント スティックシリーズです。AGF(エージーエフ) 「ブレンディカフェラトリー」 スティック アソート 20本は、カフェの4つのメニューを詰め合わせたアソートタイプです。【アソート内訳】濃厚ビターカフェラテ5本、濃厚ミルクカフェラテ5本、濃厚キャラメルマキアート5本、濃厚抹茶ラテ5本。1杯1杯が開けたてを楽しめる個包装スティックタイプ。お湯を淹れた瞬間に泡立つ、専門店のカフェのような味わいをお楽しみください。目を閉じて味わいたいほどの、1杯を。ご堪能下さい。スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイスもお楽しみいただけます。おしゃれな包装なので、母の日や父の日、バレンタインやホワイトデーなどの記念日にカフェ好きの方へのちょっとしたコーヒーのプレゼントとしてもお使いいただき、喜ばれています。日常でもコーヒーギフトの手土産やプチギフトにもぴったりです。
用途【ホット】カップにスティック1本を入れます。沸かしたての熱いお湯を160㎖注ぎ、すぐに10秒程よくかきまぜてお召し上がりください。【アイス】必ず耐熱用の容器をご使用ください。カップにスティック1本とお湯をいつもの半分80ml注ぎ、かきまぜます。氷を4~5個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。
USB延長ケーブル サンワサプライUSB延長ケーブルサンワサプライ(11件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 RoHS指令に対応した製品です。 パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメスライトグレー規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)、PC99対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)(周辺機器)各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなど)(延長するケーブルと合わせて最大5mまででご使用ください)ケーブル外径(Φmm)5アダプター型式パッシブシールド2重シールド結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
3M スリーエム スコッチ 修正テープ 微修正 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 修正テープ 微修正3M(スリーエム)(16件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
修正テープ微修正交換式の交換カートリッジです。
材質【カートリッジ】PS、POM、PP、NBRシリーズScotchエコマーク認定認定テープ長さ(m)10繰り返し・詰め替え対応
ボールペンVERY楽ノック0.5 uni(三菱鉛筆)ボールペンVERY楽ノック0.5uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
76税込84
1本
当日出荷
最適粘度の新インクでなめらかな書き味。 ガリつき、ボテが少なく、インク色は見た目も鮮やかできれい。 新形状&ロングタイプのグリップは握りやすく、どんな握り方でも疲れません。
商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂全長(mm)140.2質量(g)8.7シリーズベリー楽ラクエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11替芯SA-5CNインク油性寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.2色数単色グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 189入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
レーザープリンタ用 紙ラベル コクヨレーザープリンタ用 紙ラベルコクヨ(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(20枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
カラー・モノクロレーザープリンターとコピー機対応の定番ラベル用紙。印字はもちろん、カラーイラストの再現性も高いハイクオリティーラベルです。白色度が高く、美しい仕上がりです。
坪量(g/m2)120白色度(%)91程度紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.13ラベル厚(mm)0.07適合プリンタレーザープリンター、コピー機
ラミネートタブインデックス マルマンラミネートタブインデックスマルマン(7件のレビュー)
939税込1,033
1パック(5組)ほか
当日出荷
仕様タブのみラミネート
マジックインキ極太 寺西化学マジックインキ極太寺西化学(19件のレビュー)
289税込318
1本ほか
当日出荷
ポスター・ポップ用に最適な極太タイプ どんなものにもよく書ける 「インキ補充式、ペン先交換式」になっていますので、別売の補充インキ・替ペン先により繰り返し使えます。
適合替え芯極太用/MSIN-GDタイプシングル線幅(mm)10×18インク染料、油性インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
純正トナーカートリッジ Canon 051 Canon純正トナーカートリッジ Canon 051Canon(6件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
翌々日出荷
レーザープリンタ用 純正品
適合機種LBP161/LBP162/MF269dwII/MF266dnII/MF265dwII/MF269dw/MF266dn/MF265dw/MF264dw/MF262dwエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 132 006
速乾シヤチハタ朱肉 コンパクトタイプ シヤチハタ速乾シヤチハタ朱肉 コンパクトタイプシヤチハタ(13件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
使いやすさを追求した新形状。ビジネスで朱肉としての高品質はそのままに、携帯に便利なコンパクトタイプ。使いやすさを追求し、丸い印と四角い印の両方に使えるという意味を含んだ「しかくまる」の形にデザインしました。また、朱油は、ナノレベルでのインキコントロール技術により、優れた速乾性能と色濃くキレイな印影を両立したクオリティの高い朱油を採用しています。(ナノレベルで顔料粒子をムラなく均一にコントロールし、最適なインキ品質をつくりだす技術です。)
シリーズシヤチハタ朱肉エコマーク認定認定乾燥時間(秒)印影/PPC用紙約3対応オプション補充インキ:OQN-28グリーン購入法適合使用可能回数なつ印/約2000回(30号)エコマーク認定番号16 112 027繰り返し・詰め替え対応
ポストイット フィルムふせん ジョーブ インデックス(記入用) 3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット フィルムふせん ジョーブ インデックス(記入用) 3M スリーエム3M(スリーエム)(9件のレビュー)
269税込296
1パック(50枚)ほか
当日出荷
透明で、下の文字などを隠さずにマークできます 1枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式です インデックス用の記入スペースを設けた幅色サイズのジョーブです。
仕様通常粘着シリーズPost-itグリーン購入法適合
アルカリ乾電池 エボルタネオ 単1形 Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 エボルタネオ 単1形Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
649税込714
1パック(2個)ほか
当日出荷
パナソニック史上No.1長もち! チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止2製法Ag+」採用!
シスブロック セキセイシスブロックセキセイ(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
組み合わせ自由自在の便利なボックス!文房具、身の回りの小物などを引出しの中や机上にセット。自由な組み合わせでアレンジできます。コスメ用品、洗面用品のボトルやチューブ類を使いやすく整頓。積み重ねて簡単に整理できます。
アルカリ乾電池 ボルテージ 単3形 マクセルアルカリ乾電池 ボルテージ 単3形マクセル(19件のレビュー)
479税込527
1セット(4本)ほか
当日出荷
単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。使用推奨期限10年グリーン購入法適合
防水防塵デジタルカメラ コダック防水防塵デジタルカメラコダック(15件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他質量(g)約176電源充電式リチウムイオン電池有効画素数約1635万画素機能電子式手ブレ軽減、CALSモード液晶サイズ2.7型ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍対応メディアマイクロSDカード/マイクロSDHCカード(32GBまでサポート)防塵防水性能IP6X撮像素子1/2.3インチ BSI CMOSISO感度設定100~3200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4入出力端子USB2.0
ふせん ノート 角 ハピラふせん ノート 角ハピラ
599税込659
1パック(10冊)
当日出荷
持ち運びや書きやすい50×50サイズ。4色アソートで色分け作業などに最適です。
仕様普通粘着タイプ成分水溶性のりセット内容100枚×10冊(イエロー/4冊、ブルー/2冊、ピンク/2冊、グリーン/2冊)材質紙(再生古紙80%使用)
テプラPROテープ マットラベル(透明に黒文字) キングジムテプラPROテープ マットラベル(透明に黒文字)キングジム(5件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
落ち着いた色彩と上品な質感のマットラベル。反射をなくし下地や素材を活かします。
タイプマットエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
フォルダー 個別タイプ モノタロウフォルダー 個別タイプモノタロウ(56件のレビュー)
329税込362
1パック(10枚)
当日出荷
スティックファスナー(別売)をご利用いただくと書類に穴をあけてファイルできます。紙は最大2cmの厚みまで収納できます。別売のMonotaRO A4ファイルボックスに収納できます。
用途A4サイズの用紙の収納管理にお使いいただけます。坪量(g/m2)270質量(g/枚)50寸法(縦×横)(mm)238(+15)×310関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アルカリ乾電池 単4形 マクセルアルカリ乾電池 単4形マクセル(7件のレビュー)
199税込219
1パック(4本)ほか
当日出荷
長持ち&パワー
用途単4サイズの様々な機器に対応タイプ単4形グリーン購入法適合
デスクオーガナイザー 回転式 モノタロウデスクオーガナイザー 回転式モノタロウ(14件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
クルクル回るので、どの向きからでも取り出しやすいデスクオーガナイザーです。筆記用具、メモ用紙、はさみ、ホッチキス、クリップなどの文具を整理するのに最適です。
用途筆記用具や文具を整理するスタンドに。リモコンや携帯電話などのスタンドに。材質ポリスチレン半透明質量(g)326本体サイズ(mm)D161Φ×H118
キヤノン純正 デジタルカメラ用バッテリー Canonキヤノン純正 デジタルカメラ用バッテリーCanon(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
リチウムイオン充電池。
ホワイトボードマーカー ナカバヤシホワイトボードマーカーナカバヤシ(7件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
イレーザー&マグネット付ホワイトボードの必需品! 用途に合わせてお選びください。
線幅(mm)丸芯 約2インクアルコール系インク、イレーザー&マグネット付きマグネットありRoHS指令(10物質対応)対応イレーザーあり
テプラPROテープ 強粘着ラベル(赤に黒文字) キングジムテプラPROテープ 強粘着ラベル(赤に黒文字)キングジム(3件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
タイプ強粘着長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色包装5入数(個)120(梱包)RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック エレコムUSB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラックエレコム(11件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷
マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
スーパーホワイトライラック コピー用紙 王子製紙スーパーホワイトライラック コピー用紙王子製紙
3,198税込3,518
1箱(500枚×5冊)ほか
当日出荷
コピー機、各種プリンターなど、オフィスのあらゆる用途に対応したマルチPPC用紙
白色度(%)90.5紙厚(mm)0.087坪量(g/m2)64RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットフック カラビナ付き マグエバー強力マグネットフック カラビナ付きマグエバー(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。カラビナは、取り外し可能です。
用途モノの吊り下げや保持等に。材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、ステンレス304厚さ(mm)18.5シルバータイプカラビナフックRoHS指令(10物質対応)対応特性強力