法人向けモデルでは嬉しいACアダプター付きのWi-Fi6(IEEE802.11ax)対応アクセスポイントです。また、PoE受電にも対応していますので、PoE給電対応スイッチやインジェクターと接続いただければ電源が確保しづらい場所での設置の際もLANケーブル1本で電源供給が可能。設置場所にあわせた給電方法が選べるので、便利です。本商品は、Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)に対応し、5GHz最大1201Mbps(規格値)、2.4GHz最大574Mbps(規格値)の高速通信ができる法人向けのアクセスポイントです。内蔵アンテナのため見た目はシンプルで、すっきりとしたデザインを採用しました。IEEE802.1X(EAP)認証のセキュリティ方式やWPA3(パーソナル/エンタープライズ)にも対応し、セキュリティにも配慮した商品です。SOHOなどの小規模なオフィス、事業者様におすすめです。
付属品ACアダプター(ケーブル長:約3m)、取付キット、取付キット用ネジ一式、取扱説明書
質量(g)約370
規格有線:IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)
ポート数1(コネクタ形状:RJ-45)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)、PoE利用時DC37~57
対応OSWindows11、Windows10、MacOS11~13、ChromeOS、iOS14~16、iPadOS14~15、android10~13
対応機種有線または無線LANインターフェイスを有した機器(Windowsパソコン、Mac、Chromebookなど)、iOS、Android搭載のスマホ、タブレット端末
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×33(取付キット含まず)
消費電流(mA)ACアダプター使用時:710(Typ)、PoE使用時:11.2W(Typ)
使用機器動作確認済みPoE:ETG-POE04、BSH-GP08MB
伝送速度(Mbps)【理論値】IEEE802.11ax(5GHz帯):最大1201Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大867Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps
伝送方法IEEE802.11ax:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/n/a/g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)2.4/5
伝送速度有線LAN/(理論値):1Gbps、100Mbps、10Mbps
グリーン購入法適合
無線規格IEEE802.11ax/ac/n/a/g/b
アンテナ方式内蔵アンテナ(2.4GHz送受信用×2、5GHz送受信用×2)
対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)、TCP/IP
通信周波数帯域(GHz)2.4、5(W52/W53/W56)
1台
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
無線LANアクセスポイント。
【英語パッケージ 法人限定】
一般的な日本のスイッチやコンセントの取付枠のサイズ(ワイドタイプ不可)に適合、コンパクトで落ち着いたデザインなのであらゆるインテリアに調和します。機能性に優れたクラウド型の集中管理ソフトウェアや、利便性に優れたOmadaアプリから管理が可能、PoE対応なので(802.3af/802.3at)設置場所選びがかんたんに、Facebook Wi-Fi/SMS認証とワイヤレスアイソレーションがゲストネットワークを安全に保ちます。エンタープライズクラスのWi-Fiセキュリティがネットワークを脅威から遠ざけます。詳細なネットワーク管理を可能にする管理VLAN対応。
伝送速度(Mbps)5 GHz:最大 867 Mbps、2.4 GHz:最大 300 Mbps
伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac
周波数(GHz)2.4/5
商品タイプ法人向けアクセスポイント
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
手頃に高速のWi-Fiを提供できるアクセスポイント。無線の切断を防ぎ、安定した接続を提供できる。外付けアンテナで柔軟な電波設計が可能。機密情報をしっかり守るセキュリティー。ネットワーク運用の負担を減らす遠隔管理。来客用のWi-Fi提供を手軽にできるゲストポート機能
データ転送速度【無線LAN(理論値)】最大1201Mbps(IEEE802.11ax)、最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)、【有線LAN(規格値)】10M/100M/1000Mbps(オートセンス)
伝送方法【無線LAN】CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、【有線LAN】1000BASE-T(8B1Q4/4D-PAM5)、100BASE-TX(4B5B/MLT-3)、10BASE-T(マンチェスターコーディング)
周波数範囲5GHz:5180MHz~5720MHz(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch)、2.4GHz:2412~2472MHz(1~13ch)
動作温度(℃)0~50(壁掛け時/天井設置時)
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×200×45 ※本体のみ(セキュリティーカバー・突起部除く)
本体質量(g)858(外付アンテナ、壁掛け金具含まず)、1071(外付アンテナ、壁掛け金具含む)
規格VCCI Class B
保証期間5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長)
付属品外付アンテナ、取扱説明書、保証書、壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンカー
最大消費電力(W)16.3
セキュリティWPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA3 Enterprise 192-bit Security、WPA2 Personal(WPA2-PSK AES)、WPA/WPA2 Personal(WPA/WPA2 mixed mode-PSK AES/TKIP)、WPA2 Enterprise(WPA2-EAP AES)、WPA/WPA2 Enterprise(WPA/WPA2 mixed mode-EAP AES/TKIP)、Enhanced Open、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアドレスフィルター
アンテナ外部(External)、送受信(Tx / Rx):2 本、レーダー波監視用アンテナ×1(内蔵)
準拠規格【無線LAN】IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b、【有線LAN】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.1Q VLAN tagging
アクセス方式【無線LAN】インフラストラクチャモード ※WDSモードは非対応、【有線LAN】CSMA/CD
インターフェース2.4GHz及び5GHz同時通信
端子数2(AUTOMDIX対応) ※PoE受電対応はLAN 1端子のみ
端子形状RJ-45型8極コネクター
色ホワイト
1台
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷
IEEE 802.11ac Wave 2 準拠、安定した通信のための機能を強化、トライバンド対応 無線LANアクセスポイント。災害時統一SSID「00000JAPAN(注)」対応製品です。SSIDを「00000JAPAN(注)」として、一般に無線通信環境を開放することができます。注)無線LANビジネス推進連絡会(Wi-Biz)で推進する災害時統一SSIDを利用した公衆無線LANサービス。トライバンド対応、2.4GHz帯の無線LANチップを1つ、5GHz帯の無線LANチップを2つ搭載、3つの周波数帯を同時に利用可能です。各周波数帯で最大50台ずつ、合計150台の無線LAN端末と通信できます。
インターフェースLAN ポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別)、コンソールポート(設定用):1ポート(RJ-45) (別売りの RJ-45 コンソールケーブル「YRC-RJ45C」をご使用ください)、USBポート:1ポート(今後のファームウェアアップデートでUSB 2.0 Type-A、 USBメモリに対応予定)
メモリーFlash ROM:256+8MB(ファームウェア:1組、 コンフィグ:1組)、RAM:256MB
アンテナ2.4GHz/5GHz共用アンテナ2本、 5GHz用アンテナ2本を本体に内蔵、 外部アンテナ端子:2.4GHz/5GHz共用 x2、 5GHz用 x2
方式【MIMO】5GHz:MIMO(2×2、 2ストリーム)、 MU-MIMO(最大2ユーザー)、 2.4GHz:MIMO(2×2、2ストリーム)
規格【2.4GHz帯 無線LAN】IEEE 802.11b/g/n(最大伝送速度400Mbit/s)、【5GHz帯 無線LAN】IEEE 802.11a/n/ac(最大伝送速度867Mbit/s)
アクセス方式インフラストラクチャーモード、 WDSリピーターモード、WDSブリッジモード
セキュリティ認証方式:オープン、Enhanced Open、PSK、WPA/WPA2/WPA3パーソナル、WPA/WPA2/WPA3エンタープライズ、暗号化方式CCMP(AES)、 TKIP、 WEP(64bit/128bit)、192-bitセキュリティーモード(WPA3エンタープライズ使用時のオプション)、マルチ SSID:5GHz 帯:最大8個、 2.4GHz 帯:最大8個、 合計16個、セキュリティー機能:AP間プライバシーセパレーター、 Any 接続拒否、 MACアドレスフィルタリング(1VAPあたり最大256件)、 パスワード設定、 接続台数制限、 送信出力調整機能、 ステルス SSID、 MAC認証機能
対応ブラウザ【GUIの推奨】Windows: Microsoft Edge、 Internet Explorer 11、 Google Chrome、 Mozilla FireFox、macOS: Safari ・iOS: Safari
機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、 DHCP クライアント、 DHCP サーバー、 メール通知機能、 NTP クライアント、 スケジューリング機能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×241×44
質量(g)1045
付属品冊子(取扱説明書(保証書含)、 初期設定ガイド、 設置ガイド)、 外部アンテナ端子保護キャップ(本体に装着済み)、 ショートポールアンテナ、配線部カバー、マウントパネル、ネジ、卓上用台座、壁面固定用補助金具、ワイヤースタンド
仕様【接続端末数】5GHz帯(1):最大50台、 5GHz帯(2):最大50台、 2.4GHz帯:最大50台、 合計150台、【管理プロトコル】SNMP(v1/v2c/v3)、【内蔵RADIUS サーバー】最大300件、 EAP-PEAP(MSCHAPv2)、 EAP-TLS、 MACアドレス/接続SSID制限対応
周波数(GHz)2.4/5
伝送速度【2.4GHz帯 無線LAN】最大400Mbit/s、【5GHz帯 無線LAN】最大867Mbit/s
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
初めての方でも簡単設定&安心なWi-Fiルータ
推奨利用環境:マンション1ルーム、利用人数1人
用途新規のネットワーク・Wi-Fi環境構築に
規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)
準拠規格【無線LANインターフェース部】IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
データ転送速度最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
伝送速度10M/100M/1000Mbps(オートセンス)
周波数範囲IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch)
付属品スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:50cm)、ACアダプター
質量(g)約232
電源(V)AC100(50/60Hz)
端子形状RJ-45型8極
対応OSWindows:10、8.1(32bit/64bit)、8/(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(SP3以降)Mac OS X:10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6/10.5Android:2.2以降iOS:5以降
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×31 ※本体のみ(突起部除く)
最大消費電力(W)5.8
動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
アンテナ2.4GHz 2本
セキュリティ【無線LANインターフェース部】WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)【有線LAN:INTERNET】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
端子数【有線LAN:INTERNET】1(AUTO-MDIX対応)、【有線LAN:スイッチングHub】3(AUTO-MDIX対応)
アズワン品番64-3802-54
スイッチング方式ストア&フォワード
IP取得方法WAN部:手動/DHCP/PPPoE
プロトコルTCP/IP
符号化方式8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
どこでも だれでも かんたんに。無線LANエリアをつくれます。
伝送速度(Mbps)802.11b:11Mbps、802.11g:54Mbps、802.11a:54Mbps、802.11n:600Mbps、802.11ac:1.73Gbps
伝送方法IEEE802.11b/g/a/n/ac( W52/W53/W56/W58 )
周波数(GHz)2.4/5
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
AC1750 Wireless Dual Band Gigabit Ceiling Mount Access Point、Qualcomm、450Mbps at 2.4GHz + 1300Mbps at 5GHz、802.11a/b/g/n/ac、1 Gigabit LAN、802.3at PoE Supported、Centralized Management、Band Steering、Load Balance、Rate Limit、Captive Portal、6 Internal Antennas、Ceiling/Wall Mount
電源100~240VAC、50/60Hz
伝送速度(Mbps)5GHz:1300Mbps、2.4GHz:450Mbps
伝送方法IEEE 802.11ac/n/g/b/a
周波数(GHz)2.4/5
商品タイプ法人向けアクセスポイント
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
新たに6GHzに対応、WiFi 6Eへのスムーズな移行も可能。無線APの性能を落とさずに、航空・気象レーダーの影響を回避「Fast DFS v2」対応 。多数台の無線端末を収容可能 。移動しても快適な通信を実現「適応型ローミングアシスト機能」 。天井設置環境に適したアンテナの指向性で、広いエリアで強い電波を提供 。管理負荷を軽減するシンプルな無線LAN管理機能の継承 。仕様、機能につきましてはメーカーHPを参照ください。
仕様●5GHz対応周波数帯:W52/W53/W56(144ch対応)●ファームウェアの更新:TFTP からのリビジョンアップ、Web GUI からの HTTP またはローカルファイル指定によるリビジョンアップ/リビジョンダウン、YNO からのリビジョンアップ●内蔵RADIUSサーバー:EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、PEAPv1/EAP-GTC、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime、EAP-FAST●外部 RADIUS サーバー対応(IEEE 802.1X EAP 認証):EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、PEAPv1/EAP-GTC、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime、EAP-FAST●L2MSエージェント:L2MS マネージャー の Web GUI/コマンドによる設定/状態表示/管理、ネットワーク構成表示、コンフィグの保存/復元、ゼロコンフィグ機能●電波障害規格、環境負荷物質管理:VCCI クラスA、RoHS 対応●仕様対象ファームウェア:Rev.25.01.02
付属品はじめにお読みください(保証書含)、マウントパネル、スタンド(ネジ1本含む)、ケーブルチューブ
材質筐体→上面:プラスチック、底面:アルミダイキャスト、ファンレス
質量(g)マウントパネル130、スタンド15、ケーブルチューブ3、電源アダプター(別売)300
外形寸法(mm)210(W)x 53 (H)x 210(D)(突起部含まず)/壁掛け、天井設置、卓上スタンド設置、VESA 規格スタンド取付けが可能
本体質量(kg)「ハードウェア」1.2(付属品含まず)
設定方式コンソール、TELNET、Web 設定画面、Web 設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、ヤマハルーターの Web GUI/コマンドによるバックアップ、YNO
機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、DHCP クライアント、DHCP サーバー、メール通知機能、NTP クライアント
最大消費電力(W)「ハードウェア」19
メモリーFlash ROM:4GB eMMC+16MB(ファームウェア:1組、コンフィグ:1組)、RAM:1GB
動作環境「ハードウェア」周囲温度 0~50℃、周囲湿度 15~80%(結露しないこと)
アンテナ「無線」2.4GHz/5GHz(1)共用アンテナ 2 本、5GHz(1)アンテナ 2 本、5GHz(2)/6GHz共用アンテナ 2 本、合計 6 本を本体に内蔵
セキュリティ認証方式:オープン、Enhanced Open、WPA/WPA2/WPA3 パーソナル、WPA/WPA2/WPA3 エンタープライズ暗号化方式:CCMP(AES)、TKIP、192-bit セキュリティーモードマルチSSID:6GHz帯:最大8個、5GHz帯:最大8個、2.4GHz帯:最大8個、合計16個
発熱量(KJ/h)「ハードウェア」68.4
伝送速度(Mbps)2.4GHz帯無線LAN規格:最大574、5GHz帯無線LAN規格:最大2402、6GHz帯無線LAN規格:2402
インターフェイスLANポート:1 ポート(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T、ストレート/クロス自動判別)コンソールポート(設定用) :1 ポート(RJ-45)USB ポート :-
プロトコル管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3)
伝送方法2.4GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11b/g/n/ax、5GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11a/n/ac/ax、6GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11ax
無線MIMO方式→5GHz(1):MIMO(4x4・4 ストリーム)MU-MIMO(最大 3 ユーザー)、5GHz(2)/6GHz:MIMO(2x2・2 ストリーム)MU-MIMO(最大 2 ユーザー)、2.4GHz:MIMO(2x2・2 ストリーム)
周波数(GHz)2.4/5/6
接続台数「無線」接続端末数→2.4GHz 帯:最大 70 台、5GHz 帯(1):最大 100 台、5GHz 帯(2)/6GHz 帯:最大 100 台、合計 270 台
IPアドレスデフォル:DHCP自動取得/取得失敗時は 192.168.100.240/24
アクセス方式「無線」インフラストラクチャーモード、WDSリピーターモード、WDS ブリッジモード
最大消費電流(A)電源アダプター:AC100V(50/60Hz)1.4A、PoE(IEEE 802.3at 準拠):DC36~57V 0.34A
ロギングメモリーに蓄積(50000 件)、SYSLOG での出力
拡張性Radio Optimization 機能、無線の見える化ツール、クラウド型管理サービス(YNO)対応(最大1年の無償ライセンス付き)、クラスター管理機能(管理可能台数は最大 128 台、 スタンドアローンモード対応)※6、範囲指定型自動チャンネル選択機能、自動チャンネル変更機能、電波出力自動調整機能、LAN-無線 連動機能、無線通信平滑機能(エアタイム イコライザー)、バンドステアリング機能、接続台数自動分散(ロードバランス)機能、災害時モード切替機能、キャプティブポータル機能、かんたん接続 QR コード生成機能、VAP グルーピング機能、Fast DFSv2 機能、適応型ローミングアシスト機能
周波数帯域(GHz)2.4/5/6
対応ブラウザGUIの推奨ブラウザー→Windows: Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox・macOS: Safari・iPadOS: Safari
セキュリティ機能AP 間プライバシーセパレーター、Any 接続拒否、MAC アドレスフィルタリング(1VAP あたり最大 256 件)、パスワード設定、接続台数制限、送信出力調整機能、ステルス SSID、MAC 認証機能
状態表示状態表示ランプ→天面:4(POWER、LAN、YNO、WLAN)※消灯機能付き
各種証明書クライアント証明書の発行:○(オンプレミス動作時のみ)
LANタグ VLAN(IEEE 802.1Q):○LAN 機能:-
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
AT-TQm1402(RoHS対応)は、IEEE 802.11ac(Wave2)および従来規格に対応した小型でコストパフォーマンスに優れた無線LANアクセスポイントです。AT-TQ5403と同等のハードウェアスペックでありながら、ソフトウェアを小規模向けに設定しており、シンプルに無線を導入したい方に最適です。
伝送方法IEEE802.11a/b/g/n/ac
周波数(GHz)2.4/5
1台
¥19,880
税込¥21,868
翌日出荷
スタンドアローン運用向け AX3000 コンセント埋め込み型。WiFi6対応:2402Mbps(5GHz)と574Mbps(2.4GHz)合計2976MbpsのWiFiスピードに対応。ギガビットポート搭載:ギガビット対応のアップリンクとダウンリンクそれぞれ1ポート搭載しているのでフレキシブルに利用可能。便利な管理システム:OmadaSDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能:セキュリティ技術を駆使した複数の認証オプション(SMS/バウチャー)を実装。コンセント埋め込み型デザイン:802.3af/atPoE対応したコンセント埋め込みAP。
電源802.3af PoE
準拠規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
インターフェースギガビットLANポート×2 (アップリンク×1, ダウンリンク×1)、 RJ11 TELポート×2
伝送速度(Mbps)2.4GHz: 最大574・5GHz: 最大2402
周波数(GHz)2.4および5
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
シーリング トライバンドWi-Fi 7 アクセスポイント。トライバンドWi-Fi 7で最大19Gbps(6GHz:11、520Mbps + 5GHz:5、760Mbps + 2.4GHz:1、376Mbps)の驚異的な通信スピードを実現。6GHzバンドによる広い帯域幅で、快適かつ効率的なWi-Fi通信を構築。Wi-Fi 7の性能を最大限引き出す10ギガビットポートx2を搭載。320MHzのチャンネル幅が高速で安定した同時通信を実現。Multi-Link Operation・Multi-RU技術で、ネットワーク性能が大幅に向上。集中型クラウド管理・メッシュWi-Fi・AIローミングなどの便利な機能。
規格IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be
周波数範囲6GHz、5GHz、2.4GHz
伝送速度(Mbps)6GHz:最大11520、5GHz:最大5760、24GHz:最大1376
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
AX3000 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント。高速AX3000 WiFi 6スピード:合計最大速度2976 Mbps(574 Mbps:2.4 GHz&2402 Mbps:5 GHz)を提供、高効率:より少ない遅延で、より多くのデバイスに同時にデータを配信、居室内をカバー:コンパクトながら広範囲をWiFiでカバー、ギガビットポートx3:ギガビット対応の有線LANポートを3つ備えており有線接続も可能(うち1ポートはPoEパススルー対応)、クラウド集中管理:クラウドアクセスとOmadaアプリで非常に手軽な管理が可能、ゲストネットワーク:複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャー)と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載、手軽に取り付け可能:86mm・EU・US標準のジャンクションボックスと802.3af/at PoEに対応しているため、大掛かりな工事は不要
規格IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a
伝送速度(Mbps)5GHz: 最大2402、2.4GHz: 最大574
周波数(GHz)2.4&5
1個
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
最大通信速度1.8GbpsのシームレスWi-Fi 6: 574Mbps(2.4GHz)+1201Mbps(5GHz)。GPONポート×1: 高速・長距離通信を実現。広帯域幅Wi-Fi 6: MU-MIMOテクノロジーでシームレスローミング。1本の光ファイバーで多機能対応: 有線接続・ワイヤレス接続・ 音声通信・VoIP・データ通信・HD対応動画サービス。VoIP電話: 複数VolPアカウントとさまざまな通話機能に対応。かんたん利用: ワンクリックでペアリング&自動設定 。スマート O&M: PPSK△&複数のポータル認証でセキュリティを強化。集中型管理: クラウドアクセスとOmadaアプリで手軽な管理が可能。壁面取り付け型、ACアダプターによる電源供給
仕様●GPON Interface:ポートタイプSC-APC 、規格および通信規約: ITU-984.x, G.988, Class B+ 、データ速度: 2.488Gbps(ダウンストリーム); 1.244Gbps(アップストリーム) 、ファイバータイプ:9/125umシングルモード 、最大ケーブル距離:20km●Wi-Fi範囲:50m2(600ft2)●システム要件:Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール 、ワイヤレスMACアドレスフィルタリング 、各ワイヤレスクライアント間のアクセス制限 、VLAN 、不正AP検知 、802.1X対応 、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:2×2(2.4G&5G) MU-MIMO 、HE80(80MHz帯域幅)、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、シームレスローミング 、複数SSID(16SSID、各バンド8つ) 、SSIDブロードキャストのオン/オフ 、Wi-Fiのオン/オフ 、ゲストネットワーク 、チャンネル自動設定 、ビームフォーミング 、レート制限 、バンドステアリング 、ロードバランス 、エアタイムフェアネス 、出力制御(dBmの送信出力) 、QoS(WMM) 、RADIUSアカウンティング 、MAC認証 、再起動スケジュール 、ワイヤレススケジュールおよび統計 、静的IP/動的IP●信号レート:5GHz:1201Mbps、2.4GHz:574Mbps●同時クライアント数:120+●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300, OC200)・Omadaソフトウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー、クラウドアクセス 対応:OC300・OC200・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーいずれかの利用が必要です。Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:システムログ、SSH:対応、Webベース 管理:対応、ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーの利用が必要です。●送信パワー:CE:<20dBm(2.4GHz, EIRP)、<23dBm(5GHz,バンド1&バンド2,EIRP)、<24dBm(5GHz,バンド3,EIRP)、FCC:<21dBm(2.4GHz)、<21dBm(5GHz)
セット内容EAP615GP-Wall本体、壁面取り付けキット、設置ガイド
質量(g)320
電源(V)100~240(50/60Hz)0.5A
消費電力(W)12.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×86×37.6
インターフェースGPONポート×1、FXSポート×1 、ギガビットRJ45ポート×2
周波数範囲2.4GHz及び5GHz
動作環境動作温度:0~40℃(32~104°F) 、保存温度:-40~70℃(-40~58°F) 、動作湿度:10~90% RH 結露を避けてください 、保存温度:5~90% RH 結露を避けてください
設置方式壁面取り付け型(キット付属)
アンテナ内蔵オムニアンテナ:2.4GHz: 4dBi×2、5 GHz: 6.5dBi×2
伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
各種認証CE、FCC、RoHS、IC
ボタン仕様リセット、LED
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
高速Wi-Fi 6:Wi-Fi 6テクノロジーに対応し、合計2976Mbps (5GHz: 2402Mbps & 2.4GHz: 574Mbps) 高速通信を実現します。取り付けかんたん: AC給電対応のコンセント埋め込み型設計なので、柔軟な設置が可能です。高速有線接続:デバイスをギガビット対応のLANポートに接続することで高速通信を実現します。遠くまで届く:お部屋の隅々まで安定したWi-Fi環境を整えます。集中型クラウド管理:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能になります。ゲストネットワーク機能:優れたセキュリティ技術を備えた複数の認証方法 (SMS/バウチャー) を実装しています。SSID&パスワード表面記載なし、Omadaコントローラーを使用してSSIDとパスワードを設定して利用可能です。ホテルや寮など、集中設定やリモート管理が必要の案件に好適です。
仕様●Wi-Fi範囲:30m2 (330 ft2)●システム要件:Microsoft Windows XP・Vista・Windows 7・Windows 8・Windows10・Windows 11・Linux●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール、ワイレスMACアドレスフィルタリング(最大4000件)、各無線クライアント間のアクセス制限、VLAN不正AP検知、ワイヤレス暗号化:WPA-Personal/Enterprise・WPA2-Personal/Enterprise・WPA3-Personal/ Enterprise、802.1X対応●ワイヤレス機能:16個のSSID: 各バンド最大8つ、Wi-Fiのオン/オフ、SSID表示のオン/オフ、ゲストネットワーク、チャンネルの自動割り当て、送信出力の操作:dBmで送信電力を調整、QoS(WMM)、メッシュ、シームレスローミング、ビームフォーミング、MIMO:2 x 2 MU-MIMO DL/UL、MU-MIMO: 2 x 2 (2.4G and 5G) MU-MIMO、OFDMA、レート制限: SSID/クライアントごと、ロードバランス、バンドステアリング、RADIUSアカウンティング、MAC認証、再起動スケジュール、ワイヤレススケジュール、ワイヤレス統計、静的IP/動的IP●信号レート:2.4GHz:最大574Mbps、5GHz:最大2402Mbps●同時クライアント数:250+●物理セキュリティロック:なし●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理 :Omadaハードウェアコントローラー (OC300)・Omadaハードウェアコントローラー (OC200)・Omadaソフトウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaアプリ、クラウドアクセス 対応:OC300・OC200・Omadaクラウドベースコントローラー・ Omadaソフトウェアコントローラーいずれかの利用が必要です。Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:対応、SSH:対応、Webベース 管理:対応、ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーの利用が必要です。●送信パワー:2.4GHz:19dBm (EIRP)、5GHz:20dBm (EIRP)
セット内容EAP655-WE-AC本体、設置ガイド
寸法(mm)43.5× 46.8 × 69
電源(V)AC100~120(50/60Hz)
消費電力(W)JP版: 10
インターフェースギガビットLANポート×2、AC受電ポート×1
周波数範囲2.4GHzおよび5GHz
動作環境動作温度: 0~45℃ (32~113 °F)、保存温度: -40~70℃ (-40~158 °F)、動作湿度: 10~90% RH 結露を避けてください、保存湿度:5~90% RH 結露を避けてください
設置方式コンセント埋め込み型
アンテナ内蔵アンテナ:2.4GHz:3dBi×2、5GHz:4dBi×2
伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
各種認証VCCI、JRF
ボタン仕様LED (20秒間長押しするとリセットモードになります)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
トライバンドWi-Fi: Wi-Fi 7で最大9,300Mbps (6GHz: 5,760Mbps + 5GHz: 2,880Mbps + 2.4GHz: 574Mbps) の超高速通信を実現。快適な6GHzバンド: 広い帯域幅でWi-Fi通信をさらに効率化。2.5Gポート×1搭載: Wi-Fi 7の性能が大幅にアップ。320MHz通信対応: Wi-Fi 6/6Eの2倍に相当する帯域幅で、より多くの同時通信が可能に。低遅延で快適な通信: Multi-Link Operation・Multi-RU技術を用いた高いネットワーク性能を実現。便利な機能でラクに管理: 集中型クラウド管理・メッシュWi-Fi・AIローミングに対応。
仕様●Wi-Fi範囲:140m2(1500 ft2)●ワイヤレスクライアント容量:380台●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール、最大MACフィルター数: 4,000、クライアント間でのネットワーク分離、VLAN、不正アクセスポイント検出、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:MLO 、4K-QAM 、シームレスローミング (802.11k/v/r)、MU-MIMO 、320MHz (EHT320) 、メッシュWi-Fi、BSS Coloring 、OFDMA 、ロードバランス、バンドステアリング、ビームフォーミング、エアタイムフェアネス、マルチSSID: 合計24 (各バンドにつき最大8)、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、QoS (WMM)、レート制限、静的IP/動的IP、RADIUSアカウンティング、MAC認証●信号レート:6GHz: 最大5,760Mbps + 5GHz: 最大2,880Mbps + 2.4GHz: 最大574Mbps●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300)・Omadaハードウェアコントローラー(OC200)・Omadaソフトウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー、クラウドアクセス:対応 (OC300、 OC200、Omadaソフトウェアコントローラー、Omadaクラウドベースコントローラーが必要)、Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:対応、Webベース 管理:対応●送信パワー:< 20dBm (2.4GHz, EIRP)、< 23dBm (5GHz, バンド1&バンド2, EIRP)、< 28dBm (5GHz, バンド3, EIRP)、< 23dBm (6GHz, EIRP)
セット内容EAP772本体、設定ガイド、天井取り付け/壁面取り付け (キット付属)
規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
消費電力(W)24.05 PoE給電時、20.92 DC給電時
電源802.3bt (PoE)、12V/2.5A (DC)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×32.5
インターフェース2.5G LANポート×1
周波数範囲2.4GHz及び5GHz (w52,w53,w56) 及び6GHz
動作環境動作温度: 0-50℃ (32-122°F)、保存温度: -40-70℃ (-40-158°F)、動作湿度: 10-90% RH 結露を避けてください、保存湿度: 5-90% RH 結露を避けてください
設置方式天井取り付け / 壁面取り付け (キット付属)
アンテナ2.4GHz: 4.0dBi×2、5GHz: 5.0dBi×2、6GHz: 5.0dBi×2
各種認証CE、FCC、RoHS、IC
Bluetooth4.0dBi×1, Bluetooth 5.2 ※ファームウェアのアップデートが必要な場合があります。
ボタン仕様リセットボタン
1台
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
トライバンドWi-Fi: Wi-Fi 7で最大9,300Mbps (6GHz: 5,760Mbps + 5GHz: 2,880Mbps + 2.4GHz: 574Mbps) の快適な超高速通信。10ギガビットポート×1搭載: Wi-Fi 7の性能を最大限引き出します。快適な6GHzバンド: より広い帯域幅でWi-Fi通信をより効率化。320MHzチャンネル幅: 旧規格の2倍に相当する帯域幅で、高速で安定した同時通信を実現。超低遅延: Multi-Link Operation・Multi-RU技術により、ネットワーク性能が大幅に向上。便利な機能でラクに管理: 集中型クラウド管理・メッシュWi-Fi・AIローミングに対応。
仕様●Coverage:約140m2●Emailアラート:Yes●LED オン/オフ切り替え:Yes●Omadaアプリ:Yes●SNMP:v1、 v2c、 v3●Webベース 管理:Yes●クラウドアクセス:Yes (OC300、 OC200、Omadaソフトウェアコントローラー、Omadaクラウドベースコントローラーが必要)●システムログ:Yes●ボタン:リセット●同時クライアント数:380+●管理 MAC アクセスコントロール:Yes●送信パワー:< 20dBm (2.4GHz、 EIRP)、< 23dBm (5GHz、 バンド1&バンド2、 EIRP)、< 28dBm (5GHz、 バンド3、 EIRP)、< 23dBm (6GHz、 EIRP)●集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300)、Omadaハードウェアコントローラー(OC200)、Omadaソフトウェアコントローラー、Omadaクラウドベースコントローラー●信号レート:6GHz: 最大5,760Mbps、5GHz: 最大2,880Mbps、2.4GHz: 最大574Mbps●【ワイヤレスクライアント容量】2GHz: 128、5GHz: 128、6GHz: 128
セット内容EAP773本体、設置ガイド、天井取り付け/壁面取り付けキット
電源802.3bt PoE、12V/2.5A DC
消費電力スマート電力調整に対応、24.05W (802.3bt, full functionality)、20.92W (12/2.5A, full functionality)、22.4W (802.3at decrease 6GHz Power)、10.1W (802.3af, radio off, only main chip and LAN working)
機能【ワイヤレス機能】MLO、4K-QAM、MU-MIMO、HE320、Mesh、BSS Coloring、OFDMA、ロードバランス、バンドステアリング、ビームフォーミング、エアタイムフェアネス、マルチSSID: 合計24 (各バンドにつき最大8)、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、QoS(WMM)、レート制限、静的IP/動的IP、RADIUSアカウンティング、MAC認証
インターフェース10ギガビットポート×1
動作環境動作温度: 0~50℃ (32~122°F)、保存温度: -40~70℃ (-40~158°F)、動作湿度: 10~90% RH 結露を避けてください、保存湿度: 5~90% RH 結露を避けてください
設置方法天井取り付け / 壁面取り付け (取り付けキット付属)
アンテナ2.4GHz: 3.0dBi×2、5GHz: 3.0dBi×2、6GHz: 3.0dBi×2
セキュリティワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証△、アクセスコントロール、最大MACフィルター数: 4,000、クライアント間でのネットワーク分離、VLAN、不正アクセスポイント検出、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise
伝送方法規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
周波数(GHz)6/5/2.4
Bluetooth4.0dBi, Bluetooth 5.2 ×1 ※ファームウェアアップデートが必要な場合があります。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×220×32.5
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
AX3000 AC給電対応コンセント埋め込み型。高速Wi-Fi6:Wi-Fi6テクノロジーに対応し、合計2976Mbps(5GHz:2402Mbps&2.4GHz:574Mbps)高速通信を実現します。取り付けかんたん:AC給電対応のコンセント埋め込み型設計なので、柔軟な設置が可能です。高速有線接続:デバイスをギガビット対応のLANポートに接続することで高速通信を実現します。遠くまで届く:お部屋の隅々まで安定したWi-Fi環境を整えます。集中型クラウド管理:OmadaSDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能になります。ゲストネットワーク機能:優れたセキュリティ技術を備えた複数の認証方法(SMS/バウチャー)を実装しています。
電源802.3af PoE
準拠規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
インターフェースギガビットLANポート×2 (アップリンク×1, ダウンリンク×1)、 RJ11 TELポート×2
伝送速度(Mbps)2.4GHz: 最大574・5GHz: 最大2402
周波数(GHz)2.4および5
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
スタンドアローン運用向けAC給電対応コンセント埋め込み型。高速Wi-Fi6:Wi-Fi6テクノロジーに対応し、合計2976Mbps(5GHz:2402Mbps&2.4GHz:574Mbps)高速通信を実現します。取り付けかんたん:AC給電対応のコンセント埋め込み型設計なので、柔軟な設置が可能です。高速有線接続:デバイスをギガビット対応のLANポートに接続することで高速通信を実現します。遠くまで届く:お部屋の隅々まで安定したWi-Fi環境を整えます。集中型クラウド管理:OmadaSDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能になります。ゲストネットワーク機能:優れたセキュリティ技術を備えた複数の認証方法(SMS/バウチャー)を実装しています。
電源802.3af PoE
準拠規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
インターフェースギガビットLANポート×2 (アップリンク×1, ダウンリンク×1)、 RJ11 TELポート×2
伝送速度(Mbps)2.4GHz: 最大574・5GHz: 最大2402
周波数(GHz)2.4および5
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
最大通信速度1.8GbpsのシームレスWi-Fi 6: 574Mbps(2.4GHz)。1201Mbps(5GHz)。GPONポート×1: 高速・長距離通信を実現。広帯域幅Wi-Fi 6: MU-MIMOテクノロジーでシームレスローミング。1本の光ファイバーで多機能対応: 有線接続・Wi-Fi・ 音声通信・VoIP・データ通信・HD対応動画サービス。VoIP電話: 複数VolPアカウントとさまざまな通話機能に対応。かんたん利用: ワンクリックでペアリング&自動設定 。スマートO&M: PPSK&複数のポータル認証でセキュリティを強化。スッキリ置ける2-Way仕様: 縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。集中型管理: クラウドアクセスとOmadaアプリで手軽な管理が可能
仕様●GPON Interface:ポートタイプ:SC-APC 、規格および通信規約: ITU-984.x, G.988, Class B+ 、データ速度: 2.488Gbps(ダウンストリーム); 1.244Gbps(アップストリーム) 、ファイバータイプ:9/125umシングルモード 、最大ケーブル距離:20km●Wi-Fi範囲:140m2 (1500ft2)●システム要件:Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール 、ワイヤレスMACアドレスフィルタリング 、各ワイヤレスクライアント間のアクセス制限 、VLAN 、不正AP検知 、802.1X対応 、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:2×2(2.4G&5G) MU-MIMO 、HE80(80MHz帯域幅) 、OFDMA 、シームレスローミング、複数SSID(16SSID、各バンド8つ) 、SSIDブロードキャストのオン/オフ 、Wi-Fiのオン/オフ 、ゲストネットワーク 、チャンネル自動設定 、ビームフォーミング 、レート制限 、バンドステアリング 、ロードバランス 、エアタイムフェアネス 、Transmit Power Control (dBmのTransmit Powerの調整) 、QoS(WMM) 、RADIUSアカウンティング 、MAC認証 、再起動スケジュール 、ワイヤレススケジュールおよび統計 、静的IP/動的IP●信号レート:5GHz:1201Mbps、2.4GHz:574Mbps●同時クライアント数:120+●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300, OC200)・ Omadaソフトウェアコントローラー・ Omadaクラウドベースコントローラー、クラウドアクセス 対応:OC300・OC200・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーいずれかの利用が必要です。Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:システムログ、SSH:対応、Webベース 管理:対応、ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーの利用が必要です。●送信パワー:CE:<20dBm(2.4GHz, EIRP)、<23dBm(5GHz,バンド1&バンド2,EIRP)、<27dBm(5GHz,バンド3,EIRP)、FCC:<25dBm(2.4GHz)、<25dBm(5GHz)
セット内容EAP610GP-Desktop本体、縦置き/壁面取り付けキット、設置ガイド
質量(g)492
消費電力(W)17.3 (PoE Out Off)
電源53.5V/ 0.81A DC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×140×33
インターフェースGPONポート×1、FXSポート×1、ギガビットRJ45ポート×4(うち1つは802.3af PoE出力対応)
周波数範囲2.4GHz及び5GHz
動作環境動作温度:0~40℃(32~104°F) 、保存温度:-40~70℃(-40~58°F) 、動作湿度:10~90% RH 結露を避けてください 、保存温度:5~90% RH 結露を避けてください
設置方式縦置き/ 壁面取り付け対応(キット付属)
アンテナ内蔵オムニアンテナ:2.4GHz:5dBi×2、5GHz:4.5dBi×2
伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
各種認証CE、FCC、RoHS、IC
ボタン仕様リセット、LED
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
最新規格Wi-Fi 6(11ax)に対応
最大128台の端末を同時接続可能
学校教室や大学の講義室、フリーアドレスで無線端末が多いオフィスなど、たくさんの端末がいる環境でもお使いいただけます。
付属品取扱説明書、保証書、セキュリティカバー、壁掛け金具、天井取付用ねじ、壁取付用ねじ、アンカー、座金組込ねじ、セキュリティカバー用ねじ、セキュリティカバー用鍵
色ホワイト
質量(g)405(セキュリティーカバー、壁掛け金具含まず)、565(セキュリティーカバー、壁掛け金具含む)
規格VCCI Class B
端子形状【有線LAN】RJ-45型8極コネクター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×150×35(セキュリティーカバー、壁掛け金具含まず)、160×150×42.5(セキュリティーカバー、壁掛け金具含む)
準拠規格【無線LAN】IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b、【有線LAN】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.1Q VLAN tagging
最大消費電力(W)10.6
インターフェース【無線LAN】2.4GHz及び5GHz同時通信
周波数範囲【無線LAN】5GHz:5180MHz~5720MHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140 / 144ch )、2.4GHz:2412~2472MHz (1~13ch)
保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:10~90%(結露なきこと)
保証期間5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長)
動作温湿度範囲温度:0~45℃、湿度:10~90%(結露なきこと)
アンテナ【無線LAN】内部(Internal)、送受信(Tx / Rx):2本
セキュリティ【無線LAN】WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA3 Enterprise 192-bit Security、WPA2 Personal(WPA2-PSK AES)、WPA/WPA2 Personal(WPA/WPA2 mixed mode-PSK AES/TKIP)、WPA2 Enterprise(WPA2-EAP AES)、WPA/WPA2 Enterprise(WPA/WPA2 mixed mode-EAP AES/TKIP)、Enhanced Open、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアドレスフィルター
データ転送速度【無線LAN(理論値)】最大1201Mbps(IEEE802.11ax)、最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)、【有線LAN(規格値)】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.1Q VLAN tagging
伝送方法【無線LAN】CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、【有線LAN】1000BASE-T(8B1Q4/4D-PAM5)、100BASE-TX(4B5B/MLT-3)、10BASE-T(マンチェスターコーディング)
アクセス方式【無線LAN】インフラストラクチャモード、WDSモード
給電方式AC電源(別売りのACアダプター WLE-OP-AC12C が必要です)、PoE(IEEE 802.3af)
有線LANスイッチングデータ転送方式:ストア&フォワード、アドレステーブル:MACアドレス 4096アドレス(自動学習方式)、転送距離:100m
無線LANリピーター機能(WDS):対応(最大6台) ※WDS認証方式は新定義方式です。異なるWDS認証方式とは接続できません。
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプター。WiFi 6対応:1201Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の高速WiFiに対応外部アンテナ搭載:2本の外部アンテナがWiFi電波をしっかりキャッチ、Bluetooth 5.2対応:Bluetooth4.2規格と比べて2倍高速、4倍のカバレッジの便利なBluetoothが利用可能、WPA3対応:最新のセキュリティ規格に対応し、WiFiを安全に利用いただけます、互換性もバッチリ:802.11 ax/ac/a/b/g/n規格にも対応。
規格IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz、IEEE 802.11ax/n/g/b 2.4GHz、Bluetooth 5.2
伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax: 最大1201(動的IP)/11ac: 最大867(動的IP)/11n: 最大300(動的IP)/11a: 最大54(動的IP)、【2.4GHz】11ax: 最大574(動的IP)/11n: 最大300(動的IP)/11g: 最大54(動的IP)/11b: 最大11(動的IP)
周波数(GHz)2.4&5
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
仕様コンセント埋め込み型 Wi-Fi アクセスポイント
適合WPSボタン:付、認証取得:VCCI クラスB、技術基準適合証明、RoHS指令準拠
質量(g)約168.0
外形寸法(mm)最大部 : W43.6×H69×D53.5(突起部含まず)
規格有線LAN仕様 サポート:IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T)、無線LAN サポート:IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b
消費電力(W)最大 約6
入力リセットスイッチ:2モード入力
伝送速度(Mbps)有線LAN仕様:1000/100/10Mbps(オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X)、(無線LAN)IEEE802.11ac: MAX 866Mbps、IEEE802.11n: MAX 300Mbps、IEEE802.11g: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、IEEE802.11b: 11/5.5/2/1Mbps
関連資料(0.35MB)
ポートRJ-45ポート×2(前面・背面)
周波数帯域(GHz)無線LAN :2.4GHz(2412 - 2472MHz)、5GHz(5180 - 5700MHz)
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
・WISE-4250 シリーズは、さまざまな I/O およびセンサーと互換性がある。・IoT データの取得、処理、公開機能を統合したイーサネット ベースのワイヤレス IoT デバイス。・P2P 機能を介してさまざまな WISE デバイスと通信できます。・Wireless watchdog timer, smart roaming, timestamps data logger,データ回復機能により、接続品質が向上し、データ損失のリスクを解決できる。・データと接続は WPA3 /TLS1.3 暗号化プロトコルによって保護され、PC やモバイル デバイスからアクセスでき、さまざまなタイプのクラウドに公開できる。※下記に記載されている注文型式は本体WISE-4250とI/Oモジュール二つの製品が含まれております。===========================================================。I/Oモジュール:。WISE-S250-A(6DI/2DO 、RS-485×1)。WISE-S251-A(6DI 、RS-485×1)。WISE-S214-A(4AI/4DI)。===========================================================
伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.95MB)
周波数(GHz)2.4/5
グリーン購入法適合
LTE対応USBドングルのSIMフリー端末です。
主要3キャリアのプラチナバンドに対応したSIMフリー端末
USBアダプタにつないで最大8台まで接続可能※1な無線LANアクセスポイントに
パソコンに接続してLTE通信をしながら無線LANアクセスポイントにも
さまざまなOSに対応
専用ドライバーのインストール不要(各OSの標準ドライバで対応可能)
インターネット配線工事が難しい場所でもLTE通信を手軽に導入
セット内容本体、USB延長ケーブル(Type A)、固定用面ファスナー、セットアップガイド(兼保証書)
質量(g)約42g
外形寸法(mm)約 93mm(D) x 39mm(W) x 14mm(H)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 93mm(D) x 39mm(W) x 14mm(H)
インターフェースUSB
適合バンド対応バンド:B1、B3、B8、B18、B19
許容温度(℃)温度 : 0~35℃
許容湿度(%)湿度 : 5~95%RH (結露なきこと)
伝送速度(Mbps)LTE:下り 最大 150Mbps、上り 最大 50Mbps
伝送方法無線LAN:IEEE 802.11b/g/n
周波数(GHz)周波数:2.4GHz、LTE:2.1/1.8/900MHz/800MHz
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
IEEE802.11ax対応
メッシュWi-Fiとビームフォーミング機能対応で途切れにくく安定した通信を実現
IP67の保護構造・防水性能により耐環境性に優れ、屋外の設置が可能
双方向MU-MIMO、OFDMA対応で複数の機器と効率的に高速通信できます
アクセスポイント、クライアントブリッジ、WDS(アクセスポイント、ブリッジ、ステーション)、メッシュモードを切り替えることで柔軟なネットワーク構成を構築可能
セット内容DAP-P3W6:1台、専用PoEアダプタ:1個、ACコード(1.2m):1本、標準アンテナ(5dBi) 5GHz、2.4GHz:各2本、ポール取り付けリング(適合ポール外径35~63mm):2個、取り付け用ブラケット:1個、取り付け用ビスセット:2セット、アース線(1.8m)&ビスセット:1セット
取付方式ポール取り付け、壁掛け取り付け
ポート数PoE対応:1
消費電力(W)15.9
電源PoE給電(IEEE802.3at)
適合外径(Φmm)4.5~6.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.0×47.0×190.0(アンテナ部及び突起部含まず)
保護等級IP67
入出力形式【専用PoEアダプタ】入力:AC100~240V、出力:54V(付属のPoEアダプタはDAP-P3W6以外に使用しないでください。PoEアダプタは~AC240Vの対応ですが付属のACコードは~125Vまでとなっております。)
アンテナ2.4GHz 5dBi無指向アンテナ 2本、5GHz 5dBi無指向アンテナ 2本
伝送速度(Mbps)(MAX)2.4GHz:574Mbps 11ax時、5GHz:1,200Mbps 11ax時、イーサネット:2.5Gbps
伝送方法ワイヤレス:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、イーサネット:IEEE802.3/u/ab/bz
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料マニュアル(10.85MB) 外形図(0.16MB)
電波周波数(GHz)2.4、5(5GHz帯を使用する場合、5.2GHz、5.3GHz帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。また5.3GHz、5.6GHz帯域の電波を使用する場合は気象レーダーなどの干渉を避けるためのDFS機能により一時的に通信が途切れる可能性があります。)
周波数(GHz)2.4/5
動作温度範囲(℃)-20~60
ソフトウェアバージョンユーティリティ:設定ユーティリティ(Webブラウザからアクセス)
1台
¥98,900
税込¥108,790
当日出荷
USB3.0に対応し、パソコンに装着するだけで高速な無線通信を実現する法人向け11ac・USB3.0対応 867Mbps小型無線LANアダプターです。
RADIUSサーバーと組み合わせることでアクセスを許可されたユーザーのみがネットワークに接続できるWPA2-EAPやIEEE802.1X/EAP認証に対応し、高度にセキュリティ保護されたネットワーク環境を構築できます。
USB3.0対応で、11ac(Wi-Fi5)アクセスポイントの能力を最大限発揮しながら、旧機種(WDC-867U3)から89%のサイズダウンを実現した小型化モデルです。
ノートパソコンに装着しても、飛び出す部分はわずか22mmです。装着したまま持ち運んでも気になりません。
電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は最大867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は最大300Mbpsの高速通信が可能です。(規格値)
他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。※アクセスポイント側もMU-MIMOに対応している必要があります。
オフィス内のアクセスポイントから離れた会議室や障害物がある場合でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。※アクセスポイント側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。
付属のCD-ROMまたはWEBからドライバーをダウンロードすることで使用可能です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
企業での使用に安心の長期3年保証。またオプションで延長やデリバリーの保守もご用意しています。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。
小型でコンパクトなので、持ち運びに便利です。
伝送速度(理論値)IEEE802.11ac:最大867Mbps/IEEE802.11n:最大300Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps
伝送方法IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a
規格対応USB:USB3.0/USB2.0、TELEC、VCCIClassB、JATE
仕様IEEE802.1X対応方式:EAP-TLS、EAP-PEAP、IEEE802.1X対応サプリカント:Windows10/8.1/7※macOS、MacOSは非対応、USBアクセス速度(理論値):USB3.0スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps
付属品セットアップガイド/CD-ROM
材質プラスチック(ブラック)
質量(g)約4
電源USBバスパワー
対応OSWindows10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS10.14/10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10
入力電圧(V)DC5
対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPU搭載したMac(USB2.0以上のポートを搭載している事が必要です。)
設定方式WPS(ソフト/ボタン方式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×約34×約8
機能ビームフォーミング:対応、MU-MIMO機能:対応
最大消費電力(W)4.5(USB3.0)/2.5(USB2.0)
インターフェースUSB:Type-A(オス)×1ポート
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)
保証期間3年
送信出力10mW/MHz以下
アンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz共用)
セキュリティ無線:WPA2-EAP※(TKIP/AES)、WPA-EAP※(TKIP/AES)、802.1X/EAP※(WEP)※EAPはTLSとPEAPに対応しています。※Windows10/8.1/7のみ対応です。WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac : 最大867Mbps / IEEE802.11n : 最大300Mbps / IEEE802.11g : 最大54Mbps / IEEE802.11b : 最大11Mbps / IEEE802.11a : 最大54Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)2.4帯:2400~2484MHz/5.2帯(W52):5150~5250MHz/5.3帯(W53):5250~5350MHz/5.6帯(W56):5470~5725MHz
周波数帯域(Hz)2.4G帯:2、400~2、484M/5.2G帯(W52):5、150~5、250M/5.3G帯(W53):5、250~5、350M/5.6G帯(W56):5、470~5、725M
受信チャンネル(ch)2.4GHz帯:1~13、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140
アクセス方式インフラストラクチャー
最大消費電流(A)900m
無線規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
デュアルバンドWi-Fi: 最大1.5Gbps (1201Mbps + 300Mbps) の高速通信で、AR/VR体験や4K動画再生、そしてビデオ通話もサクサクこなせます。†‡。ギガビットポート搭載: WANポートとLANポートを1ポートずつ搭載しており、スマートTV・ゲーム機・NASなどを有線でつなげば、安定した高速通信が可能です。コンパクトなのに頑丈: 持ち運びに便利なポケットサイズで、お出かけのおともに最適です。 。場所を問わず自由につながる: ルーター・USBテザリング・3G/4G USBモデム・ホットスポット・アクセスポイント・中継器・クライアントの動作モードを切り替えることで、いつでもネットが使えます。手軽にファイル共有: USBメモリや外部ストレージをルーターに差し込むだけで、ネットワーク上のデバイスと共有できます。VPN暗号化でセキュリティ強化: OpenVPNとWireGuard(R)に対応しており、海外リモートワーク中でも、フリーWi-Fi利用時も、ネットワークを保護可能です。給電にも困らない: Type-C給電ポート搭載なので、幅広いモバイルバッテリーと組み合わせてラクに給電できます。
セット内容TL-WR1502X本体、電源アダプター、LANケーブル、USBケーブル、かんたん設定ガイド
寸法(mm)104 × 90 × 28
スイッチWPS/リセットボタン、モード切替スイッチ
電源12V/1.5A、DC電源アダプター
機能Tetherアプリ、Web管理画面
準拠規格Wi-Fi 6:IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz、IEEE 802.11n/b/g 2.4GHz
動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F~104°F)、保存温度: -40℃~60℃ (-40°F~140°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください、保存湿度: 5%~90% 結露を避けてください
通信機能DDNS:TP-Link、NO-IP、DynDNS/DHCP:DHCPサーバー、DHCPクライアントリスト、IPアドレス予約/NAT転送:ポート転送、ポートトリガー、DMZ、UPnP/QoS (Quality of Service)/WAN:動的IP、静的IP、PPPoE、PPTP、L2TP
動作モードルーターモード、ブリッジモード、中継器モード、USBテザリングモード、3G/4G USBモデムモード、クライアントモード、ホットスポットモード(WISPモード)
セキュリティネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール、アクセス制御、IP & MACバインディング、アプリケーションレイヤーゲートウェイ (ALG)、ゲストネットワーク:5GHzゲストネットワーク×1、2.4GHzゲストネットワーク×1、VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP VPNサーバー、ireguard VPNサーバー、VPNクライアント:Open VPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP VPNクライアント、Wireguard VPNクライアント、Wi-Fi暗号化:WPA2-PSK、WPA3-Personal、WPA/WPA2-Enterprise
プロトコルIPv4、IPv6
各種認証FCC、 CE
周波数(GHz)5/2.4
伝送速度1.5Gbps(1201Mbps+300Mbps)
USBポートUSB 2.0ポート×1
ポート有線ポート:ギガビットWANポート×1、ギガビットLANポート×1
Wi-FiAX1500:5GHz: 1201Mbps (802.11ax)、2.4GHz: 300Mbps (802.11n)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
Wi-Fi 7対応でさらに高速な通信を手軽に実現。動画視聴やライブストリーミングなど、より高速な通信が要求されるコンテンツでも、スムーズなオンライン体験を提供。ご自宅のマルチギガ回線のメリットも活かせる、IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi 2.5ギガビットルーターです。
用途Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 。複数のバンドとチャンネルでデータの同時送受信を可能にしたMLOに対応し、より高速なデータ通信、大容量のファイルの高速ダウンロードが可能になりました。 。1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 。電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 。※各機能を端末で利用するためには本製品だけでなく、端末も各機能に対応している必要があります。 。※Wi-Fi 7対応端末であってもすべてのWi-Fi 7機能に対応していない場合もあります。 。INTERNETポートに2.5Gbpsを搭載し、年々普及が進む1Gbps超えの高速通信サービスをより活用することができます。 。回線が混雑しにくいIPv6(IPoE)インターネット接続に対応し、スムーズな通信が可能です。 。IPv6(IPoE)インターネット接続であれば、本製品のINTERNETポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 。「らくらく引っ越し機能」を搭載し、使用中のWi-Fiルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、スマートフォンやタブレット、テレビなどのWi-Fi接続機器を再設定する手間なく、今まで通りWi-Fi接続が可能です。 。※「らくらく引っ越し機能」を利用した設定では、SSID(Wi-Fi名)と暗号化キー(Wi-Fiパスワード)の情報のみ引き継がれます。回線(PPPoEなど)の設定は引き継がれません。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 。※接続機器もWPA3に対応している必要があります。また、WPA3でご利用いただく場合は、手動で設定する必要があります。 。ネットの使いすぎを防止し、お子様を守る「ペアレンタルコントロール」を搭載しています。 。「ゲストSSID」機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。 。自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。 。「オートモード」、「AP(アクセスポイント)モード」の2モードに加え、「中継器モード」を搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ハードウェアNAT:対応●ペアレンタルコントロール:対応●マルチSSID:対応(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大3個)●付帯サービス:なし●対応IPv6 IPoEサービス:v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト、OCX光 インターネット●有線設定(LAN):DHCPサーバー(最大253台)、DHCP固定割り当て(最大60エントリー)●有線設定(WAN):IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD●自動FW更新:対応
規格有線:IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠
消費電力(W)13.2(最大)
対応OSAndroid 14/13/12/11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Windows 11/10、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch
入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz
適合機器(無線LAN)iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM))、各種無線LAN搭載機器
設定方式WPS対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.0×約160.0×約215.0 ※突起部除く
機能MU-MIMO機能:対応 ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。、その他機能:SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、ポート開放(最大32)(※1)、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、PPPoEパススルー(※3)、回線自動判別機能、その他機能(注釈):※1 IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。※2 IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。※3 IPv4 over IPv6(MAP-E),IPv4 over IPv6(DS-Lite)利用時のみご利用いただけます。、その他無線機能:MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、バンドステアリング、MLO(2.4GHz、5GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT、セパレーター機能:SSIDセパレーター対応、ビームフォーミング機能:ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730
コネクタ電源:DCジャック、有線:WAN:RJ-45型(2.5Gbps)×1ポート、LAN:RJ-45型(1Gbps)×2ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
モードオートモード、AP(アクセスポイント)モード、中継器モード
アンテナ内蔵アンテナ(5GHz:送信2本×受信2本、2.4GHz:送信2本×受信2本)
セキュリティ無線:WPA2 Personal(AES)、WPA3 Personal(AES)、WPA2/WPA3 Personal(AES)
伝送方法無線:IEEE 802.11be(draft):MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM
伝送速度有線(LAN):1000Mbps、100Mbps、10Mbps、有線(WAN):2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、無線[802.11ac](理論値):IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大1733Mbps、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps 2.4GHz帯 最大400Mbps(※) ※接続機器が256QAM通信対応の場合、最大400Mbps、無線[802.11ax](理論値):IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大2402Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps、無線[802.11be(draft)](理論値):IEEE 802.11be(draft):5GHz帯 最大2882Mbps 2.4GHz帯 最大688Mbps(※) ※受信は最大574Mbps、送信は接続機器が4096QAM通信対応の場合、最大688Mbps、無線[802.11g/b/a](理論値):IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps
USBポートなし
接続台数推奨 40台
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE 802.11be(draft)、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠
対応ブラウザセットアップツール:Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。
対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
かんたん手軽に、快適なWi-Fi 6環境が整えられるエントリーモデル。スマホなどでの動画視聴時もスムーズな通信が可能に!IPv6(IPoE)対応Wi-Fiギガビットルーター。
用途Wi-Fi 6対応でより安定した高速通信に対応しています。 。複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1024QAM、複数台同時接続が可能なMU-MIMO(※)、スマホのバッテリーが長持ちするTWTなど、多くのデバイスをつないでもストレスなくスムーズな通信を実現します。 ※Downリンクのみ対応 。回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。 。IPv6 IPoEインターネット接続であれば、インターネットポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 。4Kテレビ対応。電波干渉に強い5GHz帯は最大1,201Mbps(理論値)、一般的な通信帯域である2.4GHz帯は最大300Mbps(理論値)の高速通信でテレビでのネット動画視聴やインターネット視聴も快適です。 。セキュリティWi-Fi(通信分断機能)搭載で他の端末からウイルス感染されたり、情報を盗み見られたりする危険性を軽減しながらインターネットができます。 。買い換えの場合、「らくらく引っ越し機能」を使用することで、面倒な設定無くテレビやスマホ、タブレット、パソコンなどが使えます。 。使用中のルーターと本機のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID・暗号化キー)をコピーできます。 。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 。「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。「友だちWi-Fi」※(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。※2.4GHz帯のみ使用可能 。お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。 。より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 。自動で最新のファームウェアにアップデートするので、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。 。ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器の基本動作モードに加え、使用する5GHzの周波数帯をスイッチで切り替えることが可能な「通常」「離れ家モード」(※)を搭載。使用環境に合わせてスイッチで動作モードを切り替えることが可能です。 。※「通常」は5GHz帯のW52/W53/W56が有効。「離れ家モード」は5GHz帯のW52/W53が無効/W56のみ有効です。W52/W53は気象レーダーや航空レーダーなどと干渉するため、屋外で使用することは法律で禁止されています。「離れ家モード2」対応製品ではルーター/AP(アクセスポイント)/中継器、すべての基本動作モードで、離れ家モードが使用可能です。便利な「離れ家モード2」搭載。屋外を含む敷地内の母屋と離れた建物で中継器として使用可能なほか、「離れ家モード2」対応製品ではすべての基本動作モードに対応。親機として使用している場合も玄関先やベランダなど敷地内の屋外に設置されたデバイスと5GHz(W56のみ)でWi-Fiで接続することが可能です。通常設置の縦置きに加え、障害物に邪魔されにくい壁掛けにも対応しています。※壁掛けの際も縦方向で設置してください。 。本製品はDLPA(一般社団法人デジタルライフ推進協会/英語表記:Digital Life Promotion Association)が推奨する、ルーターをご家庭でより安全にお使いいただくための機能に対応した、DLPA推奨ルーターです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他付帯サービスなし / 【有線(WAN)】IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD
付属品ルーター本体1台、スタンド1個、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)約310(本体のみ)
備考※1 IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。※2 IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。
規格【有線】IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠
消費電力(W)8.2(最大)
電源DCジャック
対応OS【Android】Android 15/14/13/12/11/10【Windows】Windows 11/10【iOS】iOS 18/17/16/15【iPadOS】iPadOS 18/17/16/15【macOS】macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11
入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
適合機器【無線LAN】iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、各種無線LAN搭載機器
設定方式WPS対応
対応【IPv6 IPoEサービス】v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト、OCX光 インターネット / マルチSSID対応(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大2個、最大計5個まで) / ハードウェアNAT対応 / 自動ファームウェア更新対応 / SSIDセパレーター、プライバシーセパレーター対応 / ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。 / MU-MIMO対応(Downリンクのみ対応) ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×128×150(※突起部、スタンド部除く)
周波数2.4GHz帯:2/400~2/484MHz、5.2GHz帯(W52):5/150~5/250MHz、5.3GHz帯(W53):5/250~5/350MHz、5.6GHz帯(W56):5/470~5/730MHz
機能SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、DMZ対応、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、回線自動判定機能、アクセスコントロール対応(最大20エントリー)、IPv6ブリッジ対応、ALS機能、セキュリティWi-Fi、友だちWi-Fi、SSIDステルス設定、自動チャンネル設定、電波出力設定、WPS、バンドステアリング、らくらく引っ越し機能
動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
コネクタ【有線】WAN:RJ-45型×1ポート、LAN:RJ-45型×3ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
モード【動作モード】ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器、【離れ家モード】通常/離れ家
取得規格VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE
アンテナ内蔵タイプ(5GHz:送信2×受信2、2.4GHz:送信2×受信2)
セキュリティWPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)
タイマーこどもネットタイマー3対応
伝送速度(Mbps)【有線】1000、100、10【802.11ac(理論値)】IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大867、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300 2.4GHz帯 最大300【802.11ax(理論値)】IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大1201【802.11g/b/a(理論値)】IEEE 802.11g:最大54、IEEE 802.11b:最大11、IEEE 802.11a:最大54
伝送方法【無線】IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM
USBポートなし
接続台数推奨 26台
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠
対応ブラウザ【セットアップツール】Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。
対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)
チャンネルタイプ2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch
有線LANDHCPサーバー、DHCP固定割り当て(最大20エントリー)
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
Wi-Fi 7対応でさらに高速な通信を実現。動画視聴など、より高速な通信が要求されるコンテンツでも、スムーズなオンライン体験を提供。2.4GHz、5GHzはもとより、6GHzすべての帯域に対応することで、電波干渉による混雑を回避。通信エリアを広げるWi-Fi EasyMesh(TM)、家中まるごと安心のAIセキュリティ機能、F-Secure SENSE搭載。ご自宅のマルチギガ回線のメリットも活かせる、IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi 10ギガビットルーターです。
用途Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 。複数のバンドとチャンネルでデータの同時送受信を可能にしたMLOに対応し、より高速なデータ通信、大容量のファイルの高速ダウンロードが可能になりました。本製品のMLOは「2.4GHz+5GHz+6GHz」、「2.4GHz+5GHz」または「5GHz+6GHz」の選択式で、お使いの端末に合わせて最適なMLOを選択可能です。 。無線通信で一度に利用できる帯域幅が、160MHz幅から320MHz幅に拡張されたことで、従来のWi-Fi 6製品と比べて2倍の通信速度を実現できます。 。※320MHz幅の通信は、6GHz帯のみ利用可能です。 。1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 。電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 。※各機能を端末で利用するためには本製品だけでなく、端末も各機能に対応している必要があります。 。※Wi-Fi 7対応端末であってもすべてのWi-Fi 7機能に対応していない場合もあります。 。Wi-Fi 7対応で混雑の少ない快適な通信を実現します。これまでの2.4GHz帯/5GHz帯に加え、6GHz帯の利用が可能となり、既存帯域の電波干渉による混雑から解放され、高速な通信が実現できます。 。Wi-Fi 6Eから新たに解放された「6GHz帯」では、既存の2.4GHz/5GHz帯で発生していた電波干渉による途切れや混雑による通信速度の低下などの解消が見込まれます。 。6GHz対応の端末と本製品を組み合わせることで、Wi-Fi使用時の困りごとを解消した快適な通信環境の構築が可能です。 。高速通信の主流となった5GHz帯は航空や気象レーダーにも使用されており、干渉を防ぐためWi-Fi機器にはレーダーを検出すると5GHz帯の電波を停止するDFS機能が搭載されています。6GHz帯ではその制限がないため、DFSによる途切れからも解放されます。 。※6GHz帯での接続は端末側も6GHzに対応し、かつ6GHzで接続している必要があります。 。INTERNETポートに10Gbps、LANポートに2.5Gbpsを搭載し、年々普及が進む1Gbps超えの高速通信サービスをより活用することができます。 。Wi-Fi EasyMesh(TM)。電波の届きにくい場所でも、対応機器と連携することで、家中のWi-Fi通信エリアを効果的に拡大することができます。 。高速なローミングのため、お部屋を移動して接続先が切り替わっても、再接続がスムーズなため快適な通信を維持することができます。 。※1台のルーターに6台以下の中継器の接続を推奨します。7台以上接続の場合、環境により通信が不安定となる場合があります。 。AI技術を利用したセキュリティ機能、F-secure社のSENSEを搭載[ライセンス1年](※)。このセキュリティ機能は、機密データの保護はもちろん、オンライン活動全般において安心感を提供します。テレビやゲーム機、ネットワークカメラなど、従来のセキュリティソフトウェアがインストールできない家電も、SENSEが脅威から守ります。 。※本機能はルーターモード時のみ使用可能です。製品本体の動作モードスイッチを「オート」の位置でご使用ください。 また、専用アプリ「SENSE」をインストールする必要があります。無料ライセンス期間(1年)終了後は、ライセンスはF-Secureにて有償で更新可能です。ライセンス及びセキュリティ機能が自動で課金・更新されることはありません。 。SENSEは、不正な通信や脆弱性を狙う攻撃、情報漏洩など、さまざまな脅威に対して積極的に対処します。また、悪質なWebサイトへのアクセスも防ぎます。(※) 。※インターネット上のすべての攻撃に対し、完全なセキュリティを保証するものではありません。 。回線が混雑しにくいIPv6(IPoE)インターネット接続に対応し、スムーズな通信が可能です。 。IPv6(IPoE)インターネット接続であれば、本製品のINTERNETポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 。「らくらく引っ越し機能」を搭載し、使用中のWi-Fiルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、スマートフォンやタブレット、テレビなどのWi-Fi接続機器を再設定する手間なく、今まで通りWi-Fi接続が可能です。 。※WPS機能、らくらく引っ越し機能は6GHzには対応していません。 。※「らくらく引っ越し機能」を利用した設定では、SSID(Wi-Fi名)と暗号化キー(Wi-Fiパスワード)の情報のみ引き継がれます。回線(PPPoEなど)の設定は引き継がれません。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 。※接続機器もWPA3に対応している必要があります。また、WPA3でご利用いただく場合は、手動で設定する必要があります。 。ネットの使いすぎを防止し、お子様を守る「ペアレンタルコントロール」を搭載しています。 。「ゲストSSID」機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。 。自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。 。「オートモード」、「AP(アクセスポイント)モード」の2モードに加え、「中継器モード」を搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
特記※1 IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。※2 IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。※3 IPv4 over IPv6(MAP-E) / IPv4 over IPv6(DS-Lite)利用時のみご利用いただけます。
その他【付帯サービス】F-Secure社セキュリティ「SENSE」搭載[ライセンス1年]
付属品ルーター本体1台、専用ACアダプター1個、LANケーブル(1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚、F-Secure SENSE ライセンスシート1枚
材質プラスチック
質量(kg)1.5(本体のみ)
規格<有線>IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5/5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠<無線>IEEE 802.11be / IEEE 802.11ax / IEEE 802.11ac / IEEE 802.11n / IEEE 802.11g / IEEE 802.11b / IEEE 802.11a準拠
消費電力(W)最大26.8
電源DCジャック
対応OS【Windows】11/10【Android】15/14/13/12/11/10【iOS】18/17/16/15【iPadOS】18/17/16/15【macOS】Sequoia 15/Sonoma 14/Ventura 13/Monterey 12/Big Sur 11
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch、6GHz帯:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch
対応機種【無線LAN】iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM))、各種無線LAN搭載機器
設定方式WPS対応 ※6GHzには対応していません。
対応ハードウェアNAT / SSIDセパレーター / ペアレンタルコントロール / 自動ファームウェア更新 / マルチSSID(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大3個、6GHz:最大3個) / ビームフォーミングZ(※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります) / MU-MIMO(※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります) / 【IPv6 IPoEサービス】v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×180×247.2 ※突起部除く
機能SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、ポート開放(最大32)(※1)、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、PPPoEパススルー(※3)、回線自動判別機能
保証期間1年間
コネクタ【有線】WAN:RJ-45型(10Gbps)×1ポート、LAN:RJ-45型(2.5Gbps)×3ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
モードオートモード、AP(アクセスポイント)モード、中継器モード
取得規格VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE
周波数(MHz)【2.4GHz帯】2400~2484【5.2GHz帯(W52)】5150~5250【5.3GHz帯(W53)】5250~5350【5.6GHz帯(W56)】5470~5730【6GHz帯】5925~6425
使用環境条件【温度】0℃~40℃【湿度】10%~90%(ただし結露なきこと)
アンテナ内蔵アンテナ(6GHz:送信2本×受信2本、5GHz:送信2本×受信2本、2.4GHz:送信2本×受信2本)
セキュリティ【無線】WPA2 Personal(AES) / WPA3 Personal(AES) / WPA2/WPA3 Personal(AES)
伝送方法【無線】IEEE 802.11be:MIMO-OFDMA / IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA / IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM / IEEE 802.11n:MIMO-OFDM / IEEE 802.11g:OFDM / IEEE 802.11b:DS-SS / IEEE 802.11a:OFDM
無線Wi-Fi EasyMesh(TM)、MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、バンドステアリング、MLO(2.4GHz/5GHz/6GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT
伝送速度<有線>【LAN】2.5Gbps / 1000Mbps / 100Mbps / 10Mbps【WAN】10Gbps / 5Gbps / 2.5Gbps / 1000Mbps / 100Mbps<無線>【802.11ac】(理論値):IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大1733Mbps / IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps 2.4GHz帯 最大400Mbps(※) ※接続機器が256QAM通信対応の場合 / 最大400Mbps【802.11ax】(理論値):IEEE 802.11ax:6GHz帯 最大2402Mbps 5GHz帯 最大2402Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps【802.11be】(理論値):IEEE 802.11be:6GHz帯 最大5765Mbps 5GHz帯 最大2882Mbps 2.4GHz帯 最大688Mbps(※) ※受信は最大574Mbps / 送信は接続機器が4096QAM通信対応の場合 / 最大688Mbps<無線>[802.11g/b/a](理論値):IEEE 802.11g:最大54Mbps / IEEE 802.11b:最大11Mbps / IEEE 802.11a:最大54Mbps
USBポートなし
接続台数推奨 64台
アクセス方式インフラストラクチャー
WAN設定【有線】IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD
入力電圧AC100V±10% (50/60Hz)
対応ブラウザ【セットアップツール】Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。
対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)
有線LAN【有線】DHCPサーバー(最大253台)、DHCP固定割り当て(最大60エントリー)
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
新規格「Wi-Fi 7」&インターネットポート10Gbpsに対応したプレミアムモデルのWi-Fiルーターです。新規格「Wi-Fi 7( IEEE802.11be)」に対応し、6GHz最大5765Mbps(規格値)、5GHz最大2882Mbps(規格値)、2.4GHz最大688Mbps(規格値)の3つの周波数帯で高速通信が可能です。2.5GbpsのLANポート対応で有線LAN接続のPCやゲーム機、Wi-Fi接続のスマホやノートPCなどもハイパフォーマンスでゲームも動画も安定して楽しむことができます。
仕様●無線LANセキュリティ:WPA2-パーソナル(AES)、WPA3-パーソナル(AES)、WPA2/WPA3パーソナル(AES)●無線LAN側ネットワーク部:●無線LAN規格:IEEE802.11be draft、IEEE802.11ax、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b●通信周波数:2.4GHz帯、5GHz帯(W52/W53/W56)、6GHz帯(LPI)【ルーター部有線規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3i(10BASE-T)●対応プロトコル:TCP/IP●伝送速度:インターネットポート(RJ-45×1ポート):10Gbps、5Gbps、2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、LANポート(RJ-45×3ポート):2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps●モードスイッチ:オート/AP(アクセスポイント)/リピーター
付属品ACアダプター、LANケーブル、取扱説明書、設定情報シート
質量(kg)1.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)26(Typ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×65×247
対応機種・有線または無線LANインターフェースを有した機器(WindowsPC、Mac、ChromeBook)・iOS、android搭載のスマホやタブレット、ゲーム機、スマートスピーカー、ストリーミングメディアプレーヤー、プリンタ
接続方法インターネット:IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、DHCPv6-PD
伝送方法IEEE802.11be draft/ax:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/11n/11a/11g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)2.4/5/6
伝送速度IEEE802.11be draft(6GHz帯):最大5765Mbps、IEEE802.11be draft(5GHz帯):最大2882Mbps、IEEE802.11be draft(2.4GHz帯):最大688Mbps (受信は最大574Mbpsです。4096QAM対応機器の受信は最大688Mbpsでご利用いただけます。)、IEEE802.11ax(6GHz帯):最大2402Mbps、IEEE802.11ax(5GHz帯):最大2402 Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大1733Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps (256QAM対応機器は最大400Mbpsでご利用いただけます。)、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps
対応プロトコルアンテナ方式:内蔵アンテナ×6(2.4GHz送受信用×2 & 5GHz送受信用×2 & 6GHz送受信専用×2)/TCP/IP(IPv6/IPv4)
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
RUT241は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。
-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。
リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。
またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。
仕様SIM:外部SIMホルダー(2FF)×1、ステータスLED:接続タイプ×3/信号強度×5/イーサネット×2/電源×1、モバイル機能:オートAPN、バンドロック、VPNとトンネリング:OpenVPN/IPsec/GRE/PPTP/L2TP/Stunnel/DMVPN/SSTP/ZeroTier/WireGuard、対応クラウドソリューション:RMS/FOTA/Telenor/Azure IoT Hub/Cloud of Things/Cumulocity/ThingWorx、SMS機能:SMSステータス、SMS設定、HTTP POST/GET経由のSMSの送信/読み取り、EMAILからSMS、SMSからEメール、SMSからHTTP、SMSからSMS、スケジュールされたSMS、SMS自動返信、SMPP、サービス:DDNS、VRRP、WOL(Wake on LAN)、WEBフィルター、UPNP、トラフィックロギング
ケース形状DINレール取付オプション付きアルミニウムケース、プラスチックパネル
質量(g)131
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×25×74
使用電源4ピン電源ソケット、9-30VDC
使用CPUMediatek MIPS 24Kc 580MHz
内蔵RAM128MB
アンテナコネクタ:モバイル用SMA×2、WiFi用RP-SMA×1
OSRutOS(OpenWrtベースのLinux OS)
セキュリティDDOS対策(SYNフラッド対策、SSH攻撃対策、HTTP/HTTPS攻撃対策)/ポートスキャン対策(SYN-FIN、SYN-RST、X-mas、NULLフラグ、FINスキャン攻撃)
伝送速度(Mbps)【イーサネット】(WAN)10/100
ネットワークタイプフェイルオーバー(ネットワークバックアップ)、VLAN、QoS、ロードバランシング
伝送方法【モバイル通信】4G/LTE(Cat4)、3G【Wi-Fi】IEEE802.11b/g/n、アクセスポイント(AP)、ステーション(STA)【イーサネット】WAN(LANとして設定可能)×2、LAN×1
動作温度範囲(℃)-40~75
対応プロトコルTCP/UDP/IPv4/IPv6/ICMP/NTP/DNS/HTTP/HTTPS/FTP/SMTP/SSLv3/TLS 1.3/ARP/PPP/PPPoE/DHCP/Telnet
ストレージ16MB
監視対象WEB UI/CLI/SSH/CALL/SMS/TR-069/SNMP/JSON-RPC/MQTT/MODBUS/RMS/Pingリブート/Wgetリブート/定期リブート/リンクインスペクションのためのLCPとICMP
I/O端子4ピンソケット:デジタル入力×1、デジタルオープンコレクタ出力×1
1台
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
新規格「Wi-Fi7」&インターネットポート2.5Gbpsに対応したスタンダードモデルのWi-Fiルーター。5GHz最大2882Mbps(規格値)、2.4GHz最大688Mbps(規格値)の2つの周波数帯で高速通信が可能です。機械的な印象をなくすデザインで視覚的なノイズを削り、部屋の中心に置いても違和感のない生活に馴染むデザインです。
付属品ACアダプター、LANケーブル、取扱説明書、設定情報シート
質量(g)900
備考インターネットをご利用になる場合は「回線」および「インターネットプロバイダー」との契約が必要です。また本商品は日本国外では使用できません。
規格(無線LAN)IEEE802.11ax/be draft、IEEE802.11ac/11n/11a/11g、IEEE802.11b(有線)IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)※LANポートのみ、IEEE802.3az(10BASE-Te)※インターネットポートのみ
消費電力(W)13(Typ)
構成機器【ルーター部】●対応プロトコル:TCP/IP●伝送速度:インターネットポート:2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps・LANポート:1Gbps、100Mbps、10Mbps●インターネットポート:RJ-45※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation●LANポート:RJ-45×2●モードスイッチ:オート/AP(アクセスポイント)/リピーター【ルーター部2】●インターネット接続方法:IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD●サブネットマスク:255.255.255.0 固定●その他機能:SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からのPing応答拒否、インターネット側からの設定拒否、 DHCPサーバー(最大253台)、DHCP固定割り当て(最大32エントリー)、ポートの開放(最大32エントリー)、UPnP、MTU設定、オートブリッジ、APモード、NTPクライアント、IPsecパススルー、PPTPパススルー、PPPoEパススルー、ペアレントコントロール、回線自動判別機能
対応機種・有線または無線LANインターフェイスを有した機器(WindowsPC、Mac、ChromeBookなど)・iOS、android搭載のスマホ・タブレット、テレビ、ゲーム機、スマートスピーカー、ストリーミングメディアプレーヤー、プリンタ等
定格電源AC100V50/60Hz
伝送速度(Mbps)無線LAN側ネットワーク【理論値】IEEE802.11be draft(5GHz帯):最大2882、IEEE802.11be draft(2.4GHz帯):最大688、IEEE802.11ax(5GHz帯):最大2402、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大1733、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300、IEEE802.11a/g:最大54、IEEE802.11b:最大11
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)2.4帯/5帯(W52/W53/W56)
伝送規格無線LAN側ネットワーク【方式】IEEE802.11ax/be draft:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/11n/11a/11g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)
接続台数【無線LAN側ネットワーク部2】無線LANに接続できる機器の台数:推奨40台
アンテナ方式無線LAN側ネットワーク部2:内蔵アンテナ×4(2.4GHz送受信用×2 & 5GHz送受信用×2)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×50×215(縦置き専用)
使用チャンネル(ch)無線LAN側ネットワーク:24GHz帯=1-13、5GHz帯=36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144
対応プロトコル無線LAN側ネットワーク部2:TCP/IP(IPv6/IPv4)
無線LAN無線LAN側ネットワーク部2【機能】MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、MU-MIMO、ビームフォーミングW、バンドステアリング、MLO(2.4GHz、5GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。