オフィスサプライ :「サーフェス 充電器」の検索結果
USB-C to Surface 給電 ケーブル。Omnicharge Surfaceケーブルが、軽量でスマートなソリューションをお届けします。
このケーブルさえあれば、Surface用の大型充電器を持ち運ぶ必要なく、身軽に外出いただけます。
【本製品について】メーカー対応製品から直接surfaceに充電が可能になります。
対応製品Omni 20+/Omni 20c+/Omni Ultimate/Omni Mobile 25600
対応機種Surface Pro 3、SurfaceSurface Pro 4、Surface Pro 5th Gen、Surface Pro 6、Surface Pro 7(※Surface Pro 8の場合、対応できないということではありませんが、電力使用量によっては動作が遅くなります)Surface Go、Surface Go 2、Surface Go 3 Surface Laptop 2017、Surface Laptop 2、Surface Laptop 3、Surface Laptop 4 Surface Book、Surface Book 2、Surface Book 3
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
適合メーカーSurface
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB Type-C(メス)からSarface Connector(オス)への変換アダプタです。
用途USB Type-CとSurface Connectorの変換用として
コネクタ形状USB Type-C(メス) - Surface Connector(オス)
変換タイプオス - メス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)46×12×5
質量(g)4
電流(A)最大3
電圧(V)15
最大出力(W)【PD電源】65
色ブラック
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
汎用性の高い127ワット電源装置を使用すると、Surface Book 3 を簡単かつ迅速に充電できます。
この電源装置には、別のデバイスを同時に充電できるUSBポートが追加されています。
15 インチの Surface Book 3 に付属。
寸法(mm)(AC アダプター)101 x 57 x 28 /(USB ケーブル)1400
質量(g)(AC アダプター)390/(AC ケーブル /北米)39
消費電力(W)127 AC
保証期間1年
接続端子USB 2.0 コネクター (7.5W)/C8 AC コネクター
互換性Surface Book 3、Surface Book 2、Surface Book、Surface Laptop 3、Surface Laptop 2、Surface Laptop、Surface Pro X、Surface Pro 9、Surface Pro 8、Surface Pro 7、Surface Pro 6、Surface Pro (5th Gen)、Surface Pro 4、Surface Pro 3、Surface Go 2、Surface Go
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
USB Type-C(メス)からSarface Connector(オス)への変換アダプタです。
用途USB Type-CとSurface Connectorの変換用として
色グレー
質量(g)4
出力(W)【PD電源】最大102
電流(A)最大6.8
電圧(V)15
コネクタ形状USB Type-C(メス) - Surface Connector(オス)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×17×9
変換タイプオス - メス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、ハードディスクなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。
外付けハードディスクやBD/DVDドライブなどの消費電力の大きい機器を安定動作させられるACアダプター付きセルフパワータイプです。
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
デスクまわりですっきり使え、収納にも便利な薄型コンパクト設計です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
取り回ししやすく、タブレットでの使用に最適なケーブル長約30cmです。
ポート数4
ケーブル長(cm)30
付属品専用ACアダプター
色ブラック
質量(g)約70
規格電気用品安全法:PSE適合(ACアダプター)
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、macOS Sierra(10.12) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×37.0×12.0(ケーブルを除く)
対応コネクタUSB Type-A
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
接続端子USB Type-A
適合地域日本国内
電源供給方式セルフパワー
USBポート数4
供給電流(mA)USB3.0接続セルフパワー時:4ポート合計3600以内(各ポート900未満)バスパワー時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
USB規格USB 3.0
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプの4ポートUSBハブです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなハードディスクドライブやDVDドライブなどを使用する時にも、安定した電源供給が可能です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備しており、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
通信状態を確認できるLEDランプが付いています。
収納・持ち運びに便利なケーブル一体型です。
ケーブル長は、ゆったり接続できる1.5mです。
ポート数4
付属品専用ACアダプター
質量(g)約50.0
規格電気用品安全法:PSE適合(ACアダプター)
ケーブル長(m)1.4
対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82.5×28.0×11.0(ケーブルを除く)
対応コネクタUSB Type-A
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
接続端子USB Type-A
適合地域日本国内
電源供給方式セルフパワー
ケーブル長(cm)140
USBポート数4
供給電流(mA)4ポート合計最大2000(各ポート500未満)
USB規格USB 2.0
このマルチポートアダプターを使用すれば、必要なポートをどこにでも持ち運ぶことが出来ます。
プロフェッショナルが持ち運ぶために設計されており、USB-Cを含むネットワーク、ディスプレイなど5つのポートを提供します。
アクセサリ用の高速データ転送とパススルー充電 (USB-A および USB-C 3.2 Gen 2 ポート、最大 10 Gbps 転送速度)。
より高速なインターネット速度を実現するギガビット イーサネット接続。
HDMI 2.0 ポートを搭載したデスクトップのシングルモニタに接続できます。
ビデオ解像度は最大 4K、リフレッシュレートは 60Hzで、市販されている他のポータブル コンパクト ハブよりも優れています。
ビデオ出力との互換性をさらに高めるために、付属の VGA ポートを介して大画面に投影できます。
寸法(mm)89 x 48 x 15
色ブラック
機能1 USB-C3.2 Gen 2 ポート (10 Gbps データ転送とパススルー アクセサリ充電) /1 USB-A 3.2 Gen 2 ポート (10 Gbps データ転送とパススルー アクセサリ充電) /1 Gbps イーサネット ポート /4K (60Hz)ビデオ アウトポート付き 1 HDMI 2.0 ポート /1 VGA ポート Android のサポート /USB Power Policy /HDMI 優先 /CFU ファームウェア アップデート
保証期間1年
互換性USB-Cポート付き最新 PC /USB-Cポート付き全 Surface デバイス /Google Chrome OS 73.0.3683.88 /Google Chrome OS 76.0.3809.136 /Windows 10 Home /Windows 10 Pro /Windows 7 Professional /Windows 8 /MacOS 10.14.1 /MacOS 10.14.6 /MacOS 10.15.1 /Android 9.0.0 /Android 8.1.0
インターフェイスUSB-Cキャプティブ ケーブル (Travel Hub の末端に格納されている 200mm のケーブル付き)
メッキニッケル メッキ
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電できます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大65W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。
超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ約60%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。
独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。
国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
Active Clamp Flyback (ACF)電源回路方式:ACF電源回路方式の採用により、ソフトスイッチング(電圧または電流がゼロのときにスイッチングする電源技術)を実現し、更に電力変換効率を高めました。
色ブラック
ポート数USB-C×1
入力AC100-240V~2.1A 50-60Hz
出力5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/3.25A
最大出力(W)65
対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 <タブレット端末> iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 <ノートPC> MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています <その他対応機種> Apple Watch 他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36
質量(g)約112
セット内容本体、取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C(メス)からSarface Connector(オス)への変換アダプタです。
用途USB Type-CとSurface Connectorの変換用として
仕様PD電源(W):最大65
質量(g)4
電流(A)最大3
電圧(V)15
寸法(縦×横×厚さ)(mm)46×12×5
コネクタUSB Type-C(メス) - Surface Connector(オス)
変換タイプオス - メス
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
USB-IFのPower Delivery規格正規認証品。
Power Deliveryに対応した機器を超高速充電できる、最大出力45WのPower Delivery対応USB AC充電器。
仕様USB-IF正規認証品、90度可動収納式コンセントプラグ、180度回転プラグ機構、耐トラッキングスリーブ付
色ブラック
規格(電気用品安全法)◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状電源出力側:USB Type-C(オス)
定格入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
保証期間1年
定格出力電圧(V)5/9/12/15/20
各種認証Power Delivery 3.0
使用可能国日本
出先でのプレゼンなどに最適。SurfaceシリーズなどのMini DisplayPort搭載機器の映像をTVやプロジェクタで表示できるMini DisplayPort用HDMI/VGA変換アダプタ。
ケーブル長(m)0.15(コネクタ含まず)
オス形状MiniDisplayPort
メス形状HDMI、VGA
色ブラック
コネクタ形状HDMIタイプA19ピンメス - MiniDisplayPortオス、VGA D-Sub15ピンメス - MiniDisplayPortオス
対応機種Mini DisplayPortを搭載したSurface、タブレットPC、PC及びHDMI(タイプA-19ピンオス)/VGA(D-Sub15ピンオス)を搭載したケーブル・アダプタ等
シールド3重シールド
対応解像度1920×1080dp対応
変換タイプメス - オス
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ケーブル付属で移動時の利用にぴったり!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ約2mのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるため、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約2m)を同梱しております。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSB Type-Cケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ケーブル色:ブラック●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本●法令:◇PSE 特定電気用品
付属品ケーブル
色ブラック
質量(g)約98
使用温度範囲(℃)-10~25
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100V~240、50Hz/60Hz
定格出力電流(A)5V時3A/9V時3/12V時3/15V時3/20V時3.25、PPS出力5V~16V時3、5V~21V時3.25
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×約38.1×約43.8
定格入力電流(A)1.8
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65
ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル
定格出力電圧(V)5/9/12/15/20、PPS出力5~16/5~21
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、Surface Connectを搭載するMicrosoft製Surface機器を充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。Surface Connect端子に対応する機器に使えます。最大45WのSurface機器の充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC15Vの電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
色ブラック
最大出力(W)45
ケーブル長(m)約1.5
出力電圧DC15V
コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、DC出力側: Surface Connect プラグ
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
直付けタイプで持ち運びにも便利です。
コネクタが回るのでパソコンのポートを塞がず使用することができます。
USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応した4ポートUSB3.0ハブです。
USB3.0のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
USB2.0/1.1規格との互換性があるので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。
ACアダプタ不要のバスパワータイプです。
隣のUSBポートに干渉しない独立ポート搭載で、他のポートを邪魔することなくUSB機器が接続できます。
色ブラック
質量(g)32
ポート数4
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降)、Mac OS X(10.4以降)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×40×9(コネクタ含まず)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
コネクタUSB 3.0 Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)、USB 3.0 Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
電源供給方式バスパワー
アズワン品番64-0892-58
供給電流(mA)最大900(全4ポート合計)
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
インターフェイス-アップストリームUSB Ver3.1(USB3.0) 準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.1(USB3.0) 準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ オス×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ メス×4
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプのUSBハブです。
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなハードディスクドライブやDVDドライブなどを使用する時にも、安定した電源供給が可能です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備しており、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
ケーブル長は、ゆったり接続できる1.0mです。
収納・持ち運びに便利なケーブル一体型です。
ポート数4
仕様PSE適合(ACアダプター)
付属品専用ACアダプター
質量(g)約70
対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/ Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×37.0×12.0(ケーブルを除く)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5000、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
電源供給方式セルフパワー/バスパワー
ケーブル長(cm)100
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
供給電流(mA)USB3.0接続セルフパワー時:4ポート合計3,600以内(各ポート900未満)バスパワー時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
Surface Dock 2 の次世代ポートを使用すると、Surface を瞬時にデスクトップ PC に変えることができます。デバイスの充電や、外部モニター、キーボード、マウスへの接続などが可能です。
Hub 2 の体験を加速
どこでもチームワークを可能にし、Microsoft がパートナーと協力して設計したアクセサリを使用してチームが自己表現できるようにします。
1本
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
初動からストッピングまですべての瞬間に最良の滑走を。自分のプレイスタイルにピタッとハマるV customゲーミングマウスパッドです。フリックスピードの限界に挑む。対象に照準を合わせ続けるトラッキングエイム(追いAIM)を究める方におすすめのスピードタイプです。
用途”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。初動からストッピングまですべての瞬間に最良の滑走を。自分のプレイスタイルにピタッとハマるV customゲーミングマウスパッドです。 。フリックスピードの限界に挑む。対象に照準を合わせ続けるトラッキングエイム(追いAIM)を究める方におすすめのスピードタイプです。 。抵抗感のない軽い滑り出し、移動中のなめらかな動きを引き出すラミネートサーフェスを採用しています。布製のような摩擦を感じることなく操作できます。 。ソールにはナチュラルラバーを採用。ラミネートにヨレを生じさせず、軽い滑り出しをサポートするちょうどいい硬さを実現しています。 。裏面にはオリジナルパターンを刻印。プレイ中に激しい動きを繰り返してもズレません。 。多くのプレイヤーがゆとりを持って使える460mm×420mmのワイドサイズ。腕がしっかり乗るため縦・横の動きを狭めず、自由なプレイを可能にします。 。平滑面を保つため工場出荷時から一切折り曲げのないフラットパッケージにてお届けします。ヨレや巻きグセを気にせず開封後即プレイが可能。中央から端まで同じ感覚でマウスを動かせます。 。汚れに強く、飲み物をこぼした際などもサッと拭いて簡単にお手入れできます。
仕様表面特性:スピード
材質表面:ポリウレタン(チタニア粉末コート)、裏面:ナチュラルラバー
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×420×4.5
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
初動からストッピングまですべての瞬間に最良の滑走を。自分のプレイスタイルにピタッとハマるV customゲーミングマウスパッドです。敵を照準の中にいち早く捉える。素早く正確に照準を合わせるフリックエイムで最大限に性能を発揮するコントロールタイプです。
用途”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。初動からストッピングまですべての瞬間に最良の滑走を。自分のプレイスタイルにピタッとハマるV customゲーミングマウスパッドです。 。敵を照準の中にいち早く捉える。素早く正確に照準を合わせるフリックエイムで最大限に性能を発揮するコントロールタイプです。 。繊細な織りによりなめらかで軽いノイズの少ない摩擦を実現するマイクロファイバーファブリックを採用しています。 。ソールにはソフトラバーを採用。抵抗感のないなめらかな滑り心地ながら適度に沈み込むことでトラッキングが安定し、優れたコントロール性能を発揮します。 。裏面はデスクにピタッと吸い付く驚異のグリップ力で、激しい動きを繰り返してもズレません。 。多くのプレイヤーがゆとりを持って使える460mm×420mmのワイドサイズ。腕がしっかり乗るため縦・横の動きを狭めず、自由なプレイを可能にします。 。側面のステッチを固く縫い上げ、サーフェス面より低くすることで乗り上げを防止。激しいプレイを繰り返してもほつれが出にくいよう仕上げました。 。平滑面を保つため工場出荷時から一切折り曲げのないフラットパッケージにてお届けします。ヨレや巻きグセを気にせず開封後即プレイが可能。中央から端まで同じ感覚でマウスを動かせます。
仕様表面特性:コントロール
材質表面:ポリエステル、裏面:ポリウレタン
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×420×4.5
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
初動からストッピングまですべての瞬間に最良の滑走を。自分のプレイスタイルにピタッとハマるV customゲーミングマウスパッドです。どんな操作も狙い通りに。思い描いたスピードで、思い描いた場所に止まる。あらゆる要素を兼ね備えた安定感の高いバランスタイプです。
用途”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。初動からストッピングまですべての瞬間に最良の滑走を。自分のプレイスタイルにピタッとハマるV customゲーミングマウスパッドです。 。どんな操作も狙い通りに。思い描いたスピードで、思い描いた場所に止まる。あらゆる要素を兼ね備えた安定感の高いバランスタイプです。 。滑り・止めのバランスが良く、適度な接地面積を実現するトリコット生地を採用。思いのままに滑り、止めたい場所で素直に止めることができます。 。ソールにはソフトラバーを採用。抵抗感のないなめらかな滑り心地ながら適度に沈み込むことでトラッキングが安定し、優れたコントロール性能を発揮します。 。裏面はデスクにピタッと吸い付く驚異のグリップ力で、激しい動きを繰り返してもズレません。 。多くのプレイヤーがゆとりを持って使える460mm×420mmのワイドサイズ。腕がしっかり乗るため縦・横の動きを狭めず、自由なプレイを可能にします。 。側面のステッチを固く縫い上げ、サーフェス面より低くすることで乗り上げを防止。激しいプレイを繰り返してもほつれが出にくいよう仕上げました。 。平滑面を保つため工場出荷時から一切折り曲げのないフラットパッケージにてお届けします。ヨレや巻きグセを気にせず開封後即プレイが可能。中央から端まで同じ感覚でマウスを動かせます。
仕様表面特性:バランス
材質表面:ポリエステル、裏面:ポリウレタン
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×420×4.5
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
保護機能を重視したSurfacePro用ハードケース付きケース。
本体をしっかり保護しつつ、装着したまま使用可能。
SurfacePro4でも使用可能です。
フリーアングルスタンド機能でシチュエーションに合わせた自分好みのスタイルで使用可能。
写真や動画の撮影はもちろん、ケーブル等の接続、TypeCover(※SurfaceProのオプション)を装着した状態での使用収納も可能です。
適合機種Surface Pro7/Surface Pro(2017)/Surface Pro6/Surface Pro4
色グレー
材質カバー/ポリウレタン(PU)、ハードケース/ポリカーボネート
質量(g)約490
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約213×17×296
RoHS指令(10物質対応)対応
特性スタンド機能
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
スタイリッシュなデザインと豊富なカラーバリエーション65W USB PD(Power Delivery)充電器。GaN(窒化ガリウム)半導体を採用することで、給電中の発熱を抑えつつ安定した高い出力を維持することができるため、小型化・軽量化が可能となりました。ノートパソコンに付属している一般的な60W出力の充電器と比べて、軽量でコンパクトサイズです。プラグは収納しやすい折り畳み式なので、日常から旅行・出張など幅広くご活用していただけます。最大出力65W/ Type-Cと Type-A の2ポート搭載で大活躍。USB Type-Cポートを単独使用の場合は、最大65Wまでの出力で充電可能です。2ポートを同時使用の場合は、USB Type-Aポートは最大12Wまでの出力 、USB Type-Cポートは最大45Wまでの出力で充電が可能です。USB-A端子を備えた充電ケーブルとType-C端子を備えた充電ケーブルを使用して、モバイル端末2台を同時に充電していただけます。複数の保護システム搭載。本製品は、ショート防止・過電流保護・過熱防止など、複数の保護システムを搭載しております。また、アウターシェル(外殻)は、耐久性と高温耐性のある素材を使用しているので、安心して長期間ご利用していただけます。
寸法(mm)52×52×30
質量(g)103
入力AC100-240V 116VA(100V)-149VA(240V) 1.5A(Max) 50/60Hz
出力DC5V/3A,DC12V/3A,DC15V/3A,DC20V/3.25A(※要E-Mark) 20V/2.25A,5V/2.4A
最大出力Type-A単独使用時:12V/Type-C単独使用時:65W/Type-A,Type-C併用使用時:Type-A 12V,Type-C 45W
対応機種MacBook Pro・ノートパソコン・iPad・タブレット・スマートフォン・iPhone・モバイルバッテリー・ゲーム機など
ポート数2
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。