572件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポップでコンパクトなスティックタイプ。パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる4ポートUSB2.0ハブ。
ポート数4 USBケーブル長(cm)7(コネクタ除く) 仕様アップストリーム(パソコン側)ポート数:1ポート、ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数:4ポート 質量(g)約23.8 ケーブル長(m)0.07 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×22×12(ケーブル除く) 対応コネクタUSB Type-A 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 接続端子USB Type-A 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)7 USBポート数4 インターフェイスUSB2.0/1.1 供給電流(mA)4ポート合計最大400(各ポート100未満) データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリームUSB2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0/1.1 コネクタ形状-アップストリームUSB A×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB A×4 USB規格USB 2.0
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

複数のデバイスを同時接続 USB-Cポートから、HDMI、DisplayPort、VGA、USB-A×3、ギガビットイーサネットポート、SD/MicroSDカードリーダー、3.5mmオーディオポート、USB-C PDに拡張 最大100Wのパススルー充電に対応 背面にポートを配置したコンパクトなデザイン ノートパソコンスタンドとしても使える 5 Gbpsの帯域幅で、ノートパソコンと周辺機器間の高速データ転送を実現 VGA、HDMI、DisplayPortビデオポートがマルチディスプレイで最大4Kの解像度に対応
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery)、4K UHD対応 質量(g)348.8 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)90×23×260(本体のみ) ケーブル長(mm)162 ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、DisplayPort、VGA、USB-A、イーサネット、3.5mm
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1組のUSBマウス・USBキーボード・モニタ・スピーカーを2台のPCで共用できる切替器です。
最大接続台数PC2台 エスコ品番EA764AE-1 寸法(mm)78.4×62.4×24.5 質量(g)305 切替方式手元スイッチ ケーブル長(m)本体~コネクタ部:0.9、本体~手元スイッチ:1.8 対応OSWindows 7/Vista/XP(~SP2)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2003/2000Advanced Server/2000Server、Mac OS X 10.3~10.5 ディスプレイD-Sub15ミニ インターフェイス周辺機器側:USB A(メス)×2、D-Sub15ミニ(メス)×1、Φ3.5mmステレオミニ(メス)×1パソコン側:USB A(オス)×4、D-Sub15ミニ(オス)×2、Φ3.5mmステレオミニ(オス)×2 キーボード/マウスUSB
1個
8,190 税込9,009
8日以内出荷

DisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス) モノタロウ 動画あり
DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。 DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。 最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。 DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。 ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続 ブラック 対応機種DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなど シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 出力DisplayPort 1.2(PC側) 入力HDMI 2.0(ディスプレイ側) 対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hz コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIオス 変換タイプオス - オス ケーブルタイプスタンダード ケーブル外径(Φmm)6 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。 USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 コネクタを抜き差ししやすい斜め設計を採用しています。 USB機器の電源をON/OFFに切り替えられる個別スイッチタイプで、個別アクセスランプを搭載しています。 スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。 底面にラバー素材を設置し、マグネットを使わないデスクでも快適に使用できます。 ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数4 ケーブル長(cm)30 ブラック 質量(g)約106.1 ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123.9×36.6×40.5(ケーブルを除く) 対応コネクタUSB Type-A 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6カ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12 接続端子USB Type-A 電源供給方式バスパワー USBポート数4 供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満) インターフェイス-アップストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス) コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4 USB規格USB 3.0
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

パソコンやゲーム機の内部にSATA接続するタイプのSSD(ソリッドステートドライブ)や、2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)に挿しこむだけで、USB接続に変換できるケーブルです。 PS4のUSB接続「拡張ストレージ」としてもご利用いただけます。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5"HDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。 SSDを接続した場合、従来USB2.0接続HDD比較で最大約10倍高速! 本製品はUSB3.0/2.0と互換がある高速な接続規格「USB3.1 Gen1」に対応し、 SSDやHDDをより高速に接続できる「UASP(USB Attached SCSI Protocol)」接続に対応しています。 SATA接続のSSDを接続した場合、最大実行速度で読込390Mbps、書込350Mbpsを実現します。(※1) 電源レスでさまざまな機器に接続できます Windows10 / 8.1 / 8 / 7、macOS / MacOS Xを搭載したパソコン、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー(※2) PS(R)4 Pro / PS(R)4 / PS(R)3 / nasne(R)などのゲーム機や周辺機器に接続してご利用いただけます。 ※1メーカーにて2020年1月にメーカーの下記環境のパソコンで、CrystalDiskMarkを用いて計測を実施。 Windows10(64bit版)、Z370マザーボード搭載USB Gen1対応A端子に本製品経由でIntel社SSD545S Series 256GBを接続。 ※2本製品はUSBバスパワー(USB経由の電力)のみで動作する製品です。そのためUSBからの通電量により動作しない可能性がございます。 同じくUSBバスパワー接続のUSBハブ等を経由すると動作しない可能性が有ります。 またノートパソコンやタブレットPC等は、PC本体への充電(給電)を行いながらご使用ください。 パナソニック社のTVやレコーダーでは動作しない可能性が有ります。
適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD(ソリッドステートドライブ)SATA(シリアルATA接続)の2.5インチ内蔵型ハードディスク 適合機種温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) セット内容本体、マニュアル(保証書含む) 寸法(mm)68.7×16.9×8※ケーブル含まず 質量(g)約21※ケーブル含む 適合規格UASP (USB Attached SCSI Protocol) ※USB大容量記憶装置の高速データ通信規格 適合機器USBA(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PSR4/4Pro/3)などUSB3.1Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1Gen1接続に対応。上記環境以外はUSB2.0接続に対応 保証期間ご購入日より1年間 (日本国内での使用に限定) 接続端子ドライブ側:シリアルATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン) 外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A平型端子 ※UD-3101Pは付属のUSB A→Type-C変換アダプタにより、USB Type-C接続に対応。 ※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。 電源仕様USBバスパワー(5V/0.5A ~ 5V/1.5A)※接続される機器により変動します。 データ転送速度USB3.1 Gen1 : 最大5Gbps (規格値)※USB3.0互換USB2.0 : 最大480Mbps (規格値) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、HDDなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。 タブレットでの使用に最適なケーブル長30cmです。 転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。 USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数4 トラスコ品番828-2973 ブラック 質量(g)約44g 対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)/ Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9、10.10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.0×36.0×13.5(ケーブルを除く) 電流(mA)(供給可能)4ポート合計720以内(各ポート180未満) 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6カ月 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)30 データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

サンワサプライDVIケーブル
DVI-A(29pin)ポートを持つパソコンとミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つアナログディスプレイまたは、ミニD-sub(HD)15pinポートを持つパソコンとDVI-A(29pin)ポートを持つデジタル・アナログ両対応のディスプレイをアナログモードで接続するケーブルです。 R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
ホワイト(DVI)/ブルー(ミニD-sub) 規格PC99 対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/DVI-I(29pin)またはミニD-sub(HD)15pinコネクタコネクタを持つ機種。(ディスプレイ)各社DVIディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つアナログディスプレイまたは/DVI-I(29pin)コネクタを持つデジタル・アナログ兼用ディスプレイ アナログモード用 。 ケーブル外径(Φmm)6.4 シールド2重シールド フェライトコアあり 変換タイプオス - オス 対応モードDVIアナログモード
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。HDMIで映像出力しながらUSB機器を使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。 USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。 搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×3ポート パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。 USB3.1Gen1に対応したUSBポートを3ポート搭載しています。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。 樹脂素材を採用した小型軽量タイプなので、持ち運び使用も可能です。 置き場所を選ばないコンパクトサイズです。
セット内容パッケージ内容(本体) 、HDCP 1.4対応 質量(g)約41.2(ケーブル含む) 外形寸法(mm)約88×14×42(ケーブル含まず) 電源バスパワー 対応OSWindows10、macOS Catalina(10.15)、iPadOS 14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 動作環境5~40℃/10~90%RH 保証期間1年間 コネクタ(アップストリーム)USB3.1 Type-C<Gen1(5Gbps)>、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応)) アズワン品番64-8856-02 USBポート(ダウンストリーム)USB3.1 Gen1 Standard-Aメス×3<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計2.1A> 映像出力(ダウンストリーム)HDMI(最大4K@30Hz)×1
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

VGA-EXWHD9 エクステンダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライエクステンダー
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。※1HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。※2高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1・・ご使用環境によります。※2・・表示OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。
仕様HDCP:HDCP1.3対応 映像遅延:100ms以内 機器間制御:CEC非対応 使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz 重量:約27g 増設台数:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能) 対応音声フォーマット:PCM 同一空間内使用台数:4台200平方メートル内に最大4セットまで※動作保証外。 セット内容送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×2)、HDMI延長ケーブル(約10cm×2)、取扱説明書×1 寸法(mm)W32×D83×H13 消費電力最大2.5W インターフェースHDMIタイプA(19pin)オス×1 動作環境動作時/0~40℃湿度10%~80%以下(結露なきこと)保管時/-10~60℃湿度5%~90%以下(結露なきこと) 伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。 対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p) HDMI規格HDMI1.4
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

パソコンに挿したままでも邪魔にならない。 ケーブルのない直挿しタイプで、スタイリッシュに使用できるノートパソコン向け3ポートUSBハブ。
ポート数3 インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) 仕様USBケーブル長:直挿し 質量(g)約17.0 対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS High Sierra(10.13) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.3×58.0×15.0(コネクタを除く) 保証期間6カ月 動作湿度(%)30~80(結露なきこと) 転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) 電源供給方式バスパワー/セルフパワー 供給電流(mA)3ポート合計400(1ポート当たり100未満) 動作温度範囲(℃)5~40 インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス) コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状USB(A)オス-USB(Micro-B)オス ブラック 適合機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 プラグ金メッキピン ケーブルツイストペアケーブル(通信線) 転送速度(Mbps)480(最大) インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3-in-1ノートパソコンロック:調節可能なロックチップを使用し、Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverロックスロットに対応するセキュリティーロック。ケーブル長2mの耐切断ケーブル 。最大引張力61.2kg。TAA準拠。マスターキーオンデマンド:本製品には2本の鍵が付属。複数のロックを取り扱う管理者向けに、購入を証明する書類の提出でスペアキーの購入が可能。25個セットのオプション有り(製品ID:UNIVMK25-LAPTOP-LOCK)。優れた互換性:HP、Dell、Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず業界標準のセキュリティースロットに対応し、長期にわたって使用できる互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも利用可能。工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットの負担を最小限に抑制する盗難防止パソコンロック。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属。柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
仕様●対応スロット:ケンジントン、Noble Wedge、Nano Saver 付属品キー、スペーサー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド 材質スチール、プラスチック 幅(mm)14 シルバー、ブラック 高さ(mm)32 質量(g)125 長さ(m)2 保存温度(℃)-20~65 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~40 使用湿度範囲(%RH)0 ~ 95
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

パソコンを指でタッチ操作できるUSBタッチパッドです。※Macではマウスの基本操作のみの対応です。1本指から4本指までの操作に対応し、13種類のジェスチャー機能が使用できます。電池のいらない有線接続で、接続後すぐに使用できます。
ケーブル長(m)1.2 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式有線 分解能400count/inch インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 ボタン数2ボタン
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

P4A20132-KM-SWITCH KMスイッチ/4ポート/マウス切換え/3.5mm USBオーディオ/キーボード マウス用PC切替器/パソコン 周辺機器共有 StarTech.com 動画あり
スムーズなマウス切り替え:モニター間でマウスを動かしてパソコンを素早く自動切り替えできるため、中断することなく効率的な作業が可能。ホットキーや 押しボタンによる切り替えも可能 スクリーンレイアウトプリセット:様々な物理的モニター配置でマウスがスムーズに画面間を移動できるよう、4種類のレイアウトプリセットを提供。ホットキーでモニターレイアウトを制御可能 USB接続:最大3台のUSB ヒューマンインターフェースデバイス(HID)周辺機器と2台のUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)デバイスに対応するPC用USBスイッチボックス。コントロールルーム、警備施設、サーバールーム、金融機関などの業務環境に最適 考え抜かれたデザイン:独立したオーディオ切り替えにより、1台のパソコンでオーディオを聴きながら、もう1台のパソコンをコントロール可能。USBオーディオと3.5mmパススルーを装備。ホットキー確認用音声信号付き 優れた互換性:Windows、macOS、Linuxなどの主要OS、およびIntel、AMD搭載の各種ハードウェアプラットフォームで動作。OSに依存しないホットキーと押しボタンの切り替え操作が可能
用途データセンター、サーバールーム、ネットワークオペレーションセンターなどで、複数のパソコンを同時に制御 プラットフォームとワークステーション間をナビゲートし、作業効率とレスポンスを改善 切替方式押しボタン、ホットキー、マウス選択 対応OSOSに依存せず 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×130×34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

MSI(エムエスアイ)液晶モニター MODERN-MD271UL
・世界的に権威のあるレッドドット・デザイン賞2023受賞モデル。・27インチ、4K解像度、IPSパネル搭載ビジネスモニター。・10億色以上の広色域に対応した4K IPSパネルを搭載し、高精細で鮮明な映像を表示。・映像制作現場に最適なDCI-P3カバー率:99%、デザイナーの現場に最適なAdobeRGBカバー率:95%。・美しい10bitカラー対応。・アンチフリッカー、ブルーライトカットで目の疲れを軽減。・目の疲労具合を確認可能なEye-Q Check機能搭載。・HDMI、DisplayPort、USB Type-C端子搭載でノートPCやその他周辺機器との接続をサポート。・USB Type-C端子は65Wまでの給電に対応。・ツールレスデザインで工具なしで組み立てが可能。・Display Kitによりキーボード・マウスでモニターの設定が変更可能
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、クイックスタートガイド×1 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約5.75 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約613.49×198.3×473.1 コントラスト比1000:1 最大解像度4K UHD(3840×2160) 保証期間3年 視野角178°(H)/178°(V) 電源タイプ110W ACアダプタ アスペクト比16:9 入出力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.2a×1、USB Type-C(DP Alt mode、USB PD)×1、ヘッドホン出力×1 モニターサイズ27インチ パネル駆動方式IPS 最大表示色約10億7300万色 輝度(cd/m2)300
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス) モノタロウ 動画あり
USB2.0/1.1規格に対応しています。 USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。 マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。 USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。 USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。 USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続 フェライトコアなし USBタイプUSB2.0 ブラック コネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメス ケーブル外径(Φmm)4.5 対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。 ケーブルタイプスタンダード 結線方式ストレート結線 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガード
1台
629 税込692
8日以内出荷

DST-W01 USB-C ハブ ドッキングステーション 5in1 PD対応 100W 5Gbps 【Type-C×2 USB-A×2 HDMI×1】 エレコム 動画あり
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。ノートパソコンへ給電できるUSB Power Deliveryに対応し、USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。
用途USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 。USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 。データ通信専用、映像出力には対応していません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 5Gbpsに対応している必要があります。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(。)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 。本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。樹脂素材を採用した小型軽量タイプなので、持ち運び使用も可能です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約15cmです。 。USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C(TM)コネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)コネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)コネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16(※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。) 対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)製品本体:約122×41×10 ※ケーブル含まず 動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間1年間 ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず 電源仕様バスパワー USBポート(ダウンストリーム):1:USB Type-C(TM)ポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1、供給電力値:7.5W(5V/1.5A)(※データ通信専用、映像出力には対応していません。)、2:USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力85W>(※充電専用USB Power Deliveryポート)、3:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2Gen1))>×2、2ポート合計:7.5W(5V/1.5A)(※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応)) 出力ポート映像(ダウンストリーム):HDMI×1<対応解像度:最大4K/30Hz>
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル モノタロウ 動画あり
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。 仕様認識形態:COMポートとして認識 対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP 対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ データ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します 専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノートパソコンや周辺機器等に接続する電源ケーブル
質量(g)約184 定格AC125V/7A ケーブル長(m)2 コネクタ形状ACアダプター側:3ピンソケット(メス)、ACコンセント側:2ピン(アース線付き)プラグ(オス)
1台
699 税込769
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコンや周辺機器等に接続する電源ケーブル
ブラック 質量(g)約185 定格AC125V/7A ケーブル長(m)2 コネクタ形状ACアダプター側:3ピンソケット(メス)、ACコンセント側:3ピンプラグ(オス)
1台
999 税込1,099
翌日出荷

汚れ落とし専用の強力ウェットタイプクリーナーです。 汚れ落としに効果的な「超極細繊維」と「クリーニング液」のW効果でタバコのヤニや油汚れなど、しつこい頑固な汚れをきれいに拭き取ります。 オフィス機器、パソコン周辺機器、AV機器本体などの汚れの拭き取りに最適です。
用途電話機・FAX機、スキャナ・コピー機、プリンター、デスク・キャビネット、パソコン本体 成分水、エタノール、界面活性剤、防腐剤、保湿剤、モモ葉成分 材質アクリル系超極細繊維不織布 1枚の寸法(mm)140×200 RoHS指令(10物質対応)対応 アルコール×
1個(50枚)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコン、周辺機器、筆記用具、書類をまとめて持ち運べる!十分な収納力を備えた、14.0インチ対応のショルダーベルト付き横型インナーバッグ。
サイズ14インチ 特性撥水加工(表生地) 幅W×厚さ×高さH(mm)外寸:約350×約30×約260(※ハンドル、ショルダーベルト除く)、内寸:約330×約25×約235(※参考収納寸法) 質量(g)約265(※ショルダーベルト除く) 材質ポリエステル 適合対応モデル:13.3~14.0インチ ノートパソコン ポケット(前面)ファスナーポケット×2、(背面)スリーブポケット×1 付属品ショルダーベルト
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)セキュリティワイヤー2.2mm/2m
。南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガード
1台
689 税込758
8日以内出荷

BUFFALO(バッファロー)セキュリティワイヤー2.2mm/1m
。南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガード
1台
669 税込736
8日以内出荷

ノートパソコンや周辺機器等に接続する電源ケーブル, 電気用品安全法(PSE)対応, RoHS基準値準拠
ブラック 定格電圧(V)AC125/7A コネクタ形状ACアダプター側:2ピンソケット(メス)、ACコンセント側:2ピンプラグ(オス) 保証期間保証:初期不良交換のみ 変換タイプメス-オス
1本
579 税込637
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機ACコード メガネ
ノートPCや周辺機器のACアダプタ、ゲーム機、ラジカセなどを家庭用コンセントに接続電源コードです。
コード長さ(m)0.3 コネクタ形状幅8.6mm/メガネ型 対応AC125V・7Aまで対応 電源コード(m)0.3
1個
549 税込604
3日以内出荷

BUFFALO(バッファロー)セキュリティワイヤー 4.8mm/3m
南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガード。ワイヤーにキズ防止コーティング
質量(g)約155 長さ(m)3 ワイヤー径(Φmm)4.8 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ ロック南京錠 穴径(mm)約7
1台
619 税込681
翌々日出荷

南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガード。ワイヤーにキズ防止コーティング
質量(g)約40 長さ(m)0.5 ワイヤー径(Φmm)4.8 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ ロック南京錠 穴径(mm)約7
1台
539 税込593
翌々日出荷

BUFFALO(バッファロー)セキュリティワイヤー 4.8mm/2m
南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガード。ワイヤーにキズ防止コーティング
質量(g)約110 長さ(m)2 ワイヤー径(Φmm)4.8 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ ロック南京錠 穴径(mm)約7
1台
589 税込648
翌々日出荷

ナカバヤシウェットクリーナー 日常手入
エコ商品
汚れ落とし専用のウェットタイプクリーナーです。オフィス機器、パソコン周辺機器、AV機器の本体に付いた手あかや汚れをきれいに拭き取ります。
成分水、エタノール、界面活性剤、防腐剤 材質レーヨンポリエステル製不織布 質量(g)35 シートサイズ(mm)150×150 適合機器電話機・FAX器、スキャナ・コピー機、プリンター、デスク・キャビネット、パソコン本体 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×15×165 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ携帯タイプ 効果帯電防止
1パック(15枚)
279 税込307
当日出荷

BUFFALO(バッファロー)セキュリティワイヤー 4.8mm/1m
南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガード。ワイヤーにキズ防止コーティング
質量(g)約65 長さ(m)1 ワイヤー径(Φmm)4.8 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ ロック南京錠 穴径(mm)約7
1台
569 税込626
翌々日出荷

ノートパソコン、周辺機器、筆記用具、書類をまとめて持ち運べる!十分な収納力を備えた、14.0インチ対応のショルダーベルト付き縦型インナーバッグ。
サイズ14インチ 特性撥水加工(表生地) 幅W×厚さ×高さH(mm)外寸:約260×約30×約350(※ハンドル、ショルダーベルト除く)、内寸:約235×約25×約330(※参考収納寸法) 質量(g)約265(※ショルダーベルト除く) 材質ポリエステル 適合対応モデル:13.3~14.0インチ ノートパソコン ポケット(前面)ファスナーポケット×2、(背面)スリーブポケット×1 付属品ショルダーベルト
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ電源コード
エコ商品
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全なプラグ収納型電源コードです。プラグが収納されているので、持ち運びにも便利です。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用できます。対応機器:ACインデット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ用です。
用途プラグ収納式スイングプラグ付きメガネ型コネクタ対応電源コード。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用可能。 プラグACインレット(メガネ型・ストレートコネクタ)、2Pオス(絶縁キャップ付きプラグ収納型スイングプラグ) 定格容量125V/12A(最大1200Wまで使用可能) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コネクタ形状ACインレット(メガネ型ストレートコネクタ) 仕様絶縁キャップ:あり、コード導体サイズ:1.5mm2HVFF 外形寸法(mm)コード仕上り:4.2×7.6 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ RoHS指令(10物質対応)対応 ブラック 機能トラッキング火災予防絶縁キャップ コンセント形状2P
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB-Aプラグのパソコン周辺機器をUSB Type-C(TM)ポートに接続して使える、USB2.0準拠のUSB Type-C変換アダプターです。隣り合うポートに2個接続しても干渉しづらい超小型設計です。
仕様USB Power Delivery対応:非対応、プラグメッキ:金メッキ ブラック 質量(g)約3.5 規格USB2.0規格準拠 コネクタ形状(プラグ)USB Type-C(TM)、(ポート)USB-A 対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のパソコン・タブレットおよびUSB-Aプラグ搭載の周辺機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×約14×約7 最大出力最大15W(5V/3A) 対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値 パッケージ紙箱
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

デスクトップワークステーション用ロック:標準(ケンジントン)スロット対応ノートパソコンまたはデスクトップPC、ドッキングステーション、モニター、プロジェクター、その他周辺機器類の盗難防止用ロックキット。セキュリティ機能:準常設ロックヘッド3個、取り外し可能なロックヘッド1個を含む周辺機器用セキュリティワイヤーロックキット。再設定可能な4桁ダイヤル式ロック。フィット感を向上させる異なる厚さのスペーサー(0.4mm、0.8mm、1.5mm)付属。長尺ケーブル:ケーブルの引き回しがスムーズで、デスク回りをすっきり保つセキュリティケーブル。長さ3mで不十分なケーブル長による機器の再配置などを回避。拡張性とモジュール性:コンピュータ&周辺機器用ロックキットを別売アクセサリーと併用することで、柔軟なカスタマイズや優れた互換性を提供:セキュリティワイヤー(製品ID:CONNLOCKPK10)、ケーブルオーガナイザー用ロック(製品ID:CABLE-ORGANIZER-LOCK)、増設用セキュリティスロット(製品ID:KSLTAD)。優れた耐久性と汎用性:編組スチールケーブルと亜鉛合金製ロックヘッドの組み合わせにより、長期にわたって高い安全性を実現。ノートパソコン用セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属
セット内容4桁ダイヤル錠付きテザーケーブル、3m テザーケーブル、4桁ダイヤル錠付きケンジントンスセキュリティロック、常設用ケンジントンスセキュリティロック、常設用ケンジントンスセキュリティロック用スペーサー、4桁ダイヤル錠付きケンジントンスセキュリティロック用スペーサー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド 材質スチール、プラスチック 長さ(mm)35 幅(mm)59 シルバー、ブラック 高さ(mm)21 質量(g)351 機構盗難防止機構:あり ロック4桁ダイヤル錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ルーメン電源ケーブル
エコ商品
ACコンセントと2ピンメガネ型ソケットを接続する電源コードです。 ノートパソコンや周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用できます。 ケーブル長が3mあるので、ACコンセントが離れた場所にある場合などに便利です。
ケーブル長(m)3 端子ソケット 2ピン - プラグ 2ピン プラグタイプメガネ型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
欠品中

デスクトップ用ウォールマウント:パウダーコーティングされた厚手のスチール製壁面設置型PCホルダー(耐荷重18kg)。ゴム製保護スペーサーがPCケースの損傷を防ぎ、しっかりと固定。工具なしの調整可能:ハンドノブを使って、50~200mmでブラケット幅を調整可能。様々なパソコンのサイズやUPSバッテリーバックアップなどに対応するPCウォールマウント型CPUホルダー。安全設計:パソコンホルダーからPCの滑り落ちを防止する粘着シール付きフォームスペーサー付属。超薄型パソコンを収納する場合は、付属のプラスチック製スペーサーで調整。省スペース設計:タワー型パソコンを壁面に取り付けて、作業デスクやフロアスペースを有効活用できる壁掛型PC収納ボックス。コンクリートや木製間中の壁面に対応。デスク脇スペースへの設置も可能。デバイスへの簡単アクセス:ドライブベイ、周辺ポート、配線などに対するアクセスがスムーズなパソコン用壁掛け金具。キーホールハンガーを使用して素早く設置、取り外しが可能。取り付け金具付属
質量(kg)2.6 保証期間5年間 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)239x220x186 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

タブレットPCやパソコン周辺機器などの脂汚れや指紋を。サッと拭くだけで綺麗に落とし、除菌もできるクリーニングティッシュ。。気になる場所のお掃除と除菌に!。除菌率99%以上!タブレットPCやパソコン周辺機器などを。クリアで清潔にするクリーニングティッシュです。。4つの特徴。【1】清掃:皮脂汚れや指紋をキレイに落とす。【2】除菌:拭き取った場所を99%以上除菌。【3】速乾:拭き取り跡が残らないクリアな仕上がり。【4】個包装:携帯に便利な個包装パッケージ。。繊細なアイテムにも使えるパルプ100%のソフト素材。パルプ100%の柔らかい素材で、傷付きやすいアイテム等にも安心してご使用頂けます。。大きな画面でも効率的に清掃できるペーパーサイズ。タブレットや机など広い面のお掃除にも。便利な大きめペーパーサイズ(約120×160mm)です。。いつでも清潔な1枚ずつの個別包装。アルコール成分が揮発しにくい個包装パッケージ。必要な分だけバッグのポケットなどに収納し、持ち運び可能です。
用途タブレットPCやスマートフォン、パソコン周辺機器、デスク回りなど、気になる場所のお掃除に! 成分水、アルコール(イソプロパノール 約45%)、スルホこはく酸ジオクチルナトリウム 材質パルプ100% 枚数100枚入り ペーパー寸法(mm)約120×160
1個
969 税込1,066
7日以内出荷