カテゴリ: オフィスサプライエコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
ロジクール USB ヘッドセット H390RC ロジクール 予約販売
ビジネスでもプライベートでも、あらゆるシーンでクリアなオーディオを提供・USB-C接続で対応可能なデバイスが拡大既存製品「H390R」の機能はそのままに、USB-C接続に対応し、より多くの機器と接続できるようになりました。ビデオ会議や音楽再生時などあらゆる場面で使用できます。また、ノイズキャンセリングマイクを搭載しているため、クリアな音声通話が可能です。ケーブルは全長190cmで、長時間の通話や会議中でも自由に席を立ち、ストレッチができる長さになっています。・マイクブームをフリップするだけでミュートが可能 マイクブームは、未使用時には邪魔にならない位置に固定が可能です。また、マイクブームをフリップするだけで通話をミュートにすることができます。ヘッドセットコード上にはインラインコントロールを搭載することで、手元で簡単に音量を調節したり、通話をミュートにすることができます。・レザー調イヤークッション付きのヘッドセットで?時間の使用でも快適な環境を提供調節可能なヘッドバンドには、レザー調イヤークッションを装備、また軽量設計のため長時間のビデオ会議でも快適に使用することができます。・再生プラスチックを使用し、環境を配慮した製品環境を配慮して製造されたカーボンニュートラル認定製品です。プラスチック部分には認定済みの再利用プラスチックを54%*使用し、カーボンフットプリントを軽減しています。また森林保全活動を支援するため、パッケージはFSC(R)認証を取得した材料を採用しています。*アクセサリーとパッケージを除く。
その他 回転式マイクブーム、インライン コントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、レザー調イヤークッション 寸法(mm) ドライバーサイズ:30 色 ブラック タイプ オーバーヘッド 対応OS Windows(R) macOS Chrome OS(TM) および一般的な通話プラットフォームd Pro・iPad Air対応ケース「Flip Folio」" 周波数特性 (スピーカー)20Hz - 20kHz/(マイク)100Hz - 10kHz 入力感度 -17/Pa +/- 4dB インターフェース USB-C プラグ&プレイ ケーブル長(cm) 190 RoHS指令(10物質対応) 対応 ノイズキャンセリング 対応
ロジクール Rally Bar Mini + Tap IP ロジクール 6日以内出荷
一体型ビデオバーとタッチコントローラを備えた、PoE接続対応の包括的なソリューションです。収容人数12名までの小~中会議室に最適です。より大規模な会議室では、Rallyマイクポッドを追加することにより、ビームフォーミング マイクの基盤を会議室全体に広げることができます。
セット内容 ロジクールRally Bar Miniビデオバー、電源、ケーブル、レンズキャップ、リモコン、ロジクールTap IPタッチコントローラ、VESA取り付け用ネジ×4、マイクロファイバー製クロス、各取扱説明書、各保証規定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 【Tap IP】56.1×246.2×171.3【Rally Bar Mini】91.4×719×101 本体質量(kg) Tap IP:1.0/Rally Bar Mini:4.03 保証期間 2年間 RoHS指令(10物質対応) 対応 認定取得 Zoom Rooms、Android 用Google Meet、Microsoft Teams on Android、Microsoft Teams Rooms(アプライアンスモード)
ロジクール マイクポッド ペンダント マウント ロジクール 6日以内出荷
Rally マイクポッドを天井から吊り下げるためのマウントです。天井が高すぎたり、マイクを取り付けできないテーブルがあるような特殊な会議室の環境下でも、天井からRally マイクポッドを吊り下げることができます。天井からマイクを吊るすことで、最大規模の会議スペースでも全員の声を均等に拾うことができるようになります。ドロップシーリング(吊り天井)とソリッドシーリング(直天井)のいずれにも簡単に固定することができます。
セット内容 シーリングマウント、マイクホルダー、取り付けハードウェア、クイックスタートガイド 色 ホワイト 保証期間 2年間 寸法(高さH×幅W)(mm) 【シーリングマウント】80×82【マイクホルダー】56×145 RoHS指令(10物質対応) 対応
ロジクール SIGHT ロジクール 6日以内出荷
複数の参加者をインテリジェントにフレーミングが可能な卓上コンパニオンカメラです。どこでも、会議室の前方と中央のベストな映像を提供します。Rally BarまたはRally Bar Miniと組み合わせて使用することで、会議室内の参加者全員の正面からの姿をフレーム内の中心にすばやく表示できます。315°の画角、最大4Kの解像度で参加者の映像を捉えます。指向性マイクは声の音源方向から集音し、話者を検知。7本のビームフォーミング マイクを備えているためマイクポッドは不要です。集音範囲2.3mと中~大会議室向けに設計されているため、テーブル越しに行われている会話や非言語的コミュニケーションをインテリジェントに検知し、クリアに捉えます。また、会話を自然に追跡するインテリジェンス機能は、同時に4人までの話者の特定、追従、フレーム内に収める処理を事前に行い、会話の進行に合わせて話者を切り替えます。Microsoft TeamsやZoom、Google Meetなどの主要なビデオ会議プラットフォームと連携が可能、より質の高いハイブリッドな会議体験を実現します。付属のマウントを使用して簡単に設置・固定が可能です。
仕様 デジタルMEMSマイク(72dB SNR、130dB AOP)、IP57準拠の防塵/防水性、ノイズ抑制(人工知能機械学習で定常雑音と非定常雑音の両方を減衰) セット内容 Sightカメラ本体、Sightドングル、マイクポッド ドングル、プライバシーシャッター、グロメットマウント、テーブルマウント、三脚マウント、ケーブル クリップ、取扱説明書、保証規定 周波数(Hz) 90~16k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 【テーブルマウント使用時】299×169×169 / 【グロメットマウント使用時】291.2×93.4×93.4 本体質量(kg) 1.5 感度 >-36dBFS+/-1dB@1Pa ズーム X1 解像度 【カメラセンサー】4K 保証期間 2年間 焦点距離(mm) 1.87 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 60 画角 (対角)180° / (水平)180° / (垂直)97° 深度(m) 【被写界】0.5~無限 検出範囲(m) 【マイク集音】半径2.3
Mic/Line Dante 各2入出力対応 DSP内蔵プリアンプ ATEN 3日以内出荷
AD202Eは、バランス/アンバランスマイク/ラインレベルオーディオ信号およびDanteオーディオの入出力をそれぞれ2chずつ制御可能な、プリアンプ機能を備えたオーディオプロセッサーです。AES67準拠にも準拠し、Audio over IP デバイス間の相互運用性を強化し、効果的なプリアンプ処理を可能にするだけでなく、ATENプロオーディオモデルと連携して分散DSPシステムを実現します。レイアウトの柔軟性を高め、全体的なコストを削減し、アプリケーションを拡大します。役員室、会議室、レストランやバーなど、Danteネットワーク技術を利用したプロフェッショナルなオーディオシステムに適しています。バランス/アンバランスマイク/ラインレベルオーディオ信号およびDanteオーディオの入出力をそれぞれ2chずつ搭載-48Vファンタム電源対応最大4×4のアナログおよびDanteオーディオのマトリックスミキシング可能アコースティックエコーキャンセレーション(AEC)-会議等でのエコー影響を削減フィードバックサプレッサー(FBS)-自動的にフィードバックを検出して影響を削減AES67準拠24ビット/44.1k、48k、88.2k、96kHz サンプリングレートDSP内蔵:LAN/RS-232 経由、PCベースのアプリ Audio Wizard /ATEN VK コントロールシステムを通じて 24 のプリセットと設定調整が可能選択可能な自動スタンバイ モード:選択した単位時間(10/30/60 分)の間、オーディオ入力が-50/-60/-70dBu未満になるとユニットは自動的にスタンバイモードに入りますPoE電源:外部AC電源アダプタを使用して冗長化も可能システムインフラの配線を簡素化するDanteデイジーチェーンに対応コンパクトなハーフラックサイズのシャーシ:ラック内に柔軟に設置でき、机の下や平らな面にも簡単に設置できます
その他 (規格準拠)認証:FCC, CE, UKCA 付属品 ラックマウント/汎用ラックマウントキット ×1、フットパッドセット(4pcs) ×1、3ピン ユーロブロックコネクタ ×5、クイックスタートガイド ×1 質量(kg) (本体 )0.92 出力 (ライン)最大出力レベル:+24dBu, (規定入力レベル: +4dBu)、インピーダンス:600Ω 電源 Power over Ethernet(PoE):Class 0, IEEE802.3af 消費電力 DC12V:5.17W:24BTU/h、POE:6.11W:29BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体 フェイスプレート )154×200×44 材質(ケース) (本体 )メタル 入力 (マイクロフォン)ゲインレンジ:0~+32dB、最大出力レベル:-30dBu、インピーダンス:3kΩ、ファンタム電源:+48V、各入力チャンネルで個別制御可能、(ライン)ゲインレンジ:バランス:-8~+4dB、アンバランス:-8~+10dB、最大出力レベル:+24dBu, (規定入力レベル: +4dBu)、インピーダンス:バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ 制御 RS-232C:3ピン 3.5mm, ターミナルブロック、イーサネット:RJ-45 動作環境 動作温度:0~40℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと、保管温度:-20~60℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーンマーク 認定 適合システム 歪み率:THD+N:<0.01 %, 1kHz, Max Gain、周波数特性:20~20kHz, +/-0.5dB、オーディオサンプリングレート:24-bit, 44.1k/48k/88.2k/96kHz、クロストーク:<-95dB
ASUS PRIME A620M-E-CSM AMD A620チップセット搭載 micro-ATX マザーボード ASUS(エイスース) 5日以内出荷
・超高速接続: PCIe 4.0、64Gbps M.2 スロット、Realtek 1Gb Ethernet、USB 3.2 Gen 1 Type-A・包括的な冷却: PCH ヒートシンク、ハイブリッド ファン ヘッダー、Fan Xpert 2+・Aura Sync RGB ライティング: オンボードのアドレッサブル Gen 2 ヘッダーと RGB LED ストリップ用の Aura RGB ヘッダー。Aura Sync 対応ハードウェアと簡単に同期できます・双方向AIノイズキャンセリング:ゲームやビデオ会議でのクリアなコミュニケーションのために、マイクや音声出力からのバックグラウンドノイズを低減・ASUS Control Center Express: データ保護を強化するためのリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア
機能 BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION III- DIGI+ VRM- LANGuard- Overvoltage Protection- SafeSlot Core+- Stainless-Steel Back I/OASUS Q-Design- Q-DIMM- Q-LED Core- Q-SlotASUS Thermal Solution- Aluminum heatsink designAura Sync- Aura RGB header- Addressable Gen 2 headers OS Windows 11, Windows 10 64-bit オーディオ機能 Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC - Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking - Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackAudio Features- Audio Shielding- Premium audio capacitors- Dedicated audio PCB layers A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output. RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ Rear USB (Total 8 ports)4 x USB 3.2 Gen 1 (5G) ports (4 x Type-A)4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A)Front USB (Total 6 ports)1 x USB 3.2 Gen 1 (5G) header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports ストレージ Total supports 1 x M.2 slot and 4 x SATA 6Gb/s portsAMD Ryzen 7000 Series/ 8000 Series Desktop ProcessorsM.2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)AMD A620 Chipset4 x SATA 6Gb/s ports AMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10. 内蔵グラフィックス 1 x DisplayPort1 x VGA port1 x HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
ASUS PRIME A620M-A AMDRyzen 7000シリーズ デスクトップ・プロセッサー対応 AM5 ソケット搭載micro-ATXマザーボード ASUS(エイスース) 4日以内出荷
・AMD AM5ソケット: AMD Ryzen 7000シリーズデスクトップ・プロセッサーに対応。・超高速コネクティビティ: PCIe 4.0対応、デュアルM.2スロット、USB 3.2 Gen 1ポート、フロントUSB 3.2 Gen 1 Type-C 対応・ASUS OptiMem II: トレースとビアの丁寧な配線、さらにグランド層の最適化により、メモリのオーバークロックを向上させるシグナルインテグリティを保持します。・包括的な冷却を実現: VRMヒートシンク、PCHヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 2+を搭載・Aura Sync RGBライティング: RGB LEDストリップ用のオンボードAddressable Gen 2ヘッダーとAura RGBヘッダーは、Aura Sync対応ハードウェアと簡単に同期できます。・2ウェイAIノイズキャンセリング: マイクと音声出力からのバックグラウンドノイズを低減し、ゲームやビデオ会議でのクリアなコミュニケーションを実現します。
機能 BIOS:256 MbのフラッシュROM, UEFI AMI BIOS、ASUS 5XプロテクションIII- デジ+ VRM- ランガルド- 過電圧保護- セーフスロットコア-ステンレス鋼バックI / OASUS Q-デザイン- Q-DIMM- Q-LEDコア- QスロットASUSサーマルソリューション-VRMヒートシンク設計ASUS EZ DIY- BIOSフラッシュバックボタン- BIOSフラッシュバック LEDオーラシンク- オーラRGBヘッダー- アドレス指定可能な第 2 世代ヘッダー オーディオ機能 リアルテック7.1サラウンドサウンドハイデフィニションオーディオコーデック- サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャック再タスク- 最大24ビット/ 192kHzの再生をサポートオーディオ機能- オーディオシールド- プレミアムオーディオコンデンサ- 専用のオーディオPCB層 7.1 サラウンド サウンド オーディオ出力をサポートするには、前面パネルに HD オーディオ モジュールを搭載したシャーシが必要です。 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ 背面USB(合計6ポート)2 x USB 3.2 Gen 1 (5G) ポート (2 x タイプ A)4 x USB 2.0 ポート (4 x タイプ A)フロント USB (合計 7 ポート)1 x USB 3.2 Gen 1 (5G) コネクタ (USB タイプ C をサポート)1 x USB 3.2 Gen 1(5G)ヘッダーは、2つの追加のUSB 3.2 Gen 1ポートをサポートします2 x USB 2.0 ヘッダーは 4 つの追加 USB 2.0 ポートをサポート Wi-Fi 1×リアルテック1ギガバイトイーサネット ストレージ 合計で 2 x M.2 スロットと 4 x SATA 6Gb/s ポートをサポートAMD Ryzen 7000シリーズデスクトッププロセッサM.2_1スロット(キーM)、タイプ 2242/2260/2280(PCIe 4.0×4 モードをサポート)M.2_2スロット(キーM)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)AMD A620チップセット4 x SATA 6 Gb/秒ポート AMD RAIDXpert2テクノロジーは、PCIe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートしています。 内蔵グラフィックス 1 x ディスプレイポート1 x VGAポート1 x HDMI ポート グラフィック仕様は CPU の種類によって異なる場合があります。AMD CPU の仕様をご確認してください。 ディスプレイポート 1.4 で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。HDMI 2.1で指定されている4K@60Hzをサポートします。
HDMI切替器_4K対応_手元ON/OFF サンワサプライ 当日出荷
1組の4K/HDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できます。 最大解像度4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)の高解像度に対応。1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)にも対応し、ワイド画面出力にも対応します。キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。※切替え後、デバイスを認識するまで数秒かかります。ボタン一つで簡単に切替ができる手元スイッチを装備。誰でも簡単に切替が可能です。オーディオ、マイクも切り替えできるためオンライン会議などでもスムーズにオーディオ機器の利用ができます。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。※パソコンからの供給電流が足りない場合は給電専用miroUSBポートより給電することも可能
仕様 ●対応機種(キーボード):USBキーボード●対応機種(マウス):USBマウス5●対応機種(ディスプレイ):HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ※EIZO製モニタについては動作保証対象外。●主な対応解像度:4096×2160(60/50/30/25/24Hz●対応機種(スピーカー・マイク):3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク※音声出力設定をHDMI Audioにしている場合はアナログ音声出力は出来ません。別途設定変更が必要です。●対応OS Windows:11,10 対応機種 Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple Macシリーズ(USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種) RoHS指令(10物質対応) 対応 最大接続台数 2台
Poly Studio V52 ビデオバー HP(日本ヒューレット・パッカード) 8日以内出荷
▼高性能USBビデオバー ▼20メガピクセルの 4K UltraHD、5倍ズームでも鮮明な映像 ▼視野角95度 FOVカメラ搭載 ▼最大40Wのパワフルな4wayスピーカーを搭載 ▼エコーキャンセル搭載 ▼マイク集音範囲:6m(中規模会議室向け) ▼PolyNoiseBlockAIテクノロジー PolyAcoustic Fenceテクノロジー搭載 ▼USB-C/A接続可能 ▼Bluetooth5.0内臓 ▼Wi-Fi搭載 ▼グループフレーミング、話者フレーミング、人物フレーミング、 Perimeter 機能を搭載 ▼Poly Video App Mode を使用することで、H.323およびSIPプロトコルの通信が利用可能 ▼保証1年
仕様 ●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:本体適合●電気用品安全法(備考):AC電源適合、電源ケーブル非対象 インターフェース USB-C/A接続、Bluetooth、Wi-Fi RoHS指令(10物質対応) 対応
USB4ドック TD-8140S SPARKLE(スパークル) 7日以内出荷
USB4対応、最大40Gbpsデータ転送可能USB PD対応(最大85W)USB 3.2 Gen2対応(USB-C×1、USB-A×2)HDMI 2.0対応DisplayPort 1.4対応(最大8K@30出力 ※シングルディスプレイ出力時)ギガビットイーサネット端子搭載Windows、macOS、iPadOS、「Samsung DeX」に対応高機能なマイクとスピーカーを搭載しており、多人数でのオンライン会議に対応105×105×61mmのコンパクト設計持ち運び用のストレージバッグ付属USB4 C-to-C ケーブル付属
付属品 USB4 C-to-C Cable (0.8m)、Storage Bag 寸法(mm) 105×105×61 型番 TD-8140S 保証期間 1年 スピーカー 5W スピーカー 環境温度範囲(℃) 【対応】動作時:0~35 電源容量(W) 入力:最大100充電:最大85 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 搭載:USB4 (85W ホスト充電)×1USB-C 3.2 Gen2 (8K@30 5V/1A)×1USB-A 3.2 Gen2 (5V/0.9A)×2HDMI 2.0 (4K@60)×1DisplayPort 1.4 (8K@30)×1Gigabit Ethernet×1Audioコンボ×1USB-C 電源入力用ポート×1 内蔵マイク 4 micsアコースティックエコーキャンセレーション(AEC)ノイズリダクション(NR)ビームフォーミング
sound earcuffs サウンドイヤーカフ ambie 当日出荷
イヤカフ型の「耳をふさがない」ワイヤレスイヤホン。車の接近、駅のアナウンス、周りの会話など、耳をふさがないので日常を妨げません。イヤカフ型なので耳の穴を圧迫せず、着けていることを忘れてしまう快適さ。通話用マイク付きなので通話やWEB会議にもおすすめ。独自構造とソニーの音響技術を活用した指向性のスピーカーで、一般的なオープンイヤー型イヤホンで使われる骨伝導技術を上回る音質/小型化/音漏れ抑制/を実現。
寸法(mm) 21×27.9×14.1 質量(g) 片耳約4.4 バッテリー リチウムイオン電池 保証期間 1年 連続再生時間 最大約6時間(充電ケースとの併用で最大24時間使用可能) 充電方式 【急速】対応(5分の充電で約1時間再生) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IPX5(※充電ケースはIPX4) Bluetooth Bluetooth標準規格 Ver5.3 マルチポイント 対応
BenQ アイケアGWシリーズ 23.8型モニター GW2486TC BenQ(ベンキュー) 8日以内出荷
23.8インチ ノングレアIPSパネルsRGBカバー率 99%3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目USB-C、HDMI、DPの3系統接続端子USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号音声出力が可能デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし、騒がしい環境でも会議に最適に使用可能※内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須ですスピーカー(2Wx2)搭載用途に合わせた12種の画面モードで最適な色味に設定可能目に優しいアイケア機能: ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、 集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)
ピッチ(mm) 画像:0.275 ケーブル長(m) 【付属】電源ケーブル:約1.5、HDMI 1.4ケーブル:約1.5、USB Type-Cケーブル:約1 表面処理 ノングレア コントラスト比 1300:1(DCR20000000:1) 表示色 約1677万色 解像度 Full HD(1920×1080) 保証期間 本体3年保証(パネル・バックライト1年) 応答速度 GtG 5ms 入力端子 HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USBType-C(65W給電)×1 密度 画素:93ppi 視野角(左右:上下) 178°/178° プラグ、プレイ規格 DDC2B・DDC/CI 色(本体) ブラック 出力端子 DP out(MST)×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8型ワイド パネル駆動方式 IPS 反射防止 ノングレア 輝度(cd/m2 ) 250(orANSI) USB USB3.2Gen1(Downstream)×2
BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2786TC BenQ(ベンキュー) 8日以内出荷
27インチ ノングレアIPSパネルsRGBカバー率 99%3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目USB-C、HDMI、DPの3系統接続端子USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号音声出力が可能デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし、騒がしい環境でも会議に最適に使用可能※内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須ですスピーカー(2Wx2)搭載用途に合わせた12種の画面モードで最適な色味に設定可能目に優しいアイケア機能: ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、 集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)
ピッチ(mm) 画像:0.311 ケーブル長(m) 【付属】電源ケーブル:約1.5、HDMI 1.4ケーブル:約1.5、USB Type-Cケーブル:約1 表面処理 ノングレア コントラスト比 1300:1(DCR20000000:1) 最大解像度 1920×1080(Full HD) 表示色 約1677万色 保証期間 本体3年保証(パネル・バックライト1年) 応答速度 GtG 5ms 入力端子 HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1、USB Type-C (65W給電)×1 密度 画素:82 ppi 視野角(左右:上下) 178°/178° プラグ、プレイ規格 DDC2B・DDC/CI 画面サイズ 27インチ 出力端子 DP out(MST) x 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 反射防止 ノングレア 輝度(cd/m2 ) 250 ( or ANSI) USB USB 3.2 Gen1(Downstream) x 2
MEETUP 2 ロジクール 当日出荷
小会議室(~6名/8名)向け、カメラ・マイク・スピーカーが統合された一体型USB会議用カメラです。
4K解像度のカメラは高度なAI機能を搭載。参加者を自動でフレーミング、会議室全体/個人の表示切替が可能です。
マイクにもAI機能が搭載されており、キーボードのクリック音などの雑音やエコー・音響などの不要な音声影響を抑制。音声をよりクリアで鮮明にします。
会議室システム・PCへの接続(USBモード)、もしくはノートパソコンに直接接続(BYODモード)することで簡単に導入できます。
付属のマルチマウントで、本体をテーブルやディスプレイ上、壁へ設置することが可能です。
また、ネジ式の差し込み口もあるため、三脚にも対応しています。
Microsoft Teams、Zoom、Google Meetなどの主要なビデオ会議プラットフォームで動作します。
用途 小会議室(~6名/8名)でのビデオ会議に 質量(kg) 1.8 電源 自動検出 対応OS Windows 10以降、最新2バージョンのmacOS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 469.2×73.3×73 マイクロホン [周波数特性]90Hz~16kHz、[感度]-36dBFS +/-1dB@1Pa、[データレート出力]48kHz、[集音範囲]最大7m、[ビームフォーミング要素]5つのアダプティブ音響ブロードサイドビームを作る6本の無指向性デジタルMEMSマイク、[オーディオ処理]AEC(アコースティック エコーキャンセレーション)・VAD(音声区間検出機能)、[雑音抑制]AIベースの雑音除去アルゴリズム 保証期間 2年間無償保証 スピーカー [ドライバ]55mm・バスレフ型エンクロージャー・特許取得済みのサスペンション デザイン、[感度]83dB SPL、[定格消費電力]8W、[サンプリングレート]48KHz、[インピーダンス]4オーム 梱包内容 MeetUp 2本体、電源(各国仕様に応じたプラグ付き)、USB-C - USB-C 2.0ケーブル(3m)、汎用マウント、壁アンカー×2、ネジ×2、クイックスタートガイド(ボックス上に記載) 動作温度(℃) 0~40 保管温度(℃) -25~70 使用環境湿度(%) 10~90 インターフェイス [HDMI出力] 1、[HDMI入力] 1、[USB] USB Type-C 3.1、[ネットワーク] 10/100/1G イーサネット、[Wi-Fi] 802.11a/b/g/n/ac、[Bluetooth] Bluetooth Low Energy RoHS指令(10物質対応) 対応 登録可能画面数 [BYODモード] 1、[専用コンピュータモード] コンピュータ/アプリケーションによる カメラ仕様 [デジタルパン]±48°(4倍ズーム時)、[デジタルチルト]±32°(4倍ズーム時)、[ズーム]4倍デジタルズーム、[対角画角]120°、[水平画角]113°、[垂直画角]80°、解像度:4K
【Webカメラ&マイク内蔵】34.1型液晶モニター FlexScan EV3450XC EIZO 8日以内出荷
34.1型・3440×1440の横長大画面・高解像度で圧倒的な情報量を一覧表示。Webカメラとマイクを搭載し、快適なWeb会議環境を構築できます。また、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線LANへの接続を実現します。
仕様 ●コンピュータ接続 (アップストリーム):【USB 5Gbps】 Type-B【USB 5Gbps】 Type-C (DisplayPort Alt Mode、 Power Delivery最大94 W給電)●スウィーベル:90°●チルト:上35° / 下5°●昇降:195 mm●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m)、 DisplayPort (2 m)●画素密度:109 ppi●画面同時表示:Picture by Picture (2 PbyP)●色域 (標準値):sRGB相当●表示領域 (横×縦):799.8×334.8 付属品 2芯アダプタ付電源コード (2 m)、USB Type-A~USB Type-Bケーブル (2 m)、コネクタカバー、剥がれ防止ガイド、保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約12.1、モニター部:約9.2 表面処理 アンチグレア 対応 モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) モニター部:819.5×385×103.1、横表示:819.5×414.5~609.5×242~250 最大消費電力(W) 222 コントラスト比 1000:1(標準) 画素ピッチ 0.233×0.233mm(横×縦) 表示色 約1677万色: 8-bit対応 解像度 3440×1440(推奨) 保証期間 お買い上げの日から5年間 視野角 (水平/垂直、標準値)178°/178° 応答速度 標準値:5ms(中間階調域) スピーカー 4.0W+4.0W 表示モード User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM 動作湿度(%) 20~80 Webカメラ 500万画素、 マイク内蔵、 Windows Hello対応 取付穴ピッチ(mm) 100×100 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 入力電源(V) AC100~240(50/60Hz) 動作温度範囲(℃) 5~35 アスペクト比 21:9 走査周波数 デジタル(水平/垂直)【USBType-C】31~89.5kHz/29.5~61Hz【DisplayPort】31~89.5kHz/29.5~61Hz【HDMI】31~89.5kHz/29.5~61Hz 入出力端子 【映像信号 】USB Type-A、USB Type-B、USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・ HDCP 2.3 / 1.3)、 DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)、HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、RJ-45(1000BASE-T対応)【音声】USB Type-C、 DisplayPort、 HDMI×2、ヘッドホン端子(ステレオミニジャック) モニターサイズ 34.1型(86.7cm) パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 300(標準値)
IPEVO TOTEM 180 パノラミック会議カメラ 5-910-2-08-00 IPEVO 4日以内出荷
1.8 m の Type-C USB ケーブルが付属中規模会議室向けの 180° フルビュー、小規模グループ向けの 120°AI オートフレーミングノイズリダクションマイク
仕様 互換性と出力接続性:Mac、Windows PC、またはUSB 3.0ポート(USB-CまたはUSB-A 3.0)を搭載したChromebookと互換性があります。 USBコンバーターは標準パッケージに含まれていません。 セット内容 IPEVO TOTEM 180 、Type-C USBケーブル (5.9 ft)、説明書 色 黒 質量(g) 363 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 65.7×71×264 機能 【組み込み機能】マイクロフォン:ノイズリダクション付きの2つの全指向性マイクロフォン 16フィートの範囲、感度:-21dB FS、SNR:50 dBカメラのボタン:カメラモードボタン(180°と120°の視野角を切り替え、AIステージをオン/オフにします) 視野角スライダー マイクミュート/ミュート解除 保証期間 保証期間は、購入日から1年間となります。 RoHS指令(10物質対応) 対応 カメラ仕様 解像度@フレームレート:パノラマ4.6K:4640 x 1456 @30fps、パノラマ3.5K:3520 x 1104 @30fps、フルHD:1920 x 1080 @30fps、フォーカス:固定フォーカス、フォーカス範囲:23.6インチ~∞ モデル CDCU-02IP
電子黒板 レグザキャンパス REGZA 3日以内出荷
Google EDLAの認証を取得し、Google PlayストアやGoogle Workspace for Education のソリューションをご利用いただける多機能電子黒板。 また、カメラとマイクが標準搭載されているため、オンライン会議にも使用可能。手書きした文字を自動でテキスト化します。板書書きの体裁を気にすることなく、テンポよく書き込んでお使いいただけます。電子黒板機能は、書き込み内容を本体内蔵メモリーやUSBメモリーにデータ保存可能。USBメモリーやメール添付にてデータ共有できるため、紙の資料廃止を促進しペーパーレス化に貢献、見直しや管理が楽になります。”レグザキャンバス”に映る画面を録画・保存して、授業の記録や、解説動画の制作やビデオ会議なども、録画することが可能です。また、内蔵マイクを介した会話の録音も可能です。
付属品 スタイラスペン (4本)/HDMIケーブル (3m) (1本)/Type-Cケーブル (1m)PD65W対応品 (1本)/タッチパネル専用USBケーブル (3m)(1本)/電源コード /リモコン /電池(リモコン用) (単4×2本)/取扱説明書(取付ガイド) /保証書 /壁取付金具 消費電力(W) 定格動作時 :290、標準動作時 :180、エコモード動作時 :80 表面処理 ノングレア(非光沢) 強化ガラス 本体質量(kg) 34.5 入力電圧(V) AC100±10% (50/60Hz) 対応 Googleソリューション:Play ストア/Classroom/Jamboard/Meet/ドライブ/Gmail/Map/ドキュメント/スプレッドシート/スライド/Google TV 機能 ペンアプリ:ホワイトボードペン機能 / 描画書き込みペン機能 / 付箋 / QRシェア / 定規分度器 / OCR機能 / 背景変更、ブラウザ機能:対応、オフィス互換機能: 対応、スクリーンシェア: 対応、PDFの閲覧: 対応、タブレットPCモード: 対応、スクリーンミラーリング: 対応 (Windows / Android / iOS)、簡易自動サイネージ: 対応(アプリのダウンロードが必要)、簡易タイマー機能: 対応、マルチメディア再生:本体メモリー/USB、メモリー動画→Mpeg4、静止画→JPEG/PNG/BMP、録画・録音機能 :対応、WEB会議機能 :対応 連続運転時間(h) 1日当たり16 コントラスト比 1200:1 液晶パネル 4K 視野角 水平178°/垂直178° 取付金具 VESA 4点留め(ピッチ600(H)×400(V)mm) 設置方法 横置きのみ 入力端子 HDMI入力 ×3、USB3.0 ×3、USB3.1(Type-C) ×1 (PD65W対応)、USB2.0(タッチ入力用) ×1 スピーカー 15W+15W + サブウーファー20W内蔵 (50W) 使用環境条件 温度:5~40℃、湿度:20~80%(結露のないこと) 画面サイズ 65型 出力端子 DIGITAL VIDEO OUT ×1、DIGITAL AUDIO OUT×1、HEAD PHONE ×1 画素数 3840×2160(水平×垂直) RoHS指令(10物質対応) 対応 タッチパネル方式 タッチセンサー方式:赤外線スキャン方式、最大タッチポイント:20点、ペンツール:専用ペン + 指、ペンアプリ:内蔵、USB接続によるタッチ適用OS:Windows 10~11 / Mac OSX / Linux / Android4.3以上 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1488×935×102 画面寸法(mm) 1428×804 入出力端子 LAN× 1 輝度(cd/m2 ) 500
MAXHUB Sound bar SeⅡ MAXHUB 12日以内出荷
会議を軽量化する、1台3役のWEB会議システム。高性能なカメラ・マイク・スピーカーを搭載。従来品より進化したオートフレーミング・話者追従機能で快適な遠隔コミュニケーションをサポートします。付属のUSBケーブルを使ってPCにつなぐだけで、すぐにWEB会議を開始できます。最大8メートル離れた場所からでも音声を拾い、大会議室にも対応します。搭載された広角レンズであらゆる会議室・教室に対応、オートフレーミングの高度な顔認証機能と音声認識機能が搭載され、よりリアルに近い会議・授業を展開します。
仕様 焦点方式:固定焦点 セット内容 本体×1、電源アダプター×1、 壁掛け金具×1、レンズカバー×1、 リモコン×1、リモコン用電池(試用品)、USBケーブル(C to A)×1、クイックスタートガイド、保証書(3年) 質量(g) 1050 消費電力(W) (最大)10 定格電圧(V) 12 対応OS Windows10/11、Mac OS 10.12以降、Android 8.1以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 462×76×93 センサー 【カメラ】ソニー製1/2.3、CMOS、 12MP ズーム 5倍デジタルズーム 視野角 120度 RoHS指令(10物質対応) 対応 音声出力 8W+3W 角度調節 上下15度、手動調整
USB Type-C用ヘッドホン audio-technica 7日以内出荷
迫力あるサウンドが楽しめるΦ38mm ドライバー1962年に創業した、日本のオーディオメーカーであるメーカーがこだわり続ける音質を継承しています。音楽・動画やゲーム、SNSでも迫力あふれるサウンドが楽しめます。高音質 DAC(D/A コンバーター)を内蔵デジタル出力に対応しているため幅広いスマートフォンの機種でお使いいただけます。充電不要、複数のデバイスで使用可能USB Type-C端子があるPC やスマートフォン・タブレットに接続できるため、さまざまな機器とつなげることができます。ストレスのない動画視聴やゲームプレイUSB端子にコードで有線接続するため、音の途切れや遅れはありません。そのため、動画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。Web 会議も通話もいい音で高品質マイクを内蔵。USB Type-C端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。再生や音量調整などをかんたん操作コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。デバイスの画面を見たまま、手元で直感的に操作できます。 長時間疲れにくい、軽量コンパクトデザイン自然にフィットする、軽くてコンパクトなデザインを採用。約110gの軽量設計で、長時間の会議やゲームプレイでも疲れにくく、ずっと使うことができます。持ち運びに便利なスイーベル機構ハウジング部をフラットに折りたたむことができ、平たく収納可能。バッグなどに入れてもかさばらないため、持ち運びに便利です。コーディネートしやすい 3 色のバリエーション定番のブラックカラーに加えて、お持ちのデバイスやファッションスタイルにも合わせやすいニュアンスカラーを用意。ブラック、ブルーグレー、ライトバイオレットの3色から選ぶことができます。
型式 ダイナミック型 質量(g) 110 コード長さ(m) 1.2 本体寸法(mm) 175×147×70 接続方式 USB Type-C 再生周波数帯域(Hz) 15-22000 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 35 音圧感度(dB/mW) 出力:103 ドライバー径(Φmm) 38 イヤホン形状 オーバーヘッド
スピーカーフォン Poket Speaker Phone Hub アバーメディア 13日以内出荷
職場でのコラボレーション接続を簡単に拡張ノートPCは 1 本のケーブルで接続するだけで、Web カメラやモニター、電源など、すべての必需品が繋げます。AIノイズリダクション環境のエコーと残響を除去し、ノイズも抑制できますワークスペースの清潔を保つデスクの上のケーブルをきれいに整理できます。効率が大幅に向上します。マイクは高感度無指向性最大 3 m の全方向に鮮明なサウンドを拾いながら流し、あらゆる環境を会議スペースに変えます。ワンタッチでミュートボタンを押すだけで簡単にミュート、ミュート解除を着替えます。タッチコントロールはLEDで表示され、ボリュームを調整したり、ミュートしたりするのはとっても便利です。
仕様 ●オーディオ出力(W):3●コネクション:プラグ&プレイ(インストール不要)USB Type-C●集音範囲(m):3 セット内容 ・AS315本体・収納ポーチ・クイックガイド 寸法(mm) 131×114×65 質量(g) 122 保証期間 1年間 RoHS指令(10物質対応) 対応 I/Oポート 1 x HDMI 1.4 (4K@30Hz)、1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (Super Speed 10Gbps)、1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (Power Delivery up to 100w)
WEBカメラ 4K ULTRA HD WEBCAM アバーメディア 予約販売
鮮やかで超クリアな4K画質SONY製のセンサー(4K の Sony(R) STARVIS(TM) CMOS) が搭載されており、4K UHD 高解像度で、クリアな画像、鮮やかな色、高精度な画質を提供します。可変な超広視野角超広角の 100° 対角視野は、広い範囲が映るので複数人でのWeb会議は最適です。視野角は 100° ~ 65° の範囲で調整の可能です。プロフェッショナルに見せるリアルタイムの高感度 HDR と優れた低照度画像の最適化をあらゆる照明環境で提供するため、常にシャープでプロフェッショナルに見えます。 3D ノイズ リダクション (3DNR) は、ノイズを抑制し、暗い場所でも高感度を維持するため、Web カメラの画質が大幅に向上し、よりクリアなオンライン会議の実現は可能になります。AIジェスチャー認識ユーザーは簡単なジェスチャーでAIフレーミング機能を起動することができます。集音は簡単2つのステレオ無指向性マイクを内蔵し、最大3mの音声を自然クリアに取り込みます。音質はクリアノイズリダクション機能により、話者の自然な声を増幅させ、周囲の雑音を除去することができます。プライバシーカバー搭載自分の安全を守り、不要なセキュリティ侵害を防止します。革新的な価値を提供するソフトウェア「CamEngine」ビデオ品質の調整、回転、フリーズ、AIフレーミング、ePTZ、FoV調整できます。
仕様 ●ソフトウェア更新:あり●フォーカス方式:オートフォーカス●プライバシーシャッター:搭載●画像処理:3DNR、HDR、自動フレーミング、ジェスチャー認識●視野角(画角):対角:100° 水平:92° 垂直:60°●角度調整:左右360度回転可能●集音範囲:3m●音声処理機能:ノイズリダクション 寸法(mm) 約130×58.1×56.75 質量(g) 約190 有効画素数 800万画素 最大解像度 3840×2160/30fps;1920×1080/60fps 設置方法 モニタの上に設置、テスクの上に設置、三脚を使用 RoHS指令(10物質対応) 対応 ビデオフォーマット MJPEG、YUY2、NV12(UVC 1.0をご使用の場合) 内蔵マイク デュアルマイク(ステレオ)
専用拡張マイク付き 大人数向けUSBスピーカーフォン I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
大人数でのWeb会議にぴったりのスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっており、本商品とパソコンがあれば音声でのWeb会議をすぐに始められます。専用の拡張マイクが2個付属しているので、拡張することでより広い会議室で使用できます。スピーカーと集音マイクが搭載された、ハンズフリーで通話ができるスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっているので、これ1つで音声によるWeb会議を始められます。マイクの集音範囲は推奨3m以内、最大約5m(360°)。10~15名程度の大人数での会議に最適です。拡張マイク2個が付属。拡張マイクを接続することで、より広い会議室での使用も可能となります。20名程度の会議にオススメです。親機には専用拡張マイク以外のものは接続しないでください。本商品に付属の拡張マイク接続ケーブルの長さは約3mです。さまざまな音声処理機能を搭載しているため、ノイズが少なくクリアな音声を実現。ストレスフリーにWeb会議を行うことができます。
仕様 集音範囲:(親機)推奨/3m以内、最大/5m(360°)、(拡張マイク(1個あたり))推奨/3m以内、最大/5m 付属品 USBケーブル(A-C USB 2.0 約3m)、拡張マイク×2、拡張マイク接続用ケーブル(RJ11-RJ11 約3m)×2、取扱説明書 質量(g) 親機:約500、拡張マイク(1個あたり):約110g 種類 拡張マイクセット 使用温度範囲(℃) 0~+40 対応OS Windows 11、Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、macOS 11~14、Chrome OS 接続方式 (PC)USB 2.0 対応機種 USB 2.0ポート(USB-A コネクター)を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Chromebook、I-O DATA製Android STB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 親機:約180×180×43(コネクター及び突起部含む)、拡張マイク:約90×90×26(コネクター及び突起部含む) スピーカー 親機:フルレンジ×1 保守管理 1年 RoHS指令(10物質対応) 対応 アプリケーション (動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Cisco Webex Meetings 音声 (処理)エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール 内蔵マイク 親機:単一指向性マイク×4、拡張マイク:無指向性マイク×1 使用湿度範囲(%RH) 20~85(結露なきこと)
ヘッドセット 722Q ワイヤレス デュアル オンイヤーBluetooth ヘッドフォン Microsoft Teamsボタン USB-A HD接続Bluetoothアダプタ ソフト ケース Cisco(シスコ) 翌日出荷
【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話に応答、終了、保留ができます。 会議の開始時刻に達すると、ユーザーは LED ボタンとインイヤー通知を介してアラートを受け取ります【プレミアムオーディオとデザイン】パッシブノイズ抑制、クリアなオーディオ、そして軽量デュアルイヤーカップデザインで快適さを保ちます。 音声起動マイクで通話や会議の周囲の騒音を遮断します【互換性】Bluetooth接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です【安心】1年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
セット内容 旅行ケース付きカーボン ブラック ヘッドセット、USB HD アダプター、および USB-A ケーブル 色 カーボン ブラック 接続方式 Bluetooth(R)、USB A 充電時間(時間) 2.2 スピーカー ステレオ 応答周波数(Hz) マイク:80~6800 スピーカー部インピーダンス(Ω) 32 RoHS指令(10物質対応) 対応 通話時間 最大23時間、クイックチャージ使用時:10分の充電で2時間の通話が可能 Bluetooth 5 プロファイル Bluetooth:ヘッドセットプロファイル(HSP)、ハンズフリープロファイル(HFP)、オーディオ/ビデオリモート制御プロファイル(AVRCP)、高度なオーディオ配信プロファイル(A2DP) 装着方式 両耳 通信距離(m) 65(213フィート) イヤホン形状 オーバーヘッド 使用帯域 スピーカー:20Hz~20kHz、ナローバンド(8kHz)、ワイドバンド(16kHz)、フルバンド(48kHz) スピーカーサイズ(mm) 30 オーディオコーデック SBC 再生時間(時間) 音楽:最大45
ヘッドセット 721Q ワイヤレス シングル オンイヤー Bluetoothヘッドフォン Microsoft Teamsボタン USB-A HD接続Bluetoothアダプタ ソフト ケース Cisco(シスコ) 翌日出荷
【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話に応答、終了、保留ができます。 会議の開始時刻に達すると、ユーザーは LED ボタンとインイヤー通知を介してアラートを受け取ります【プレミアムオーディオとデザイン】パッシブノイズ抑制、クリアなオーディオ、そして軽量シングルイヤーカップデザインで快適さを保ちます。 音声起動マイクで通話や会議の周囲の騒音を遮断します【互換性】Bluetooth接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です【安心】1年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
セット内容 旅行ケース付きカーボン ブラック ヘッドセット、USB HD アダプター、および USB-A ケーブル 色 カーボン ブラック 接続方式 Bluetooth(R)、USB A 充電時間(時間) 2.2 スピーカー ステレオ 応答周波数(Hz) マイク:80~6800 スピーカー部インピーダンス(Ω) 32 RoHS指令(10物質対応) 対応 通話時間 最大23時間、クイックチャージ使用時:10分の充電で2時間の通話が可能 Bluetooth 5 プロファイル Bluetooth:ヘッドセットプロファイル(HSP)、ハンズフリープロファイル(HFP)、オーディオ/ビデオリモート制御プロファイル(AVRCP)、高度なオーディオ配信プロファイル(A2DP) 装着方式 片耳 通信距離(m) 65(213フィート) イヤホン形状 オーバーヘッド 使用帯域 スピーカー:20Hz~20kHz、ナローバンド(8kHz)、ワイドバンド(16kHz)、フルバンド(48kHz) スピーカーサイズ(mm) 30 オーディオコーデック SBC 再生時間(時間) 音楽:最大45
ワイヤレスヘッドセット 722 両耳タイプ HD オーディオ AIノイズキャンセリング Bluetooth 5.0 23時間連続通話 Cisco(シスコ) 翌日出荷
オンライン会議などハイブリッドワークな場面でも、話している時にだけオンになるAI制御のマイクを搭載。話者とオーディエンス双方に快適な音声を実現。
音声機能/広い周波数範囲のスピーカーとマイク ゲイン レベルの調整で、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。
ノイズ低減/ブームアームとAIによるノイズキャンセリングにより、騒々しい環境でもノイズを低減します。
セット内容 本製品、トラベルケース、USB HD アダプタ、USB A コネクタ 色 ブラック 質量(g) 168 接続 ワイヤレス 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 64×180×168 RoHS指令(10物質対応) 対応
ワイヤレスヘッドセット 721 片耳タイプ HD オーディオ AIノイズキャンセリング Bluetooth 5.0 23時間連続通話 Cisco(シスコ) 翌日出荷
オンライン会議などハイブリッドワークな場面でも、話している時にだけオンになるAI制御のマイクを搭載。話者とオーディエンス双方に快適な音声を実現。
音声機能/広い周波数範囲のスピーカーとマイク ゲイン レベルの調整で、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。
ノイズ低減/ブームアームとAIによるノイズキャンセリングにより、騒々しい環境でもノイズを低減します。
セット内容 本製品、トラベルケース、USB HD アダプタ、USB A コネクタ 色 ブラック 質量(g) 120 接続 ワイヤレス 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 64×179×171 RoHS指令(10物質対応) 対応
ヘッドセット 322 両耳タイプノイズキャンセリング 長時間快適エルゴノミクスデザイン 有線 USBケーブル Type-A Type-C接続 Cisco(シスコ) 翌日出荷
自由に調整できるサウンドや、軽く一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインなど妥協のない機能性で、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。
音声機能/広い周波数範囲のスピーカーとマイク ゲイン レベルの調整で、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。
ノイズ低減/ブームアームとノイズキャンセリングECMにより、騒々しい環境でもノイズを低減します。
セット内容 本製品、USB コネクタ、ヘッドセットアダプタ USB-A to USB-C 色 ブラック 質量(g) 127 接続 USB Type A/C 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 38×180×160 RoHS指令(10物質対応) 対応
ヘッドセット 322 両耳タイプノイズキャンセリング 長時間快適エルゴノミクスデザイン 有線 USBケーブル Type-A Cisco(シスコ) 翌日出荷
自由に調整できるサウンドや、軽く一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインなど妥協のない機能性で、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。
音声機能/広い周波数範囲のスピーカーとマイク ゲイン レベルの調整で、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。
ノイズ低減/ブームアームとノイズキャンセリングECMにより、騒々しい環境でもノイズを低減します。
セット内容 本製品、USB コネクタ 色 ブラック 質量(g) 127 接続 USB Type A 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 38×180×160 RoHS指令(10物質対応) 対応
ヘッドセット 321 片耳タイプ ノイズキャンセリング 音声調整 長時間快適エルゴノミクスデザイン 有線 USBケーブル Type-A Type-C接続 Cisco(シスコ) 翌日出荷
自由に調整できるサウンドや、軽く一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインなど妥協のない機能性で、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。
音声機能/広い周波数範囲のスピーカーとマイク ゲイン レベルの調整で、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。
ノイズ低減/ブームアームとノイズキャンセリングECMにより、騒々しい環境でもノイズを低減します。
セット内容 本製品、USB コネクタ、ヘッドセットアダプタ USB-A to USB-C 色 ブラック 質量(g) 87 接続 USB Type A/C 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 45×180×160 RoHS指令(10物質対応) 対応
ヘッドセット 321 片耳タイプ ノイズキャンセリング 音声調整 長時間快適エルゴノミクスデザイン 有線 USBケーブル Type-A Cisco(シスコ) 翌日出荷
自由に調整できるサウンドや、軽く一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインなど妥協のない機能性で、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。
音声機能/広い周波数範囲のスピーカーとマイク ゲイン レベルの調整で、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。
ノイズ低減/ブームアームとノイズキャンセリングECMにより、騒々しい環境でもノイズを低減します。
セット内容 本製品、USB コネクタ 色 ブラック 質量(g) 87 接続 USB Type A 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 45×180×160 RoHS指令(10物質対応) 対応
ヘッドセット 522 両耳タイプ 雑音低減機能 長時間快適エルゴノミクスデザイン 有線 Cisco(シスコ) 翌々日出荷
高音質なサウンドと一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインにより、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。
音声機能/ユーザの声に焦点を合わせる「単一指向性マイク」で、背景の雑音を最小限に抑えて、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。
ノイズ低減/慌ただしいオープンな職場環境であっても「ノイズアイソレーション機能」によって、まわりの音を気にせず集中することができます。
インラインUSBアダプタ/ハンドヘルドコントローラは、3.5 mm ヘッドセットを USB に接続し、着信応答、通話終了、着信拒否、保留/再開(複数通話の場合)、ミュート/ミュート解除、音量アップ、音量ダウンなど、主なコール制御機能に簡単にアクセスできます。
セット内容 本製品、インライン USB アダプタ 色 チャコール 質量(g) 104 接続 USB-A/3.5mm 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 40×190×160 RoHS指令(10物質対応) 対応
ヘッドセット 521 片耳タイプ 雑音低減機能 長時間快適エルゴノミクスデザイン 有線 Cisco(シスコ) 翌々日出荷
高音質なサウンドと一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインにより、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。
音声機能/ユーザの声に焦点を合わせる「単一指向性マイク」で、背景の雑音を最小限に抑えて、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。
ノイズ低減/慌ただしいオープンな職場環境であっても「ノイズアイソレーション機能」によって、まわりの音を気にせず集中することができます。
インラインUSBアダプタ/ハンドヘルドコントローラは、3.5 mm ヘッドセットを USB に接続し、着信応答、通話終了、着信拒否、保留/再開(複数通話の場合)、ミュート/ミュート解除、音量アップ、音量ダウンなど、主なコール制御機能に簡単にアクセスできます。
セット内容 本製品、インライン USB アダプタ 色 チャコール 質量(g) 69 接続方式 有線 接続 USB-A/3.5mm 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 50×200×170 RoHS指令(10物質対応) 対応
Rally Bar Huddle ロジクール 5日以内出荷
ハドルルーム(~3名)や小会議室(~6名/8名)向け
カメラ・マイク・スピーカー 一体型のビデオ会議バー Rally Bar Huddle。
AIビデオ インテリジェンス、高度な集音機能、ノイズ抑制機能を備え、全員の姿と声を明瞭に届けます。
ソフトウェアの改善も継続的に行われており、リモートでの参加者にも明瞭で自然な会議体験を提供します。
Rally Bar Huddleは、ノートPC接続(BYODモード)、会議室備え付けのPCに接続(USBモード)、また会議室アプライアンスとしてもご使用いただけます。
付属のマルチマウントで壁面、テーブル上、ディスプレイ上部のいずれかに設置できます。
Microsoft Teams、Zoom、Google Meetなど、主要なビデオ会議プラットフォームのほとんどで動作します。
用途 小会議室(~6名/8名)でのビデオ会議に 質量(kg) 1.8 電源 自動検出 ケーブル長(m) [DCケーブル] 1.5、[ACケーブル] 1、[HDMI 1.4ケーブル] 2、[USB-A to USB-C 3.0ケーブル] 2.2 対応OS [USBモード] Windows 11、Windows 10、最新2バージョンのmacOS / [アプライアンスモード] 会議室ソリューション ソフトウェア ライセンス(本品には含まれていません) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 549.6×78.9×76.0 マイクロホン [周波数特性]90Hz~16kHz、[感度]-36dBFS +/-1dB@1Pa、[データレート出力]48kHz、[集音範囲]最大7m、[ビームフォーミング要素]5つのアダプティブ音響ブロードサイドビームを作る6本の無指向性デジタルMEMSマイク、[オーディオ処理]AEC(アコースティック エコーキャンセレーション)・VAD(音声区間検出機能)、[雑音抑制]AIベースの雑音除去アルゴリズム 保証期間 2年間無償保証 スピーカー [ドライバ]55mm・バスレフ型エンクロージャー・特許取得済みのサスペンション デザイン、[感度]83dB SPL、[定格消費電力]8W、[サンプリングレート]48KHz、[インピーダンス]4オーム 梱包内容 Rally Bar Huddle、マルチマウント、電源、AC電源コード、HDMIケーブル、USBケーブル 動作温度(℃) 0~40 使用範囲(m) (マイク集音範囲)最大7 保管温度(℃) -25~70 使用環境湿度(%) 10~90 インターフェイス [HDMI出力] 1、[HDMI入力] 1、[USB] Type-A USB 3.1×1・Type-C USB 3.1×1、[ネットワーク] 10/100/1G イーサネット、[Wi-Fi] 802.11a/b/g/n/ac、[Bluetooth] Bluetooth Low Energy RoHS指令(10物質対応) 対応 登録可能画面数 1台 カメラ仕様 [デジタルパン]±48°(4倍ズーム時)、[デジタルチルト]±32°(4倍ズーム時)、[ズーム]4倍デジタルズーム、[対角画角]120°、[水平画角]113°、[垂直画角]80°、解像度:4K
Thronmax MDrill Ghost RGB Thronmax 5日以内出荷
24モードの多彩なRGBライティング搭載
4つの指向特性を持つクールデザインストリーミングマイク
スタジオグレードの高音質レコーディング
96kHz/24bitのハイレゾ音質で高精細な音声収録を実現!
最大 10%音質アップ、VERTIGAINテクノロジー
VERTIGAINテクノロジーにより、他の標準的な金網グリルのUSBマイクと比較して、最大10%の音質向上を実現、音がマイク内部で産卵することはありません。
4つの専用録音パターンを搭載
4つの指向特性の設定により、究極の柔軟性を提供します。マイク本体のタッチパネルを操作し、単一指向性・ステレオ・双方向・無指向性の4つの録音モードを切替可能。ボーカル、楽器、ポッドキャスト、インタビュー、電話会議、ストリーミングなど、様々なシーンに合わせた最適なレコーディングが可能です。
USB接続(プラグアンドプレイ)
ドライバインストール不要で、接続してすぐに使用可能。
ダイナミックなエフェクトが楽しめるRGBライティング
お好みの色に変更してデスク上をより鮮やかに彩ります。また、マイク本体のLEDインジケーターが音声入力に合わせて反応します。
付属品 Thronmax MDrill Ghost Microphone 96Khzマイクロフォンスタンドユーザーガイド / 保証書USB A-C編組ケーブル(2m)USB C-Cケーブル(1.5m)Thronmaxステッカートラベルケースブームアームアダプター 質量(g) (製品)695 出力 (ヘッドフォン)ゼロレイテンシ Φ3.5mm (180mW、>16Ω、15Hz-22kHz) 消費電力 5V 250mA(USB) 接続 USB(マイク側:Type-C、機器側:Type-A) 対応 Windows 7以降(32bit/64bit)/ Mac OS X 10.7以降 / PS4 / PS5 機能 録音モード切替 / マイクゲイン / クイックタップミュート / ボリュームコントロール / LEDインジケーター/RGBライト(24モード) / ヘッドフォンアンプ搭載 周波数特性 20Hz-20kHz カプセル長(mm) (スタジオ品質コンデンサーカプセル)3×16 指向性 単一指向性、ステレオ、双方向、無指向性 RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプルレート 96kHz 1クライアントあたりのビットレート 24bit
オーディオスプリッター/USB-C接続/2ポート3.5mm4極ステレオミニジャック/マイク入力付/24bitDAC StarTech.com 翌々日出荷
USB-Cヘッドホンスプリッター:ノートPCやスマホ、タブレットのUSB-Cポートを2つの3.5mmジャックに変換し、高音質オーディオ、マイク、ヘッドセットの接続が可能なオーディオアダプター。デュアルポートにより、オンライン会議、プレゼンテーション、トレーニングセンターなどでのチームコラボに最適ハイパフォーマンス:最大サンプリングレート192kHzのハイレゾオーディオに対応するUSBCデュアルヘッドセット変換アダプター。24ビットのデジタル・アナログコンバーター(DAC)で妥協のない品質と性能を実現するオーディオスプリッター優れた互換性:デュアル CTIAまたはデュアルOMTPヘッドホン/ヘッドセットいずれも使用可能なType-Cオーディオアダプター。各種デバイスに対応(MacBook Pro/MacBook/MacBook Air/iPad/iPad Pro/iPad Air/iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降/Samsung Galaxy S/Galaxy Note/Google Pixel)コンパクト設計:コンパクトかつ軽量な2分配AUX3.5 mmステレオミニジャック変換アダプター。柔軟性に優れ携帯に適したストレインリリーフ付き7cmケーブルStarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様 【ハードウェア】ポート:2、コネクタメッキ:アルミ、ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー セット内容 1 - USB Type-C(TM) - 2x 3.5mmオーディオアダプター 材質 アルミ、エンクロージャタイプ:プラスチック 質量(g) 19 保存温度(℃) -10 to 70 (14 to 158F) 保証期間 2年間 コネクタ コネクタA:1 - USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]、コネクタB:2 - 3.5mmステレオミニ ケーブル外径(Φmm) 3.2 動作温度(℃) 0 to 70 (32 to 158F) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 114×27×7 ケーブル長(cm) 0.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 オーディオ出力 16ビット深度(サンプルレート8~192kHz)、24ビット深度(サンプルレート8~192kHz) 湿度範囲(%) 5 ~ 90 RH オーディオ 16-bit depth at a sampling rate of 8~192kHz、24-bit depth at a sampling rate of
HDMIビデオキャプチャー プリンストン 8日以内出荷
EZ-CATCHU-B01は動画の「キャプチャー(録画)」や「ライブ配信」が手軽にできるビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニットです。AndroidやiPhoneでの画面の録画や配信にも対応。4Kに対応した映像ソースから高画質でリアリティのある配信を行うことができます。ゲームなども遅延なく録画配信が可能です。Windows/Mac環境のUVCとして接続が可能です。接続された機器はUVCデバイスとして認識され、一般的な動画配信アプリやTV会議アプリで使用できます。マイクやヘッドセットの入力ポートを搭載しているので、録画や配信時に動画音声のミキシングも可能です。
付属品 充電ケース、イヤーチップ(大中小)、充電ケーブル(30cm)、BT700 USB Bluetoothアダプター、トラベルケース 質量(g) 235 出力 HDMI/3.5mmイヤフォン/USB3.2 Gen1[C] 電源 USB-C 5V/2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×80×30 対応機種 Windows/Mac/Android/iPhone 入力 HDMI/3.5mmマイク/USB2.0[A] 最大解像度 HDMI入力解像度4K60Hz、HDMI録画解像度1080p/60fps、映像録画配信解像度:USB3.2 Gen1 TypeC:480p 60/30fps、720p 60/30fps、1080p 60/30fps、USB2.0 TypeA:480p 60fps、720p 60fps、1080p 60fps RoHS指令(10物質対応) 対応 対応アプリケーション PC:OBS Studio/XSplit/Skype/Zoom/FaceTime/QuickTime、携帯アプリ:MiraPlug App (Android/iOS) ビデオフォーマット MPEG4 (H.264+AAC) オーディオ入力 3.5mm(モノラル) オーディオ出力 3.5mm(ステレオ) 録画方式 キャプチャー:USB2.0[A]マスストレージ、exFAT/FAT32
ワイヤレスマイクスピーカー MAXHUB 当日出荷
360度全方向、最大6メートルの広範囲を集音できるワイヤレススピーカー。会議室のどこにいてもマイクに近づいたり、大声を出す必要はありません。スムーズな会話で会議の生産性を向上します。ノイズキャンセリング機能搭載、広い室内で発生するキーボード操作や椅子の移動する音など、不要な雑音を最小限に抑制。話している声だけをクリアに伝えます。1専用ドングルでワイヤレス接続2Bluetooth接続(NFC対応のスマートフォンならワンタッチで接続完了)3USB Type-Cケーブルで有線接続の3つの接続方法。もう一台のワイヤレスマイクスピーカーと連結。マイクの集音距離も、音の届く範囲も拡大します。(最大24mに対応)
仕様 集音距離:6m 付属品 USB Type-Cケーブル、USBドングル 寸法(mm) 126.7×126.7×35.3 質量(g) 470 出力(W) 5+3 周波数 USB: 100Hz~12kHz、Bluetooth: 100Hz~7.5kHz マイクロホン 8個 インターフェース USB Type-C バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) 3.7 使用環境温度(℃) -5~40 バッテリー容量(mAh) 4400 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth バージョンBT5.3 駆動時間(時間) (1回の充電)会話:15、音楽:8
ロジクール BRIO 305 ロジクール 5日以内出荷
フルHD1080pの高画質及びRightLightTM自動光補正技術によって、暗所や逆光といった環境下においても鮮明な画像を届けることができ、ビジネスシーンにおける様々な会議環境に適応します。また、ノイズリダクション機能付きモノラルマイクによって、周囲が騒がしい場合も通話の妨げとならず、リモートワーク、ハイブリッドワークにも適した商品です。
法人向けのデバイス管理サービス「ロジクール Sync」を活用すれば、IT管理者が一括してデバイスを管理でき、遠隔でもデバイスのトラブル対応やファームウェアの更新に対応できます。
Logi Tuneをダウンロードする必要があります。(こちら でWindows(R)/macOS用を入手可能 )
ビデオ会議用として企業が安心して利用できる、Microsoft Teams、 Google Meet及びZoom認証製品であり、そのほかの一般的な会議・通話プラットフォームでも優れたパフォーマンスを発揮するため、ビデオ会議用のデバイスとして安心して導入いただけます。
色 グラファイト ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows(R) 10以降 macOS 10.15以降 Chrome OSTM レンズ プラスチック 機能 RightLightTM テクノロジー、プライバシーシャッター 解像度 1080p/30fps、720p/30fps 視野角 70° フォーカス 固定フォーカス RoHS指令(10物質対応) 対応 内蔵マイク ノイズリダクション機能付きモノラルマイク 周辺装置I/F USB-C プラグ&プレイ
ロジクール Zone Vibe Wireless ロジクール 当日出荷 から 6日以内出荷
「Zone Vibe Wireless」
変化する会議環境に応じて選べるワイヤレス接続方法
移動中にはスマートフォンから、オフィスやリモートワークではパソコンから会議に参加するなど、日々変化するハイブリッドワーク環境にスムーズに対応する複数の接続オプションを提供しています。Bluetooth接続では、移動が多い場合でも、接続が切れたり会話の流れを中断させることなく、瞬時にデバイスを切り替えることができます。また、USB-CレシーバーおよびUSB-Aアダプターが付属しており、ペアリングなしですぐに利用が可能です。このレシーバーにより、セキュリティの関係上、Bluetooth接続を禁止しており従業員に有線ヘッドセットを提供していた企業にとって、新たな選択肢としてワイヤレス接続のヘッドセットを提供し、従業員の利便性の向上を図ることができます。
騒がしい環境下でも快適な会議環境を提供
40 mm径のスピーカーがクリアな音を伝え、マイクは周囲のノイズを抑制しながら通話の音声を相手にしっかりと伝えるため、騒がしい環境においても会議の相手にストレスを与えることなく会議に集中できます。また、マイクを跳ね上げれば簡単にミュートできる便利さも特徴です。長時間に渡る会議でも疲れにくい軽量設計、イヤークッションにも通気性の良い柔らかい素材を採用し、電池持続時間においては通話で最長18時間を実現し、5分程度の急速充電で1時間程度の使用が可能です。使用する自身のみならず会議相手にも快適さを提供し、ビジネスシーンでプロフェッショナルな印象を与えることができます。
リモートワーク中の従業員が利用する「Zone Vibe Wireless」をIT部門が遠隔地からサポート
IT管理者はロジクールSync、ユーザーがLogi Tuneを使うことで、リモートワーク中の従業員が利用する「BRIO 505」「Zone Vibe Wireless」を遠隔地からサポートできます。ファームウェアの更新や機能の有効化などのタスクを簡素化し、IT管理者にとっても従業員にとっても働く場所を問わずにスムーズに対応可能です。法人向けサポートとしてBRIO505は3年、Zone True Wirelessは2年間無償保証を提供しており、安心してご利用いただけます。
Microsoft、Google、Zoomで認定済み
ビデオ会議用として企業が安心して利用できるよう、BRIO 505はMicrosoft Teams、Google Meet、Zoomの認証を受けており、その他の一般的な会議・通話プラットフォームでも容易に動作します。Zone Vibe Wirelessでは、UCバージョンではコールマーク、TeamsバージョンではTeamsマークのボタンをワンタッチするだけでコールにワンタッチで応答できます。
色 グラファイト 対応OS Bluetooth(R)、USB-C、USB-A対応のWindows(R)、macOS、Chrome OSTMコンピュータ、Bluetooth(R)対応のiOSおよびAndroidTMデバイスで動作 感度 118.0±3 dB (1mW/1 kHz) 連続使用時間(時間) 最長20(リスニング)、最長18(通話) 周波数特性 20~20 KHz (音楽モード)、100~8 KHz(会話モード) マイクロフォン部 集音特性:指向性ビームフォーミングとDSPを搭載したデュアル無指向性MEMSマイク インターフェース Bluetooth(R)バージョン 5.2 使用電池 リチウムイオン RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth 5.2 操作距離 最大30m(直線上に障害物が無い条件下) 装着方式 両耳 ドライバー径(Φmm) 40 イヤホン形状 オーバーヘッド 音量調節 ○ ノイズキャンセリング ○
POLY 小型マイクスピーカー プリンストン 予約販売
スタイリッシュかつ使いやすいデザインのPolyマイクスピーカーフォン。相手の声に集中できるクリアな音声であらゆる会議の生産性を向上します。「ポータブルマイクスピーカーフォン」「音楽スピーカー」「スマートフォン用のポータブルバッテリー」と3つの機能が一体化。バッテリー内蔵(最長20時間)し、また、スマートフォンの充電も可能です。Sync20を中心に半径2m範囲の集音性能です。USBケーブルやBluetoothでお手持ちのパソコンやモバイルデバイスとペアリングして利用可能です。
タイプ USB-TypeA、TypeC 寸法(m) 最適ルーム:4×4、マイク集音範囲:半径2 外寸(mm) 95×182×34 防塵防水性能 IP64 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth 5.1
エレキギター Photogenic 税込 ¥ 16,478 ¥ 14,980 バスケットへ
ライン引き4 トーエイライト 税込 ¥ 10,558 ¥ 9,598 バスケットへ