オフィスサプライ :「切替器」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATENKVM切替器
エコ商品
PCやアナログKVMスイッチと、コンソールデバイスとの間に接続することによって その機器へのリモートアクセスを実現する従来の機能に加え、画質が向上し KVMへのアクセスがより簡単になるLUC(ラップトップUSBコンソール)機能や ユーザーフレンドリーなローカルコンソールOSDおよびバーチャルメディア機能が新たに搭載されました。
用途PCやKVMに対するリモートアクセスに 接続台数1 付属品2L-5301UP(1.2m)×1、コンソールケーブル(27cm)×1、ラップトップUSBケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.49 消費電力(W)7.26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×82×25 適合品番KVMスイッチ:ACS1208A、ACS1216A、CS1308、CS1316、CS1708A、CS1716A、CS1754、CS1758、CS9134、CS9138 最大解像度1920×1200(60Hz)、DDC2B 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタPS/2、SPHD18ピン メス(イエロー)×1、SPHD18ピン オス(イエロー)×1、ミニUSBタイプB メス×1、DB 9ピン オス×2 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

パソコンやゲーム機など最大3台のHDMI機器を1台のテレビやモニター、プロジェクターなどに切り替えて出力できる4K対応のHDMI切替器です。 テレビや大型モニターなどのHDMIポート不足を解消します。 3入力1出力対応なので最大3台のHDMI機器からの入力を切り替えて1台のテレビもしくはモニターで視聴できます。 HDMIポートが不足している場合でもパソコンやゲーム機、レコーダーなどのHDMI機器を本機に接続することでケーブルの抜き差しをせずに切替えが可能です。 高解像度映像に対応 自動切り替え対応 入力機器を遠隔操作で切り替え可能なリモコンを標準添付 最長30mでも安定した映像を送信します
仕様HDCP: HDCP2.2/1.4、HDR: HDR10、対応音声形式: DTS、DSD、Dolby AC3 5.1、7.1channel 192KHz 24bit 付属品電源ケーブル (約150 cm、USB A→専用ジャック)、リモートコントローラー、CR2032コイン電池 (リモコン用)、取扱説明書 質量(g)約159 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×19 入力方式切り替え: 手動 (リモコン、本体ボタン)、自動 消費電流(mA)最大100 (最大0.5W) 使用湿度範囲10~90 % (結露なきこと) 保証期間1年間 入力端子HDMI入力 ×3ポート、HDMIタイプA 19ピン (メス) 出力端子HDMI出力 ×1ポート、HDMIタイプA 19ピン (メス) 接続台数入力3/出力1 対応解像度最大4K (3840 × 2160)@60Hz 映像化方式RGB、YCBCR4:4:4、YCBCR4:2:2、YCBCR4:2:0
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

SD-HDR3SWはHDMI切替器です。3つのHDMI入力ソースを1つのHDMI出力に切り替えて出力することが可能です。接続したい機器が複数あるのに、テレビやモニタのHDMIが限られている場合に大変便利な商品です。
仕様対応映像技術:HDR10 寸法(mm)約70×120×22 材質(本体)アルミニウム 質量(g)220 タイプHDCP2.2 入力端子HDMI (タイプA 19ピン)メス形状×3 対応フォーマットカラー:Deep Depth 最大36bit、音声:PCM7.1CH/DTS-HD、Master Audio/DSD 電力(V/A)駆動:5/1(付属) 出力端子HDMI (タイプA 19ピン)メス形状×1 データ転送速度600MHz/18Gbps(最大) 接続台数入力3/出力1 対応解像度[ 720×576 ]、[ 1280×720 ]、[1920×1080 ]、[ 3840×2160 ] HDMI規格HDMI 2.0
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

4K/60Hz解像度:4K/60Hzモニタ1台に対応する2ポートHDM KVMスイッチ。CAD/CAM、動画編集、コンテンツ製作などの用途に最適。Dell、HP、Lenovoなど人気ブランドに対応。高速スイッチ:EDIDおよびHDCP信号エミュレーションに対応。モニタを同期し高速切り替えを実現、デスクトップ設定を保持し、コンピュータを切り替える際にワークフローの中断を回避。技術仕様:2ポート HDMI 2.0 | 3840 x 2160 | HDCP 2.2 | HDR10対応 | 2ポート USB 3.0ハブ(5Gbps)| 4x USB HID | ホットキー、押しボタン | ステレオアナログ + 7.1ch デジタルオーディオ | EDID & HDCPエミュレーション | OS依存性なし。使いやすい設計:コンパクトで頑丈な筐体前面にUSBハブ(USB 3.1/3.2 Gen 1)とアクセスしやすいボタンを統合。接続コンピュータ間でUSBデバイスを共有可能。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
長さ(mm)160 幅(mm)100 高さ(mm)40 質量(g)632 保証期間2年間 インジケータLED:2-グリーン(電源/同期)、2-赤(選択されたホスト コネクタコンソールインターフェース:1 - HDMI [19ピン、メス]、1 - 3.5mmステレオミニ [メス]、2 - USB 3.0 A [9ピン、メス]、4 - USB Type-A(USB 1.1、HIDポート)[4ピン]、ホストコネクタ:2 - HDMI [19ピン、メス]、2 - 3.5mmステレオミニ(3極)[メス]、2 - USB 3.0 B [9ピン、メス] インターフェース1 - Mini USB Type-B [5ピン] 対応解像度3840 × 2160 @60Hz 電源付属ACアダプタ 入力電圧(V)100-240AC 入力電流(A)1.0 出力電圧(V)12DC 出力電流(A)3 消費電力(W)36 セット内容1-KVMスイッチ、1-ユニバーサルACアダプタ日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、4-ゴム足、1-クイックスタートガイド ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 ディスプレイHDMI 接続台数1
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

柔軟な設計:デュアルレール設計ラックマウントKVMコンソール。モニターとキーボードを別々にスライド可能。システムモニタリング用途に理想的。HD画質:IP監視カメラなど、緻密な画像または表示情報量が多い用途に適した高解像度モニター。16:9ワイドスクリーン、1080p対応。仕様:17.3インチ型アクティブMatrix TFT 16:9ワイドスクリーン | デュアルレール | 1U | フルキーボード(US配列) + トラックパッド | 電源内蔵 | フロントUSBポート | VGA / DVI & USB。幅広い互換性:VGAまたはDVI、USBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるシングルポートHD対応KVMドロワー。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。動作環境温度0度から40度、MTBF44,230時間。製品に関する質問・相談に電話・メールで対応
用途大規模サーバーファーム。コロケーション施設 仕様●ホストコネクタ:1x VGA(D-Sub、15ピン)、1x USB Type-B (USB 2.0、4ピン) 、1x DVI-D(25ピン)、3.5mmステレオミニ●コンソールインターフェース:1x VGA(D-Sub15ピン)、2x USB Type-A(USB 2.0、480Mbps、4ピン)、1x DVI-D(25ピン)、1×3.5mmステレオミニ●対応OS:OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要●KVMポート:1●PCインターフェース:USB●PCビデオタイプ:DVI+VGA●U高さ:1U●オーディオ:あり●ケーブル同梱:あり●パネルタイプ:アクティブ型マトリックスTFT LCDディスプレイ●マルチモニター:1●ラック取り付け可能:あり●DVIサポート:あり●ホットキー セレクション:あり●MTBF:約44230時間●OSD & ホットキーサポート:なし●ピクセルピッチサポート:0.199×0.199 mm●ワイド画面サポート:あり●対応解像度:1024×576、1152×648、1280×720、1366×761、600×900、1920×1080●応答時間:8 ms●最大アナログ解像度:1920×1080 / 60Hz●最大デジタル解像度:1920×1080 /60Hz●色深度:18ビット、 262144色●視角:140° (H)、 120° (V)●輝度:250 cd/m2●エンクロージャタイプ:スチール●最大取り付け深さ:1000 mm●最小取り付け深さ:649.8 mm●電力供給方法:電源コード 付属品KVケーブルセット(USB/VGA)、5ケージナット、5ネジ、オーディオケーブル、クイックスタートガイド、ファームウエアアップデートケーブル、リア取り付け金具、電源コード(北米、日本、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド) 長さ(mm)685 幅(mm)480 質量(kg)13.6 ブラック 高さ(mm)44 ポート数1 消費電力(W)19.4 ケーブル長(m)1.2 USB/VGAコンボケーブル、1.8 3.5インチ オーディオケーブル 入力電圧(V)100~240 AC 保存温度(℃)-20~60 コントラスト比650:1 ディスプレイ17.3インチ 入力電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 使用湿度範囲(%RH)0~80(結露しないこと)
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

高性能な32bitマイコンを搭載し工業用や音楽用などの高品質なスイッチ・ボタンを利用し学習した赤外線リモコンの信号を送出するインターフェイス変換装置です。 設定後はUSB給電にてPC無しで独立稼働可能、フットスイッチや手元スイッチなど市販される多彩なスイッチ・ボタンを最大2台利用しテレビやエアコン等の家電操作が可能になります。 ベッドに備え付けたスイッチから部屋全体の家電をコントロールしたり、ワンボタンでリモコン対応機器の一斉稼働を行うなど、使い方は様々しかもパターン入力にも対応しモールス信号のように長、短のスイッチ入力のパターンを組み合わせて電源のON/OFFなど多彩な動作を実現します。 取り回しやすいよう長ケーブル・小型筐体の赤外線モジュールが付属し自由に設置していただけます。
付属品赤外線送受信モジュール、スイッチ変換ケーブル、取扱説明書、保証書 質量(g)約17 電圧(V)5.0 ポート数1 電源USBバスパワー(外部USB給電にて独立動作可能) 対応OS設定:Windows 11/10/8.1/8/7 搭載のDOS/Vパソコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×12(突起部含む) 対応機種設定:USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません) 入力ジャック:スイッチ接続用 3.5mmステレオジャック×1(付属変換ケーブル使用にて最大でスイッチ2台使用可能)、赤外線送受信モジュール接続用 3.5mmジャック×1 インターフェースUSB2.0 フルスピード 動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) 保証期間お買い上げから1年間 コネクタUSB2.0 TypeA
1個
8,698 税込9,568
8日以内出荷