Vishay LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, TDSR1060VISHAY7日以内出荷
ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7文字幅 = 6mm文字高さ = 10mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸寸法 = 7 x 9.7mm光度 = 3.6 mcd表面色 = グレイ動作温度レンジ = -40 → +85℃7セグメントLEDディスプレイ、Vishay. Vishay製の1桁、7セグメントLEDディスプレイです。
Vishay LEDディスプレイ, 単桁桁, 緑, 数字表示器, 7セグメント, TDSG1150VISHAY翌々日出荷
ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 緑セグメント数 = 7主波長 = 575 nm文字幅 = 4.7mm文字高さ = 7mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸幅 = 7.4mm光度 = 6 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 400mW動作温度レンジ = -40 → +85℃7セグメントLEDディスプレイ、Vishay. Vishay製の1桁、7セグメントLEDディスプレイです。
ANC搭載完全ワイヤレスイヤホンRIC(リック)翌々日出荷
ノイズキャンセリング機能を搭載した完全ワイヤレスイヤホン。周囲の騒音を低減し、よりクリアに音楽に没頭。タッチセンサーで操作&日本語音声ガイドで使いやすいモデルです。電池残量を数字で表示するからわかりやすい。連続再生は約3時間スポーツでも使いやすいIPX4防水規格です。
材質ABS寸法(mm)本体:幅22×奥行28×高さ25、ケース:幅61×奥行45×高さ31色ブラック質量(g)30使用温度(℃)0~45(結露無き事)接続方式BluetoothVer5.0再生周波数帯域(Hz)20~20k充電時間(時間)約1内蔵電池リチウムポリマー充電池連続再生時間約3時間※使用状況により異なる充電方式USB充電(Type-C端子)指向性マイク部:全指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32周波数帯域(Hz)マイク部:50~10kドライバーユニット(Φmm)13音圧感度(dB)105±3、マイク部:-38通信距離(m)見通し:約10イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP