Android端末用のUSBコネクタ変換アダプタ(USB Aメス-MicroUSBオス)です。ケーブルなし仕様。
対応OSAndroid2.3以降
対応機種USBホスト機能をもったAndroid端末
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
思いっきりアプリを楽しむ、ネット動画専用チューナーレステレビ。地上波・BS/CSのチューナーが付いていないのでテレビはもっぱらネット配信視聴という方におススメ。Android搭載だから、スマホにつながなくても直接配信が視聴できます。
HDMI、USB、コンポジット、光音声デジタル出力、LANと入出力端子は基本をおさえており安心。
仕様AndroidTVバージョン11、CPU:Coretex- A53 1550MHz、メモリ: 2GByte / 8GByte、Wi-Fi:IEEE802.11a/b/g/n/ac、Bluetoothバージョン5.0、直下型LEDバックライト
付属品スタンド1式、ネジ×4、リモコン、単4乾電池×2、取扱説明書
質量(kg)約3.5
消費電力(W)56(待機時0.5)
電源AC100V50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)719.5×471.6×205
応答速度8ms
視野角(左右:上下)178
画面サイズ32インチ
画素数1366×768
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)54
入出力端子コンポジット端子、USB、HDMI、LAN端子、光音声デジタル端子
チューナー数チューナーれす
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にケーブルは付属しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約40.5
使用温度範囲(℃)-10~25
規格◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41.9×28×35.2
定格出力電圧5V/9V/12V
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
使用地区日本
プラグタイプ90度スイング構造
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
仕事にもプライベートにも活躍する自分専用パーソナルタブレット。Android 14搭載のバランスのいいエントリーモデルです。
仕様●ディスプレイ詳細:IPS液晶●CPU詳細:Mediatek MT8766WB QuadCore●メインメモリ:3GB●ストレージタイプ:eMMC●タッチパネル:対応●外部ディスプレイ出力:なし●メモリカードスロット:あり microSD●その他インターフェース:3.5mmヘッドフォン●ハードウェアキーボード:なし●センサ:加速度
付属品ACアダプター / USBケーブル / スタートガイド(保証書添付)
有効画素数インカメラ:200万画素、アウトカメラ:500万画素
ディスプレイ10.1
解像度1280×800ドット
防塵防水性能防水なし / 防塵なし
スピーカー1.0W ×2
OSAndroid14
Webカメラアウトカメラあり / インカメラあり
Bluetoothあり 5.0
内蔵マイクあり
容量(GB)32
無線LANあり IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11n
USBType-C(2.0) ×1
オフィスソフトなし
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
スマートフォンの充電ケーブルやUSBハブ、ドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブル(USB2.0)です。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。
用途USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB2.0)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大3m、合計2本までです。最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したiPhone・Androidなどのスマートフォン・タブレット、ノートパソコンなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB2.0に準拠し、最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合最大20V/3A(60W)
色【ケーブル】ブラック
規格USB2.0規格準拠
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12
コネクタ形状【プラグ】USB Type-C(TM)、【ポート】USB Type-C(TM)
適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど
対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】×
プラグ金メッキピン
保証期間1年間
シールド2重シールド
ケーブル径(Φmm)約3.8
対応転送速度(Mbps)最大480※理論値
パッケージ袋+ステッカー
ドライブや外出時、小さいお子様が居ると必需品のポータブルDVDプレーヤーに、android搭載のタブレットが付きました。
タッチパネルで楽々操作。インターネットに繋げれば、Googleplayでアプリを追加することもできます。
インカメラ搭載なので、web会議やテレビ電話もOK。欲張りで便利な1台です。
付属品DVDプレーヤー(本体)、ACアダプター、DCカー電源アダプター、USBケーブル(1m)、イヤホン、車載取付ストラップ、取扱説明書兼保証書
質量(g)870
電源USB充電5V/2A
バッテリーLi-ion18650Battery
メモリー2GDDR
本体外形寸法(mm)251.18×177.58×35.4
液晶パネル10.1/水平1024×垂直600
対応メディアDVD、CD、MP3
充電時間(時間)約5
駆動方式IPS
OSandroid10.0go
プロセッサー1.3GHz Quad Core MTK8167B
画素数水平1024×垂直600
カメラ仕様30万画素インカメラ
再生時間(時間)DVD約3、Wi-Fi約4(使用状況により異なる)
ストレージRAM/64GB内蔵
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
オプションのaiwa10インチタブレット専用ショルダーストラップ
1台
¥1,418
税込¥1,560
翌日出荷
充電専用ケーブルに対応。Type-C対応でAndroid端末やタブレット端末に接続可能。データ転送を物理的にカットし、データ破損、漏洩を防止。
用途スマートフォン、タブレットなどを公共の場で安全に充電が可能。適度なサイズのため、外出時の充電にも便利。適度なサイズのため、デスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。 。使わない場合は巻くことでコンパクトに収納。
色白
長さ(m)1
コネクタ形状Type-Aオス、Type-Cオス
機能充電可
データ転送不可
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B
Micro USB Type-Bケーブル
用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル
長さ(m)1
色白
USBタイプMicro USB Type-B
ケーブル種類ストレート
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
チューナーがなくても様々なネット動画サービスが楽しめるチューナーレステレビです。HDMI端子、ビデオ入力端子、光デジタル音声出力端子、LAN端子、Bluetoothを搭載しており、様々なシーンに対応できます。
用途様々なネット動画サービスに対応したチューナーレステレビです。HDMI端子、ビデオ入力端子、光デジタル音声出力端子、LAN端子、Bluetoothを搭載しており、色んなシーンで活躍できます。
画素数1366×768
アスペクト比16:9
視野角178°×178°
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C
USB Type-Cケーブル
用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C仕様のケーブル
1セット(1m×3本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C
USB Type-Cケーブル
用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C仕様のケーブル
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
VRゴーグルを装着したまま、スマートフォンでのVR動画の操作が手元でできるVR用Bluetooth(R)リモコンです。
ブラインドタッチでの操作性を考慮し、使用頻度の高い再生/一時停止、巻き戻し、早送りボタンを近くに配置しています。
iOS・Android両OSに対応し、電源を入れるとすぐにペアリングを開始してくれます。
仕様【コントローラー】リモコン、【コントローラー/動作モード】動画視聴用
付属品動作確認用単4アルカリ乾電池2本、保証規定書。※取扱説明書はダウンロード版になります。
材質ABS、FR-4、スチール
色ブラック
質量(g)約33(電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本
適合規格Bluetooth(R) 4.2
対応OSiOS10.0以降、Android5.0以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×40×110
対応機種Androidスマートフォン/タブレット、※iPad、※iPhone(※iOS端末では、決定/戻る/カーソル操作不可)
連続使用時間(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時の目安)
通信方式Bluetooth(R) 無線方式
保証期間6カ月間
軸数2軸(X軸、Y軸)
ボタン数7ボタン+1スティック
電波到達距離(m)最大約10※メーカー環境でのテスト値であり保証ではありません
電波周波数2.4GHz帯
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
タッチパネル対応/無線LAN(Wi-Fi5)/Buletoothあり。Galaxy Tab A9+は11インチの大画面となっております。7040mAhの長時間、作業可能な大容量バッテリーを搭載しています。RAM:4GB、ROM:64GBの本体容量に加えMicro SDカード1TBまで使用可能です。本体重量480g。生体認証(顔認証)が組み込まれているので、安全かつ瞬時にロック解除が可能です。DeXにより在宅勤務時でも快適な業務環境を構築できます。※DeXとは対象のGalaxy製品をモニターに連結するとPCのように利用できる機能です。Dexにより複数のアプリケーションの画面表示が可能になり、作業効率の改善に役立ちます。
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
RT112は、Wi-Fi6Eに対応し、最新のAndroidOSを搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得(グーグルモバイルサービス(GMS)認定/Androidエンタープライズ推奨(AER)認定)/第6世代QualcommAIエンジン搭載
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様LED インジケータ:LED, バイブレーター、●WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2x2 MU-MIMO)、●カメラ:500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)、●落下テスト:1.5 m(MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV)
寸法(mm)260×165×12
質量(g)690
センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー
インターフェースUSB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)
バッテリー8800mAh (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間)
ディスプレイ10.1インチ(1920 x 1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応
防塵防水性能IP67
使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)
OSAndroid 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジン
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth(R) 5.2
動作温度範囲(℃)-20~55
シンボル【1D】 Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き, クーポン GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC エミュレーション【2D】 Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code【郵便】 オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, 中国郵便, 日本郵便, 韓国郵便, オランダ郵便, Planet コード, Postnet
容量(GB)6RAM/128FlashROM
1個
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
ビジネスもエンタメもこなす実用性。日常使いにちょうどいいサイズでいつでもどこでも頼れる一台。スマホよりも大きな10.1インチディスプレイで、資料の確認や共有といった作業にもラクラク対応。10.1インチ&SIMフリーなので、ストレスなくWEB会議への参加やMAPの確認が可能です。カバンにすっぽり入るサイズでありながら大きな画面なので、マンガや動画鑑賞にも最適。Widevine L1対応でサブスク動画もHD画質で視聴できます。SIMフリー・DSDS対応で、日常使いに最適な10.1インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴できます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーなので、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。
用途Androidタブレット、SIMフリー
センサー加速度センサー、ジャイロセンサー
バッテリーリチウムポリマーバッテリー 6000mAh
メモリー4GB
ディスプレイ10.1インチ / 液晶ディスプレイ(incell方式)
解像度1280×800px
使用CPUMediaTek Helio G81
OSAndroid 15
適合バンドB1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41
インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2 / 3.5mmイヤフォンジャック
メモリーカード【microSD】1TBまで対応
BluetoothBluetooth(R) 5.0
音声スピーカー1W 7Ω×2,内蔵マイク×1
カメラ仕様フロント:500万画素 / リア:1300万画素(AF)
ストレージ64GB
無線LAN802.11 ac / a / b / g / n
輝度(cd/m2)450
システム対応【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
ビジネスもエンタメもこなす実用性。いつでもどこでも頼れる大画面SIMフリータブレット。外出先でWEB会議に参加する、MAPを確認する等の場合、約11インチの大画面&SIMフリーなのでWi-Fiへの接続や、見ずらい・わかりずらいといった煩わしさから解放され、いつでもどこでも好きなタイミングでオンラインへアクセス可能です。迫力の大画面は移動中や外出先のマンガや動画鑑賞にも最適。4スピーカーが音楽や映像に臨場感を与え、没入感をさらに高めます。SIMフリー・DSDS対応で、場所を選ばず自由に使える10.95インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴でき、4スピーカーが没入感を高めます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーと4スピーカーを活かして、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。
用途Androidタブレット、SIMフリー
センサー加速度センサー
バッテリーリチウムポリマーバッテリー 7000mAh
メモリー6GB
ディスプレイ10.95インチ / 液晶ディスプレイ(incell方式)
解像度1920×1200px
使用CPUMediaTek Helio G81
OSAndroid 15
適合バンドB1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41
インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2
メモリーカード【microSD】1TBまで対応
BluetoothBluetooth(R) 5.0
音声スピーカー1W 7Ω×4,内蔵マイク×1
カメラ仕様フロント:500万画素 / リア:1300万画素(AF)
ストレージ128GB
無線LAN802.11 ac / a / b / g / n
輝度(cd/m2)450
システム対応【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
LTEモジュールを内蔵しています。
nanoSIMカードスロット×2搭載でお手持ちのSIMカードを入れて利用することも可能です。
GMS認証取得のAndroid11搭載タブレット。
10.1型FHDディスプレイ。
ビジネスはもちろん、学習用としても最適です。
ディスプレイ10.1
OSAndroid 11
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
賢く選ぶシンプルなエントリーモデル。はじめての1台にも日常使いにも。毎日にちょうどいいシンプルタブレット。SNSやネット検索、動画視聴まで快適にこなし、Widevine L1対応でサブスク動画も高画質。無線LAN 802.11 ax対応とBluetooth5.4でネットワークや周辺機器もスムーズに接続。128GBストレージとmicroSD 1TB対応で動画もアプリもたっぷり保存可能。ビジネスシーンでも、450cd/m2の明るさで画面が見やすく、microSDは1TBまで対応。様々なデータの保存にも十分に対応可能。Widevine L1対応で、サブスク動画をHD画質で視聴可能。輝度450cd/m2の明るい画面で快適にエンタメを満喫できます。スマホよりはるかに大きな10.1インチディスプレイは最適なサイズ感で、映像体験をさらに快適に。microSDは最大1TB対応。お気に入りの動画をダウンロードしてオフラインでも楽しめます。写真や自分で撮った動画もたっぷり保存でき、使い方はあなた次第。OctaCore CPUと高速無線通信で毎日を快適にサポート。コンテンツ視聴からちょっとした作業まで、幅広く活躍するタブレット。6000mAhの大容量バッテリー搭載で長時間使用にも十分対応。
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
薄くて軽い、持ち運びに最適!12W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。
厚さ約12.7mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。
その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品USB Type-C(TM) to USB-Aケーブル(0.1m)
適合規格○PSE 特定以外の電気用品
コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-C(TM)ポート×1 USB-Aポート×1
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×12.7×92.5
バッテリー充電式リチウムイオン電池
定格入力電流(A)2.4
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間1年間
充電時間(時間)約3.5※5V/2.4AのAC充電器を使用した場合
定格出力電圧(V)5
定格出力電流合計2.4A、USB Type-C(TM)は2.4A、USB-Aは2.4A
繰り返し使用500回
バッテリー容量(Wh)18.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレットZEROSHOCKタブレットSLIMforAndroid「LZ-AA10シリーズ」
仕様【非接触ICカードリーダー】Type A・B・FeliCa※電子決済には対応しておりません、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】なし
付属品ハンドストラップ、充電用アダプタ
質量(g)795
消費電力(W)約12(最大)
電源入力:AC100~240V、50/60Hz(充電用アダプタ使用)、出力:DC5V、3A(充電用アダプタ使用)
センサー加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー
保護等級IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.2m落下試験実施(動作時)
マイクロホン内蔵×1
ランプ充電ランプ・フロントカメラランプ
インターフェースUSB2.0(Type-C)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1
バッテリー3.8V、9000mAh(リチウムイオン)
メモリー4GB
充電時間約6時間(電源オフ時)、約4.5時間(電源オン時)
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:500cd/m2
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用CPUMediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア)
VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合
スピーカー1W×1(モノラル)
関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(充電用アダプタ、バッテリー)、RoHS(10物質)
使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電用アダプタ接続時)
OSAndroid(TM) 9.0※GooglePlayストア非対応
無線【WAN】NTTドコモ LTE対応(nano SIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意
タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(グローブモード/通常モード)
BluetoothBluetooth 4.2(Class2)
カメラ仕様500万画素CMOSカメラ(フロント)、1300万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス、フラッシュ搭載(リアのみ)
ストレージ64GB eMMC
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)268.0×183.6×13.3
駆動時間(時間)約14.5(JEITA2.0)
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
1個
¥10,490
税込¥11,539
4日以内出荷
ビジネスもエンタメもこなす実用性。コンパクトながらいつでもどこでも頼れる一台。8.7インチのコンパクトボディでSIMフリー対応。コンパクトな8.7インチで340gと軽量だからこそ携帯性に優れた1台です。メールの確認やチャットの返信をする場合でも、スマホよりも大画面なので、見やすく操作しやすい1台です。プライベートでご活用いただく際にも、片手で持てるコンパクトサイズは移動中のマンガや動画鑑賞にも最適です。SIMフリー・DSDS対応で、場所を選ばず自由に使える8.7インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴できます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーなので、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。
用途Androidタブレット、SIMフリー
センサー加速度センサー
バッテリーリチウムポリマーバッテリー 4000mAh
メモリー4GB
ディスプレイ8.68インチ
解像度800×1340px
使用CPUMediaTek Helio G81
OSAndroid 15
適合バンドB1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41
インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2
メモリーカード【microSD】1TBまで対応
BluetoothBluetooth(R) 5.0
音声スピーカー1W 7Ω×2,内蔵マイク×1
カメラ仕様フロント:500万画素 / リア:800万画素(AF)
ストレージ64GB
無線LAN802.11 ac / a / b / g / n
輝度(cd/m2)450
システム対応【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
AQUOSsense3basic/AndroidOneS7フィルム指紋防止光沢ヘイズ(光散乱)を抑えることで画面が白くボケることを抑えくっきり鮮やか。
透過度がとても高く液晶保護フィルムを貼っていることを感じさせないほどです。
何度も位置決めが行えて、同時に画面に付いているほこり等を吸着するため、ほこり混入を軽減し安心して貼り付けることができます。
表面のハードコートにより傷や擦れに強いフィルムです。(表面鉛筆硬度:2H)
用途液晶保護フィルム(モバイル)
セット内容液晶保護フィルム、クロス
材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面)
質量(g)20
対応機種AQUOSsense3basic/AndroidOneS7
高さ(cm)18
表面硬度2H
特性防傷加工・指紋防止
横(cm)9
奥行き(cm)0.1
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
タッチパネル対応/無線LAN(Wi-Fi5)/Buletoothあり。Galaxy Tab S6 Lite 2024は10.4インチの大画面、付属品としてSペンを同梱しております。Sペンは磁器によりタブレット本体に吸着するため、紛失防止・持ち運びに便利な仕組みとなっております。7040mAhの長時間、作業可能な大容量バッテリーを搭載しています。RAM:4GB、ROM:64GBの本体容量に加えMicro SDカード1TBまで使用可能です。本体重量465g。生体認証(顔認証)が組み込まれているので、安全かつ瞬時にロック解除が可能です。DeXにより在宅勤務時でも快適な業務環境を構築できます。※DeXとは対象のGalaxy製品をモニターに連結するとPCのように利用できる機能です。Dexにより複数のアプリケーションの画面表示が可能になり、作業効率の改善に役立ちます。
仕様●メモリカードスロット:あり microSDカード×1●ハードウェアキーボード:あり Sペン●その他インターフェース:なし●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし●タッチパネル:対応●ディスプレイ詳細:TFT●防水/防塵:防水なし/防塵なし●ストレージタイプ:eMMC●VCCI:対応●WWAN:なし●CPU詳細:Exynos 1280 (Quad 2.4GHz + Quad 2GHz)●外部ディスプレイ出力:なし●WiMAX:なし●センサ:Accelerometer、Gyroscope、RGB、Hall Sensor●国際エネルギースター:登録
付属品USBケーブル(試供品)、クイックスタートガイド、Sペン(試供品)
本体質量(g)465
有効画素数アウトカメラ:800万画素、インカメラ:500万画素
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×154×7
ディスプレイ10.4型
解像度2000×1200(WUXGA+)
スピーカー内蔵、Dual SPK
バッテリー容量(mAh)7040
OSAndroid 14
ポインティングデバイスなし
Webカメラアウトカメラあり、インカメラあり
Bluetoothあり Bluetooth v5.3
内蔵マイクあり
容量(GB)メインメモリ:4、ストレージ容量:64
無線LANあり Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
セキュリティ機能あり 顔認証(Face ID)
USBType C USB 2.0
オフィスソフトなし
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
ネット接続不要でバックアップを取ることができます。※アプリのインストールにはネット接続が必要です。接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。iPhone/iPad/ノートPCを最大45WのPD急速充電しながら使うことができます。Androidスマートフォンでの使用も可能です。接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。PC接続時には充電しながら使えるカードリーダーとして、外部ストレージとしても使用できます。
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書、収納ポーチ
適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
対応OSAndroid 10~15、11,10,8.1,8,7、iOS 15~18、iPadOS 15~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11
コネクタ形状USB Type-C
対応機種Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-Nシリーズ、Apple Mac シリーズiPhone 16 / iPhone 16 Plus / iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max / iPhone 16e / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPhone 14 / iPhone 14 Plus / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max / iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 13 mini / iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max / iPhone 12 mini / iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone XS / iPhone XS Max / iPhone XR / iPhone X / iPhone 8 / iPhone 8 Plus / iPhone 7 / iPhone 7 Plus / iPhone SE (第3世代) / iPhone SE (第2世代) / iPhone 6s / iPhone 6s PlusiPad Air(第6世代) / iPad(第11世代) / iPad(第10世代) / iPad(第9世代) / iPad(第8世代) / iPad(第7世代) / iPad(第6世代) / iPad(第5世代) / iPad Air(第5世代) / iPad Air(第4世代) / iPad Air(第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air / iPad mini(第6世代) / iPad mini(第5世代) / iPad mini 4 / iPad Pro(12.9インチ 第6世代) / iPad Pro(12.9インチ 第5世代) / iPad Pro(12.9インチ 第4世代) / iPad Pro(12.9インチ 第3世代) / iPad Pro(12.9インチ 第2世代) / iPad Pro(12.9インチ) / iPad Pro(11インチ 第4世代) / iPad Pro(11インチ 第3世代) / iPad Pro(11インチ 第2世代) / iPad Pro(11インチ) / iPad Pro(10.5インチ) / iPad Pro(9.7インチ)※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。※上記以外の環境ではUSB2.0で動作します。
対応メディアmicroSDXC / microSDHC / microSD
スロットmicroSDカード
対応microSDカード1000GB【共通仕様】
ケーブルタイプケーブル着脱【カードリーダー】
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
バイク用充電ケーブルで使用するのに丁度良いサイズです。
伝導率の良い銅芯を使用。2.4Aの急速充電に対応し充電速度も大幅アップ。
高耐久なナイロン編みでカバーされ、折れに強く、熱くなりにくくなっています。
材質ナイロン
長さ(mm)約240~270
対応機種Android
ケーブル一体型で、USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、タブレットなどをすぐに充電できるUSB AC充電器です。ケーブルの長さは約1.5mで、取り回しがしやすいです。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)プラグを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 。USB Type-Cポートを搭載する機器に挿すだけで充電できるケーブル一体型です。 。USB Type-Cプラグの一体型ケーブルはテーブル付近のコンセントに接続して充電するにはちょうどいい長さの約1.5mです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cプラグを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約79.5※ケーブル、コネクター部分含む
使用温度範囲(℃)-10~25
規格◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB Type-Cプラグ×1
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種USB Type-C(TM)プラグからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約46.4×28×35.2※ケーブル、コネクター部分除く
定格出力電圧5V/9V/12V
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
使用地区日本
プラグタイプ90度スイング構造
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
ネット接続不要でバックアップを取ることができます。※アプリのインストールにはネット接続が必要です。接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。iPhone/iPad/ノートPCを最大45WのPD急速充電しながら使うことができます。Androidスマートフォンでの使用も可能です。接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。PC接続時には充電しながら使えるカードリーダーとして、外部ストレージとしても使用できます。
色ホワイト
容量対応2TB(microSDカード)
質量(g)約97
適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
対応OSiOS 14以上、Android 6.0以上、iPadOS 14以上、Windows11、10、macOS 14・13・12・11・10.12~10.15
対応機種iOS14以上を搭載しているiPhone、iPadOS14以上を搭載しているiPad、Andoid6.0以上を搭載しているスマートフォン、タブレット※USBType-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ※パソコン用のカードリーダーとしてのみ使用可能です。アプリには対応していません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.3×5.3×3.07
スロットmicroSDスロット×1
ポートUSB Type-C
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
軽量、スタイリッシュなタブレット デュアルSIMスロット搭載なので、2つのSIM利用で万一の通信障害対策も可能です。
Wi-Fiは2.4G/5G帯ともに対応 IEEE802.11 ac/a/b/g/nが利用可能です。
軽量(435g)なのに、バッテリー動作時間は余裕の約13.5時間。
純正オプションでは充電クレードルを用意しています。
ジュウデンクレードル(SWC1801A-V2)との併用で、TTO端末やホテル客室端末、出退勤管理システム等々でのご利用も便利です。
もちろん、タブレット単体で外へ持ち出し、LTE通信でサクサクデータ受信しながらの業務利用もバッチリです。
さらに、GMS認証取得のSIMフリー端末ですので、音声SIM利用でのスピーカーフォン通話も出来ます。
Wi-Fi環境での各種WEB会議端末としての利用も可能です。
質量(g)435
ディスプレイ9.7
バッテリー稼動時間約13.5
Wi-Fi2.4G/5G帯: IEEE802.11 ac/a/b/g/n
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
ネット接続不要でバックアップを取ることができます。※アプリのインストールにはネット接続が必要です。iPad/iPhoneを充電しながら使えるカードリーダー。Androidスマートフォンでの使用も可能です。iPadの「ファイル」アプリに対応。分割画面機能を使えば、microSDの画像を直接メールなどに張り付けることができます。寝ている時でも充電しながら大容量のデータのバックアップができる。純正のACにつなげて使用できるので、いつも充電しているように充電ケーブルをiPhoneに繋げるだけでバックアップが取れます。接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。PC用のカードリーダーとしても使用できる。純正のケーブルとACアダプタを使うので安心して使える。接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書【USBハブ】
対応OS【Android】12, 11, 10, 9, 8.1, 8【iOS】16, 15, 14.5, 14, 13, 12【mac】macOS(Ventura) 13, macOS(Monterey) 12, macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.6【Windows】11, 10, 8.1, 8, 7
対応機種Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-Nシリーズ、Apple Mac シリーズiPhone15/iPhone15Plus/iPhone15Pro/iPhone15ProMax/iPhone13/iPhone13Pro/iPhone13ProMax/iPhone13mini/iPhone12/iPhone12Pro/iPhone12ProMax/iPhone12miniiPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max/iPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR/iPhone XiPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone 7/iPhone 7 Plus/iPhone SE/iPhone 6s/iPhone 6s PlusiPad(第6世代)、iPad(第5世代)、iPad Air(第3世代)、iPad Air 2、iPad Air、iPad mini(第5世代)、iPad mini 4、iPad Pro(12.9インチ 第3世代)、iPad Pro(11インチ)、iPad Pro(12.9インチ第2世代)、iPad Pro(10.5インチ)、iPad Pro(12.9インチ)、iPad Pro(9.7インチ)※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。※上記以外の環境ではUSB2.0で動作します。
対応メディアmicroSDカード
スロットmicroSDカード
通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps
ノートパソコンの充電ケーブルやUSBハブ、ドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブル(USB 5Gbps)です。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。
用途USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB 5Gbps)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大2m、合計2本までです。最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB 5Gbpsは規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したノートパソコン、iPhone・Androidなどのスマートフォン、タブレットなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB 5Gbpsに準拠し、最大5Gbpsのデータ転送が可能です。 。5Gbps以上の転送速度に対応する機器及びケーブルに本製品を接続した場合、最大転送速度は5Gbpsになります。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合最大20V/3A
色【ケーブル】ブラック
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12
コネクタ形状【プラグ】USB Type-C(TM)、【ポート】USB Type-C(TM)
適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど
対応【USB Power Delivery】○
プラグ金メッキピン
シールド2重シールド
ケーブル径(Φmm)約4.8
転送速度(Gbps)最大5※理論値
パッケージ袋+ステッカー
USB規格USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))規格準拠
Draw BEYOND。まるで紙に線をひくような描き心地を追求したディスプレイと高精細なペンが導くのは、ただひとつの集中。思いついた瞬間を逃さず、描き続けることでしか拓けない世界がある。道具へのこだわりを持つすべてのプロフェッショナルに、期待以上の”創作没入体験”を。
質量(g)699
外形寸法(mm)323×210×5.9
読取(mm)302×189
液晶サイズ14.0型
メモリー容量12Gb
OSAndroid15
Bluetooth5.4
ストレージ256GB
1台
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
描くための準備はすべてこの1台に。必要なのは、描きたい気持ちだけ。Wacom MoivnkPad 11はAndroid搭載のワコムのポータブルパッド。プロクリエイターの信頼を得るWacom Pro Pen 3を採用し、いつでもどこでも、描きたい気持ちの一番近くでその瞬間を逃さないデジタル画板です。
質量(g)588
外形寸法(mm)266×182×7
表示部11.45型
読取(mm)243×159
メモリー容量8GB
OSAndroid 14
Bluetooth5.2搭載
ストレージ128GB
1台
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
アルミ製ナロースリムボディに8コアMT8183、RAM4GB+ROM64GBを搭載したビジネス用途からパーソナルユースまで幅広くカバーできる片手で持てるタブレット
仕様GPU:ARM Mali-G72 MP3
セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、スタートガイド(保証書添付)
色midnight
質量(g)約330
電源AC電源アダプター AC100V~ 50/60Hz 5V/2A
センサー加速度センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×約9×約208(突起部除く)
バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(4400mAh/3.8V)
メモリー4GB
連続使用可能時間最大約6時間
ディスプレイ8インチIPS液晶モニター
解像度(画面)800×1280px
使用環境温度:-10~45℃・湿度:最大95%(結露なきこと)
対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む)
使用CPUMediatek MT8183 Octa core(Cortex-A73 Quad core 2GHz + Cortex-A53 Quad core 2GHz)
充電時間(時間)約3(電源オフ/AC電源アダプター充電)
スピーカー内蔵 1W 8Ω ×2
OSAndroid(TM) 12
インターフェイスUSB type-Cポート、3.5mmイヤフォンジャック、microSDカードスロット
BluetoothBluetooth(R) 5.0
カメラ仕様フロント : 500万画素 リア : 800万画素(AF)
内蔵マイク内蔵 ×1
容量(GB)64
無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n
システム対応(衛星測位)GPS/GLONASS/Galileo/QZSS(みちびき)
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
充電専用ケーブルに対応。データ転送を物理的にカットし、データ破損、漏洩を防止。
用途ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電が可能。適度なサイズのため、外出時の充電にも便利。適度なサイズのため、ヘッドホンやカメラをデスク等で充電を行う際にも邪魔になりません。 。使わない場合は巻くことでコンパクトに収納。
色白
長さ(m)1
コネクタ形状Type-Aオス、micro USB Type-Bオス
機能充電可
データ転送不可
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
オーバースペックにならず、日常使いにちょうどいいシンプルなタブレット。初めてのタブレットでも安心のAndroid( TM )OS。ネット閲覧や動画視聴、電子書籍などを楽しむのにおすすめです。多彩なセンサーを搭載し、どんなシーンでも万能に対応。特に「ジャイロセンサー」を搭載することで、ゲーム中の操作性が向上し、没入感のあるリアルな体験を提供します。搭載センサー:GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/ジャイロセンサー。使用用途に合わせて選べるサイズ展開。持ち運びしやすく、外出先でも大きい画面で楽しめます。・8インチ:運びやすさと画面の大きさのバランスがよく、持ち運びに便利です。・10.1インチ:大きなディスプレイにより、電子書籍も映像も、視聴しやすく、多用途に対応します。メモリ:メイン4GB+仮想8GB/ストレージ:64GB。Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。 しっかり使えるバッテリー容量[8インチ:4000mAh/10.1インチ:6000mAh]と、使い勝手のいいUSB Type-C ポートです。保証期間1年。【QA15-80(8インチ)】。ディスプレイ:8インチ(解像度 800×1280)。CPU:T606(8コア)。メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)。ストレージ:64GB。外部ストレージ:最大1TB(microSD)。バッテリー:4000mAh。充電時間:約3時間。リアカメラ:5MP AF。フロントカメラ:2MP。Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)。Bluetooth:Bluetooth5.0。センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー。OS:AndroidTM15。外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック。【QA15-101(10.1インチ)】。ディスプレイ:10.1インチ(解像度 800×1280)。CPU:T606(8コア)。メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)。ストレージ:64GB。外部ストレージ:最大1TB(microSD)。バッテリー:6000mAh。充電時間:約4時間。リアカメラ:8MP AF。フロントカメラ:5MP。Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)。Bluetooth:Bluetooth5.0。センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー。OS:AndroidTM15。外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック
用途ネット閲覧や動画視聴、オンライン通話などに。動画 子供 漫画 電子書籍 映画 読書 64GB Bluetooth 搭載 初心者 簡単操作
Android One S10、Android One S9、DIGNO(R) SANGA edition(KC-S304)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
対応機種Android One S10、Android One S9、DIGNO(R) SANGA edition(KC-S304)
1個
特価
¥569
税込¥626
当日出荷
Android 7.1搭載業務用タブレット。
安心の長期供給 発売開始後5年間、同一モデルの購入が可能です。
長期にわたり代替品が準備可能なため、計画的なシステム運用が可能です。
防塵・防滴仕様 IP54に準拠した防塵・防滴仕様なので、現場でも安心してご使用いただけます。
またファンレス仕様のため埃の吸い込みがありません。
SSD搭載 長寿命かつ衝撃に強く、高速な読み出し、書き込み可能なSSDを搭載。
豊富なインタフェース さらに、クレードルを用いればUSB周辺機器に加えて有線LANも利用可能。
対応OSAndroid 7.1
ディスプレイ10.1インチ
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
バイク用充電ケーブルで使用するのに丁度良いサイズです。
伝導率の良い銅芯を使用。2.4Aの急速充電に対応し充電速度も大幅アップ。
高耐久なナイロン編みでカバーされ、折れに強く、熱くなりにくくなっています。
材質ナイロン
長さ(mm)約240~270
対応機種Android
柄デニム
1本
¥779
税込¥857
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。