カテゴリ: オフィスサプライSDスピードクラス: CLASS10すべて解除
【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 当日出荷
EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
用途 監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す 仕様 最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応 その他 耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止 セット内容 SD変換アダプタ 質量(g) 0.3 外寸(mm) 15×11×1 インターフェース UHS-I 動作温度(℃) -25~85(結露無き事) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IPX7準拠 SDスピードクラス C10 アプリケーションパフォーマンスクラス A1
microSDXCカード UHS-I U3 Class10 SUPER TALENT 予約販売
高速・高耐久・高信頼性 3D MLC NANDを採用したプロ仕様のメモリーカード。【高速転送で、4Kビデオ撮影対応、UHS-I U3、V30規格対応※】本製品は新たに定められたビデオスピードクラスV30対応(最低転送速度30MB/秒)で、4K 60fps等の高画質高フレームレート動画や、360°動画の撮影に対応しています。・高速:4Kカメラ対応、新規格V30対応、UHS-I U3、Class10 対応。※16GBのみFullHDカメラ対応、V10、UHS-I U1、Class10対応。・UHS-I非対応機器でもClass10の高速転送。【高速/高耐久/大容量の3D MLC NANDを採用】耐久性の高いMLC(マルチレベルセル)タイプでありながら大容量化を実現する3D NAND技術を採用。【高信頼性】電源瞬断に対応した特別なファームウェアを搭載。カードに対して頻繁に電源がオン・オフされた際の信頼性、SPORマネジメントに対応。その他、防水、耐温度、耐衝撃、耐X線です。【プロ仕様のmicroSD】3D NANDとMLCの2つの技術を使うことで、高速/高耐久/大容量を実現。また、防水/耐温度/耐衝撃/耐X線なので様々な条件下で使えます。4Kビデオ撮影対応の高速転送(16GBのみFull HDビデオ)、ドライブレコーダーやナビなど車載のような悪条件に、防犯カメラやIPカメラなどの連続・繰り返し使用に、高速で高耐久でアクションカメラのような衝撃のある撮影に最適です。
保存温度(℃) -40~85 保証期間 ご購入日より3年間(ハードウェア保証) 動作温度(℃) -25~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(GB) 64 読取速度(MB/s) 最大90 書込速度(MB/s) 最大85 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U3 ビデオスピードクラス 4K対応、V30
microSDXCメモリーカード KENWOOD 当日出荷
記録セルの配列において垂直方向に積み上げる構造をとる3D NAND型を採用することで、平面状にセルを増やす従来タイプの2D NAND型に比べて、隣接セル間による影響を低減。繰り返し書き込みに対する耐久性を確保しながらも、TLC方式を採用することで、大容量でコストパフォーマンスの良いSDカードを実現しました。対応のドライブレコーダーを使用することで、SDカードの交換時期を画面表示や音声でお知らせします。エラーを未然に防止し、大切なシーンの未録画を防ぎます。※ドライブレコーダーの機種により、音声案内のみの場合があります。電源がいきなり切れた場合でもデータを保護する「電源瞬断対応」車内の過酷な環境でも安定した動作を実現する「防水(IPX7)」「耐温度-25℃~85℃」に対応
付属品 SDカードアダプター タイプ microSDXC 方式 3D NAND型TLC 動作温度(℃) -25~85 SDスピードクラス クラス10 UHSスピードクラス UHS-I U3 ビデオスピードクラス V30 アプリケーションパフォーマンスクラス A2
microSDXCカード EXCERIA PLUS(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 当日出荷 から 11日以内出荷
アクションカメラ向き。最大読み出し速度100MB/s最大書き込み速度65MB/sのmicroSDXC UHS-1メモリカードです。
付属品 SD変換アダプター 質量(g) 約0.3 規格 UHS規格:UHS-1 外寸(mm) 15×11×1 保証期間 お買い上げより5年(本製品はドライブレコーダーなど常時記録・ロギング用途に使用された場合保証対象外となります。詳細は保証規定をご確認ください) 転送速度(MB/sec) 最大100 RoHS指令(10物質対応) 対応 書込速度(MB/s) 最大80 SDスピードクラス class10 UHSスピードクラス U3 ビデオスピードクラス V30 アプリケーションパフォーマンスクラス A1
microSDXCカード UHS-I U1 Team(チーム) 当日出荷
UHS-I U1 C10 microSDXCメモリーカード
付属品 SD変換アダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I U1
microSDXC UHS-1メモリカード エアージェイ 当日出荷
EXCERIA PLUS G2 microSDXC UHS-I メモリカードは、EXCERIA PLUS microSDメモリカードの後継として、性能・容量が向上し、スマートフォン、アクションカメラ、ゲーム機などあらゆるモバイル機器において、これまで以上にデータを保存できます。IPx7準拠の優れた防水性に加え、耐衝撃性、耐静電気、X線耐性を備えています。また、-25℃~+85℃の幅広い温度範囲での動作が可能(結露しないこと)なため、プロの過酷な現場での撮影に適します。SD変換アダプターLADP1付き
用途 ファイルシステムexFATに対応したmicroSDXC対応機器:デジタルカメラ、携帯電話、タブレット、電子ブック、ドローンなど 仕様 ●アプリケーションスピードクラス:A1保護性能:防水性能IPX7、ISO7816-1準拠耐X線、5m落下テストクリア、過熱/発火防止ヒューズ搭載、耐静電気●動作環境(℃):-25~+85※結露しないこと●動画(分):HD:20970、フルHD:11980、4K:2516※録画時間:実際の録画時間は、ご使用の機器、解像度、圧縮率によって変わります。 1 Mbps = 1000000 bpsとして計算しています。●撮影枚数目安(枚):5メガピクセル:1301680/10メガピクセル:608,850/18メガピクセル:308,150※撮影枚数:圧縮率1/4を想定。撮影可能な枚数は、被写体、撮影条件、解像度、圧縮率によって変わります。●最大読出速度/最大書込速度(MB/s):100/90●製品保証:お買い上げ日より5年間(本製品はドライブレコーダーなど常時記録・ロギング用途に使用された場合、保証対象外となります。 詳細は「保証規定」をご確認ください。) 質量(g) 0.3 外形寸法(mm) 15×11×1 容量(TB) 2(ユーザー領域1843.2GB) SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-1 U3 ビデオスピードクラス V30
ウルトラ microSDXC UHS-Iカード SanDisk(サンディスク) 当日出荷
高速転送、高品質の写真、ハイパフォーマンス、フルHDビデオ対応のサンディスクウルトラmicroSDXC(TM)UHS-Iカード〇最大転送速度150MB/秒超高速転送速度でカードを高速にオフロード。〇Android(TM)スマートフォンやタブレット、Chromebooks、Windowsノートパソコンに最適〇フルHDビデオの録画と再生に適したクラス10に対応フルHDビデオの長時間録画・保存。お気に入りのストリーミングサービスの映画のダウンロード、音楽、ゲーム、写真、ポッドキャストなども保存できます。〇A1クラスのパフォーマンスでアプリのロード時間を短縮アプリの使用にも最適化されており、アプリの起動時間短縮とパフォーマンスを強化。スマートフォンのエクスペリエンスが向上します。〇サンディスクメモリーゾーン(TM)アプリでファイルを1か所で管理アプリを使用して、場所やタイムラインに基づいて写真やビデオを検索。写真、ビデオ、ソーシャルメディアアカウント、連絡先などを自動的にバックアップします。デバイスからメモリーカードにコンテンツを移動し、空き領域を確保できます。ダウンロードとインストールが必要〇広範なテストで実証された優れた耐久性〇何千ものデバイスでテスト、互換製品で問題なく動作することを実証。また、独自フラッシュ管理技術8により、業界をリードする自社製造のNANDを実現。加えて、10年間の製品保証が付帯しています。
セット内容 取扱説明書・保証書、変換アダプタ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約1.02×14.99×10.92 各種認証 CE/FCC/C-Tick/RCM/UKCA/EAC/ICES 容量(TB) 1.5 動作温度範囲(℃) -25~85 読取速度(MB/s) 最大150 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I ビデオスピードクラス V10
マイクロSDカード トランセンド (2件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
トランセンドのmicroSDXC 350Vはドライブレコーダー、セキュリティカメラ、監視システムなどの書込み頻度の高いアプリケーション向けのソリューションです。防水性、温度耐性、静電耐性、X線耐性、衝撃耐性にも優れています。
マイクロSDカード トランセンド 当日出荷
モバイル機器や携帯ゲーム機を対象に策定されたアプリケーションパフォーマンスクラスA2に準拠したトランセンドのmicroSDXC 340Sは、優れたランダムリード/ライトパフォーマンスでアプリの起動時間を短縮します。
寸法(mm) 11×15×1 質量(g) 0.4 フラッシュ 3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃) -25(-13°F) ~ 85(185°F) 挿抜耐久 10000回の抜き挿しサイクル RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(GB) 512 読取速度(MB/s) 最大 160/125 SDスピードクラス Class 10 UHSスピードクラス UHS-I U3 ビデオスピードクラス V30 動作電圧(V) 2.7 ~ 3.6 アプリケーションパフォーマンスクラス A2
MicroSD HC 64GB Class10 UHS-I 3 V30 A1 高耐久 プロ 高品質 MLC SUNEAST(サンイースト) 当日出荷
プロ仕様、高耐久モデル!何度も繰り返し書き込みをするドライブレコーダーや防犯カメラなどに! 「Lexar Quality Labs」マークは、製品に対し機器互換性試験に加え、厳格な耐久試験を通じ、お客様が期待とする品質と信頼性を備える事を証明します。 最大95MB/秒、U3・C10・V30・UHS-1、microSDXC
容量(GB) 64 SDスピードクラス クラス10 UHSスピードクラス UHS-I U3 ビデオスピードクラス V30
MicroSD HC 128GB Class10 UHS-I 3 V30 A1 高耐久 プロ 高品質 MLC SUNEAST(サンイースト) 5日以内出荷
プロ仕様、高耐久モデル!何度も繰り返し書き込みをするドライブレコーダーや防犯カメラなどに! 「Lexar Quality Labs」マークは、製品に対し機器互換性試験に加え、厳格な耐久試験を通じ、お客様が期待とする品質と信頼性を備える事を証明します。 最大95MB/秒、U3・C10・V30・UHS-2、microSDXC
容量(GB) 128 SDスピードクラス クラス10 UHSスピードクラス UHS-I U3 ビデオスピードクラス V30
V30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】2枚セット Gigastone 当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください。SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-I に対応しています。 UHS-I 対応機器でのみ、UHS-I モードで使用できます。
付属品 SD変換アダプター 質量(g) 0.5 適合機器 microSDXC 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 15×11×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 SDスピードクラス class10 UHSスピードクラス UHS-1 スピードクラス3 ビデオスピードクラス V30
V30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】 Gigastone (2件のレビュー) 当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください。SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-I に対応しています。 UHS-I 対応機器でのみ、UHS-I モードで使用できます。
付属品 SD変換アダプター 質量(g) 0.5 適合機器 microSDXC 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 15×11×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 SDスピードクラス class10 UHSスピードクラス UHS-1 スピードクラス3 ビデオスピードクラス V30
MicroSD HIKVISION(ハイクビジョン) 4日以内出荷
監視用 Hikvision P1 マイクロ SD(TF)カードは、クラス 10 の読み取り/書き込み速度のビデオ監視録画用に特別に設計されています。
3D TLC NAND を採用しており、ビデオ監視の高い読み書き速度、安定性、耐久性の要件を完全に満たします。 Hikvision カメラと同じ場所に配置され、生命予告、健康状態の監視、読み取り/書き込みを特徴としています。
最大の範囲でユーザーデータの安全性を確保するロック。
仕様 【NAND型フラッシュメモリ】TLC 寸法(mm) 14.99×10.92×1.02 互換性 microSDHC、microSDXC、microSDHC UHS-I、microSDXC UHS-I 保管温度範囲(℃) -40~85 動作温度範囲(℃) -25~85 読取速度(MB/s) 90 SDスピードクラス クラス10 ビデオスピードクラス V30
UHS-I U3 V30 4K 対応 microSDXCカード シリコンパワー(Silicon Power) 当日出荷
UHS-I U3 V30 4K 対応 Class10ハイスピードmicroSDXCカード
保証期間 5年 動作温度(℃) 0~70 耐久性 10000回挿し抜き(最小) 転送速度(MB/sec) 最大100(読み込み)、最大80(書き込み) RoHS指令(10物質対応) 対応 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U3 ビデオスピードクラス V30 動作電圧(V) 2.7~3.6 アプリケーションパフォーマンスクラス A1
高耐久microSDXC UHS-I U3/4K対応/V30 ARCHISS 当日出荷
高速・高耐久。さまざまな利用用途に!ドラレコ、アクションカム、ゲーム機、4K動画にも使えるmicroSDカード紙パッケージ採用
保証期間 ご購入日より2年間(ハードウェア保証) RoHS指令(10物質対応) 対応 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I U3 ビデオスピードクラス V30
microSDXC UHS-Ⅰ Class10 ARCHISS (1件のレビュー) 当日出荷
デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用
保証期間 ご購入日より5年間(ハードウェア保証) RoHS指令(10物質対応) 対応 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I U1 ビデオスピードクラス V10
UHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカード グリーンハウス 5日以内出荷 から 32日以内出荷
UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード
付属品 SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書 質量(g) 約0.2 規格 SD Physical Layer Specification Ver.6.10 使用温度(℃) 0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 11.0×15.0×1.0 電源電圧(V) 2.7~3.6 消費電流(mA) 400(UHS-Iモード時 最大) 使用湿度範囲 0%~93%(結露なきこと) 保証期間 3年間 転送速度(MB/sec) 「読み込み時」最大80、「書き込み時」最大20(UHS-I モード時) RoHS指令(10物質対応) 対応 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I U1
UHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカード グリーンハウス 5日以内出荷
UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード
付属品 SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書 質量(g) 約0.2 規格 SD Physical Layer Specification Ver.6.10 使用温度(℃) 0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 11.0×15.0×1.0 電源電圧(V) 2.7~3.6 消費電流(mA) 400(UHS-Iモード時 最大) 使用湿度範囲 0%~93%(結露なきこと) 保証期間 3年間 転送速度(MB/sec) 「読み込み時」最大40、「書き込み時」最大12(UHS-I モード時) RoHS指令(10物質対応) 対応 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I U1
ドライブレコーダー・アクションカメラ向けmicroSDHC/microSDXCカード グリーンハウス 9日以内出荷
ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済みスマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応オートリフレッシュ機能
仕様 NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード) 付属品 SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書 質量(g) 約0.3 規格 SD Physical Layer Specification Ver.6.10 使用温度(℃) -25~85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 11.0×15.0×1.0 電源電圧(V) 2.7~3.6 消費電流(mA) 400(UHS-Iモード時 最大) 保管温湿度範囲 -40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと) 保証期間 1年間 耐振動 20G、80Hz to 2KHz、3軸 強度 トルク強度:0.1N±2.5deg. RoHS指令(10物質対応) 対応 耐衝撃 1500G/0.5ms SDスピードクラス CLASS10 挿抜回数 10000回 落下耐久(m) 1.5
ドライブレコーダー・アクションカメラ向けmicroSDHC/microSDXCカード グリーンハウス 当日出荷
ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済みスマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応オートリフレッシュ機能
仕様 NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード) 付属品 SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書 質量(g) 約0.3 規格 SD Physical Layer Specification Ver.6.10 使用温度(℃) -25~85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 11.0×15.0×1.0 電源電圧(V) 2.7~3.6 消費電流(mA) 400(UHS-Iモード時 最大) 保管温湿度範囲 -40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと) 保証期間 1年間 耐振動 20G、80Hz to 2KHz、3軸 強度 トルク強度:0.1N±2.5deg. 転送速度(MB/sec) 「読み込み時」最大90、「書き込み時」最大15(UHS-I モード時) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐衝撃 1500G/0.5ms 容量(GB) 32 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス U1 ビデオスピードクラス V10 挿抜回数 10000回 落下耐久(m) 1.5 アプリケーションパフォーマンスクラス A1
高速転送、「UHS-I U3」対応microSDXCカード グリーンハウス 当日出荷 から 62日以内出荷
高速転送、「UHS-I U3」対応のmicroSDXCカード4K動画もスムーズに録画できるビデオスピードクラスV30に対応スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応
付属品 ハードケース、INDEXラベル、SDメモリーカード変換アダプタ、保証書 質量(g) 約0.2 規格 SD Physical Layer Specification Ver. 6.10 使用温度(℃) -25~85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 11.0×15.0×1.0 電源電圧(V) 2.7~3.6 消費電流(mA) 400(UHS-Iモード時 最大) 使用湿度範囲 10%~95%(結露なきこと) 保証期間 3年間 RoHS指令(10物質対応) 対応 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス U3 ビデオスピードクラス V30
microSDXCカード UHS-I U3 V30 A1 グリーンハウス 6日以内出荷
UHS-I対応の高速microSDXCメモリーカード。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。安心の3年間保証。SDメモリーカード変換アダプタ付属。
付属品 ハードケース、INDEXラベル、SDメモリーカード変換アダプタ、保証書 質量(g) 約0.2 使用温度(℃) -25~85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 11.0×15.0×1.0 電源電圧(V) 2.7~3.6 消費電流(mA) 400(UHS-Iモード時最大) 使用湿度範囲 0%~93%(結露なきこと) 保証期間 3年間 RoHS指令(10物質対応) 対応 SDスピードクラス 10 UHSスピードクラス UHS-I U3 ビデオスピードクラス V30 アプリケーションパフォーマンスクラス A1
microSDXCカード U3 (TLC)高耐久 アダプタ付 トランセンド 当日出荷
寸法(mm) 11×15×1(0.43"×0.59"×0.04") 質量(g) 0.4(0.01oz) 保証期間 2年 フラッシュ 3D NAND Flash 動作温度(℃) -25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/FCC/RCM/EAC/UKCA 容量(GB) 256 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U3 挿抜回数 10000 動作電圧(V) 2.7~3.6
microSDXCカード U1 (TLC) 高耐久 アダプタ付 トランセンド 当日出荷 から 11日以内出荷
寸法(mm) 11×15×1(0.43"×0.59"×0.04") 質量(g) 0.4(0.01oz) 保証期間 2年 フラッシュ 3D NAND Flash 動作温度(℃) -25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/FCC/RCM/EAC/UKCA SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U1 挿抜回数 10000 動作電圧(V) 2.7~3.6
microSDXCカード UHS-I U1 (TLC)アダプタ付 トランセンド 当日出荷
寸法(mm) 11×15×1(0.43"×0.59"×0.04") 質量(g) 0.4(0.01oz) 保証期間 5年 フラッシュ 3D NAND Flash 動作温度(℃) -25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/FCC/RCM/EAC/UKCA 容量(GB) 64 SDスピードクラス Class 10 UHSスピードクラス UHS-I U1 挿抜回数 10000 動作電圧(V) 2.7~3.6
microSDXC 256GB UHS-I U3 V30 A1 ピンク アドテック 取扱停止中
microSDXCメモリーカード ADC-MZTXシリーズ。デザインは動物柄を採用しております。PCはもちろん、カメラ、タブレット、ゲームなど、様々な用途でお使いいただけます。データ読み書き速度は、UHS Speed Class1 U3に対応しており、最大転送速度80MB/sでどのような用途においても高いパフォーマンスを発揮いたします。
色 ピンク 容量(GB) 256GB SDスピードクラス Class 10 UHSスピードクラス UHS Speed Class1 U3 ビデオスピードクラス V30 アプリケーションパフォーマンスクラス A1
HIDISC 超高速SDXCカード CLASS10 UHS-II, U3, V90対応 HIDISC 当日出荷 から 4日以内出荷
備考 ECC機能内蔵,動作電圧:2.7V/3.6V,動作環境温度:-25℃~85℃ 規格 microSDXC 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 32×24×2.1 保証期間 1年間 RoHS指令(10物質対応) 対応 読取速度(MB/s) up to 245 書込速度(MB/s) up to 215 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-II U3 ビデオスピードクラス V90 ストレージ exFAT
microSDメモリーカード(Professionalグレード) SANMAX 当日出荷
スピードクラス10、UHSスピードクラスU3のmicroSDXCメモリーカード。最大読み取り速度95。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。ご購入の際はご使用ホスト機器が対応しているかをご確認ください。
用途 4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適 保証期間 5年 クラス スピードクラスA:A1 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -25~85 読込速度 最大95MB/s 容量(GB) 128 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス U3 ビデオスピードクラス V30 防水 〇
microSDメモリーカード(Hi-Standardグレード) SANMAX 当日出荷
スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDXCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。
用途 4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適 保証期間 5年 クラス スピードクラスA:A1 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~70 読込速度 最大90MB/s 容量(GB) 64 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス U1 ビデオスピードクラス V10 防水 〇