オフィスサプライ :「usb タイプc 変換」の検索結果
本製品をPCモニターのMini DisplayPortに装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。
仕様変換仕様:Type-C(メス)→mini DP(オス)変換※mini DPからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。
寸法(mm)41×24×11
質量(g)7
コネクタ形状PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:mini DP(オス)
対応解像度フルHD(1920×1080)・最大4K/60Hz
オス形状miniDP
メス形状Type-C
変換タイプType-Cメス- miniDPオス
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。