絞り込み
適合
  • 42.7mm
  • 31.8mm(2)
  • 48.6mm(40)
  • 50.8mm(1)
  • D10~D13(2)
  • D10~D16(5)
  • D16~D19(2)
  • D19~D25(9)
  • D22~D25(2)
  • D29~D32(5)
  • D35~D38(2)
材質
  • スチール(5)
  • 樹脂(2)
ブランド
  • 国元商会(3)
  • つくし工房(2)
  • 信和(2)
  • 仙台銘板(1)
  • アラオ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合」から絞り込む
31.8mm(2)
42.7mm
48.6mm(40)
D10~D13(2)
D10~D16(5)
D16~D19(2)
D19~D25(9)
D22~D25(2)
D29~D32(5)
D35~D38(2)
  • つくキャップ つくし工房

    つくキャップ

    つくし工房(10件のレビュー)
    ¥41税込¥45
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン
  • クランプル つくし工房

    クランプル

    つくし工房(10件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    クランプの養生及びコンクリート打設時の付着防止としてもお使いいただけます。 単管端部のクランプにも対応したスリムボディ。 硬質カバーであるキャップルに対し、クランプルは軟質カバー。 取り付けやすいユニークな形。
    適合Φ48.6・Φ42.7用クランプ材質ポリエチレンポリエチレン
  • 鉄骨自在クランプ 信和

    鉄骨自在クランプ

    信和
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    仮設工業会認定品です。単管と鉄骨(H鋼)をつなぐためのクランプです。自在タイプです。安全性、耐久性に優れたクランプです。
    トラスコ品番626-3886材質スチール(クロメートメッキ)タイプ自在型適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6
  • 鉄骨固定クランプ 信和

    鉄骨固定クランプ

    信和
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    仮設工業会認定品です。単管と鉄骨(H鋼)をつなぐためのクランプです。固定タイプです。安全性、耐久性に優れたクランプです。
    トラスコ品番626-3889材質スチール(クロメートメッキ)タイプ固定型適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6
  • KS単クランプΦ13穴付きΦ48.6~Φ42.7兼用 国元商会

    KS単クランプΦ13穴付きΦ48.6~Φ42.7兼用

    国元商会
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    独自のナット抜け防止機構です。本体は高耐食性めっき仕様です。
    用途様々な現場での単管取り付けに。トラスコ品番433-1457材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名単クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7ボルト締付トルク(N・m)34.3~44.1
  • デーキャップ 仙台銘板

    デーキャップ

    仙台銘板
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    鉄筋の先端部分に付けることにより殺傷防止になります。
    色黄
  • ソフトキャッピカ アラオ

    ソフトキャッピカ

    アラオ
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    軟質タイプの本体と中空部分により、クッション性・ソフト感抜群。 寒さに強い。
    色黄
  • パイプクランプ(高耐食性仕様) 国元商会

    パイプクランプ(高耐食性仕様)

    国元商会
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    独自のナット抜け防止機構です。全部品に高耐食性防錆処理が施されています。
    用途単管パイプ同士の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
  • パイプクランプ 国元商会

    パイプクランプ

    国元商会
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    独自のナット抜け防止機構です。本体は高耐食性めっき仕様です。
    用途単管パイプ同士の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7

『カラーコーン・区画用品』には他にこんなカテゴリがあります

単管クランプ・クランプカバー