絞り込み
適合
  • 42.7mm
  • 31.8mm(2)
  • 48.6mm(32)
  • 50.8mm(1)
  • D10~D13(2)
  • D10~D16(4)
  • D16~D19(2)
  • D19~D25(5)
  • D22~D25(2)
  • D29~32(1)
  • D29~D32(4)
  • D35~D38(1)
材質
  • スチール(5)
  • 樹脂(2)
ブランド
  • カミマル(3)
  • つくし工房(2)
  • 信和(2)
  • アラオ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つくキャップ つくし工房つくキャップつくし工房(10件のレビュー)
37税込41
1個
当日出荷
材質ポリエチレン
鉄骨自在クランプ 信和鉄骨自在クランプ信和
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仮設工業会認定品です。単管と鉄骨(H鋼)をつなぐためのクランプです。自在タイプです。安全性、耐久性に優れたクランプです。
トラスコ品番626-3886材質スチール(クロメートメッキ)タイプ自在型適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6
鉄骨固定クランプ 信和鉄骨固定クランプ信和
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仮設工業会認定品です。単管と鉄骨(H鋼)をつなぐためのクランプです。固定タイプです。安全性、耐久性に優れたクランプです。
トラスコ品番626-3889材質スチール(クロメートメッキ)タイプ固定型適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6
クランプル つくし工房クランプルつくし工房(10件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
クランプの養生及びコンクリート打設時の付着防止としてもお使いいただけます。 単管端部のクランプにも対応したスリムボディ。 硬質カバーであるキャップルに対し、クランプルは軟質カバー。 取り付けやすいユニークな形。
材質ポリエチレンポリエチレン適合Φ48.6・Φ42.7用クランプ
ソフトキャッピカ アラオソフトキャッピカアラオ
20,980税込23,078
1箱(200個)
翌々日出荷
軟質タイプの本体と中空部分により、クッション性・ソフト感抜群。 寒さに強い。
パイプクランプ(高耐食性仕様) カミマルパイプクランプ(高耐食性仕様)カミマル
589税込648
1個
当日出荷
独自のナット抜け防止機構です。全部品に高耐食性防錆処理が施されています。
用途単管パイプ同士の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
パイプクランプ カミマルパイプクランプカミマル
459税込505
1個
当日出荷
独自のナット抜け防止機構です。本体は高耐食性めっき仕様です。
用途単管パイプ同士の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
KS単クランプΦ13穴付きΦ48.6~Φ42.7兼用 カミマルKS単クランプΦ13穴付きΦ48.6~Φ42.7兼用カミマル
379税込417
1個
当日出荷
独自のナット抜け防止機構です。本体は高耐食性めっき仕様です。
用途様々な現場での単管取り付けに。トラスコ品番433-1457材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名単クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7ボルト締付トルク(N・m)34.3~44.1

カラーコーン・区画用品』には他にこんなカテゴリがあります

単管クランプ・クランプカバー