絞り込み
適合
  • 48.6mm
  • 31.8mm(2)
  • 42.7mm(9)
  • 50.8mm(1)
  • D10~D13(2)
  • D10~D16(5)
  • D16~D19(2)
  • D19~D25(9)
  • D22~D25(2)
  • D29~D32(5)
  • D35~D38(2)
材質
  • ゴム(1)
  • スチール(11)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(18)
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • 仙台銘板(10)
  • アラオ(8)
  • つくし工房(6)
  • エスコ(3)
  • 国元商会(3)
  • ユニット(2)
  • 信和(2)
  • ニッサチェイン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合」から絞り込む
31.8mm(2)
42.7mm(9)
48.6mm
D10~D13(2)
D10~D16(5)
D16~D19(2)
D19~D25(9)
D22~D25(2)
D29~D32(5)
D35~D38(2)
  • カバー クランプ用 モノタロウ

    カバー クランプ用

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(100個)
    当日出荷
    単管クランプに取り付けてケガ防止をするための専用キャップです。 差し込むだけの簡単仕様です。 軟質のプラスチックなので、やわらかくはめ易い仕様です。
    用途Φ48.6径単管クランプ用。適合Φ48.6mm単管クランプ用材質軟質ポリエチレン色黄質量(g)約2(1個あたり)
  • クランプカバー 仙台銘板

    クランプカバー

    仙台銘板(9件のレビュー)
    ¥92~税込¥101~
    1個ほか
    当日出荷
    適合Φ48.6mm単管クランプトラスコ品番788-4893色黄
  • キャップ 単管用 モノタロウ

    キャップ 単管用

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(200個)
    当日出荷
    単管や鉄筋の先端に取り付けてケガ防止をするためのキャップです。 差し込むだけの簡単仕様です。
    用途Φ48.6径単管用。鉄筋D19~D25用。適合単管径Φ48.6mm/鉄筋D19~D25材質ポリプロピレン色黄質量(g)約14(1個あたり)
  • 取付クリップ 単管用 モノタロウ

    取付クリップ 単管用

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    当日出荷
    単管(Φ48.6mm)にシート類の取付け可能なクリップです。
    用途単管へのシート固定に。仕様スライダー付材質ポリプロピレン長さ(mm)150色黄適合パイプ径(Φmm)48.6
  • つくキャップ つくし工房

    つくキャップ

    つくし工房(10件のレビュー)
    ¥64~税込¥70~
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン
  • キャップ 単管打込み 先端ミサイル型 5個入 モノタロウ

    キャップ 単管打込み 先端ミサイル型 5個入

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1袋(5個)
    当日出荷
    地中に単管を打ち込む際に便利なキャップ。単管の先端に取り付けることで容易に打込みが可能。 地中環境に合わせてスチール製または樹脂製を選べます。 樹脂製は、単管にセットする際は半分程しか挿入できませんが、地中に打ち込まれながら、完全に挿入されます。その後単管を地中から引き抜く際に単管と一緒に抜くことができるため、地中にキャップが残りにくくなっています。
    用途単管を地中に打ち込む際に使用適合Φ48.6単管タイプ先端ミサイル
  • キャップ 単管打込み 座金型 5個入 モノタロウ

    キャップ 単管打込み 座金型 5個入

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    当日出荷
    単管打込みの際に単管上部を保護するキャップです。 単管打込みキャップ(ミサイル型)と併用してお使いいただくことで、より打込み作業を容易に行えます。
    用途単管を地中に打ち込む際に使用適合Φ48.6単管材質スチールタイプ座金
  • 単管パイプ専用PSキャップ つくし工房

    単管パイプ専用PSキャップ

    つくし工房(26件のレビュー)
    ¥85税込¥94
    1個
    当日出荷
    適合Φ48.6パイプ用材質ポリエチレンポリエチレン
  • キャッピカ アラオ

    キャッピカ

    アラオ(8件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    単管及びD19~D25兼用で、先端に夜でも目立つ反射シール付。
    適合D19~D25(Φ48.6単管兼用)
  • クランプカバー(ソフトタイプ/10個) エスコ

    クランプカバー(ソフトタイプ/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,600税込¥1,760
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA983FV-42材質ポリエチレン寸法(mm)94×110タイプソフト適合管径(Φmm)48.6
  • 単管打ち込みミサイル 仙台銘板

    単管打ち込みミサイル

    仙台銘板(5件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。
    材質スチール質量(g)100寸法(Φ×高さH)(mm)48.6×110適合管径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単管打ち込みキャップ 仙台銘板

    単管打ち込みキャップ

    仙台銘板(10件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    Φ48.6の単管の端に取り付けるだけで、打ち込み時の単管の傷みを減らせます。
    材質スチール質量(g)140寸法(Φ×高さH)(mm)52×35適合管径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単管ゴムキャップ アラオ

    単管ゴムキャップ

    アラオ
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    球形タンクなどの作業で壁面への傷を防ぎます。 肉厚タイプなので通行人・作業員を保護します。
    適合Φ48.6色黒
  • 単管キャップ 仙台銘板

    単管キャップ

    仙台銘板(11件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(200個)
    当日出荷
    単管の先端に取り付け事故防止に!
    適合D19~D25(Φ48.6mm単管)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプル つくし工房

    クランプル

    つくし工房(10件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    クランプの養生及びコンクリート打設時の付着防止としてもお使いいただけます。 単管端部のクランプにも対応したスリムボディ。 硬質カバーであるキャップルに対し、クランプルは軟質カバー。 取り付けやすいユニークな形。
    適合Φ48.6・Φ42.7用クランプ材質ポリエチレンポリエチレン
  • 鉄骨自在クランプ 信和

    鉄骨自在クランプ

    信和
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    仮設工業会認定品です。単管と鉄骨(H鋼)をつなぐためのクランプです。自在タイプです。安全性、耐久性に優れたクランプです。
    トラスコ品番626-3886材質スチール(クロメートメッキ)タイプ自在型適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6
  • 鉄骨固定クランプ 信和

    鉄骨固定クランプ

    信和
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    仮設工業会認定品です。単管と鉄骨(H鋼)をつなぐためのクランプです。固定タイプです。安全性、耐久性に優れたクランプです。
    トラスコ品番626-3889材質スチール(クロメートメッキ)タイプ固定型適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6
  • パッチンクリップ(Φ48.6対応) つくし工房

    パッチンクリップ(Φ48.6対応)

    つくし工房(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    単管にシート類を固定するために使用。 樹脂のカバーにバネをはめ込む一体式で、着脱が簡単。
    適合Φ48.6用材質ポリプロピレン寸法(mm)150色黄色質量(g)110
  • 単管用フック ニッサチェイン

    単管用フック

    ニッサチェイン
    ¥229税込¥252
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番607-5590色ストーングレータイプネット用品名ISH-130VN寸法A(mm)130参考使用荷重(kg)9寸法B(mm)55寸法C(mm)20適合パイプ径(Φmm)48.6線径(mm)仕上径6(線径5)
  • 標識用取付金具(単管用) つくし工房

    標識用取付金具(単管用)

    つくし工房(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    適合Φ48.6、Φ50.8兼用トラスコ品番481-2409材質スチール
  • 単管打込みキャップ アラオ

    単管打込みキャップ

    アラオ(10件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    【先端】地中への単管の打ち込みに最適。樹脂製は耐衝撃性強化プラスチックを使用。単管引抜き時に地中に残りません。 【座金】単管にかぶせることにより単管上部を保護します。
    適合Φ48.6
  • クランプカバー(10個) エスコ

    クランプカバー(10個)

    エスコ
    ¥1,430税込¥1,573
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983FV-41材質ポリエチレン寸法(mm)102×124タイプハード適合管径(Φmm)48.6
  • オレンジキャップ アラオ

    オレンジキャップ

    アラオ
    ¥129~税込¥142~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    軟質タイプなので、フィットしやすい。
    用途単管の先端保護に。適合Φ48.6色オレンジ
  • クランプカバー (ハードカバー) アラオ

    クランプカバー (ハードカバー)

    アラオ
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    大きなボディでクランプ全体をカバーし、安全性に優れています。
  • スーパーキャップ つくし工房

    スーパーキャップ

    つくし工房(1件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐衝撃型鉄筋キャップ(単管エンドキャップ兼用) 内部に耐衝撃樹脂を使用した二重構造。 上部内部の衝撃吸収ピンがショックアブソーバーの役目をします。 特許番号:第3342102号
    材質本体(緑部分)/ポリエチレン、中身(黒部分)/ナイロン
  • スリムキャッピカ 仙台銘板

    スリムキャッピカ

    仙台銘板
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    無駄を省いて機能面をUPさせました!。単管へは勘合部分を増やすことでしっかり取付け。鉄筋取付け時には、三本足にすることで耐衝撃性UP。2個1組に梱包する為、ケースもスリムに。シール無し。
    適合D19~D25(48.6Φ単管兼用)色黄種類シール無し
  • 単管ゴムキャップ 仙台銘板

    単管ゴムキャップ

    仙台銘板
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    球形タンク等の作業で壁面への傷を防ぎます。肉厚タイプなので通行人・作業員を保護します。
    適合48.6Φ単管色黒
  • キャッピカ 仙台銘板

    キャッピカ

    仙台銘板
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    単管及びD19~D25兼用です。
    適合D19~D25(48.6Φ単管兼用)
  • 単管パイプ用シート固定クリップ エスコ

    単管パイプ用シート固定クリップ

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個(2個)
    当日出荷
    耐寒用樹脂(特種配合)使用で寒い地域でも使用可能です。樹脂本体にバネをはめ込んだ一体式により着脱が簡単。スライダー付きで脱着が容易になり、施工効率UP。
    材質PP全長(mm)150適合パイプ径(Φmm)48.6入数(個)2
  • エンドキャップD19~D25用(100個) ユニット

    エンドキャップD19~D25用(100個)

    ユニット
    ¥5,998税込¥6,598
    1組(100個)
    当日出荷
    鉄筋先端部の保護に最適な安全キャップです。単管パイプ48.6mmΦにも使用できます。
    用途仮設足場関連箇所への設置に。D19~D25用(単管48.6mmΦにも使用可能)トラスコ品番184-1887材質ポリプロピレン質量(kg)1.58色黄適合パイプ径(Φmm)48.6内径(mm)32
  • KS単クランプΦ13穴付きΦ48.6~Φ42.7兼用 国元商会

    KS単クランプΦ13穴付きΦ48.6~Φ42.7兼用

    国元商会
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    独自のナット抜け防止機構です。本体は高耐食性めっき仕様です。
    用途様々な現場での単管取り付けに。トラスコ品番433-1457材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名単クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7ボルト締付トルク(N・m)34.3~44.1
  • オレンジキャップ 仙台銘板

    オレンジキャップ

    仙台銘板
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    単管の先端保護に。軟質タイプなので、フィットしやすいです。
    適合48.6Φ単管色オレンジ
  • スリムキャッピカ 仙台銘板

    スリムキャッピカ

    仙台銘板
    ¥4,698税込¥5,168
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    無駄を省いて機能面をUPさせました!。単管へは勘合部分を増やすことでしっかり取付け。鉄筋取付け時には、三本足にすることで耐衝撃性UP。2個1組に梱包する為、ケースもスリムに。シール付き。
    適合D19~D25(48.6Φ単管兼用)色黄種類シール付き
  • エコキャッピカ 仙台銘板

    エコキャッピカ

    仙台銘板
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    単管及び鉄筋(D19~D25)の先端に取り付けることで、殺傷防止になります。シール付きは先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。
    適合D19~D25(48.6Φ単管兼用)シール付きエコマーク認定認定エコマーク認定番号06 118 029
  • 単管カバー パイプガード(反射式) アラオ

    単管カバー パイプガード(反射式)

    アラオ
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
    トラスコ品番489-7901材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)約18色黄/黒長さ(m)1適合パイプ径(Φmm)48.6外径(mm)68内径(mm)50
  • トラピカ アラオ

    トラピカ

    アラオ
    ¥73,980税込¥81,378
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    48.6のパイプにワンタッチにて取付できます。 黄色の反射テープが付いているため暗い所でも目立ちます。
    適合Φ48.6長さ(mm)500色黄×黒
  • ソフトキャッピカ アラオ

    ソフトキャッピカ

    アラオ
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    軟質タイプの本体と中空部分により、クッション性・ソフト感抜群。 寒さに強い。
    色黄
  • クランプカバー ハイソフト(100個) ユニット

    クランプカバー ハイソフト(100個)

    ユニット
    ¥19,980税込¥21,978
    1組(100個)
    翌々日出荷
    単管クランプ部の安全養生カバーです。特殊樹脂を使っているため、燃やしても有害ガスの発生はほとんどありません。耐寒性、耐候性にたいへん優れています。
    用途仮設足場関連箇所への設置に。トラスコ品番698-2704材質ポリエチレン系樹脂色黄適合パイプ径(Φmm)48.6
  • パイプクランプ(高耐食性仕様) 国元商会

    パイプクランプ(高耐食性仕様)

    国元商会
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    独自のナット抜け防止機構です。全部品に高耐食性防錆処理が施されています。
    用途単管パイプ同士の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
  • パイプクランプ 国元商会

    パイプクランプ

    国元商会
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    独自のナット抜け防止機構です。本体は高耐食性めっき仕様です。
    用途単管パイプ同士の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7

『カラーコーン・区画用品』には他にこんなカテゴリがあります

単管クランプ・クランプカバー