絞り込み
適合
ブランド
エコロジープロダクト
「適合」から絞り込む

カバー クランプ用
(13件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(100個)当日出荷単管クランプに取り付けてケガ防止をするための専用キャップです。 差し込むだけの簡単仕様です。 軟質のプラスチックなので、やわらかくはめ易い仕様です。用途Φ48.6径単管クランプ用。適合Φ48.6mm単管クランプ用材質軟質ポリエチレン色黄質量(g)約2(1個あたり)
取付クリップ 単管用
(7件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷単管(Φ48.6mm)にシート類の取付け可能なクリップです。用途単管へのシート固定に。仕様スライダー付材質ポリプロピレン長さ(mm)150色黄適合パイプ径(Φmm)48.6
キャップ 単管用
(17件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(200個)当日出荷単管や鉄筋の先端に取り付けてケガ防止をするためのキャップです。 差し込むだけの簡単仕様です。用途Φ48.6径単管用。鉄筋D19~D25用。適合単管径Φ48.6mm/鉄筋D19~D25材質ポリプロピレン色黄質量(g)約14(1個あたり)
キャップ 単管打込み 先端ミサイル型 5個入
(19件のレビュー)¥629~税込¥692~1袋(5個)当日出荷地中に単管を打ち込む際に便利なキャップ。単管の先端に取り付けることで容易に打込みが可能。 地中環境に合わせてスチール製または樹脂製を選べます。 樹脂製は、単管にセットする際は半分程しか挿入できませんが、地中に打ち込まれながら、完全に挿入されます。その後単管を地中から引き抜く際に単管と一緒に抜くことができるため、地中にキャップが残りにくくなっています。用途単管を地中に打ち込む際に使用適合Φ48.6単管タイプ先端ミサイル
キャップ 単管打込み 座金型 5個入
(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(5個)当日出荷単管打込みの際に単管上部を保護するキャップです。 単管打込みキャップ(ミサイル型)と併用してお使いいただくことで、より打込み作業を容易に行えます。用途単管を地中に打ち込む際に使用適合Φ48.6単管材質スチールタイプ座金
クランプカバー(ソフトタイプ/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,600税込¥1,7601セット(10個)当日出荷エスコ品番EA983FV-42材質ポリエチレン寸法(mm)94×110タイプソフト適合管径(Φmm)48.6
単管打ち込みミサイル
仙台銘板(5件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。材質スチール質量(g)100寸法(Φ×高さH)(mm)48.6×110適合管径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
単管打ち込みキャップ
仙台銘板(10件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷Φ48.6の単管の端に取り付けるだけで、打ち込み時の単管の傷みを減らせます。材質スチール質量(g)140寸法(Φ×高さH)(mm)52×35適合管径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
クランプル
つくし工房(10件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷クランプの養生及びコンクリート打設時の付着防止としてもお使いいただけます。 単管端部のクランプにも対応したスリムボディ。 硬質カバーであるキャップルに対し、クランプルは軟質カバー。 取り付けやすいユニークな形。適合Φ48.6・Φ42.7用クランプ材質ポリエチレンポリエチレン
単管キャップ
仙台銘板(11件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(200個)当日出荷単管の先端に取り付け事故防止に!適合D19~D25(Φ48.6mm単管)RoHS指令(10物質対応)対応
パッチンクリップ(Φ48.6対応)
つくし工房(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷単管にシート類を固定するために使用。 樹脂のカバーにバネをはめ込む一体式で、着脱が簡単。適合Φ48.6用材質ポリプロピレン寸法(mm)150色黄色質量(g)110
鉄骨自在クランプ
信和¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仮設工業会認定品です。単管と鉄骨(H鋼)をつなぐためのクランプです。自在タイプです。安全性、耐久性に優れたクランプです。トラスコ品番626-3886材質スチール(クロメートメッキ)タイプ自在型適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6
デーキャップ
アラオ¥21税込¥231個当日出荷鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。用途鉄筋の先端部養生に。適合【鉄筋】D10~D16トラスコ品番788-4940材質ポリプロピレン全長(mm)46外径(mm)43内径(mm)23
鉄骨固定クランプ
信和¥1,098税込¥1,2081個当日出荷仮設工業会認定品です。単管と鉄骨(H鋼)をつなぐためのクランプです。固定タイプです。安全性、耐久性に優れたクランプです。トラスコ品番626-3889材質スチール(クロメートメッキ)タイプ固定型適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6
単管用フック
ニッサチェイン¥229税込¥2521本当日出荷トラスコ品番607-5590色ストーングレータイプネット用品名ISH-130VN寸法A(mm)130参考使用荷重(kg)9寸法B(mm)55寸法C(mm)20適合パイプ径(Φmm)48.6線径(mm)仕上径6(線径5)
重なる鉄筋キャップ
たくみ¥499~税込¥549~1パック(12個)ほか当日出荷鉄筋先端に被せることで、突き刺しを防止。安全に作業できます。 鉄筋キャップは重ねて持ち運びができますので作業効率もUP。用途鉄筋のキャップ適合サイズD10・D13・D16
単管打込みキャップ
アラオ(10件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷【先端】地中への単管の打ち込みに最適。樹脂製は耐衝撃性強化プラスチックを使用。単管引抜き時に地中に残りません。 【座金】単管にかぶせることにより単管上部を保護します。適合Φ48.6
エンドキャップD10~D16(100個)
ユニット¥2,998税込¥3,2981組(100個)欠品中鉄筋先端部の保護に最適な安全キャップです。用途D10~D16用トラスコ品番183-8697材質ポリプロピレン色黄質量(g)930内径(mm)20.0
パッチンクリップ
ユニット¥7,198税込¥7,9181セット(10個)当日出荷バネとゴムライニングによりグリップ力が大幅アップしました。あらゆるシート類の完全固定に最適です。 耐寒用樹脂使用で寒い場所でも安心です。樹脂の本体にバネをはめ込んだ一体式により着脱が簡単です。