特価
本日8月20日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
96件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合から絞り込む
  • スーパーキャップ つくし工房

    スーパーキャップ

    つくし工房(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐衝撃型鉄筋キャップ(単管エンドキャップ兼用) 内部に耐衝撃樹脂を使用した二重構造。 上部内部の衝撃吸収ピンがショックアブソーバーの役目をします。 特許番号:第3342102号
    材質本体(緑部分)/ポリエチレン、中身(黒部分)/ナイロン
  • オレンジキャップ アラオ

    オレンジキャップ

    アラオ
    129税込142
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    軟質タイプなので、フィットしやすい。
    用途単管の先端保護に。適合Φ48.6オレンジ
  • 単管カバー パイプガード(反射式) アラオ

    単管カバー パイプガード(反射式)

    アラオ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
    トラスコ品番489-7901材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)約18黄/黒長さ(m)1適合パイプ径(Φmm)48.6外径(mm)68内径(mm)50
  • PPS 専用ディスペンサー 3M

    PPS 専用ディスペンサー

    3M
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
  • 圧縮ジャッキ用ジャッキパット アラオ

    圧縮ジャッキ用ジャッキパット

    アラオ
    379税込417
    1枚
    当日出荷
    特殊樹脂を使用しているため、高温から低温まで温度変化に強く、壁に跡が残りません。
    トラスコ品番489-7374材質特殊樹脂厚さ(mm)10品名ジャッキパットL外径(mm)150内径(mm)120
  • スペーサー カメダデンキ

    スペーサー

    カメダデンキ
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。 ご注意:長期間の過大な荷重に対しては破断することがあります。
    用途低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。トラスコ品番808-4913材質強化ポリプロピレン、インサートナット:黄銅、インサートボルト:鉄、3価クロメート
  • 単管カバー トラピカ アラオ

    単管カバー トラピカ

    アラオ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    48.6Φのパイプにワンタッチにて取り付けできます黄色の反射テープが付いているため暗いところも目立ちます
    トラスコ品番489-7714
  • 打ち込み座金(スチール) 信和(仮設機材)

    打ち込み座金(スチール)

    信和(仮設機材)
    11,980税込13,178
    1個(0.16kg×60個)
    当日出荷
    Φ48.6単管専用。 打ち込みミサイルと同時に使用し、単管を杭として使用する際に打ち込みやすくする上部金具です。
    表面処理電気メッキ
  • ボルトカバー アラオ

    ボルトカバー

    アラオ
    25,980税込28,578
    1箱(300個)
    4日以内出荷
    クランプのボルト部のカバーに最適。
    オレンジ
  • 重なる鉄筋キャップ ピンク たくみ

    重なる鉄筋キャップ ピンク

    たくみ
    629税込692
    1セット
    4日以内出荷
    鉄筋先端に被せて、安全作業。D10・D13・D16の3サイズに対応しており、鉄筋下部がコンクリートでも見えやすいピンク色。重ねることができるので、一度に持ち運べる量が多くなり作業効率が良い。
    用途鉄筋用先端キャップとして。適合【鉄筋】D10・D13・D16材質ポリプロピレン全長(mm)54ピンク質量(g)12外径(Φmm)34
  • スリムキャッピカ 仙台銘板

    スリムキャッピカ

    仙台銘板
    4,298税込4,728
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    無駄を省いて機能面をUPさせました!。単管へは勘合部分を増やすことでしっかり取付け。鉄筋取付け時には、三本足にすることで耐衝撃性UP。2個1組に梱包する為、ケースもスリムに。シール無し。
    適合D19~D25(48.6Φ単管兼用)種類シール無し
  • キャッピカ 仙台銘板

    キャッピカ

    仙台銘板
    3,298税込3,628
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    単管及びD19~D25兼用です。
    適合D19~D25(48.6Φ単管兼用)
  • ハードカバー 仙台銘板

    ハードカバー

    仙台銘板
    9,998税込10,998
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    大きいボディでクランプ全体をカバーし、安全性に優れています。
  • ハイキャップF型 仙台銘板

    ハイキャップF型

    仙台銘板
    6,698税込7,368
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    単管内へのコンクリート流入を防ぎます。単管の長さにより色分けできます。
  • デーキャップ アラオ

    デーキャップ

    アラオ
    79税込87
    1個
    当日出荷
    鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。
    用途鉄筋の先端部養生に。適合鉄筋:D29~D32トラスコ品番788-4958材質ポリプロピレン全長(mm)62外径(mm)55内径(mm)38
  • 単管パイプ用シート固定クリップ エスコ

    単管パイプ用シート固定クリップ

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個(2個)
    当日出荷
    耐寒用樹脂(特種配合)使用で寒い地域でも使用可能です。樹脂本体にバネをはめ込んだ一体式により着脱が簡単。スライダー付きで脱着が容易になり、施工効率UP。
    材質PP全長(mm)150適合パイプ径(Φmm)48.6入数(個)2
  • エンドキャップD19~D25用(100個) ユニット

    エンドキャップD19~D25用(100個)

    ユニット
    5,998税込6,598
    1組(100個)
    当日出荷
    鉄筋先端部の保護に最適な安全キャップです。単管パイプ48.6mmΦにも使用できます。
    用途仮設足場関連箇所への設置に。D19~D25用(単管48.6mmΦにも使用可能)トラスコ品番184-1887材質ポリプロピレン質量(kg)1.58適合パイプ径(Φmm)48.6内径(mm)32
  • 立看板固定金具(自在型) ユニット

    立看板固定金具(自在型)

    ユニット(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    単管に固定できますので立看板の転倒防止にどうぞ。
    材質鉄(クロメートメッキ仕上げ)トラスコ品番740-1884寸法(mm)48.6Φ用クランプ、25角パイプ用チャンネル
  • ソフトキャッピカ アラオ

    ソフトキャッピカ

    アラオ
    24,980税込27,478
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    軟質タイプの本体と中空部分により、クッション性・ソフト感抜群。 寒さに強い。
  • クランプカバー (ハイソフト) アラオ

    クランプカバー (ハイソフト)

    アラオ
    27,980税込30,778
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    特殊樹脂を使っているため、燃やしても有害ガスの発生はほとんどありません。 耐寒性・耐候性に大変優れています。反射マーク付。
  • Sクランプ ミツギロン

    Sクランプ

    ミツギロン(1件のレビュー)
    619税込681
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    シルバー質量(g)164
  • H鋼クランプ 仙台銘板

    H鋼クランプ

    仙台銘板
    539税込593
    1個
    当日出荷
    H鋼に挟み、上部にガードフェンスの足をはめ込み使用します。
    材質スチール適合Φ31.8mmフレーム質量(kg)0.58RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッチンクリップ 42.7Φ アラオ

    パッチンクリップ 42.7Φ

    アラオ
    67,980税込74,778
    1セット(120個)
    当日出荷
    ゴムライニングとバネ位置改良により、グリップ力が大幅にUPしました。 あらゆるシート類の完全固定に最適です。 耐寒用樹脂使用のため寒い場所でも安心です。 樹脂のカバーにバネをはめ込む一体式により着脱が簡単です。
    タイプ42.7Φ単管用
  • ソフトカバー 仙台銘板

    ソフトカバー

    仙台銘板
    4,698税込5,168
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    ソフトタッチで作業性が抜群なうえ、柔軟性・耐寒性にも優れています。
  • オレンジキャップ 仙台銘板

    オレンジキャップ

    仙台銘板
    21,980税込24,178
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    単管の先端保護に。軟質タイプなので、フィットしやすいです。
    適合48.6Φ単管オレンジ
  • デーキャップ 仙台銘板

    デーキャップ

    仙台銘板
    6,698税込7,368
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷
    鉄筋の先端部分に付けることにより殺傷防止になります。
  • スリムキャッピカ 仙台銘板

    スリムキャッピカ

    仙台銘板
    4,698税込5,168
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    無駄を省いて機能面をUPさせました!。単管へは勘合部分を増やすことでしっかり取付け。鉄筋取付け時には、三本足にすることで耐衝撃性UP。2個1組に梱包する為、ケースもスリムに。シール付き。
    適合D19~D25(48.6Φ単管兼用)種類シール付き
  • ボルトカバー 仙台銘板

    ボルトカバー

    仙台銘板
    22,980税込25,278
    1箱(300個)
    翌々日出荷
    クランプのボルト部のカバーに最適です。
    オレンジ
  • 単管ゴムキャップ 仙台銘板

    単管ゴムキャップ

    仙台銘板
    28,980税込31,878
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    球形タンク等の作業で壁面への傷を防ぎます。肉厚タイプなので通行人・作業員を保護します。
    適合48.6Φ単管
  • トラピカ 仙台銘板

    トラピカ

    仙台銘板
    54,980税込60,478
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    48.6Φのパイプにワンタッチにて取り付けができます。黄色の反射シールが付いているため暗い所でも目立ちます。
    寸法(mm)48.6Φ×500L
  • ソフトキャッピカ 仙台銘板

    ソフトキャッピカ

    仙台銘板
    17,980税込19,778
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    軟質タイプの本体と中空部分により、クッション性・ソフト感が抜群です。寒さにも強いです。
  • ハイソフト 仙台銘板

    ハイソフト

    仙台銘板
    23,980税込26,378
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    特殊樹脂を使っているため燃やしても有害ガスの発生はほとんどありません。耐寒性・耐候性にたいへん優れています。反射シール付きです。
  • エコキャッピカ 仙台銘板

    エコキャッピカ

    仙台銘板
    5,398税込5,938
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    単管及び鉄筋(D19~D25)の先端に取り付けることで、殺傷防止になります。シール付きは先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。
    適合D19~D25(48.6Φ単管兼用)シール付きエコマーク認定認定エコマーク認定番号06 118 029
  • ハイカバー 仙台銘板

    ハイカバー

    仙台銘板
    16,980税込18,678
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    ハードタイプです。二つ割れで、装着が簡単です。二つのストッパーが、確実に固定します。
    イエロー
  • デーキャップ アラオ

    デーキャップ

    アラオ
    129税込142
    1個
    当日出荷
    鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。
    用途鉄筋の先端部養生に。適合【鉄筋】D35~D38トラスコ品番788-4966材質ポリプロピレン全長(mm)70外径(mm)63内径(mm)42
  • 丸型保護キャップ エスコ

    丸型保護キャップ

    エスコ
    440税込484
    1袋(50個)
    翌日出荷
    柔軟で耐久性のあるキャップは、様々な用途に使用可能です。美しいビニールの外観、最終仕上げに最適です。
    材質ソフトPVC黄色
  • 丸型保護キャップ エスコ

    丸型保護キャップ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1袋(50個)
    翌日出荷
    柔軟で耐久性のあるキャップは、様々な用途に使用可能です。美しいビニールの外観、最終仕上げに最適です。
    材質ソフトPVC寸法(mm)d×h:13.8×25黄色ねじサイズ対応:M14
  • フェンス用クランプ ユニット

    フェンス用クランプ

    ユニット
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    材質
  • クロス金具 ユニット

    クロス金具

    ユニット
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)66×64×20厚
  • ジャンボコーン用チェインフック 日本緑十字社

    ジャンボコーン用チェインフック

    日本緑十字社
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリエチレン質量(g)48寸法(高さH×幅W)(mm)60×301日本緑十字社品番116120

カラーコーン・区画用品』には他にこんなカテゴリがあります

単管クランプ・クランプカバー