絞り込み
適合
  • 42.7mm(2)
  • 48.6mm(18)
  • D10~D13(1)
  • D10~D16(3)
  • D16~D19(1)
  • D19~D25(3)
  • D22~D25(1)
  • D29~D32(3)
  • D35~D38(1)
材質
  • 樹脂
  • ゴム(1)
  • スチール(20)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • アラオ(9)
  • エスコ(5)
  • ユニット(5)
  • つくし工房(5)
  • たくみ(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • 仙台銘板(1)
  • カメダデンキ(1)
  • FSC藤原産業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単管用保護キャップ(反射シール付/10個) エスコ単管用保護キャップ(反射シール付/10個)エスコ(1件のレビュー)
440税込484
1袋(10個)
当日出荷
材質PE仕様Φ48.6mm単管用エスコ品番EA983FV-48全長(mm)50
カバー クランプ用 モノタロウカバー クランプ用モノタロウ(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100個)
当日出荷
単管クランプに取り付けてケガ防止をするための専用キャップです。 差し込むだけの簡単仕様です。 軟質のプラスチックなので、やわらかくはめ易い仕様です。
用途Φ48.6径単管クランプ用。材質軟質ポリエチレン適合Φ48.6mm単管クランプ用質量(g)約2(1個あたり)
取付クリップ 単管用 モノタロウ取付クリップ 単管用モノタロウ(6件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
単管(Φ48.6mm)にシート類の取付け可能なクリップです。
用途単管へのシート固定に。材質ポリプロピレン長さ(mm)150適合パイプ径(Φmm)48.6仕様スライダー付
クランプカバー 仙台銘板クランプカバー仙台銘板(9件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
適合Φ48.6mm単管クランプトラスコ品番788-4893
つくキャップ つくし工房つくキャップつくし工房(10件のレビュー)
37税込41
1個
当日出荷
材質ポリエチレン
キャップ 単管打込み 先端ミサイル型 5個入 モノタロウキャップ 単管打込み 先端ミサイル型 5個入モノタロウ(19件のレビュー)
629税込692
1袋(5個)
当日出荷
地中に単管を打ち込む際に便利なキャップ。単管の先端に取り付けることで容易に打込みが可能。 地中環境に合わせてスチール製または樹脂製を選べます。 樹脂製は、単管にセットする際は半分程しか挿入できませんが、地中に打ち込まれながら、完全に挿入されます。その後単管を地中から引き抜く際に単管と一緒に抜くことができるため、地中にキャップが残りにくくなっています。
用途単管を地中に打ち込む際に使用適合Φ48.6単管タイプ先端ミサイル
キャップ 単管用 モノタロウキャップ 単管用モノタロウ(17件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(200個)
当日出荷
単管や鉄筋の先端に取り付けてケガ防止をするためのキャップです。 差し込むだけの簡単仕様です。
用途Φ48.6径単管用。鉄筋D19~D25用。材質ポリプロピレン適合単管径Φ48.6mm/鉄筋D19~D25質量(g)約14(1個あたり)
単管パイプ専用PSキャップ つくし工房単管パイプ専用PSキャップつくし工房(26件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
材質ポリエチレンポリエチレン適合Φ48.6パイプ用
クランプカバー(ソフトタイプ/10個) エスコクランプカバー(ソフトタイプ/10個)エスコ(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1セット(10個)
当日出荷
材質ポリエチレン適合管径(Φmm)48.6エスコ品番EA983FV-42寸法(mm)94×110タイプソフト
クランプル つくし工房クランプルつくし工房(10件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
クランプの養生及びコンクリート打設時の付着防止としてもお使いいただけます。 単管端部のクランプにも対応したスリムボディ。 硬質カバーであるキャップルに対し、クランプルは軟質カバー。 取り付けやすいユニークな形。
材質ポリエチレンポリエチレン適合Φ48.6・Φ42.7用クランプ
パッチンクリップ(Φ48.6対応) つくし工房パッチンクリップ(Φ48.6対応)つくし工房(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
単管にシート類を固定するために使用。 樹脂のカバーにバネをはめ込む一体式で、着脱が簡単。
材質ポリプロピレン適合Φ48.6用寸法(mm)150黄色質量(g)110
単管打込みキャップ アラオ単管打込みキャップアラオ(10件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
【先端】地中への単管の打ち込みに最適。樹脂製は耐衝撃性強化プラスチックを使用。単管引抜き時に地中に残りません。 【座金】単管にかぶせることにより単管上部を保護します。
適合Φ48.6
エンドキャップ ユニットエンドキャップユニット
299税込329
1セット(10個)
当日出荷
材質ポリプロピレン
単管パイプキャップ FSC藤原産業単管パイプキャップFSC藤原産業(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(10個)
当日出荷
単管(足場パイプ)エンドキャップ割れにくい補強+耐候性+抜け止め機能付きです。 絶縁なので電位差による腐食の心配がありません。
材質耐候性PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)1.8~2.3ライトグレーパイプ径(Φmm)48.6
クランプカバー (ハードカバー) アラオクランプカバー (ハードカバー)アラオ
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
大きなボディでクランプ全体をカバーし、安全性に優れています。
エンドキャップD10~D16(100個) ユニットエンドキャップD10~D16(100個)ユニット
2,998税込3,298
1組(100個)
当日出荷
鉄筋先端部の保護に最適な安全キャップです。
用途D10~D16用トラスコ品番183-8697材質ポリプロピレン質量(g)930内径(mm)20.0
デーキャップ アラオデーキャップアラオ
18税込20
1個
当日出荷
鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。
用途鉄筋の先端部養生に。適合【鉄筋】D10~D16トラスコ品番788-4940材質ポリプロピレン全長(mm)46外径(mm)43内径(mm)23
クランプカバー(10個) エスコクランプカバー(10個)エスコ
1,430税込1,573
1個
当日出荷
材質ポリエチレン適合管径(Φmm)48.6エスコ品番EA983FV-41寸法(mm)102×124タイプハード
エコキャッピカ アラオエコキャッピカアラオ
30税込33
1個
当日出荷から翌々日出荷
単管及び鉄筋(D19~D25)の先端に取り付けることで、殺傷防止になります。 先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。
適合D19~D25単管兼用タイプシール付
単管カバー パイプガード(反射式) アラオ単管カバー パイプガード(反射式)アラオ
999税込1,099
1本
当日出荷
クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
トラスコ品番489-7901材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)約18黄/黒長さ(m)1適合パイプ径(Φmm)48.6外径(mm)68内径(mm)50
スペーサー カメダデンキスペーサーカメダデンキ
189税込208
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。 ご注意:長期間の過大な荷重に対しては破断することがあります。
用途低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。トラスコ品番808-4913材質強化ポリプロピレン、インサートナット:黄銅、インサートボルト:鉄、3価クロメート
クランプカバー ユニットクランプカバーユニット
3,998税込4,398
1セット(20個)
当日出荷
材質ポリプロピレン質量(kg)1.32
重なる鉄筋キャップ ピンク たくみ重なる鉄筋キャップ ピンクたくみ
629税込692
1セット
6日以内出荷
鉄筋先端に被せて、安全作業。D10・D13・D16の3サイズに対応しており、鉄筋下部がコンクリートでも見えやすいピンク色。重ねることができるので、一度に持ち運べる量が多くなり作業効率が良い。
用途鉄筋用先端キャップとして。適合【鉄筋】D10・D13・D16材質ポリプロピレン全長(mm)54ピンク質量(g)12外径(Φmm)34
圧縮ジャッキ用ジャッキパット アラオ圧縮ジャッキ用ジャッキパットアラオ
329税込362
1枚
当日出荷
特殊樹脂を使用しているため、高温から低温まで温度変化に強く、壁に跡が残りません。
トラスコ品番489-7374材質特殊樹脂厚さ(mm)10品名ジャッキパットL外径(mm)150内径(mm)120
単管パイプ用シート固定クリップ エスコ単管パイプ用シート固定クリップエスコ
1,320税込1,452
1個(2個)
当日出荷
耐寒用樹脂(特種配合)使用で寒い地域でも使用可能です。樹脂本体にバネをはめ込んだ一体式により着脱が簡単。スライダー付きで脱着が容易になり、施工効率UP。
材質PP全長(mm)150適合パイプ径(Φmm)48.6入数(個)2
スーパーキャップ つくし工房スーパーキャップつくし工房(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐衝撃型鉄筋キャップ(単管エンドキャップ兼用) 内部に耐衝撃樹脂を使用した二重構造。 上部内部の衝撃吸収ピンがショックアブソーバーの役目をします。 特許番号:第3342102号
材質本体(緑部分)/ポリエチレン、中身(黒部分)/ナイロン
パッチンクリップ 48.6Φ type2 アラオパッチンクリップ 48.6Φ type2アラオ
59,980税込65,978
1箱(120個)
翌日出荷
あらゆるシート類の完全固定に最適! 強度とホールド感は維持、開閉が圧倒的にしやすくなりました。 手による脱着が可能! シノ不要 脱着が容易になり施工効率UP!
用途シート類の固定材質PP規格48.6Φ用
鉄筋用保護キャップ(10個) エスコ鉄筋用保護キャップ(10個)エスコ(1件のレビュー)
220税込242
1袋(10個)
当日出荷
材質PPエスコ品番EA983FV-46全長(mm)45
エンドキャップD19~D25用(100個) ユニットエンドキャップD19~D25用(100個)ユニット
5,998税込6,598
1組(100個)
当日出荷
鉄筋先端部の保護に最適な安全キャップです。単管パイプ48.6mmΦにも使用できます。
用途仮設足場関連箇所への設置に。D19~D25用(単管48.6mmΦにも使用可能)トラスコ品番184-1887材質ポリプロピレン質量(kg)1.58適合パイプ径(Φmm)48.6内径(mm)32
ジャンボコーン用チェインフック 日本緑十字社ジャンボコーン用チェインフック日本緑十字社
829税込912
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン質量(g)48寸法(高さH×幅W)(mm)60×301日本緑十字社品番116120
デーキャップ アラオデーキャップアラオ
109税込120
1個
当日出荷
鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。
用途鉄筋の先端部養生に。適合【鉄筋】D35~D38トラスコ品番788-4966材質ポリプロピレン全長(mm)70外径(mm)63内径(mm)42
デーキャップ アラオデーキャップアラオ
69税込76
1個
当日出荷
鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。
用途鉄筋の先端部養生に。適合鉄筋:D29~D32トラスコ品番788-4958材質ポリプロピレン全長(mm)62外径(mm)55内径(mm)38
クランプカバー ハイソフト(100個) ユニットクランプカバー ハイソフト(100個)ユニット
19,980税込21,978
1組(100個)
翌日出荷
単管クランプ部の安全養生カバーです。特殊樹脂を使っているため、燃やしても有害ガスの発生はほとんどありません。耐寒性、耐候性にたいへん優れています。
用途仮設足場関連箇所への設置に。トラスコ品番698-2704材質ポリエチレン系樹脂適合パイプ径(Φmm)48.6

カラーコーン・区画用品』には他にこんなカテゴリがあります

単管クランプ・クランプカバー