11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
ガラス繊維(6)
スチール(1)
ステンレス(1)
20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース 仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 % 材質ガラス繊維入プラスチック 形状スライド(多軸)丁番型 種類大型スライド丁番 仕上グレー 開き角度(度)90° 最大扉厚(mm)30 最小扉厚(mm)10
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース 仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 % 付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本) 材質ガラス繊維入プラスチック 形状スライド(多軸)丁番型 種類大型スライド丁番 仕上ブラック 開き角度(度)90°
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁 仕様インセット用スペーサー(厚さ10mm)扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90%
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁 仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90% 材質ガラス繊維入プラスチック 形状スライド(多軸)丁番型 仕上ブラック 対応ガラス板厚(mm)10|12|15 開き角度(度)90°
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁 仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90% 材質ガラス繊維入プラスチック 形状スライド(多軸)丁番型 仕上グレー 対応ガラス板厚(mm)10|12|15 開き角度(度)90°
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース 仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 % 付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本) 材質ガラス繊維入プラスチック 形状スライド(多幅)丁番型 種類大型スライド丁番 仕上グレー 開き角度(度)90°
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース 仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 % 材質ガラス繊維入プラスチック 形状スライド(多軸)丁番型 種類大型スライド丁番 仕上ブラック 開き角度(度)90° 最大扉厚(mm)30 最小扉厚(mm)10
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

ガラス袴に取り付ける大型扉用スライド蝶番です。軌跡はMFH-100B-04-03と同様です。
用途大型ショーケース用 形状スライド(多軸)丁番型 種類大型スライド丁番 開き角度(度)90°
1セット
209,800 税込230,780
4日以内出荷

超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁 仕様インセット用スペーサー(厚さ10mm)
1個
13,880 税込15,268
4日以内出荷

ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER LAMP(スガツネ) 動画あり
超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁 材質ステンレス鋼(SCS11) 形状スライド(多軸)丁番型 仕上梨地仕上 対応ガラス板厚(mm)10、12、15 開き角度(度)90°
1セット
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量用広角度開きワンタッチスライドヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。内蔵のソフトクローズダンパーにより、扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。座金、ねじ穴隠しカバーとのセット販売です。
仕様ダンパー内蔵扉の三次元調整ができます。(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±3 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm) 付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ5×18 材質鋼、亜鉛合金(ZDC)、ガラス繊維入ポリアミド 質量(g)710 種類大型スライド丁番|ワンタッチスライドヒンジ 付加機能ソフトクローズ(内蔵) 開き角度(度)160° RoHS指令(10物質対応)対応 最大扉厚(mm)36 かぶせ量分類(mm)21~25 最小扉厚(mm)18
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)